「dcgw11t302」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    6,498税込7,148
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ 2QP-DCM/GW タンガロイ

    チップ 2QP-DCM/GW

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ 2QP-DCGW タンガロイ

    チップ 2QP-DCGW

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)ほか
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ 2QP-DCM/GW タンガロイ

    チップ 2QP-DCM/GW

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1セット(2個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCGW 京セラ

    チップ DCGW

    京セラ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質KW10形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ DCGW-DIA タンガロイ

    チップ DCGW-DIA

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削高硬度鋼連続切削用 1コーナインサート CBN NP-DCGWシリーズ 三菱マテリアル

    旋削高硬度鋼連続切削用 1コーナインサート CBN NP-DCGWシリーズ

    三菱マテリアル
    3,098税込3,408
    1個
    5日以内出荷
    焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:高硬度材。
  • チップ 2NC-DCGW 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-DCGW

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • ISOターン チップ DCGW/DCMW-2 イスカル

    ISOターン チップ DCGW/DCMW-2

    イスカル
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    CBNろう付けタイプの55°菱形チップです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCGW 住友電工ハードメタル

    チップ DCGW

    住友電工ハードメタル
    5,598税込6,158
    1個ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
  • CBNチップ 2QP-DCM/GW タンガロイ

    CBNチップ 2QP-DCM/GW

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1セット(2個)ほか
    5日以内出荷
    コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5
  • チップ NU-DCGW 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DCGW

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    4,198税込4,618
    1個ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    チップ色CBN標準A穴の有無あり
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

    サンドビック
    11,980税込13,178
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DCGW) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8210 (NP-DCGW)

    三菱マテリアル
    5,998税込6,598
    1箱(1個)
    当日出荷から翌日出荷
    高硬度鋼の新時代を切り拓く驚異のコーテッドCBN工具誕生。幅広い加工領域で優れた耐摩耗性・耐欠損性を発揮し長寿命を実現。高速加工で抜群の工具寿命を発揮。連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。特に高速切削条件において、優れた耐逃げ面摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐チッピング性を発揮し、安定加工を実現します。
    用途高硬度鋼旋削加工 連続・弱断続加工に仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8210ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
  • CBNチップ 2QP-DCM/GW タンガロイ

    CBNチップ 2QP-DCM/GW

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1ケース(2個)ほか
    5日以内出荷
    材質BR35F形状ひし形穴つき55°ポジ7°コーナー数2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.3送りf(mm/rev)0.05~0.2
  • 焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-DCGW) 三菱マテリアル

    焼結合金・鋳鉄加工用CBN材種:MB4120 (NP-DCGW)

    三菱マテリアル
    5,798税込6,378
    1箱(1個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐欠損性に優れ、安定した加工で生産効率・コスト削減を実現。焼結合金加工の第一推奨です。焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで幅広く使用可能な汎用材種。
    用途焼結合金・鋳鉄の連続加工から断続加工まで仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MB4120ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
  • チップ NU-DCGW-LT 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DCGW-LT

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ T-NU-DCGW 住友電工ハードメタル

    チップ T-NU-DCGW

    住友電工ハードメタル
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • QBN TACチップ タンガロイ

    QBN TACチップ

    タンガロイ
    5,798税込6,378
    1個ほか
    3日以内出荷
    材質BXA20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質母材:CBN
  • チップ 2NC-DCGW-LS 住友電工ハードメタル

    チップ 2NC-DCGW-LS

    住友電工ハードメタル
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • 高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-DCGW) 三菱マテリアル

    高硬度鋼旋削加工用PVDコーテッドCBN材種:BC8110 (NP-DCGW)

    三菱マテリアル
    5,998税込6,598
    1箱(1個)
    当日出荷から9日以内出荷
    連続・断続切削の幅広い加工領域で耐摩耗性・耐欠損性大幅に向上。新開発PVD特殊セラミックスコーティングを採用。耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上。シリーズの中で最も耐摩耗性に優れ、連続切削加工に適しています。
    用途連続切削 ─ 中断続切削仕様ワイパー(仕上げ刃):なし形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切込み角度(°)制約なし穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種BC8110ブレーカの有無なしRoHS指令(10物質対応)対応切刃数2等級記号G
  • チップ DCGW-DIA タンガロイ

    チップ DCGW-DIA

    タンガロイ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    切刃長さ(mm)ブレーカ有効:1.8RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1
  • チップ NU-DCGW-HS 住友電工ハードメタル

    チップ NU-DCGW-HS

    住友電工ハードメタル
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質BN2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。面粗度、寸法精度が要求される仕上げ加工に対応した高精度用材種。優れた面粗度を更に持続。
  • スミボロン スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミボロン スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    1つのインサートに複数のスミボロンをろう付け。マルチコーナーワンユースインサートは、全周研磨加工を施したG級精度仕様。さらに、全てのコーナーに番号をマーキングしてあり、使用済コーナーの管理が簡単です。新開発のCBN母材とセラミックスコーティングの組み合わせにより、これまでのコーテッドスミボロンを超える長寿命と加工精度の向上を実現。焼入鋼の高精度加工、汎用切削において優れたパフォーマンスを発揮し、加工コストの低減を可能にします。
  • CBNチップ 2QP-DCM/GW タンガロイ

    CBNチップ 2QP-DCM/GW

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級 三菱

    CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級

    三菱
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    高硬度鋼の連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
    適合被削材種H種
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WBH20 ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WBH20

    ワルター
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WBH10 ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WBH10

    ワルター
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WBH30 ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WBH30

    ワルター
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WDN10 ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WDN10

    ワルター
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WBH10C ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WBH10C

    ワルター
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • CBN インサート DCGW-MT ケナメタル

    CBN インサート DCGW-MT

    ケナメタル
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    重切削加工用。PcBNインサート。特許取得の低PcBN含量
  • CBN インサート DCGW-MT ケナメタル

    CBN インサート DCGW-MT

    ケナメタル
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    重切削加工用。PcBNインサート。様々なアプリケーションへの適応可能
    形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • ISOターン チップ DCGW/DCMW-2 DCGWシリーズ イスカル

    ISOターン チップ DCGW/DCMW-2 DCGWシリーズ

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷