三菱
CBN 高硬度鋼 H種 連続切削加工 ニュープチカット G級
高硬度鋼の連続切削加工から弱断続切削加工に適しています。
適合被削材種
H種
内容量
1個
全28種類を絞り込む
コーナー半径Re(mm)
0.2
0.4
0.8
1.2
厚さS(mm)
選択してください
1.39
1.79
2.38
3.18
3.97
4.76
トラスコ品番
選択してください
684-7464
684-7466
684-7468
684-7471
687-1192
687-1201
687-1202
687-1203
687-1207
687-1208
687-1210
687-1212
687-1213
687-1214
687-1217
687-1270
687-1272
687-1273
687-1274
687-1276
687-1277
687-1284
687-1286
687-1287
687-1292
687-1293
687-1294
687-1300
28種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
チップ形状
寸法LE(mm)
コーナー半径Re(mm)
厚さS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04691631
NP-DCGW11T302FS2 MB8210
687-1276
D
2.2
0.2
3.97
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04692121
NP-VNGA160402FS2 MB8210
687-1210
V
2.5
0.2
4.76
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04692821
NP-TNGA160408FS3 MB8210
687-1217
T
1.7
0.8
4.76
¥
8,840
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04693101
NP-CCGW09T304FSWS2 MB8210
687-1293
C
1.8
0.4
3.97
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04694099
NP-CNGA120412FSWS2 MB8210
687-1201
C
2.2
1.2
4.76
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04694108
NP-CCGW04T004FS MB8210
687-1287
C
1.4
0.4
1.79
¥
6,180
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04694142
NP-CCGW060204FS2 MB8210
684-7464
C
1.8
0.4
2.38
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04694169
NP-DCGW070208FS2 MB8210
687-1286
D
2
0.8
2.38
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04694659
NP-DNGA150408FS2 MB8210
687-1207
D
2
0.8
4.76
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04695359
NP-CCGW09T302FS2 MB8210
687-1277
C
1.7
0.2
3.97
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04695910
NP-VNGA160404FS2 MB8210
687-1212
V
2.5
0.4
4.76
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04695928
NP-TPGB110304FS3 MB8210
687-1270
T
1.6
0.4
3.18
¥
9,770
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04696032
NP-DCGW11T304FS2 MB8210
684-7468
D
2.1
0.4
3.97
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04696287
NP-CNGA120404FS2 MB8210
687-1208
C
1.8
0.4
4.76
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04696382
NP-DNGA150412FS2 MB8210
687-1214
D
1.8
1.2
4.76
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04696951
NP-DNGA150404FS2 MB8210
687-1202
D
2.1
0.4
4.76
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04697240
NP-DCGW070204FS2 MB8210
687-1274
D
2.1
0.4
2.38
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04697486
NP-CCGW04T002FS MB8210
687-1300
C
1.5
0.2
1.79
¥
6,180
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04697870
NP-DCGW11T308FS2 MB8210
684-7471
D
2
0.8
3.97
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04698396
NP-CCGW09T304FS2 MB8210
687-1273
C
1.8
0.4
3.97
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04700058
NP-VNGA160408FS2 MB8210
687-1192
V
2
0.8
4.76
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04700119
NP-VBGW110304FS2 MB8210
687-1294
V
2.5
0.4
3.18
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04700356
NP-TNGA160404FS3 MB8210
687-1203
T
1.6
0.4
4.76
¥
8,840
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04701038
NP-CCGW03S102FS MB8210
687-1284
C
1.1
0.2
1.39
¥
6,180
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04701546
NP-TPGB110308FS3 MB8210
684-7466
T
1.7
0.8
3.18
¥
9,770
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04701729
NP-CCGW03S104FS MB8210
687-1292
C
1
0.4
1.39
¥
6,180
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04701738
NP-CNGA120412FS2 MB8210
687-1213
C
2.2
1.2
4.76
¥
6,820
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04701957
NP-VBGW110302FS2 MB8210
687-1272
V
2.5
0.2
3.18
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください