カテゴリ
- 切削工具(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dcgw32505」の検索結果

チップ DCGW
京セラ¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷材質KW10形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ DCGW-DIA
タンガロイ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ 2NC-DCGW
住友電工ハードメタル¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ DCM/GW
タンガロイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ NU-DCGW
住友電工ハードメタル¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ NU-DCGW-LF
住友電工ハードメタル¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質BN700形状ひし形55°厚さ(mm)3.97内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ 2NU-DCGW
住友電工ハードメタル¥5,298税込¥5,8281個当日出荷材質BN7500形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ T-NU-DCGW
住友電工ハードメタル¥31,980税込¥35,1781箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷材質BN2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ 2NC-DCGW-LS
住友電工ハードメタル¥6,298税込¥6,9281個翌日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ NU-DCGW-LT
住友電工ハードメタル¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷から6日以内出荷材質BN2000形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ DCMT-DIA
タンガロイ¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から3日以内出荷(材質)。上質の仕上面を必要とする非金属、非鉄金属の精密切削に良好。シリーズ中最も微細な組織の焼結体。被研削性、刃立ち性がよい。材質DX120形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応