カテゴリ
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dcm-70」の検索結果

ダクトモールカッタ70
MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。 ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。
バッテリーメーター DC12~70V
はくでん¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷電池の電圧・残量がリアルタイムで表示。高電圧・低電圧パラメーターの設定が可能。適用電池:3元リチウムイオン電池(L)・鉛蓄電池(P)。電圧測定範囲:DC7~DC70V。測定電圧:DC12V・DC24V・DC36V・DC48V・DC60Vの5レンジ。使用電圧に切替えご使用願います。付属品接続ケーブル、取扱説明書測定範囲DC7~70V取付寸法(mm)58.5×28.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33.4×61.4×13.5精度(%)1動作温度(℃)-20~+70
オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました 25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮種別LED一体型カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ