カテゴリ

  • 農業機械(40)
  • メカニカル部品(10)
  • バイク部品(9)
  • 家電(8)
  • 作業工具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 制御機器(3)
  • 保管用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dx-80」の検索結果

112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モールカッタDX80 室本鉄工

    モールカッタDX80

    室本鉄工(4件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1丁
    当日出荷
    配線ダクト80mm幅までが、軽く切断できます。 ラチェット回数を3回に増やし、刃先にRを付けて、より軽い力での切断が可能。
    用途ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、通信モールの寸法切りや45°斜め切断。 ワゴンモール、配線ダクトの切断。トラスコ品番337-8977全長(mm)255質量(g)430切断能力(mm)最大幅80刃開き(先端)(mm)85有効刃長(mm)92
  • MT-10DX-80 スタンダードステム NITTO

    MT-10DX-80 スタンダードステム

    NITTO
    7,298税込8,028
    1個
    6日以内出荷
    材質アルミ合金寸法(mm)【コラム】22.2×190シルバー角度(°)35upクランプ径(Φmm)【ハンドルクランプ】26突き出し長さ(mm)80
  • アンカードリル (SDSタイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル (SDSタイプ)

    サンコーテクノ(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
    用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
  • 重量キャビネット 大阪製罐

    重量キャビネット

    大阪製罐
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • GP トップDX(デラックス) TRUSCO

    GP トップDX(デラックス)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1箱(5枚)
    当日出荷
    GPトップ DX(デラックス)は、基盤+磨耗基盤の2層構造を持つ事により、使い始めから使い終わりまで、GPトップと同じタッチで作業でき、尚かつ、外径75mmまで、ペーパーを使い切る長寿命タイプ(エコノミータイプ)です。 GPトップとほぼ同等の性能を持つ上、特殊プレートを採用することで、GPトップよりも約18%長時間使用することが可能(GPトップの外径75mmまで研削可)。高級品。 ひとつひとつの手植えのプロ向け研磨材。
    用途一般金属用。 金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600使用工具ディスクグラインダー羽根の長さ(mm)16.5
  • 三次元調整機能付隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    三次元調整機能付隠し丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
    メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ガラス扉に使用できる高荷重の隠し丁番です。上下、左右、前後方向の微調整が簡単にできる三次元調整機能付きです。調整方法にキネマティックコントロールを採用することにより、調整時の軸のぶれをなくし、本体にかかる負担を少なくしています。 ※キネマティックコントロールとは、ピストン形状のベアリングが水平方向に動き、開閉する機構です。回転軸のバランスを崩すことなく、点ではなく面で力を受けるようにし本体への負担を軽減させる方法です。これにより、高い耐久性を実現しています。DX80G-10が新しく加わりました。
    用途建具用材質アルミニウム合金形状隠し丁番型仕上サテンニッケルめっき付加機能三次元調整機能本体長さ(mm)200開き角度(度)180°最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)1000
  • デラックスキャビネット(ライトグレー) 大阪製罐

    デラックスキャビネット(ライトグレー)

    大阪製罐
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。 全段の引き出しがロックされるオールロック機構付です。 各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。 引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。 標準仕切はパーティション(縦仕切)3枚・ディバイダー(横仕切)8枚で12升に仕切れるようになっています。 パーティションは50mmピッチで13ヶ所に、ディバイダーは25mmピッチで19ヶ所に仕切れるようになっていて自由に仕切変えができます。 粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。
    用途重量物の収納管理に、整理整頓、生産効率の高い強い工場に材質スチールライトグレー奥行(mm)557
  • #8000 仕上げクロス(5枚) エスコ

    #8000 仕上げクロス(5枚)

    エスコ
    2,930税込3,223
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA366DX-80粒度8000
  • 三脚一体型モバイルスクリーン KDX-AW 4:3全白 キクチ科学研究所

    三脚一体型モバイルスクリーン KDX-AW 4:3全白

    キクチ科学研究所
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    三脚一体型モバイルスクリーン 4:3全白(黒マスク無し)。 設置が簡単な三脚一体型の床置きタイプモバイルスクリーン 手動巻取り式のプロテクターケース仕様 他k差も自在に調整可 超短焦点プロジェクター非適合。
    設置方式三脚式
  • アンカードリル(SDS全長260タイプ) サンコーテクノ

    アンカードリル(SDS全長260タイプ)

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上。真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します。スパイラルには、穿孔深さの目安となる『マーキング溝』が付いています。鉄筋の引っ掛かりが減少したため、作業者の負担が軽減されました。
    用途コンクリ-ト・ブロック・モルタル有効長(mm)180首下長(mm)260シャンク形状SDS-plus軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動剥離機 ラベルディスペンサー ラベルモト

    自動剥離機 ラベルディスペンサー

    ラベルモト
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    ラベルメーカー各社のロールラベルに対応。様々な基材に対応。(白色 PET、透明 PET、ネーマ、キャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、和紙、ユポ、合成紙、 など) 四角形、円形、星形等の自由形状、複数列のラベルにも対応。ラベリング作業が片手で効率良く行えます。 ご使用になるロールラベルは、巻芯の内径が1インチ以上であればラベルセットバーにセット可能。 ロールラベルをセットし、蝶ネジによってセンサー位置、押さえブラシを調整。 手前にある剥離されているラベルを取ると次のラベルが送出、剥離されるしくみ。(使用者は、ラベルを手前方向へつまみ取 るジェスチャー) シンプルで初心者も使いやすい電動ラベルディスペンサーです。剥離紙 ゴミは自動巻き取り機構でクリーンな作業場を維持。
    付属品取扱説明書、電源コード、ロールガイド、リール使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)適合外径(Φmm)ロール紙最大:305湿度(%RH)80以下外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)378×366×277(設置時最大寸法ロールガイドを含まず)巻き芯内径(mm)25以上手動操作方式手前方向へつまみとる動作RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)【ラベル】幅:6~203、長さ:3~305適合ラベルキャストコート紙、上質紙、クラフト紙、ホイル紙、ネーマ紙、合成紙、PET等に対応
  • M 8x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M 8x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)13規格ISO 10.9
  • M 8x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコ

    M 8x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    対辺(mm)13規格ISO 10.9
  • デラックスキャビネットDX型 最大積載量800kg 引出し4段 大阪製罐

    デラックスキャビネットDX型 最大積載量800kg 引出し4段

    大阪製罐
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    透明アクリル板(5mm厚)で、引き出し内を簡単に見ることが可能です。ダブルサスペンション機構を採用、重量物の収納に便利です。粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです。引き出し1枚ごとに自動ロック装置付です。錠・自動ロック装置付です。各引き出しが勝手にでないようにラッチ機構の安全装置を付けています。引手を引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、簡単です。
    付属品各引出しにパーテーション(大仕切)3枚付、デバイダー(小仕切)8枚付、仕切高さ:52mmトラスコ品番457-2033材質スチール質量(kg)89高さ(mm)881タイプシリンダー錠付奥行(mm)557間口(mm)811均等荷重(kg)200引出し数4最大積載量(kg)800荷姿完成品引出し組合せ(DX200GT)4色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)811×557×881材質(窓)アクリル引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)685×485×187
  • スクリーンケース KDX-80LC2 キクチ科学研究所

    スクリーンケース KDX-80LC2

    キクチ科学研究所
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    適合スクリーン:KDX-80W/KDX-80G/KDX-80PG
    適合サイズ80型用
  • B-80DX BEN TNK工業(SPEEDPIT)

    B-80DX BEN

    TNK工業(SPEEDPIT)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    インナーシールド内蔵、UVカット、洗える内装、ワンタッチホルダー、SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)、フリーサイズ(58~59cm)
    サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合 全排気量対応(SG ALL)
  • スチール製ローラR6023D型 マキテック

    スチール製ローラR6023D型

    マキテック
    4,998税込5,498
    1本
    6日以内出荷
    削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
    用途中荷重搬送物用材質スチールタイプ軸付ローラー径(Φmm)60.5
  • スチール製ローラR6023PD型 マキテック

    スチール製ローラR6023PD型

    マキテック
    4,598税込5,058
    1本
    6日以内出荷
    削り出しベアリングを採用した高品質のローラです。
    用途中荷重搬送物用材質スチールローラー径(Φmm)60.5
  • B-80DX用インナーシールド TNK工業(SPEEDPIT)

    B-80DX用インナーシールド

    TNK工業(SPEEDPIT)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    B-80DXヘルメット専用の交換用シールド
    種別インナーシールドスモーク入数(個)1
  • スチール製ローラ マキテック

    スチール製ローラ

    マキテック
    4,798税込5,278
    1本
    10日以内出荷から12日以内出荷
    重荷重搬送物用
  • スチール製ローラ マキテック

    スチール製ローラ

    マキテック
    3,398税込3,738
    1本
    10日以内出荷から12日以内出荷
    中荷重搬送物用
  • スチール製ローラR4814PD型 R4814PDXシリーズ マキテック

    スチール製ローラR4814PD型 R4814PDXシリーズ

    マキテック
    1,998税込2,198
    1本
    10日以内出荷
    プレスベアリングを採用したローラです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラR4214PD型 R4214PDXシリーズ マキテック

    スチール製ローラR4214PD型 R4214PDXシリーズ

    マキテック
    1,798税込1,978
    1本
    10日以内出荷
    プレスベアリングを採用したローラです。中荷重搬送物用
  • スチール製ローラR5714 R5714シリーズ マキテック

    スチール製ローラR5714 R5714シリーズ

    マキテック
    2,398税込2,638
    1本
    10日以内出荷
    中荷重搬送物用
  • スチール製ローラR3812PD型 R3812PDXシリーズ マキテック

    スチール製ローラR3812PD型 R3812PDXシリーズ

    マキテック
    1,698税込1,868
    1本
    10日以内出荷
    プレスベアリングを採用したローラです。中荷重搬送物用
  • B-80/B-80DX用 バイザー TNK工業(SPEEDPIT)

    B-80/B-80DX用 バイザー

    TNK工業(SPEEDPIT)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    B-80/B-80DXヘルメット専用バイザー
  • スチール製ローラR マキテック

    スチール製ローラR

    マキテック
    2,398税込2,638
    1本
    10日以内出荷
  • 保護カラー SIEMENS

    保護カラー

    SIEMENS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。
    仕様●種類:保護カラー●シリーズ:SIRIUS ACT●コード番号:193-5204アズワン品番65-7833-77
  • ECU ASSY(DATA SET ホンダ

    ECU ASSY(DATA SET

    ホンダ
    67,980税込74,778
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 150DX薄肉ステンローラセット 60ー80Su REX(レッキス工業)

    150DX薄肉ステンローラセット 60ー80Su

    REX(レッキス工業)
    84,980税込93,478
    1セット
    3日以内出荷
    簡単に交換ができ、薄肉ステンレス管の溝入れ加工が可能です。
    用途薄肉ステンレス鋼管の溝入れ作業トラスコ品番809-4596適合機種RG150A質量(kg)3.9
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ヒロセ電機 SCSIコネクタ 80 極 ケーブルマウント HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 SCSIコネクタ 80 極 ケーブルマウント

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)57.28幅(mm)17.2ピッチ(mm)1.27極数80シリーズDX定格電圧(V)300材質(ハウジング)PBT定格電流(mA)500材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ラッチねじ接続方向ストレート
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,390税込5,929
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン) DID

    ノンシールチェーン 428HD(スタンダードチェーン)

    DID(44件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました。428Dより強度を10%UPした強化チェーン
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 使い捨てプレフィルター シャープ

    使い捨てプレフィルター

    シャープ(2件のレビュー)
    849税込934
    1セット(6枚)
    当日出荷
    簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
    適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
  • ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン) DID

    ノンシールチェーン 428D(スタンダードチェーン)

    DID(15件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性の高いソリッドブッシュ採用で高性能に生まれ変わりました。冷間鋳造ソリッドブッシュはピン・ブッシュ間の最適な軸受け面の形成により、独自に開発した特殊グリースとの相乗効果と相まって、磨耗寿命が従来型より1.2~4倍もUPしました
    スチール
  • エアー電動ドライバー用 ベッセル

    エアー電動ドライバー用

    ベッセル(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
    種別ビット先端形状プラス(+)呼称B43本数10両頭機能両頭