カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
- 制御機器(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 切削工具(2)
- メカニカル部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- ハウステック(3)
- イスカル(1)
- THK(1)
- NS(日進工具)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- VISHAY(1)
- DEWALT(1)
- MOXA(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- StarTech.com(1)
- Murata Power Solutions(1)
エコロジープロダクト
「dcmb」の検索結果

チェンジナット
THK¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷直線運動を回転に、回転運動を直線に、効率70%で転換できます。シリンダなどで多条スクリュー軸を押すことにより簡単にトルクを発生します。また早送り機構などにも最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドコーティング硬脆材加工用ボールエンドミル
NS(日進工具)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷刃先強度と切れ味を両立したスパイラルボール形状と、密着力を強化した新開発ダイヤモンドコーティングを採用。用途曲面加工材質超硬合金刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)20
充電式ブロワー(18V)
DEWALT¥37,980税込¥41,7781台当日出荷風力200 Km/h のパフォーマンスのパワフルモデルです。本体・中間ノズル・先端ノズルは分離可能でコンパクト収納・管理が実現します。用途清掃・送風作業等に最適です。路面乾燥や換気促進等の環境保全にも使用可能です。付属品5.0Ah電池パック(DCB184-JP)×1個、充電器(DCB1104-JP)トラスコ品番658-7596セット内容バッテリー・充電器幅(mm)165高さ(mm)320奥行(mm)835電源(V)18風速(km/h)200
ネットワークアダプターカード/PCI Express x8/2ポート/10GbE/Broadcom BCM57416/10GBASE-T ギガビットイーサネット
StarTech.com¥93,980税込¥103,3781個翌々日出荷10ギガビットイーサネットカード:PCIe x8(またはそれ以上)スロットを使用し、PCを複数の10GbEネットワークに接続するLANカード。Broadcom BCM57416チップセット搭載。ポートごとに最大20Gbpsの全二重通信。1G/10GbE自動ネゴシエーション対応。TAA準拠。速度と効率を追求したネットワーク設計:PXEブート、802.3adリンクアグリゲーション、Auto-MDIX、VLANタグ付けをサポートする高性能ネットワーク機能。仮想化環境や通信量の多い、またはアクセスが集中するネットワーク環境おけるスループットを向上させる9Kジャンボフレーム対応。幅広い互換性と柔軟な取り付け設計:Windows 10/11、Linux Ubuntu 20.04以降、およびWinServer 22/19に対応。標準/コンパクトシステム用の標準フルサイズおよびロープロファイルブラケットが付属。PCI Express 3.0対応、PCIe Rev 2.0準拠。ネットワーク性能を最大限に引き出す設計:1枚のPCIe対応ネットワークカードで10GBASE-Tポートを2基追加し、接続密度と通信速度を向上。 802.3adリンクアグリゲーション対応により、帯域幅の拡張、冗長性の確保、フェイルオーバー保護を実現。 クラウドコンピューティングや高速データ転送に好適。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーの10ギガビットPCIe拡張NICカードは、店舗端末や社内サーバーなど、現場で運用されるシステムを想定した安定性重視の設計。Broadcom BCM57416チップセットを搭載し、ラボでの検証と現場での導入実績に基づく高い信頼性を提供。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。用途高性能、先進機能、高信頼性が必要なサーバーやワークステーションへのアップグレード。ネットワーク冗長性が必要となるハイデマンドのデータベース サーバーや基幹システムに最適。イーサネットポートのない古いシステムにネットワーク機能を追加仕様●ホストコネクタ:PCI Express x8●接続ポート:2x RJ-45●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.4.x以降(LTSバージョンのみ)、ESXi 5.1/5.5。※Windowsドライバは64ビットでのみ対応しています。●ポート数:2●インターフェース:RJ45(10ギガビットイーサネット)●対応規格:IEEE 802.1Q、PCI Express Rev 2.0●最大データ転送速度:20Gbps (フルデュプレックス)、10Gbps (ハーフデュプレックス)●互換性のあるネットワーク:1/10 Gbps●オートMDIX:対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●プロミスキャスモード:対応●対応プロトコル:IEEE 802.1q (VLAN tagging)●色:ブラック●製品幅:121 mm●製品長さ:146.5 mm●製品高さ:21.6 mm●製品質量:122 g●システム要件:PCI Express x8 スロット●動作温度:0℃~55℃●保存温度:-40℃~70℃●湿度:5%~90% RH●付属品:ロープロファイルブラケット、製品関連資料RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥68,990税込¥75,8891個5日以内出荷イーサーネットアダプタ。Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T Adapter for HPE。
Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥459,800税込¥505,7801個5日以内出荷さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE。
Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥459,800税込¥505,7801個5日以内出荷さまざまな帯域幅と遅延の影響を受けやすいアプリケーション向けに設計されています。Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE。
Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T OCP3 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥68,990税込¥75,8891個5日以内出荷イーサーネットアダプタ。Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port Base-T OCP3 Adapter for HPE。
下ピポットヒンジ
ハウステック¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷用途アイボリー框戸用適合シリーズDM/DKMB/DCMB/DXMX/DKMX/DAMR/DXMR/DAMD/SM/SKMD/VGP/VHP/VLP/VGZ/VLZ/VHZ/VSZ/VM/VGPR/VTZD/VLZXシリーズ
縦框小口キャップ(下)
ハウステック¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷用途アイボリー框戸用適合シリーズDM/DKMB/DCMB/DXMX/DKMX/DAMR/DXMR/DAMD/SM/SKMD/VGP/VHP/VLP/VGZ/VLZ/VHZ/VSZ/VM/VGPR/VTZD/VLZXシリーズ
折戸引手一式
ハウステック¥10,980税込¥12,0781セット6日以内出荷用途折戸用適合シリーズDM/DXMX/DKMX/DKMB/DCMB/DAMR/DXMR/DAMD/DXXR/DKXR/DCS/DFA/DXS/DX/SX/JX/HTG/HTDA/HTDB/DXXS/JCXS/EX/GXZ/GLZ/GCZ/GSZ/SM/SKMD/VGP/VHP/VLP/VGZ/VLZ/VHZ/VSZ/VM/VGPR/VLZX/VTZD/EDA/ELA/NAA/NDA/NLA/NTA/NSA/BLP/BXP/BBP/BMP/WLP/WSP/CLW/CSW/PLL/PTL/WTPD/PXG/PBG/PMG/PXF/PLF/PSX/PLA/ZM/JMシリーズ
Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷
Broadcom BCM57416 Ethernet 10Gb 2-port BASE-T Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷
Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷
Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ OCP3 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥93,980税込¥103,3781台8日以内出荷
Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷
産業用シリアルデバイスサーバ
MOXA¥139,800~税込¥153,780~1個63日以内出荷8ポートRS-232C,RS-422またはRS-485オペレーションサポート コンパクト・デスクトップサイズ オート検出10/100Mbpsイーサネット 15KV ESDサージプロテクション(全信号) LCM(LiquidCrystalModule)により容易にIPアドレスの設定可能 webコンソール、Telnetコンソールなどからコンフィギュレーション可能 TCPサーバ、TCPクライアント、UDP、リアルCOMオペレーションモード ネットワーク管理のためのSNMPMIB-IIサポート 障害発生時の音声アラームの設定材質SECCシートメタル (0.8mm), IP30保護寸法(mm)197×135.5×44(取付部なし)規格EMC:CE (EN55022 Class A, EN55024), FCC Part 15 Subpart B Class A 、安全:UL (UL60950-1), T V (EN60950-1)ポート数(LAN)2、(シリアル)8動作温度0~55℃保護機能(電磁アイソレーション保護)ビルトイン 1.5KV、(シリアルライン保護)15KV ESD (全信号ラインサポート)、光絶縁 : 2KV (NPort 5650I-8-DT のみ)コネクタ(LAN)RJ45、(シリアル)NPort 5610-8-DT/5650-8-DT/5650I-8-DT : DB9 オス、NPort 5610-8-DT-J/5650-8-DT-J : RJ45 (8ピン)信号方式(RS-232C)TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND、(RS-422)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-4線)Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND、(RS-485-2線)Data+, Data-, GND保管温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応パラメータ(パリティ)なし、偶数、奇数、スペース、マーク 、(データビット)5, 6, 7, 8 、(ストップビット)1, 1.5, 2 、(フローコントロール)DSR/DTR, RTS/CTS (RS-232C のみ), XON/XOFF 、(速度)50bps ~ 921.6Kbps動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)入力電圧12~48VDC再生紙使用マーク適合