「dcmt11t308」の検索結果

185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
9,598税込10,558
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
ISOターン チップ DCMT-14 イスカルISOターン チップ DCMT-14イスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF イスカルISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PFイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ サーメット 旋削用 京セラチップ サーメット 旋削用京セラ
7,298税込8,028
1箱(10個)
当日出荷から44日以内出荷
旋削 ISOポジインサート DCMT11T3 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOポジインサート DCMT11T3セコ・ツールズ・ジャパン
8,598税込9,458
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
旋削用ポジインサート、DC・仕様です。
仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
6,698税込7,368
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
55°菱形 ポジチップ PR120S 京セラ55°菱形 ポジチップ PR120S京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR120S
ISOターン チップ DCMT-F3P イスカルISOターン チップ DCMT-F3Pイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形ポジチップ コロターン107 4425 サンドビック55°菱形ポジチップ コロターン107 4425サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷
ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。連続切削及び断続切削用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)3.96875母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM イスカルISOターン チップ DCMT/DCGT-SMイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ55°菱形 ポジチップ PR115S京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。チップ形状ひし形55°材種PR115S
コロターン107 旋削用ポジチップ(122) サンドビックコロターン107 旋削用ポジチップ(122)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S切刃長さ(mm)10.8279勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)3.96875コーナーR(mm)0.7938母材超硬材種S205内接円径(mm)9.525
チップ DCMT 三菱マテリアルチップ DCMT三菱マテリアル
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
チップ DCMT-PF タンガロイチップ DCMT-PFタンガロイ
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°穴の有無あり
ISOターン チップ DCMT-M3M イスカルISOターン チップ DCMT-M3Mイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼・低炭素鋼の中切削加工対応です。
用途旋削加工用。チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
チップ DCMT 三菱マテリアルチップ DCMT三菱マテリアル
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削 チップ DCMT/DCGT イスカルISO旋削 チップ DCMT/DCGTイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
6日以内出荷
仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種K/N/S/H サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種K/N/S/Hサンドビック
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種K/N/S/H切刃長さ(mm)10.8279勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
9,498税込10,448
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種P(鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種P(鋼)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ひし形55°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
CoroTurn107 旋削加工用チップ(130) SANDVIKCoroTurn107 旋削加工用チップ(130)SANDVIK
15,980税込17,578
1箱(10本)
4日以内出荷
CoroTurn107 旋削加工用チップ(120) SANDVIKCoroTurn107 旋削加工用チップ(120)SANDVIK
15,980税込17,578
1箱(10本)
4日以内出荷
京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA6515 CVDコーティング京セラ
8,798税込9,678
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)CA6515穴の有無あり
京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ CA515 CVDコーティング京セラ
8,798税込9,678
1個(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA515材質(本体)CA515
チップ DCMT 京セラチップ DCMT京セラ
9,898税込10,888
1箱(10個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT XP 京セラチップ DCMT XP京セラ
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT-HQ 京セラチップ DCMT-HQ京セラ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°サンドビック
13,980税込15,378
1セット(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
チップ DCMT 京セラチップ DCMT京セラ
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
穴の有無あり
チップ DCMT-PS タンガロイチップ DCMT-PSタンガロイ
8,190税込9,009
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ISOターン チップ DCGT/DCMT-CERMET イスカルISOターン チップ DCGT/DCMT-CERMETイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
4日以内出荷から29日以内出荷
中~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT HQ 京セラチップ DCMT HQ京セラ(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT GK 京セラチップ DCMT GK京セラ
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT-MV 三菱マテリアルチップ DCMT-MV三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用チップ SW05 超硬 京セラ旋削用チップ SW05 超硬京セラ
9,298税込10,228
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質SW05材質(本体)SW05穴の有無あり
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
チップ形状D(ひし形55°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)10.8279勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)9.525
チップ DCMT 京セラチップ DCMT京セラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
関連キーワード
dcgt11t304特集