「dcmw11t304」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ Q-DCMW タンガロイ

    チップ Q-DCMW

    タンガロイ
    6,998税込7,698
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    材質BX330形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCM/GW タンガロイ

    チップ DCM/GW

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMW 三菱マテリアル

    チップ DCMW

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    (材質)。アルミニウム合金を初めとする非鉄金属、繊維強化プラスチック(FRP)などの新素材の切削に適しています。超高速仕上げの切削に対応できます
    用途非鉄金属の一般仕上げ加工ならびに非金属の切削に使用してください。材質MD220形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K/N/S/H サンドビック

    旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R0.4 推奨材種K/N/S/H

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    切刃長さ(mm)11.2279勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ DCMW 三菱マテリアル

    チップ DCMW

    三菱マテリアル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ 2QP-DCM/GW タンガロイ

    チップ 2QP-DCM/GW

    タンガロイ
    12,980税込14,278
    1ケース(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • 55°菱形 ポジタイプ インサート T5115 タンガロイ

    55°菱形 ポジタイプ インサート T5115

    タンガロイ
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    連続切削から連断続・断続切削までの幅広い領域において安定した加工を実現します。
    用途被削材:鋳鉄。コーティングCVD適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    粗粒多結晶ダイヤモンドの優れた耐摩耗性能により、超硬合金の焼結肌加工・硬脆材の粗加工で安定した工具寿命を実現。設計の最適化と量産加工技術の開発により、従来と同等の性能で、優れたコストパフォーマンスを実現。
    用途ハイシリコンアルミニウム合金の加工。アルミ複合材料(MMC)の加工。超硬合金、セラミック半焼結品、型押し品の粗加工。セラミック焼結品の加工・石材、岩石の加工。記号タイプ:NF厚さ許容差(mm)±0.13ブレーカなし穴の有無あり材種DA90粒子径(μm)~50等級記号M
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

    サンドビック
    46,980税込51,678
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
  • スミダイヤ バインダレスチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ バインダレスチップ

    住友電工ハードメタル
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。
    用途超硬合金の仕上げ加工。硬脆材(セラミックス)の加工。材種NPD10等級記号M
  • スミダイヤ スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スミダイヤ スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スミダイヤインサートです。アルミニウム合金の加工をはじめ、超硬合金や硬脆材の加工など、あらゆる用途への適用を可能にします。DA1090は粗粒のダイヤモンドを高密度に焼結した材種です。ダイヤモンド含有率最も高く、優れた耐摩耗性と耐欠損性を示します。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2材種DA1090ブレーカの有無なし等級記号M
  • ISOターン チップ DCGW/DCMW-2 イスカル

    ISOターン チップ DCGW/DCMW-2

    イスカル
    7,798税込8,578
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    CBNろう付けタイプの55°菱形チップです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DCMW-TN タンガロイ

    チップ DCMW-TN

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 2QP-DCM/GW タンガロイ

    ストリーム・ジェット・バー 外径旋削加工用インサート 2QP-DCM/GW

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    当日出荷
    55°ひし形CBNインサートです。
    用途外径旋削加工用。トラスコ品番825-3209タイプ連続加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:2.5ブレーカなしコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種高硬度材チップ形状55°ひし形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)主AN:7
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    ねずみ鋳鉄加工の第1推奨材種。 。ダクタイル鋳鉄の連続加工にも最適。 。高強度コーティングにより、安定長寿命を実現。 。刃先強度に最も優れ、大切込み・断続加工に最適
    用途ねずみ鋳鉄の超高速加工から、高強度ダグタイル鋳鉄の強断続加工まで被削材K(鋳鉄)勝手なし[N]厚さ許容差(mm)±0.13コーティングCVDコーティングブレーカなし材種AC4115Kブレーカの有無なし
  • 55°菱形 ポジチップ KBN010 京セラ

    55°菱形 ポジチップ KBN010

    京セラ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高密着層を有する新開発のPVDコーティング MEGACOAT TOUGHを採用、膜剥離を抑制し、長寿命・安定加工を実現します。
    用途高硬度材加工用。材種KBN010
  • チップ DCMW-M2 イスカル

    チップ DCMW-M2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)ほか
    4日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ(旋削) DCMW-MEF 京セラ

    チップ(旋削) DCMW-MEF

    京セラ
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    材質KBN570形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • 京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN 京セラ

    京セラ 旋削用チップ KBN510 CBN

    京セラ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)KBN510
  • 旋削用チップ KBN60M コーティングCBN 京セラ

    旋削用チップ KBN60M コーティングCBN

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質KBN60M材質(本体)KBN60M
  • チップ DCMW 京セラ

    チップ DCMW

    京セラ
    6,298税込6,928
    1箱
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質KBN475形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 55°菱形 C|鋳鉄切削 穴付き7°ポジティブ 三菱

    M級インサート 鋳鉄 K種 ISOインサート ポジ 55°菱形 C|鋳鉄切削 穴付き7°ポジティブ

    三菱
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    ダクタイル鋳鉄に適した微細組織中間層と強断続対応のTiCN層により、安定性に優れます。
    トラスコ品番689-1775適合被削材種K種チップ形状D寸法LE(mm)0コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)3.97寸法IC(mm)9.525逃げ角(°)主逃げ角AN:7
  • 旋削用チップ KBN25M コーティングCBN 京セラ

    旋削用チップ KBN25M コーティングCBN

    京セラ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質KBN25M材質(本体)KBN25M
  • 旋削用チップ KBN525 CBN 京セラ

    旋削用チップ KBN525 CBN

    京セラ
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質KBN525材質(本体)KBN525
  • チップ DCMW-ME 京セラ

    チップ DCMW-ME

    京セラ
    7,398税込8,138
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • 旋削用チップ KBN05M コーティングCBN 京セラ

    旋削用チップ KBN05M コーティングCBN

    京セラ
    6,598税込7,258
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)KBN05M
  • 旋削用チップ KBN70M コーティングCBN 京セラ

    旋削用チップ KBN70M コーティングCBN

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質KBN70M材質(本体)KBN70M
  • 旋削用チップ KBN35M コーティングCBN 京セラ

    旋削用チップ KBN35M コーティングCBN

    京セラ
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質KBN35M材質(本体)KBN35M
  • チップ DCMW 京セラ

    チップ DCMW

    京セラ
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • 高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DCMW 京セラ

    高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ DCMW

    京セラ
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。
    用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数2チップ形状ひし形55°チップタイプポジティブ
  • 旋削用チップ KBN10M コーティングCBN 京セラ

    旋削用チップ KBN10M コーティングCBN

    京セラ
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)KBN10M
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WKK10S ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WKK10S

    ワルター
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WKK20S ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WKK20S

    ワルター
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
チップカテゴリ