カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(6)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「dcn2-1」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DeviceNet 周辺機器耐環境用シールド型(T分岐コネクタ) omron(オムロン)

    DeviceNet 周辺機器耐環境用シールド型(T分岐コネクタ)

    omron(オムロン)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様1分岐コネクタ使用温度範囲(℃)-20~+65保護構造IEC IP67絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)保存温度範囲(℃)-25~+70振動10~500Hz 全振幅1.52mmまたは100m/s2のいずれか小さい方の振幅を持つ単振動で、1μs以上の電流遮断なし接触抵抗(Ω)コネクタ部/40mA以下(DC20mV以下、100mA以下にて)耐電圧(V/min)AC1500(リーク電流1mA以下)
  • カラーマーク光電センサ E3S-DC omron(オムロン)

    カラーマーク光電センサ E3S-DC

    omron(オムロン)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    保護構造IEC60529規格 IP67検出距離白画用紙10×10mm: 7~13mm光源赤色発光ダイオード (635 nm) 緑色発光ダイオード (525 nm) 青色発光ダイオード (465 nm)
  • (270176054)LDC-N21YG/ラプコンクローザー※在庫限り LAMP(スガツネ工業)

    (270176054)LDC-N21YG/ラプコンクローザー※在庫限り

    LAMP(スガツネ工業)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    オリジナル開発のダンパーを内蔵しています。
    トラスコ品番224-2626
  • ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。
    適合扉質量(kg)15~45kg以下材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/焼付塗装質量(kg)1.39質量(g)1390種類その他シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用)適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下
  • ホルダ DCN イスカル

    ホルダ DCN

    イスカル
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ドリル イスカル

    ドリル

    イスカル
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D イスカル

    スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D

    イスカル
    87,980税込96,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
    用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • X 先端交換式ドリルホルダー イスカル

    X 先端交換式ドリルホルダー

    イスカル
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • ドリル イスカル

    ドリル

    イスカル
    72,980税込80,278
    1本
    翌々日出荷から30日以内出荷
    シャンク径(Φmm)32
  • Omron 光電センサ ブロック形 omron(オムロン)

    Omron 光電センサ ブロック形

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
  • スモウカム イスカル

    スモウカム

    イスカル
    51,980税込57,178
    1本
    4日以内出荷から19日以内出荷
  • キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
    用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
  • DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(1分岐タップ) omron(オムロン)

    DeviceNet 周辺機器用標準ケーブル(1分岐タップ)

    omron(オムロン)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • 3M  PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M PP製不織布デプスカートリッジ NT-Tシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    フローディストリビューション構造 低圧力損失、高流量、ロングライフ、優れたコスト効率 オールポリプロピレン製 幅広い耐薬品性、幅広い用途に使用可能 不織布を強固に巻きつけた堅巻き構造 ソフトタイプカートリッジで見られる、バイパス、吹き抜けがない ベータ値=1000の安定したろ過性能 優れた異物捕捉能力 21CFR記載の構成材料を使用 材質の安全性が確認されており、食品用として安心して使用できる
    用途工業、化学分野/酸、アルカリ、塗料、各種溶剤 エレクトロニクス分野/エッチング液、レジスト液、各種溶剤 食品分野/各種飲料、その他食品 各分野における用水処理
  • 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    水処理用糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
    用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。ろ過精度(μm)粗ろ過用材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)60℃外径(mm)65内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0396
  • ドレンコック(ニップル式) H&H

    ドレンコック(ニップル式)

    H&H
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ラインカプラや配管内の水分を排出する弁です。
    形状ニップル使用流体適合ニップル式材質(本体)真鍮製呼び1/4(DCN-2)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1(20)耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5(15)
  • コットン製糸巻きフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    コットン製糸巻きフィルターカートリッジ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
    用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
  • 3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    3M(TM) 活性炭フィルターカートリッジ ACFSシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から116日以内出荷
    各種液体中の有機物、市水中の残留塩素、気体の臭い等の除去に有効 繊維状と粒状、2種類の活性炭を適正に配合 吸着スピードの速い繊維状活性炭と、比表面積の大きな特殊粒状活性炭、特長の異なる2種類の活性炭の理想的な配合比で組合わせることにより、高い吸着能力と非常に長いサービスライフを提供 低溶出カートリッジ 独自の成形方法により、活性炭の洩れが非常に少なく、使用時の前処理が容易 一般的な10インチタイプカートリッジ形状 既存のハウジングが使用可能 ろ材以外はポリプロピレン製のため、幅広い耐薬品性で、多くの用途に使用可能
    用途メッキ液の精製、工業用原料の脱色・精製、化学工業製品の脱色・脱有機物、超純水製造ラインの前処理、エアーの脱臭・ミスト除去、市水の遊離塩素・有機物・カビ臭等除去、医薬品・化学薬品の精製
  • Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    Micro-Klean(TM) ポリオレフィンデプスフィルターカートリッジ MJシリーズ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から80日以内出荷
    中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆した複合繊維の熱成形体で構成された耐圧強度に優れたろ材構造をしており、 これに密度勾配を付与することで、微粒子を効率良く、安定して捕捉することが出来ます。 また、製造工程でろ材繊維を洗浄することにより、ろ液の泡立ちや白濁の発生を最小限に抑えました。
    用途工業/一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ 電子/フィルムコーティング液、粘着剤のろ過 食品/各種飲料、仕込み水、洗浄用水 等
  • 耐環境用シールド型分岐中継ボックス omron(オムロン)

    耐環境用シールド型分岐中継ボックス

    omron(オムロン)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類シールド型分岐中継ボックスケーブル長(m)0.5
  • 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    水処理用糸巻きフィルターカートリッジ

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
    用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。ろ過精度(μm)0.5材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用温度(℃)60℃外径(mm)65内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0396
  • コットン製糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    コットン製糸巻きフィルターカートリッジ 粗ろ過用

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
    用途圧延油、潤滑油、作業油のろ過。ボイラー復水のろ過。鉱物、工業油、有機剤などのろ過。ろ過精度(μm)粗ろ過用材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)最高使用温度(℃)121外径(mm)65内径(mm)27.5推奨交換差圧(MPa)0.14~0.212018年トラスコ掲載ページ3 0397
  • フィールドネット omron(オムロン)

    フィールドネット

    omron(オムロン)
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷から97日以内出荷