カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcn90」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RI洗浄 無リン酸洗浄液 DCN90 AR BROWN

    RI洗浄 無リン酸洗浄液 DCN90

    AR BROWN(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    放射能汚染除去を目的として開発した液体洗浄剤です。超音波洗浄機での使用ができます。無リン酸ですので、リン分のガラス壁への吸着はありません。ガラス、ゴム、プラスチック、ステンレスなどの器具類を、損傷させることなく洗浄できます。 原液(pH13)は高級アニオン系および非イオン系界面活性剤と数種類の有機、無機物および安定剤を含みます。ガラス、金属、プラスチック等の放射能汚染は容易にバックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄等には非常に効果的です。。通常は水道水で2~5%に希釈してご使用ください。特に完ぺきな洗浄が必要な場合は脱イオン水で原液を希釈してください。 【使用方法】 水道水で2~5%希釈後、その希釈液の中につけこみます。 軽い汚れなら30分程、長くても12時間まででつけこみその後4回位すすいで下さい。
    pH値13.1(原液)主成分高級アニオン系界面活性剤・非イオン系界面活性剤希釈率(%)たんぱく質による汚れ:3%、たんぱく質による強度の汚れ:7%、シリコーングリース:10~20 %、ワセリン、ハイドロカーボン:10%、ポリマー類 :5~10 %、放射能汚染:2~20 %
  • ホルダ DCN イスカル

    ホルダ DCN

    イスカル
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ドリル イスカル

    ドリル

    イスカル
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
  • スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D イスカル

    スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)12D

    イスカル
    52,980税込58,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
    用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • X 先端交換式ドリルホルダー イスカル

    X 先端交換式ドリルホルダー

    イスカル
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)5D イスカル

    スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)5D

    イスカル
    37,980税込41,778
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
    用途ドリル加工用。仕様円筒シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • スモウカムマルチマスター接続用ボディ DCN-MM イスカル

    スモウカムマルチマスター接続用ボディ DCN-MM

    イスカル
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷
    MULTI-MASTERシャンクに接続用のモジュラー式ドリルです。
    用途穴あけ加工用。
  • スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)3D イスカル

    スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)3D

    イスカル
    74,980税込82,478
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
    用途ドリル加工用。
  • スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)3D イスカル

    スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)3D

    イスカル
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
    用途ドリル加工用。仕様円筒シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)3D イスカル

    スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)3D

    イスカル
    76,980税込84,678
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
    用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)12D イスカル

    スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)12D

    イスカル
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。
    用途ドリル加工用。仕様円筒シャンクRoHS指令(10物質対応)対応