カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 制御機器(8)
  • 空調・電設資材(1)

「dcs1 三菱」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCS 切換カバースイッチ 日東工業DCS 切換カバースイッチ日東工業(48件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
カバーは封印可能です。
用途回路の切替定格電圧AC250V端子構造直線直締形
CKS カバースイッチ(電線直締用) 日東工業CKS カバースイッチ(電線直締用)日東工業(20件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
定格電圧AC250V端子構造直線直締形
スプリング 三菱マテリアルスプリング三菱マテリアル
219税込241
1個
当日出荷から翌日出荷
DS 切替開閉器 日東工業DS 切替開閉器日東工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
定格絶縁電圧(V)500逆接続寸法HM4定格使用電圧(AC V)460定格使用電圧(DC V)125
部品 三菱マテリアル部品三菱マテリアル
959税込1,055
1個
当日出荷から翌々日出荷
カバースイッチ CS-DT 河村電器産業カバースイッチ CS-DT河村電器産業(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
タイプ双投表面式定格電圧(V)AC250
部品 三菱マテリアル部品三菱マテリアル(1件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
カバースイッチ CS 河村電器産業カバースイッチ CS河村電器産業(5件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から3日以内出荷
単投表面式・圧着端子型
タイプ単投表面式定格電圧(V)AC250
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から3日以内出荷
セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ モノタロウセレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチモノタロウ(22件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)90ノッチ数2形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作特性2ノッチ手動復帰対応標準品定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
CKL カバースイッチ(圧着端子用) 日東工業CKL カバースイッチ(圧着端子用)日東工業(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
定格電圧AC250V端子構造圧着端子形
カッタ 三菱マテリアルカッタ三菱マテリアル
41,980税込46,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
高精度無研削形20°ポジチップ採用加工用途に合ったチップブレーカースクリューオン式チップクランプ超硬シート採用で高剛性
用途汎用一般切削用
チップ DCMW 三菱マテリアルチップ DCMW三菱マテリアル
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切替開閉器 KSS 河村電器産業切替開閉器 KSS河村電器産業(2件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷
「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器
定格電圧(V)AC250定格電流(A)60フレーム(AF)50
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル
589税込648
1個
当日出荷から9日以内出荷
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル
849税込934
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
自動電源切替開閉器 日東工業自動電源切替開閉器日東工業
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
業界最小サイズを実現しています。 電気用品安全法に準拠しています。
クランプねじ 三菱マテリアルクランプねじ三菱マテリアル
839税込923
1個
当日出荷から9日以内出荷
クランプ駒 三菱マテリアルクランプ駒三菱マテリアル
1,498税込1,648
1本
9日以内出荷