カテゴリ

  • 制御機器(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 測定用品(13)
  • 電動工具(9)
  • 事務用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 農業機械(4)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dcs2」の検索結果

関連キーワード
121件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルールレジューサ(ショート) 大阪サニタリー

    ヘルールレジューサ(ショート)

    大阪サニタリー
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状レジューサ種類サニタリー継手寸法L(mm)45
  • DCS 切換カバースイッチ 日東工業

    DCS 切換カバースイッチ

    日東工業(48件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    カバーは封印可能です。
    用途回路の切替定格電圧AC250V端子構造直線直締形
  • ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリー

    ヘルールレジューサ 316L

    大阪サニタリー(1件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS316L形状レジューサ種類サニタリー継手
  • ブレーカ取付台(高さ調整機能付) TDC 河村電器産業

    ブレーカ取付台(高さ調整機能付) TDC

    河村電器産業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • デジタルミニデプス SK(新潟精機)

    デジタルミニデプス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 0.01mm単位で読み取れる高精度デプスゲージです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴測定も可能な先端Φ1.5mm測定子です(先端から10mm)。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途深さの測定にトラスコ品番161-4958全長(mm)104材質/仕上本体:ステンレス質量(g)100タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)60デプスバー(有・無)有
  • ヘルールレジューサ 316L 大阪サニタリー

    ヘルールレジューサ 316L

    大阪サニタリー
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷
    材質SUS316L形状レジューサ種類サニタリー継手寸法L1(mm)45
  • コンパクトスポーツヘッドライト ENERGIZER(エナジャイザー)

    コンパクトスポーツヘッドライト

    ENERGIZER(エナジャイザー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    スポーツなどに適したコンパクト設計。 明るさ最大125ルーメン(ハイモード時)。 連続点灯は最大25時間(ローモード時)。 単4アルカリ乾電池2本使用(お試し用付属)
    付属品単4アルカリ乾電池2本使用。(お試し用付属)本体質量(g)34本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×36×24明るさ(Lm)(最大)ハイモード:125連続点灯時間(時間)(最大)ローモード:25
  • ドライバー J-CRAFT99

    ドライバー

    J-CRAFT99
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。限られた箇所での締め付け作業に最適です。
    用途ネジの締め/緩めに。材質特殊鋼、樹脂グリップサイズ#2、6.0タイプスタビ差替式
  • デジタルノギス SK(新潟精機)

    デジタルノギス

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に電源CR2032(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01寸法c(mm)17
  • マイクログラインダ用コレットチャック 永興電機工業

    マイクログラインダ用コレットチャック

    永興電機工業
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)

    デジタルデプスゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
    用途深さ測定に最小読取値(mm)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトクリップステンレス製 未来工業

    ダクトクリップステンレス製

    未来工業
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
    仕様ステンレス製寸法B(mm)32
  • スタークリップ イエロー ベロス

    スタークリップ イエロー

    ベロス
    ¥129税込¥142
    1個
    翌々日出荷
    色イエローアズワン品番64-8825-45繰り返し・詰め替え対応
  • デニムスマホケース TRUSCO
    ブラック
    ブルー

    デニムスマホケース

    TRUSCO
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷
    耐久性のあるデニム生地を使ったスマホ用収納ケースです。 メモやカードを入れられる便利なポケット付きです。 デニム生地なので使うほど味がでます。 ケースに入れたままスマホの操作が可能です。
    材質本体:綿、ポリエステル、ベルト部:ポリプロピレン幅(mm)90適合サイズ5インチまで
  • ドライシェルフCV(器具乾燥台) キャニオン

    ドライシェルフCV(器具乾燥台)

    キャニオン
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    翌日出荷
    ステンレスSUS304製の水切り乾燥用シェルフです。 DCS-225K型はDCS-225型に天板とカーテンを取付けたものです。
    付属品フラスコホルダー(Φ40mm×7個・Φ80mm×5個)、バスケットホルダー×1個、バスケット(405×305×105mm)×2個、水受けトレー×1個、トレー受け×2個材質フラスコホルダー/SWRM(ナイロンコーティング)、バスケット/PP(ポリプロピレン)、カーテン/オレフィン系ポリエチレン、その他/ステンレス幅(mm)760寸法(mm)760×460×1590高さ(mm)1590奥行(mm)460棚板網内寸40×36.5mmと80×76.5mmの2面
  • スタークリップ ブルー ベロス

    スタークリップ ブルー

    ベロス
    ¥129税込¥142
    1個
    翌々日出荷
    色ブルーアズワン品番64-8825-40繰り返し・詰め替え対応
  • スタークリップ ピンク ベロス

    スタークリップ ピンク

    ベロス
    ¥129税込¥142
    1個
    翌々日出荷
    色ピンクアズワン品番64-8825-43繰り返し・詰め替え対応
  • ダイヤモンドカッター TRUSCO

    ダイヤモンドカッター

    TRUSCO
    ¥9,698税込¥10,668
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    鉄筋コンクリートおよびコンクリート構造物などの改修・補修に最適です。良好な切れ味が持続します。
    用途硬質コンクリート、スレート、レンガ、ブロックなどの切断に。仕様乾式材質台金:工具鋼(SK-5)、チップ:ダイヤ砥粒他チップ高さ(mm)72018年トラスコ掲載ページ5 0800
  • スタークリップ ライトピンク ベロス

    スタークリップ ライトピンク

    ベロス
    ¥129税込¥142
    1個
    翌々日出荷
    色ライトピンクアズワン品番64-8825-42繰り返し・詰め替え対応
  • IMX BT用バッテリー DCS90×2個 FIMAP

    IMX BT用バッテリー DCS90×2個

    FIMAP
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    3日以内出荷
    小型電動車用制御弁式鉛蓄電池。 自動床洗浄機IMX-BB、IMX-BT、MMX 50BT、SC500、SC500REV、EMX-50BT PRO、スイーパーFSR対応のバッテリーです。すぐ本体を使用できるバッテリー2個セット。 メンテナンスフリー(補水不要)のサイクルサービス用バッテリー。
    用途IMX-BB、IMX-BT、MMX 50BT、SC500、SC500REV、EMX-50BT PRO、FSRの稼働バッテリー電圧(V)12バッテリー容量(Ah)57~90連続起動時間(分)150充電可能回数300
  • スタークリップ グリーン ベロス

    スタークリップ グリーン

    ベロス
    ¥129税込¥142
    1個
    翌々日出荷
    色グリーンアズワン品番64-8825-41繰り返し・詰め替え対応
  • 六角軸鉄工ドリル ”虎ドリ” コバルトショート TRUSCO

    六角軸鉄工ドリル ”虎ドリ” コバルトショート

    TRUSCO
    ¥269~税込¥296~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ショートタイプで狙った位置に当てやすい設計です。特殊刃先で食いつきが良く滑りづらく、切削能力も高いため作業時間を短縮します。充電インパクトドライバーにワンタッチで装着でき便利です。コバルトハイス仕様で、鉄だけでなくステンレスの穴あけにも最適です。
    用途被削材:ステンレス、一般鋼材。材質コバルト高速度鋼(HSS-Co M35)全長(mm)50溝長(mm)15表面処理窒化処理シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • スタークリップ ローズピンク ベロス

    スタークリップ ローズピンク

    ベロス
    ¥129税込¥142
    1個
    翌々日出荷
    色ローズピンクアズワン品番64-8825-44繰り返し・詰め替え対応
  • デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 SK(新潟精機)

    デジタルインサイドノギスナイフエッジ型

    SK(新潟精機)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ジョウが長く奥まった箇所の内側測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途内側測定専用ノギスに材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04デプスバー(有・無)無
  • デジタルネックノギスポイント型 SK(新潟精機)

    デジタルネックノギスポイント型

    SK(新潟精機)
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    当日出荷
    別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 凹部や溝等のポイント肉厚測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(約20分)です。
    用途凹部の肉厚などの外径測定に材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)無
  • コンビス JEFCOM(ジェフコム)

    コンビス

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1パック(1000個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ブレーカ取付台高さ調整機能付 TDC Sシリーズ 河村電器産業

    ブレーカ取付台高さ調整機能付 TDC Sシリーズ

    河村電器産業
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷から42日以内出荷
    付属品取扱説明書(1部)、取付ネジM5×12(4個)、六角穴付バルトM5×12(4個)材質亜鉛メッキ鋼板寸法A(mm)95寸法D(mm)110寸法E(mm)75寸法B(mm)130寸法C(mm)84板厚(mm)2.3ブレーカ種類推奨取付:ZS53、103/NB53、103/NX52、53
  • カラー - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カラー - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    デジタルポジションインジケータ用カラー。 耐蝕性にすぐれたステンレス製。 デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせて変更できます。 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
    材質(本体)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUSXM7使用例RDPS_RDTS_index.epsRDSS_index.eps
  • ダクトカフス DT プラス・テク

    ダクトカフス DT

    プラス・テク
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    DT用口元カフスです。
  • 1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    1GS/s 2ch/4chデジタルストレージオシロスコープ DCS-2000Eシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台ほか
    4日以内出荷から21日以内出荷
    大画面8インチLCD(SVGA)搭載 最高120,000波形/秒の高速波形更新 発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できるVPOテクノロジー 最大10Mポイント/CHのロングメモリ 36種類の自動測定機能を搭載 セグメントメモリ機能:最高29,000波形をトリガイベントごとに記録し解析と保存が可能 アナログCH/デジタルCHどちらでもシリアスバス(I2C、SPI、UART、CAN、LIN)トリカ・デコードが可能 水平ズーム機能とズーム波形のPlay/Pause機能搭載 500kポイントポイントのFFT機能を搭載 デジタルフィルタ機能により、1Hz~500MHzの範囲でハイパスまたはローパスフィルタを設定可能 Go-NoGo判定機能 USBメモリに波形データを保存可能(BMP、PNG、CSV等) LabVIEWドライバ、PCソフトウェア RS-232C標準搭載、オプションモジュールでGP-IB、LANにも対応 USB、LAN標準装備
    付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、統計:最大1000データで平均、最大、最少、偏差を表示可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット質量(kg)約2.8消費電力(W)30感度1mV/div、1~10V/div寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3分解能8ビット時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジインターフェース(Ethernetポート)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポート・リモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力入力インピーダンス1MΩ// 約16pF波形(保存)24セット遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相入力結合方式AC、DC、GNDオフセット(ポジション)1mV/div~20mV/div:±0.5V、50mV/div~200mV/div:±5V、500mV/div ~2V/div:±25V、5V/div~10V/div:±250V言語表示日本語、英語その他使用可能帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz、70MHz BW、200MHzモデル:20MHz、70MHz、100MHz BWUSBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出または印刷・USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロール
  • CAMERA COVER (DC) MAZDA(マツダ)

    CAMERA COVER (DC)

    MAZDA(マツダ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
  • デジタルストレージオシロスコープ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルストレージオシロスコープ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個(1個)
    4日以内出荷
    8インチ大型カラー液晶を採用し、最高1GS/sでサンプリングが行えるデジタルオシロスコープです。120000波形/秒の高速波形更新とVPOテクノロジーによる階調表示により、発生頻度の少ない現象を明瞭に観測できます。最大10Mポイント/チャンネルの波形メモリと最大29000画面のセグメント機能により、必要な現象のみを効率良く捉えられます。データログ機能により、波形データや画面イメージをトリガ毎に最大100時間まで保存できます。
    仕様水平レンジ:1ns/div~100s/div寸法(mm)384×127.3×208質量(kg)約2.8電源(V)AC100~240表示8インチカラーTFT液晶感度垂直:1mV/div~10V/divインターフェースUSB LANメモリー最大10Mポイント(1/10/100k・1/10Mポイントから選択可)最大入力電圧(V)300rms
  • デジタルポイントノギス SK(新潟精機)

    デジタルポイントノギス

    SK(新潟精機)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径、細溝の測定に大変便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル最小読取値(mm)0.01許容誤差最大:±0.03mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル溶接ゲージ SK(新潟精機)

    デジタル溶接ゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    別売のBluetoothBOXに対応しています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 デジタル表示で読み取りやすいです。 マスターゲージ付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダスターカプラ(ソケット) 日東工器

    ダスターカプラ(ソケット)

    日東工器
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません
    材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°
  • 36V充電式チェンソー DCS3640L2 京セラインダストリアルツールズ

    36V充電式チェンソー DCS3640L2

    京セラインダストリアルツールズ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    ●ブラシレスモーター採用によりチェンスピードを高速化し、1充電あたり径200mmの杉を約22本切断できるエンジン式並みのパワーを持つ充電式チェンソーです ●京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによってエンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です ●電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で作業効率の向上をサポートします ●メカ式チェンブレーキを採用しているのでキックバック発生時にハンドガードが作動することで0.12秒以内にソーチェンが停止し安全に作業することができます ●ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能です ●金属製スパイクにより切断対象にしっかり食い込むので安定した切断が可能です
    用途枝打ち、丸太・木材・柱の切断、廃材の細かな切断付属品電池パック(DB3625L)×1・充電器(UBC-1804L)×1・チェンオイル(50mL)×1・ガイドバー×1・ソーチェン×1・チェンカバー×1材質ハウジング:PA + TPE/ガイドバー:鉄/ソーチェン:鉄質量(kg)4(電池パック装着時)電源(V)DC36型番DCS3640L2モーターブラシレスモーターハンドルリヤハンドル電源タイプ充電式チェーンスピード(m/s)[m/分]20電池パックDB3625L(リチウムイオン)36V、容量2500mAh適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625Lソーチェーン90PX-52E有効切断長さ(mm)350
  • デジタルストレージオシロスコープ DCSシリーズ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    デジタルストレージオシロスコープ DCSシリーズ

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    6日以内出荷
  • デジタルインサイドノギスナイフエッジ型 SK(新潟精機)

    デジタルインサイドノギスナイフエッジ型

    SK(新潟精機)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    別売のBluetoothBO×に対応しています。 細型ジョウ採用で測定範囲が広くなっています。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途内側測定専用ノギスに電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属最小表示量(mm)0.01データ出力あり最大許容誤差(μm)±50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 風量調節ダンパー(ウォーム式) フカガワ

    風量調節ダンパー(ウォーム式)

    フカガワ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    9日以内出荷から22日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。
    用途使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下