フカガワ
風量調節ダンパー(ウォーム式)
空気の流れる量を調節するダンパーです。羽根の開閉を手動でハンドル操作します。
用途
使用条件 静圧:±500Pa以下 風速:10m/s以下
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
呼び径
寸法D
寸法L
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02610978
VDC_S-300
ステンレス
300
298
212
¥
68,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
02610987
VDC_S-150
ステンレス
150
148
132
¥
38,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
02611012
VDC_S-125
ステンレス
125
123
132
¥
38,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
22日以内出荷
返品不可
02611021
VDC_A-75
亜鉛
75
73
58
¥
6,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
02611039
VDC_S-225
ステンレス
225
223
212
¥
62,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
02611057
VDC_A-225
亜鉛
225
223
212
¥
10,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
02611066
VDC_A-275
亜鉛
275
273
212
¥
11,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
02611170
VDC_A-175
亜鉛
175
173
132
¥
8,250
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
02611179
VDC_S-100
ステンレス
100
98
132
¥
34,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
22日以内出荷
返品不可
02611197
VDC_S-175
ステンレス
175
173
132
¥
44,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
02611222
VDC_S-200
ステンレス
200
198
132
¥
44,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
22日以内出荷
返品不可
02611231
VDC_S-250
ステンレス
250
248
212
¥
62,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
22日以内出荷
返品不可
02611301
VDC_A-125
亜鉛
125
123
132
¥
7,250
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
02611319
VDC_S-275
ステンレス
275
273
212
¥
68,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください