カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「dcs8」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクトクリップステンレス製 未来工業

    ダクトクリップステンレス製

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
    ミラレックスの固定に使用します。(レースウェイ使用)
    仕様ステンレス製寸法B(mm)32
  • ダスターカプラ(ソケット) 日東工器

    ダスターカプラ(ソケット)

    日東工器
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません
    材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°
  • オスラム ハイパワーLED OSLON SSL 150 シリーズ OSRAM Opto Semiconductors

    オスラム ハイパワーLED OSLON SSL 150 シリーズ

    OSRAM Opto Semiconductors
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション 8CHロジックアナライザモジュール テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    DCS-9700/GDS-2000Aシリーズ用オプション 8CHロジックアナライザモジュール

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    内容8ch ロジックアナライザモジュールRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル付皿小ネジ用沈めフライス DCS FKD(フクダ精工)

    ドリル付皿小ネジ用沈めフライス DCS

    FKD(フクダ精工)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    穴あけと沈め穴加工が同時加工出来ます。皿小ネジの沈め穴を加工するフライスです。
    材質SKH51刃数2枚刃リード角右ネジレ25°ドリル径公差(mm)0~-0.05外径公差0~+0.2
  • Langogo Genesis AI搭載 翻訳機 Langogo(ランゴーゴー)

    Langogo Genesis AI搭載 翻訳機

    Langogo(ランゴーゴー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    アメリカ・中国で話題のAI翻訳機、ついに日本販売開始!。・通訳速度が1秒以内と最速。 ・2026年12月末まで通信サービス無料のe-sim 付き。 ・ワンボタンで通訳可能【2カ国言語を自動言語認識で切替なし】。 ・Wi-Fiルーター機能搭載【最大6台接続可能(連続使用時間約4時間)】。 ・オフライン通訳機能【日本語・英語・中国語・韓国語】。・グローバル e-SIM 搭載92ヶ国でローミングなしで使用可能。 ・対応言語数:100言語以上に対応。 ・デュアルマイク搭載 ノイズキャンセル機能。 ・24種類の検索エンジンで精度が高い翻訳。 ・e-SIM/SIM(micro-SIM)/Wi-Fi)
    仕様タッチスクリーン:静電型、SIM:eSIM対応 及び、Micro SIM(1スロット)※Micro SIMは動作保証対象外となります。セット内容取扱説明書、充電用USBケーブル(本体側:USB Type-C 給電側:USB Type-A)※電源アダプタは別途ご用意ください、ストラップ、SIMピン材質ポリカーボネート、Asahiガラス寸法(mm)121.3×54.4×13.2質量(g)115出力(W)内蔵スピーカー 上:1、下:0.5品名Langogo AI対応104言語(2019年9月現在)周波数サポート:2G/3G/4G/GSM900/DCS1800/PCS1900/GSM850/FDD/WCDMA(B1/B2/B5/B8)/TD-SCD-MA(B34/B39)/TD-LTE(B38/B39/B40/B41M2555/B41M2665)/FDD-LTE(B1/B2/B3/B7/B8/B17/B20)連続使用時間(時間)約6保存温度(℃)-20~40(結露がないこと)充電電圧(V)(入力/本体)5まで充電電流(A)(入力/本体)0.5~2.4充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)2200画面サイズ3.1インチ、800×480ピクセルプロセッサーMTK6739 4-core 1.3GHz 64bitネットワークタイプ2G/3G/4G/FDD/WCDMA/TDDRoHS指令(10物質対応)対応待ち受け時間(時間)約300動作温度範囲(℃)-10~40(結露がないこと)Wi-Fi802.11a/b/n/g 2.4GHz
  • インバータモジュール ABB

    インバータモジュール

    ABB
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    ABB 電源ABB 電源モジュールは、DP-V0 及び DP-V1 通信をサポートする PROFIBUS DP アダプタモジュールです。ACS355、ACSM1、ACH580、ACS850、ACQ810、ACS880 インバータ、DCS880 DC サイリスタドライブと互換性があります。下部 Terminal Cover の裏に、ドライブコントロールボードのオプションスロットに収まります。特長と利点テレグラムタイプ PPO メッセージを自動的に検出します コンパクト 構成が簡単 MTAC-01 MREL-01 オプション付き Profibus フィールドバス通信タイプ用途 インバータ サイリスタドライブ認定 CE認定
    仕様●アクセサリタイプ:Profibus DPアダプタ●コード番号:180-9680アズワン品番65-7300-88
  • Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:1 A S8-2405 Sensata / Cynergy3

    Sensata Cynergy3 リードリレー 24V dc SPST MAX:1 A S8-2405

    Sensata / Cynergy3
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 24V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 300V最大スイッチング電圧 DC = 350V dcコイル抵抗 = 1550Ω長さ = 30mm高さ = 11.5mm奥行き = 10mm寸法 = 30 x 10 x 11.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 7kV動作温度範囲 = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST MAX:1 A S8-1204 Sensata / Cynergy3

    Sensata Cynergy3 リードリレー 12V dc SPST MAX:1 A S8-1204

    Sensata / Cynergy3
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    小型高電圧リレー. Cynergy3 S8 シリーズの小型高電圧リードリレーは、省スペースが最も重視される用途に最適です。高電圧コンタクトと低電圧コイルの間の絶縁を向上させるため、S8小型リードリレーでは、コイルピンがリレーのセンター付近に、そしてコンタクトピンは両端付近に配置されています。. 省スペースのパッケージ コンタクト間の絶縁耐圧: 4 kV又は5 kV (コイル電圧による) コンタクトからコイルの間の絶縁耐圧: 7 kV 動作電流:2.5 A
    仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 300V最大スイッチング電圧 DC = 350V dcコイル抵抗 = 750Ω長さ = 30mm高さ = 11.5mm奥行き = 10mm寸法 = 30 x 10 x 11.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 7kV寿命 = 10000000 (100 W)回、1000000000 (乾燥時)回msRoHS指令(10物質対応)対応