カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク純正部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 切削工具(1)

「dctf」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MULTI DCTF MOTULMULTI DCTFMOTUL
69,980税込76,978
1缶(20L)
翌々日出荷
MULTI DCTFは、DCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)ギアボックス用に専用設計された、 化学合成(Technosynthese)ベースのDCTフルードです。 2003年に市販車輌に採用されて以来、オートマチックやCVT(連続可変トランスミッション)に代わる 新しいトランスミッションとして急速に拡大している、乾式または湿式のDCTを搭載する国産車および輸入車に幅広く対応します。 本製品は、DCT内のフリクションを最適化し省燃費性能の向上に貢献するだけでなく、 耐ジャダー性があり、ギアボックスの振動を最小限に抑えます。 極圧下でもギアを摩耗から保護し、高いトルク伝達機能がスムーズなシフトを維持します。
用途DCT用種類DCTFベースオイル化学合成容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
MULTI DCTF MOTULMULTI DCTFMOTUL
39,980税込43,978
1箱(1L×12缶)
翌々日出荷
MULTI DCTFは、DCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)ギアボックス用に専用設計された、 化学合成(Technosynthese)ベースのDCTフルードです。 2003年に市販車輌に採用されて以来、オートマチックやCVT(連続可変トランスミッション)に代わる 新しいトランスミッションとして急速に拡大している、乾式または湿式のDCTを搭載する国産車および輸入車に幅広く対応します。 本製品は、DCT内のフリクションを最適化し省燃費性能の向上に貢献するだけでなく、 耐ジャダー性があり、ギアボックスの振動を最小限に抑えます。 極圧下でもギアを摩耗から保護し、高いトルク伝達機能がスムーズなシフトを維持します。
用途DCT用種類DCTFベースオイル化学合成容量(L)1危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
PM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー  25畳用 活性炭フィルター アイリスオーヤマPM2.5対応空気清浄機PM2.5ウォッチャー 25畳用 活性炭フィルターアイリスオーヤマ
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
PM2.5対応空気清浄機25畳用(PMMS-DC100)に使用する特殊加工活性炭フィルター(脱臭フィルター)です。
適合本体PMMS-DC100材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
LANケーブル Cat5E準拠 フラットケーブル 厚さ約1.2mm 薄型 ブルー エレコムLANケーブル Cat5E準拠 フラットケーブル 厚さ約1.2mm 薄型 ブルーエレコム(1件のレビュー)
5,190税込5,709
1本
当日出荷
10/100/1000Mbps通信対応の厚さ約1.2mm極薄LANケーブル エンハンスドカテゴリー5準拠 ISDN/CATV/ADSL環境に対応 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 両端コネクタ付(モールド加工) ケーブル厚さ約1.2mm・幅約8mm
インターフェースRJ-45コネクターシールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)伝送速度(Mbps)10/100/1000
LANケーブル Cat5E準拠 コネクタ無し フラットケーブル 100m ブルー エレコムLANケーブル Cat5E準拠 コネクタ無し フラットケーブル 100m ブルーエレコム
17,980税込19,778
1本
欠品中
専用の皮剥き工具と、コネクタを使用することにより、スーパーフラットケーブルを製作することができます。厚さ約1.4mm極薄LANケーブル(コネクタなし) エンハンスドカテゴリー5機能準拠 ISDN/CATV/ADSL環境にも対応 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 ケーブル厚さ約1.4mm・幅約8mm エンハンスドカテゴリー5準拠の保証範囲は50M未満です。※50M以上のケーブルは作成できません。
その他※ケーブル1本当たりの長さ50m未満まで対応(50m以上は保証外)長さ(m)約100シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)適合コネクタLD-FRJ45T10伝送速度(Mbps)10/100/1000(※)
樹脂下枠 両ツバタイプ ウッドワン樹脂下枠 両ツバタイプウッドワン
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
ドレタスシリーズ建具オプション。
長さ(mm)900寸法(mm)15×36×900RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂下枠 両ツバタイプ ウッドワン樹脂下枠 両ツバタイプウッドワン
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷
ドレタスシリーズ建具オプション。
長さ(mm)1800寸法(mm)15×36×1800
事務用デスク_Move Up ミーティングテーブル オプション フック アイリスチトセ事務用デスク_Move Up ミーティングテーブル オプション フックアイリスチトセ
2,698税込2,968
1台
46日以内出荷
FK材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
事務用デスク_Move Up ミーティングテーブル オプション 固定連結金具 アイリスチトセ事務用デスク_Move Up ミーティングテーブル オプション 固定連結金具アイリスチトセ
7,088税込7,797
1台
46日以内出荷
FJP材質(フレーム)スチール材質(天板)メラミン化粧板
USBカードリーダー/USB 3.0 Type-C Type-A接続/5Gbps/SD microSD CompactFlash対応/ドライバー不要/各種OS対応/マルチメモリーカード リーダーライター StarTech.comUSBカードリーダー/USB 3.0 Type-C Type-A接続/5Gbps/SD microSD CompactFlash対応/ドライバー不要/各種OS対応/マルチメモリーカード リーダーライターStarTech.com
4,698税込5,168
1個
当日出荷
USB3.0(5Gbps)接続マルチカードリーダー:1x SD、1x microSD、1x コンパクトフラッシュ(CF)ドライブスロットを搭載。1口のUSB-AまたはUSB-C経由で、3つのドライブスロットへ同時に読み取り/書き込み可能マルチデバイス接続:30cm一体型ケーブルにUSB-CホストコネクターとUSB-Aアダプターを備え、各種ホスト機器との接続が可能なUSB - microSD/SDカードリーダー。コンパクトで軽量なデザインは、モバイルユーザーや外出の多い業務に理想的ドライバーおよびソフトウェア不要:Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Android、iPadOSなど各種OSに対応。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、ソーシャルメディア用コンテンツの保存、編集、転送に最適ライトプロテクト(書き込み禁止)機能対応:機械的な書き込み禁止スイッチがついているSDカードに対応。偶発的または不正なデータ削除、変更、上書きを防止するので、同じカードを複数のホストで使用する際に便利優れた互換性:SDHC、microSDHC、SDXC、microSDXCなどの大容量拡張SDカードに対応。別売アダプターとの併用によりminiSDの使用が可能。セキュアデジタルv3.0 UHS-I対応
用途カメラのメモリーカードからパソコンへ頻繁に画像転送を必要とするフォトグラファーメモリーカード形式が異なるポータブル端末間でのファイル転送コンパクトなカードリーダーを必要とするモバイルユーザーや外出の多い業務に理想的コネクタ形状USB-A、USB-C準拠規格SD、SDHC、SDXC、microSD、microSDHC、microSDHC、CF(タイプ2)インターフェースUSB 3.2 Gen 1保証期間2年対応メディアSDメモリカード、microSDカード、CF(コンパクトフラッシュ)RoHS指令(10物質対応)対応
Transcend CompactFlashカード TRANSCEND(トランセンド)Transcend CompactFlashカードTRANSCEND(トランセンド)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
旋削チップ DNMG-FE 住友電工ハードメタル旋削チップ DNMG-FE住友電工ハードメタル
9,198税込10,118
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
仕上げ用メインブレーカFE型は低炭素鋼、一般鋼加工用シリーズにおいて幅広い送り領域で安定した切りくず処理性を発揮。
形状ひし形55°タイプネガティブ等級M勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカFE切削領域微小切削穴の有無あり穴の形状円筒穴ブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応
USB 3.0接続 内蔵型マルチカード リーダー/ライター UHS-II対応 StarTech.comUSB 3.0接続 内蔵型マルチカード リーダー/ライター UHS-II対応StarTech.com
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
USB 3.0マルチカードリーダー:3.5インチドライブベイにフィットし、20ピンのマザーボードヘッダーに接続して使用する内蔵型USB 3.0マルチカードリーダー。デスクトップパソコンから主要なフラッシュカードへのアクセスが可能。20ピンIDCケーブルとネジ付属優れた互換性: CompactFlash type I、SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC、MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC、メモリースティック(MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2 )およびxD Picture cardに対応。フロントパネルにUSB 3.0ポート内蔵スロットへの同時アクセス:4つの異なるカードスロットへの同時アクセスに対応しており(同じ種類のメディアを除く)、同時に異なるメディアカードから、またはカード間でファイルのコピーが可能な内蔵型マルチカードリーダー簡単セットアップ:OSに依存せず、Windows、macOS、Linuxに対応。電源とアクティビティLED内蔵。ビデオ撮影、写真撮影、ポッドキャスティング、YouTube、ソーシャルメディアにおけるコンテンツの保存、編集、転送に最適StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途さまざまなメモリーカードの読込み/書込みに対応。写真ラボやキオスクに理想的高解像度画像ファイルを高速かつ効率よく読込み複製。医療機器、校内システム、ビジネスアプリケーション向けの効果的なソリューション。メモリーカードから自宅のコンピュータ、コンピュータからメモリーカードへと、データや写真、ビデオなどをバックアップしコピーブラック長さ(cm)11.8高さ(mm)24質量(g)250幅(cm)10湿度(%RH)15~85保存温度(℃)-20~60動作温度(℃)0~60データ転送速度(最大) 5Gbps
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MKTF04 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MKTF04ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
UNIT COMP,PGM-DCT   38780MKTFA1 ホンダUNIT COMP,PGM-DCT 38780MKTFA1ホンダ
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
エフェクター/コンプレッサー Electro Harmonixエフェクター/コンプレッサーElectro Harmonix
40,980税込45,078
1台
5日以内出荷
PLATFORM は、スタジオクオリティのコンプレッサー/リミッターに加え、ドライブ、ゲート、ステレオ・エクスパンダーまで搭載した多機能ダイナミクス・プロセッサー。ギター、ベース、キーボード、ラインソースまで幅広く対応し、ライブ/レコーディングの両方で使える高精度コンプ。・スタジオグレードの コンプレッサー/リミッター を搭載・アタック/リリース/レシオを細かく調整でき、幅広いダイナミクス処理に対応・ドライブ回路 を内蔵し、コンプと同時にサチュレーションを付加可能・ノイズゲート 搭載でハイゲイン環境でもクリーンな動作・ステレオ対応(IN/OUT)でキーボードやライン機材にも最適・ステレオ・エクスパンダー により広がりのある空間効果を付加・ソフトニー/ハードニーのキャラクターを切替可能・視認性の高い LED メーターでコンプ量をリアルタイム表示・9V DC(センターマイナス)駆動・品名:PLATFORM・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Compressor / Limiter / Drive・機能:コンプ、リミッター、ドライブ、ゲート、ステレオエクスパンダー・コントロール:Volume、Blend、Drive、Attack、Release、Sustain、Knee、Gate、Expander・入出力:ステレオ IN/OUT・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:コンパクトメタル筐体・JANコード:0683274011936
エフェクター/コンプレッサー Electro Harmonixエフェクター/コンプレッサーElectro Harmonix
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷
PICO PLATFORM は、スタジオクオリティのコンプレッサー/リミッターを超小型筐体に凝縮した最新モデル。透明感のあるレベリングからパンチのあるコンプ、リミッター的制御まで、幅広いダイナミクス処理をボード最小クラスで実現する高品位ミニコンプ。・スタジオグレードの コンプレッサー/リミッターアルゴリズム を搭載・SUSTAIN/ATTACK/BLEND/VOLUME の 4 ノブ構成で細かな調整が可能・BLEND により原音とコンプ音を自在にミックス・ATTACK 可変でピッキングニュアンスを保持しつつ音圧を調整・リミッター的な強い制御から自然なレベリングまで幅広く対応・超小型 Pico サイズ筐体 によりボードの省スペース化を実現・ギター/ベースどちらにも最適・トゥルーバイパス仕様・9V DC(センターマイナス)で駆動・品名:PICO PLATFORM・ブランド:electro-harmonix・カテゴリ:Compressor / Limiter・コントロール:Volume、Sustain、Blend、Attack・特徴:スタジオ品質のコンプ処理、超小型筐体、ブレンド調整、アタック可変・電源:9V DC(センターマイナス)・筐体:Pico サイズメタル筐体・JANコード:0683274012537