カテゴリ
- オフィス家具(49)
- 制御機器(31)
- パソコン/周辺機器(28)
- 自動車補修部品(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- 空調・照明・電設資材(22)
- バイク部品(18)
- 切削工具(16)
- 電動工具(16)
- 電気材料(10)
- 家電(10)
- マスク(9)
- 縫製用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 作業工具(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 救急・衛生(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(48)
- 三菱電機(17)
- コガネイ(14)
- 三菱マテリアル(14)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- エスコ(12)
- 重松製作所(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- StarTech.com(8)
- Kordz(7)
- ParkerTAIYO(6)
- AUTONICS(オートニクス)(6)
- omron(オムロン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アイシン精機(4)
- NTB(4)
- レイ・アウト(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「dd-02」の検索結果

使い捨て防じんマスク DD02-S2-2
重松製作所(26件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10枚)当日出荷内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。 しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。 金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。質量(g)9以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14排気抵抗(Pa)50以下ひもタイプお面式
使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K
重松製作所(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881袋(10枚)当日出荷種別使い捨て防じん形状立体型、折畳可区分DS2質量(g)11以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上国家検定合格番号TM656使用限度時間(h)18排気抵抗(Pa)45以下ひもタイプお面式指定防護係数10
電磁弁 / REDMAN DD-2
ヨシタケ¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。材質プランジャー:SCS14A材質(本体)SCS14AタイプDDタイプ(直動式)種類電磁弁形式直動式使用温度範囲(℃)175使用圧力範囲(MPa)0~0.15最高使用圧力(MPa)0~0.15作動方式通電時開型最高温度(℃)175オリフィス(mm)9.5接続JIS Rc適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)Cv値1.7
電磁弁 / REDMAN DD-2-8
ヨシタケ¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス製(SCS14A)の直動式電磁弁。 取付け姿勢は水平・垂直任意(ただし、コイルは水平より上になるよう配管してください。) コイルの保護構造は、IP64(耐じん形、防まつ形)で、100V/200V選択形。材質プランジャー:SCS14A材質(本体)SCS14AタイプDDタイプ(直動式)種類電磁弁形式直動式使用温度範囲(℃)175使用圧力範囲(MPa)0~0.8最高使用圧力(MPa)0~0.8作動方式通電時開型最高温度(℃)175オリフィス(mm)0.8接続JIS Rc適合流体蒸気・冷温水・空気・窒素ガス・炭酸ガス・アルゴンガス・油(20cSt以下)材質(ディスク)ふっ素樹脂(PTFE)Cv値0.55
ラムダラインシリーズ N95マスク DD02V
重松製作所(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1袋(10個)ほか当日出荷・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ! ・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。 ・丸みのあるデザイン ・排気弁付き。熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。 ・金属部品を使用していません。 ・梱包形態:二つ折用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 インフルエンザ等の感染症予防 BC災害レベルD仕様排気弁付寸法(mm)(袋)330×55×220タイプ二つ折り規格NIOSH/N95
ラムダラインシリーズ N95マスク DD02
重松製作所(21件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷・感染症対策に。家庭内感染予防にも有効です。 ・Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ! ・3つの機能(アジャスター、クッション、鼻当て)で漏れなく安全。 ・丸みのあるデザイン ・金属部品を使用していません。 ・梱包形態:二つ折用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 インフルエンザ等の感染症対策 BC災害レベルD 咳エチケット寸法(mm)(袋)330×55×220タイプ二つ折り規格NIOSH/N95
DD02-N95+S
重松製作所¥3,798税込¥4,1781袋(10枚)4日以内出荷NIOSH規格(米国労働安全衛生研究所)N95合格品。 FDA(米国食品医薬品局)が要求する1液体防護性2難燃性3生体適合性の基準を満たしています。 Λ(ラムダ)型になった保形テープが立体構造をしっかりキープします。 しめ紐にアジャスターが付いているため長さ調整が可能です。 鼻部内側のクッションによって、マスクと鼻部の隙間をなくすことができます。 日本製。 N95マスクは外から内への感染経路を、サージカルマスクは内から外への感染経路を防ぎます。 N95マスクの上からサージカルマスクを使用する現場でも、同商品であれば、性能をあわせ持つため、1枚で対応可能です。装着方法陽圧法/陰圧法
AC-280DD2用カーボンブラシ
パオック¥299税込¥3291個翌々日出荷ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシに用途ACドリルドライバAC-280DD2用のカーボンブラシです。適合機種AC-280DD2材質黒鉛粉末質量(g)1入数(個)2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)7.9×29×5.5
カラーコーン用立体表示カバー
電電広告(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷カラーコーンにかぶせるだけ。立体形状のミミで注目度抜群!。折り畳んで保管できるので、かさばりません。最適な厚みと重量により、安定した装着感を実現。吸水性がないポリプロピレン製の為、強度・耐摩耗性が高く、屋外使用に適しています。街の景観を損なわずに、効率良い注意喚起を促せます。用途カラーコーンにかぶせて分かりやすいメッセージ表示。適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)材質ポリプロピレン厚さ(mm)約0.4取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(折りたたみ時)527×307×0.8使用期間(年)約1~3
G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1箱(10本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
六角軸鉄工ドリル
三菱マテリアル¥329税込¥3621本当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
使い捨て防じんマスク DD11-S2-5
重松製作所(20件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(10枚)当日出荷マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布がマスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。 インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。種別使い捨て防じん形状カップ型質量(g)17以下入数(枚)10粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)14排気抵抗(Pa)50以下
ダイナモLEDライト
オーム電機(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷非常時に電池なしで点灯する、便利な手回しライトです。白色LED3灯使用。集光レンズでより明るく照らします。電源手回し(ダイナモ)充電器リチウム充電池内蔵(LIR2032:3.6V40mAh)質量(g)約112寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×48×54連続使用時間約30分/満充電時 ※約6分/充電1分間(120回転)光源白色系LED3個明るさ(Lx)1m距離で約420
鉄工ドリル
三菱マテリアル¥249税込¥2741セット当日出荷から4日以内出荷鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
V60ドリップデカンタ
HARIO(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷本格V60コーヒーをスタイリッシュデザインで仕上げました。 ドリッパーがサーバーの中に納まるので、コンパクトに収納できます。種別熱湯用タイプ1~4杯用付属品VCF-02W(10枚)材質耐熱ガラス、シリコーンゴム、ポリプロピレン容量(mL)700口径(Φmm)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×125×198アズワン品番64-5268-88
ダイヤモンドカッタードッレッシング専用砥石
TRUSCO¥859税込¥9451個当日出荷目詰まりを起こし切れの悪くなったダイヤモンドカッターの刃先を2~3回切り込みを入れて下さい。 切れが復活します。 道具箱に収納しやすいサイズです。 コンクリート、タイル、瓦用などカッターの用途に関係なく使用できます。用途ダイヤモンドカッターのドレッシング専用砥石です。トラスコ品番206-8593粒度180材質/仕上WA質量(g)73.1サイズ(mm)20×20×100アズワン品番64-8756-23
ハイスストレートドリル(袋入タイプ)
三菱マテリアル¥4,298税込¥4,7281箱(10本)当日出荷から9日以内出荷一般穴あけ用です。鋼・鋳鉄・アルミ合金・非金属の加工に最適です。用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
クラッチディスク ミラ.リーザ90-
アイシン精機¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷適合メーカーDAIHATU、SUZUKI主な適合純正品番31250-87239・22400-68H20・22400-68H21・22400-M72F00・31250-87239-000
クラッチディスク シャレード 87-
アイシン精機¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番31250-87103・31250-87717・31250-87714-000・31250-87712・31250-87719-000・31250-87714・31250-87717-000・31250-87103-000・31250-87719・31250-87712-000
六角軸ステンレスドリル
三菱マテリアル¥349税込¥3841本当日出荷から4日以内出荷柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質コバルトハイス鋼(COHSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
クラッチディスク ラガー 87-
アイシン精機¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番31250-87606-000・31250-87613-000・31250-87608・31250-87615・31250-87612-000・31250-87616・31250-87612・31250-87608-000・31250-87611-000・31250-87616-000・31250-87611・31250-87606・31250-87615-000・31250-87613
クラッチディスク ロッキー 88-
アイシン精機¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番31250-87614-000・31250-87609・31250-87609-000・31250-87614
使い捨て防じんマスク(弁付) DD11V-S2
重松製作所(20件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181袋(10枚)当日出荷マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 。金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット種別使い捨て防じん入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)15ひもタイプお面式
2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)
三菱マテリアル¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から5日以内出荷コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
エムスターハイパワーエンドミル(M)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から9日以内出荷特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。用途汎用ハイヘリ刃数4材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル
ADTECHNO(エーディテクノ)¥54,980税込¥60,4781個3日以内出荷ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。ケーブル長(m)20
ダート8 (DD8) 2
ドリームアップ¥599税込¥6591パック(8個×1パック)6日以内出荷DART8(通称DD8)は、誰でも簡単にマイクロワインドのダートゲームを楽しんでもらおうと設計されたワーム。ダートゲーム用に設計されたジグヘッドと組み合わせることで特に効果を発揮し、ワームの表裏、どちらにセッティングしてもダートすることができます。また、ハンドポワード製法のため、ダート系のワームに必要な硬度を保ちつつも、張りが極限まで下げることでただ巻きでも波動がでるテールを採用。吸い込みも抜群です。こちらはハタ系やカサゴなどロックフィッシュをはじめ、クロダイ、アジ、シーバスなどの釣果も多く寄せられています。寸法(inch)2入数(個)8
LED工事用安全ルーフ灯(青)
日本点灯社¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷車両シガーソケットにプラグを差込むだけで全灯し警告信号を送ります。12V・24V兼用です。モーターを使用していないので、接触不良での無回転を防ぎ、回転音がしません。ドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定できます。LEDを4方向に配置し、全方向からの視認性を確保します。