カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「dd-030v」の検索結果

ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,590~税込¥3,949~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
フォノイコライザーアンプ
エレキット(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷アナログレコードの再生に必要な、RIAA特性のイコライザーアンプキットです。 微弱なカートリッジ出力をフラットな特性にしてラインレベルに増幅します。 MMはもちろんMCも使用可能!仕様【RIAA偏差】±0.5dB以内(20~20kHz)、【ノンクリップ最大出力】9V r.m.s.(@1kHz)電源電圧DC 5~12V基板寸法(mm)100×80消費電流100mA(5V時)、30mA(12V時) [NJM2068DD使用時]利得(dB)27(MM/LOW-G時)、32(MM/MID-G時)、 36(MM/HIGH-G時)、56(MC/LOW-G時)、62(MC/MID-G時)、 65(MC/HIGH-G時)(@1kHz)回路構成CR型イコライザー(RIAA)、オペアンプ2段増幅対応カートリッジMM型(約47kΩ)、MC型(約100Ωまたは30Ω)