カテゴリ

  • メカニカル部品(85)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 切削工具(34)
  • オフィス家具(26)
  • 空調・電設資材(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 制御機器(8)
  • 家電(7)
  • 電動工具(7)
  • 事務用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • バイク部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「cd-018」の検索結果

関連キーワード
310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
3,890税込4,279特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式 GENTOSガンツ 2軸可動式ワークライト充電池交換式GENTOS(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ2軸可動式ワークライト充電池交換式ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)隙間照射に最適な薄型ヘッドチャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)幅(mm)45高さ(mm)315質量(g)227奥行(mm)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45保護等級IP64バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6防塵防水性能IP64電池寿命充放電 約300回設置方式マグネット・ハンディ充電時間(時間)【本体充電】約9 / 【充電池直接充電】約5電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)5000光度(cd)約18(トップライト)/ 198(Ecoモード時)/ 365(Highモード時)光束(Lm)最大740使用場所屋内外兼用マグネットあり明るさ(Lm)約50(トップライト)/ 400(Ecoモード時)/ 740(Highモード時)照射距離(m)最大38電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~31点灯時間(時間)約31(トップライト)/ 9(Ecoモード)/ 5(Highモード)照射角度(°)135落下耐久(m)2
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(38件のレビュー)
419税込461
1セット(2個)
当日出荷
仕様No.999-043適合PR-25B、SP 18トラスコ品番364-5851適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
差込角(mm)9.5
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)カーボンブラシHiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
439税込483
1セット(2個)
当日出荷
普通カーボン
仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
【期間限定価格】ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレス I ・O DATA(アイ・オー・データ)【期間限定価格】ワイド液晶ディスプレイ 21.5型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/よりサステナブルなディスプレイへ/3辺フレームレスI ・O DATA(アイ・オー・データ)
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:18W/広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。
仕様盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換、(プラグ&プレイ)VESA DDC2B付属品電源コード(PSE適合品)、HDMIケーブル、台座、台座ネック、必ずお読みください寸法(mm)表示面積:478.656(H)×260.28(V)質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60周波数(Hz)垂直走査:(アナログRGB)59.9~75.0、(HDMI)59.9~75.0消費電力(W)(通常使用時(オンモード))9.9、(最大時)18、(待機時)0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)※電源内蔵角度(°)(チルト)上:20、下:5対応OS(日本語版のみ)OSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢周波数(kHz)水平走査:(アナログRGB)31.5~83.9、(HDMI)31.5~83.9対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応ゲーム機:Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377※突起部含まず、スタンドなし:約493×49×292※突起部含まずコントラスト比1000:1(標準)最大解像度(表示)1920×1080保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。応答速度5ms[GTG]※75Hz/オーバードライブ レベル2設定時入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間:目安約3分 (大人1人)視野角(左右:上下)178°:178°スピーカー1W+1W(ステレオ)取得規格VCCI Class B、J-Mossグリーンマーク、電気用品安全法(本体)、PCリサイクルマーク、国際エネルギースタープログラム色(本体)ブラック端子ヘッドホン:ステレオミニジャック Φ3.5mm使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)インターフェイスVESAマウント:対応(100mm×100mm)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)31.9グリーン購入法適合音声入力ステレオミニジャック Φ3.5mm画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241最大輝度(cd/m2)250モニターサイズ21.5型パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色フリッカーフリー対応リフレッシュレート(Hz)(最大解像度時)最大75
オフィスシュレッダー OF18J アイリスオーヤマオフィスシュレッダー OF18Jアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約540枚分)】 【CD・DVD・カード類/ホッチキス対応】オフィスやテレワークでのご使用に。 オートクリーニング機能…5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、 刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)30材質ABS樹脂、ポリカーボネートホワイト質量(g)17700電源(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604連続使用時間(分)15細断枚数18細断寸法(mm)4×41投入口幅(mm)218最大細断枚数18細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604細断可能物コピー用紙・カードリバース機能あり最大投入幅A4
鉄腕ハサミGT エンジニア鉄腕ハサミGTエンジニア(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
4つの刃(ストレート刃・ギザ刃・ワイヤーカッター・ダンボールオープナー)で特殊な素材も逃さずカットできます。グリップを閉じた時に指を詰めることがないように、ガードが取り付けられています。(PAT.)多様な素材をザクザク切断できるギザ刃で高硬度の特殊極細繊維にも対応します。グリップの外側からもしっかりと握り込めるようにグリップにスリットを入れています。デザイン的なアクセントにもなっているS字ラインは、握力を刃先に無駄なく伝えます。落下防止のストラップを取り付けられるストラップホール付です。ブレードを保護するための保護キャップ付です。刃が濡れたまま収納しても水が溜まらないようにスリットがあり、通気性にも優れています。
用途工房や現場でのプロユースから、アウトドア、DIY、キッチンワーク等の切断作業に便利です。全長(mm)160刃長(mm)56±3仕様S字形状、換気・水抜き用スリット、滑り止め、フィンガーガード質量(g)120全幅(mm)83切断能力(mm)マイクロセレーション(トラロープ:Φ10、綿被覆コード:Φ8、ベルト・革製品:厚み4、純アルミ板:厚み0.5、キャプタイヤ:Φ9、枝:Φ5、CD・カード:厚み1.2)、ワイヤーカッター(銅線:Φ1.6/#16、針金:Φ1.2/#18)(参考値)材質(グリップ)PBT刃厚(mm)3材質(キャップ)PBT材質(センターピン)SUS303材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から10日以内出荷
真の実行値対応/温度測定(K型熱電対付属)/直流交流15Aまで測定可能
用途研究開発・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250CD:全長約2m)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k温度(℃)-20~300(K型センサ付)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44測定方式真の実効値方式表示数値部4000周波数特性45~500Hz(4Vレンジ)、45~1kHz(40Vレンジ以上、ACA)電池寿命(時間)DCVにて連続約150(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルCDラジオ オーム電機ポータブルCDラジオオーム電機(1件のレビュー)
7,479税込8,227
1台
当日出荷
AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー手軽に持ち運べるコンパクトタイプ外部機器のスピーカーとしても使用可能コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1WのステレオサウンドワイドFM(FM補完放送)対応CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付きCD/選局液晶表示ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付きキャリーハンドル付きFMロッドアンテナ付き本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約1080(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)定格消費電力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー部インピーダンス(Ω)8スピーカーサイズ(mm)口径66×2
弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から7日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
センタードリル イワタツールセンタードリルイワタツール
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋭い切れ味と靭性で抜群の耐久性を実現しました。
用途穴加工位置決め材質高速度鋼(HSS)形状両刃刃数2タイプA形先端角(°)60表面処理ノンコーティング回転方向右刃シャンク径公差h7
小物収納2段 エルピス AD-520 サンコープラスチック小物収納2段 エルピス AD-520サンコープラスチック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
CDの収納にちょうどいいサイズの2段引き出し。CDなら44枚(各段22枚)、DVDなら18枚(各段9枚)収納可能。半透明な引き出しで収納したものがわかりやすい。
材質ポリプロピレン質量(g)約843寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約182×265×325
キャパティコンテナ CD&DVDサイズ ナカバヤシキャパティコンテナ CD&DVDサイズナカバヤシ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
積み重ねは3段までOK(1段あたり4kgまで)。奥行き45cmのラックにピッタリ収まるサイズ。ベットの下の収納にも便利です。吊り下げ式の底面がフラットな便利な仕切板付きです。CDやDVDをまとめて収納、重ねてスッキリ便利
収納数目安(約)・音楽CD(普通サイズ/約143×125×10mm):38枚・映画DVD(ソフトケース/約141×190×14mm):18枚・ゲームソフト(ソフトケース/約135×196×15mm):16枚質量(kg)0.63本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×172×163収納枚数(枚)38(CD)有効内寸法(mm)W393×D125×H147外寸(幅×奥行×高さ)(mm)450×172×163有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)393×125×147
オフィスシュレッダー アイリスオーヤマオフィスシュレッダーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
95,980税込105,578
1台
翌々日出荷
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】 【ダストボックス容量51L(A4用紙約600枚分)】 【CD・DVD・カード・ホッチキス対応】【A3対応】 A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)を1度に細断できる設計で、 連続で30分使用できるオフィス向けシュレッダーです。 さらにダストボックスは、70Lゴミ袋に対応しており、ごみ捨てが簡単です。 また、CD・DVD・カード類もクロスカットで細断でき、移動に便利なキャスター付きです。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)51(A4コピー用紙1200枚・A3コピー用紙600枚)トラスコ品番473-6885材質ABS樹脂 、スチール、合成樹脂化粧パーティクルボード幅(mm)投入(長手)約302、(短手)約3.5質量(kg)42サイズ(細断)A3・A4コピー用紙、CD・DVD、カード消費電力(W)390(50Hz)・450(60Hz)枚数定格細断:A4コピー用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3コピー用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキスカット10号以内安全装置扉マグネットスイッチ・サーマルプロテクター、緊急停止スイッチ・家電保護のオートストップ回路電源コード(m)約2.0定格時間(分)約30細断速度(m/分):約2.4(50Hz)・約2.8(60Hz)定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙18枚(50Hz)/15枚(60Hz)、A3用紙12枚(50Hz)/10枚(60Hz)、CD・DVD1枚・ホッチキス10号以内投入口から刃までの距離(mm)約70細断形状クロスカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)510×430×810細断可能物A3・A4、CD・DVD、カードカットサイズ(mm)約3.9×28(クロスカット)リバース機能あり最大投入幅A3
カラーライト color RITEカラーライトcolor RITE
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、硬化前であれば水で拭き取れます。 防カビ性・防汚性・非腐食性・柔軟性に優れています。
用途塩ビシート・リノリウムの補修、長尺床材の巻上時の入隅・出隅の補修、巾木の隙間、壁紙・フローリング、塗料面・コーキング面、洗面・トイレ、パイプ・柱廻り、木材・コンクリート、磁器タイル、天然石材、扉・窓(内部)、ガラス(内部)使用の目安20m/本完全硬化時間24時間耐久性(年)約20半硬化乾燥時間(分)30~60
ボンマック コーヒーデカンタ ラッキーコーヒーマシンボンマック コーヒーデカンタラッキーコーヒーマシン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
熱湯OK。
容量(L)1.8対応BNW-1A・WX-1/2
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブック&メディアケース・ミニ 伊勢藤ブック&メディアケース・ミニ伊勢藤(1件のレビュー)
619税込681
1個
欠品中
コミック、ビデオ、DVD、CD、BDの整理に!ベッド下やクローゼット収納に最適!透明のフタでタイトルや中身が見えます。仕切板付。
収納数BIGコミック誌約14冊(厚さ1.9cm目安)、普通コミック誌約19冊(厚さ1.4cm目安)、文庫本約22冊(厚さ1.2cm目安)、ゲームソフト約18枚(厚さ1.5cm目安)、CD約26枚(厚さ1cm目安)、ビデオ約10本、DVD約18枚(厚さ1.5cm目安)、BD約24枚(厚さ1.1cm目安)材質フタ・本体/ポリプロピレン、仕切板/ハイインパクトスチロール幅(cm)32.3長さ(cm)22.4高さ(cm)15.8
衣類乾燥除湿機 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]衣類乾燥除湿機コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
57,900税込63,690
1台
翌々日出荷
高性能・安心の日本製。 機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。 抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。 水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。 満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。 横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。 上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。 乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。 室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。 24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などにタンク容量(L)4.5タイプコンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57電源(V)AC100(50/60Hz)使用温度範囲(℃)約5~40モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物切タイマー1-9時間保証期間1年
センタードリルコート付 イワタツールセンタードリルコート付イワタツール
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
表面処理TiCNコーティングセンター穴角(°)60
【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径18Φmm ノーブランド【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径18Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
CD・DVD不織布バインダー 2個セット 36枚収納 エレコムCD・DVD不織布バインダー 2個セット 36枚収納エレコム(4件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
DVD・CD不織布ケースをまとめてファイリング。2穴付きのDVD・CD不織布ケースをファイリングし、大量のDVD・CDを収納し整理できる専用ファイル。
付属品背ラベルカード:2枚材質本体:ポリプロピレン、スチール/背ラベルカード:紙質量(g)124(1冊)収納枚数(枚)CDまたはDVD:36(CCD-NBWseries:18)入数2冊寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)190×150×60
ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ライトグレー コンパクト 2電源方式 オーム電機ステレオCDラジオ AM/FM ワイドFM対応 ライトグレー コンパクト 2電源方式オーム電機
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
コンパクトで持ち運びラクラク、キュービックデザインのCDラジオ背面CDドアのスリムなタテ型スタイル大きく見やすい照明付き液晶表示口径57mmスピーカー2基搭載、最大出力0.8W+0.8WのステレオサウンドCD-R/RW再生対応、スキップ/サーチ/リピート(1曲/全曲)/プログラム/ランダムと多彩なCD再生機能付きAM、FMステレオ、ワイドFM(FM補完放送)受信対応外部音声入力端子(AUX)付きで、外部機器を接続して外部スピーカーとしてもご利用できます(Φ3.5mm接続コード別売)ヘッドホン出力端子付きコンセント、電池の2電源方式(専用電源コード付属、電池別売)本体カラーはライトグレー
仕様【CD】CD-R/RWディスクの再生に対応付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書質量(g)約860(乾電池含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)、DC6 単2形乾電池×4本使用(別売)最大出力(W)0.8×2定格消費電力(W)10外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)177×173×70(突起物含まず)接続端子外部音声入力端子、Φ3.5mmステレオヘッドホン出力端子スピーカー口径57mm×2(インピーダンス8Ω)受信周波数【ラジオ】AM:522~1620kHz受信、FM:76~108MHz受信(ステレオ)電池使用時間(時間)【スピーカー使用時】AM:約15、FM:約14、CD:約11【ヘッドホン使用時】AM:約18、FM:約17、CD:約15 ※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度にて
43V型4Kタッチディスプレイ BIG PAD シャープ43V型4Kタッチディスプレイ BIG PADシャープ
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
タッチサイネージやミーティングツールとして、店舗・オフィス・公共施設など、多様なシーンにフィットするミドルサイズタッチディスプレイ/BIG PAD/輝度500cd/m2/縦横対応/スピーカー有/18時間連続稼働Android OS搭載/e-Signage Sプレーヤー内蔵/Webブラウザー内蔵/Office・PDFビューアー内蔵/ワイヤレス画面共有アプリ「EShare」内蔵/ホワイトボード内蔵/透明ボード内蔵/USB Type-C接続対応/横・縦・上向き斜め45度設置対応/本体電源ON・OFFスケジュール機能搭載/金属筐体/卓上スタンド同梱/メーカー無償3年保証/オンサイト保証
仕様●電源OFF時消費電力:0.5(スタンバイモード時)●標準消費電力:110(別売品未装着時)●電気用品安全法(備考):本体と付属の電源コードにて適合●本体(色):ブラック●J-Moss:対応●電波法備考:対象●VCCI:対応●国際エネルギースター:対応●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●本体サイズ(H×W×D):1265x73x736mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●液晶パネル方式:VA●電気用品安全法(本体):適合●スリープ時消費電力:2.0(入力信号待機時)サイズ43型ピッチ水平0.245×垂直0.245(mm)電源AC100V 50/60Hz適合規格62368-1本体質量(kg)約21入力信号デジタル最大消費電力(W)230コントラスト比4000:1表示色約10億7374万色解像度3840×2160ドット視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)走査周波数(水平)135kHz@3840×2160走査周波数(垂直)60Hz@3840×2160ケーブルACコード応答速度7ms入力端子HDMI×3、USB Type-B×1、USB Type-C×1スピーカーあり 10W+10W出力端子HDMI×1(HDCPコンテンツ出力不可)、3.5mmミニステレオジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式赤外線遮断方式グリーン購入法適合輝度(cd/m2)500USBUSB Type-B×1、USB Type-C×1
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
リングファイルケース サンワサプライリングファイルケースサンワサプライ
699税込769
1パック(2冊)
当日出荷から3日以内出荷
2穴付き不織布ケースを最大12枚ファイリングできる専用ファイルケースです。 不織布ケースの差し替えが簡単なリングタイプなので、メディアの整理が簡単に行えます。 ファイルの広がりを防ぐロック機能付きです。 お買い得な2個セットです。
クリア材質本体/PP(ポリプロピレン)、リング/スチールタイプ本体
DVD・CD不織布ケース 2穴リング式トレイ専用ファイル エレコムDVD・CD不織布ケース 2穴リング式トレイ専用ファイルエレコム(1件のレビュー)
949税込1,044
1冊
当日出荷
2穴付きのDVD・CD不織布ケースや2穴リング式トレイをまとめて収納できる専用ファイルです。両面収納タイプのDVD・CD不織布ケースを最大18枚ファイリング可能。Blu-ray・DVD・CD用ディスクトレイは7枚ファイリングでき、ディスクは14枚収納可能です。SD・microSD用カードトレイは7枚ファイリングでき、SDカードを42枚、microSDカードを35枚をまとめて収納可能です。ほこりや汚れから守る収納ケースが付いています。分類に便利な背ラベルカードが付属しています。表紙を閉じた状態に固定できるロック機能を採用しています。
強ねじれ溝JISA形60°センタ穴ドリル C-CD-S YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)強ねじれ溝JISA形60°センタ穴ドリル C-CD-SYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
配管サドル 日動電工配管サドル日動電工
2,998税込3,298
1袋(50個)
当日出荷から5日以内出荷
CD管・PF管・さや管を支持できるサドルです。 ねじ1本で固定できます。 サドルに管を挿入し、蓋を閉めるだけの簡単取付け。 サイズ違いでもサドル同士の連結ができます。 サイズが違うサドルでも連結可能です。 配管止め用のリブが付いています。
材質ポリプロピレン寸法B(mm)20
HSS センタードリル A形 60° TiCNコーティング イワタツールHSS センタードリル A形 60° TiCNコーティングイワタツール
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
角度(°)60表面処理TiCNコーティング
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
サーメットチップソー スーパーMAX サンピースサーメットチップソー スーパーMAXサンピース
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
静音タイプのサーメットチップソー
用途鉄、ステンレス用適合機種HiKOKI CD7SA、CD3607DA、マキタ4130N、4204N、新ダイワB18NⅡ刃数40内径(Φmm)H:20外径(Φmm)180刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工 サンピースサーメットチップソー クイーンタイガー鉄工サンピース
5,798税込6,378
1枚
当日出荷から翌日出荷
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途鉄、ステンレス用刃厚(mm)1.85適合材鉄、ステンレス
UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)UKP ピロー形(テーパ穴・カバー付き)FYH(日本ピローブロック)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
インサートクリップ ワンプッシュ インサートクリップインサートクリップ ワンプッシュインサートクリップ
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。 取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。 被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。
許容荷重(kg)4プラグ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
GDシリーズ ボイスコントロールヘッドライト ハイブリッド【GD-V102H】 GENTOSGDシリーズ ボイスコントロールヘッドライト ハイブリッド【GD-V102H】GENTOS
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
「ジェントス オン♪」などの声での操作で、モードや明るさを切り替えることのできる高スペックハイブリッドヘッドライト(充電池付属・乾電池別売り)。※手動での使用も可能手を使わないという点では、モーションセンサーヘッドライトと比較できるが、壁や物にも反応するため、意図せずライトが切れてしまうケースがある。一方、ボイスコントロールだとそのようなことはなく、スムーズにモード変更が可能。
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)194スイッチ【オペレーション】凹スイッチ:1回プッシュ ワイドモード 2回プッシュ 青色モード 青色時2回プッシュ 青色モード→緑色モード、凸スイッチ:1回プッシュ スポットモード 2回プッシュ 暖色モード 暖色時2回プッシュ 暖色モード→赤色モード、凸スイッチ長押しで全点灯モード、全てのモード、レバーで明るさを調整寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:65.8×44×37.1/充電池部:84.8×53.8×30.4使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 1800mAh 6.66Wh(対象型番:GT-05SB)電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)2.5LEDチップタイプ白色LED×2個、高輝度2色(暖色・赤)COB LED×1個、チップタイプ青色LEDx2、チップタイプ緑色LEDx2光度(cd)全点灯Max:6184、全点灯Min:851、スポットMax:8453、スポットMin:985、ワイドMax:667、ワイドMin:78、暖色Max:93、暖色Min:18光束(Lm)760明るさ(Lm)全点灯Max:760、全点灯Min:90、スポットMax:540、スポットMin:60、ワイドMax:470、ワイドMin:60、暖色Max:220、暖色Min:60、赤色Max:5、赤色Min:1照射距離(m)全点灯Max:157、全点灯Min:58、スポットMax:184、スポットMin:63、ワイドMax:52、ワイドMin:18、暖色Max:19、暖色Min:9インジケータ【チャージング】赤点灯:充電中、緑点灯:充電完了、点滅(赤・緑)点灯時間(時間)全点灯Max:3.5、全点灯Min:25、スポットMax:6、スポットMin:52、ワイドMax:6、ワイドMin:53、暖色Max:4、暖色Min:44、赤色Max:25、赤色Min:30、青色Max:61、青色Min:240、緑色Max:89、緑色Min:225【後部認識灯】赤点灯 : 90 、赤点滅 : 130IP等級66落下耐久(m)1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら