カテゴリ

  • オフィス家具(225)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
  • 制御機器(38)
  • 切削工具(29)
  • 自動車純正部品(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • メカニカル部品(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • バイク部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 物流用品(8)
  • 建材・エクステリア(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dd-04」の検索結果

615件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 5点押しボタンコードDD 4M 1式 KITO(キトー)

    5点押しボタンコードDD 4M 1式

    KITO(キトー)
    41,980税込46,178
    1式
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • カラーコーン用立体表示カバー 電電広告

    カラーコーン用立体表示カバー

    電電広告(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    カラーコーンにかぶせるだけ。立体形状のミミで注目度抜群!。折り畳んで保管できるので、かさばりません。最適な厚みと重量により、安定した装着感を実現。吸水性がないポリプロピレン製の為、強度・耐摩耗性が高く、屋外使用に適しています。街の景観を損なわずに、効率良い注意喚起を促せます。
    用途カラーコーンにかぶせて分かりやすいメッセージ表示。適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)材質ポリプロピレン厚さ(mm)約0.4取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(折りたたみ時)527×307×0.8使用期間(年)約1~3
  • G-ストレートドリル 三菱マテリアル

    G-ストレートドリル

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
    用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアル

    KMC2ステンレス用ストレートドリル

    三菱マテリアル(9件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
    材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
  • 六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル

    六角軸鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    349税込384
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
  • RG 24V-HID H4DD VR4 6300K RG(レーシングギア)

    RG 24V-HID H4DD VR4 6300K

    RG(レーシングギア)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    タイプH4切替口金P43t-38
  • ステンレス用ドリル 三菱マテリアル

    ステンレス用ドリル

    三菱マテリアル
    219税込241
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適。KMC2材を使用しているので長寿命。
    用途軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・軽合金等の穴あけに。材質コバルトハイス材(KMC2)先端角(°)118適合材鉄・鋼・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
  • 鉄工ドリル 三菱マテリアル

    鉄工ドリル

    三菱マテリアル
    219税込241
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
    用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
  • 臨時施設専用ポール メーターバンド Panasonic(パナソニック)

    臨時施設専用ポール メーターバンド

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途プラスチックボックスなど用仕上亜鉛めっき
  • L型90度曲げパイプ(ステンレス製、両端エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業)

    L型90度曲げパイプ(ステンレス製、両端エキスパンド・スリット付き)

    YSK(山脇産業)
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    仕様両端エキスパンド・スリット付きセット内容クランプ付き(2個)材質ステンレス製(SUS304 #400)パイプ形状L型90度曲げ
  • クラッチディスク(ニッサン) EXEDY

    クラッチディスク(ニッサン)

    EXEDY(7件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ブリスターパック鉄工用ドリル 三菱マテリアル

    ブリスターパック鉄工用ドリル

    三菱マテリアル(11件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    材質ハイス(高速度鋼)被削材鉄工・木工・合成樹脂・軽合金先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • 六角軸ステンレスドリル 三菱マテリアル

    六角軸ステンレスドリル

    三菱マテリアル
    439税込483
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。穴の深さは、ドリル径の1/2までで、素材には独自のコバルトハイス鋼を使用し耐久性抜群。
    用途ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質コバルトハイス鋼(COHSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・ステンレス材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)入数1本対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さドリル径の1/2
  • 超硬ロータリーカッター オナーロイ

    超硬ロータリーカッター

    オナーロイ
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
  • 油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン

    油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ

    アズワン
    187,000税込205,700
    1台
    翌々日出荷
    耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
    付属品KF16フープ216×2(取り付け済)、KF16センターレスト316×2(取り付け済)仕様吸気口・排気口:KF16寸法(mm)310×115×166質量(kg)約10タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)40/48(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40アズワン品番4-6133-01オイル量(L)0.3
  • センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD 三菱マテリアル

    センタリング・面取り加工用 ハイスリーディングドリル GKCD

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    過去から培ったハイスの技術を生かして「GKCD」を開発。低速、低送り加工に優位性を発揮し、小ロット生産の部品加工でコストパフォーマンスを発揮します。また、小型自動旋盤において、貫通穴の突切り加工後の内径バリ取りに最適です。耐摩耗性、耐熱性、耐欠損性に優れたコバルトハイスを採用し、炭素鋼からステンレス鋼まで幅広い被削材に対応。低速、低送り加工で優位性を発揮し、コストパフォーマンスにも優れ経済的。先端角60°、90°、120°の3種類を用意し、さまざまな加工に対応。
    用途内径バリ取り加工、センタリング、面取り加工。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。材質コバルトハイス給油方式外部給油形ねじれ角(°)20
  • エムスターハイパワーエンドミル(S) 三菱マテリアル

    エムスターハイパワーエンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊溝形状と強ねじれを採用した、高剛性のショート刃長タイプです。
    用途汎用ハイヘリ材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
  • 超硬エンドミル 三菱マテリアル

    超硬エンドミル

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数4
  • エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアル

    エムスターハイパワーエンドミル(M)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
    用途汎用ハイヘリ材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
  • インパクトミラクルエンドミル(S) 三菱マテリアル

    インパクトミラクルエンドミル(S)

    三菱マテリアル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質極超微粒子超硬
  • 2枚刃エムスター強化形エンドミル(M) 三菱マテリアル

    2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)

    三菱マテリアル
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。
    用途汎用材質極超微粒子超硬合金形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
  • 高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)

    高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    66,980税込73,678
    1個
    5日以内出荷
    ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。
    ケーブル長(m)40
  • 3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M) 三菱マテリアル

    3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M)

    三菱マテリアル
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数3
  • ブリスターパック バイオレットドリル 三菱マテリアル

    ブリスターパック バイオレットドリル

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
    表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)シャンク形状ストレートシャンク
  • 角型笠木コーナーキャップ エンドキャップ TOSTEM(LIXIL)

    角型笠木コーナーキャップ エンドキャップ

    TOSTEM(LIXIL)
    649税込714
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
  • 高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール) NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能ショックアブソーバ(圧力チャンバーシール)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    材質(本体)S50C/クロメート処理、(シール部)NBRねじ規格細目
  • 三菱K ステンレス用六角軸ドリル2本組セット 三菱マテリアル

    三菱K ステンレス用六角軸ドリル2本組セット

    三菱マテリアル
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    パックドリル
    用途ステンレス用材質ハイス六角軸
  • 4枚刃KHAスーパー 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M S4MDDシリーズ 三菱マテリアル

    4枚刃KHAスーパー 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M S4MDDシリーズ

    三菱マテリアル
    3,698税込4,068
    1本
    5日以内出荷
    高速切削、高硬度難削材切削に適した高級粉末ハイス(KHAスーパー)エンドミルです。被削材:プリハードン鋼(30~35HRC)、熱間ダイス鋼(SKD11、SKD61)、アルミニウム合金。
  • SY934 SMC

    SY934

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • SY914 SMC

    SY914

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • S Series(SY9540) SMC

    S Series(SY9540)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 超硬エンドミル 三菱マテリアル

    超硬エンドミル

    三菱マテリアル
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2
  • ガスケット シリンダ 4DD-11351-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケット シリンダ 4DD-11351-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5N0-11351-00
  • ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTD-15 イスカル

    ヘリ3ミル フェースミル HM390 FTD-15

    イスカル
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETD-15 イスカル

    ヘリ3ミル ホルダ HM390 ETD-15

    イスカル
    52,980税込58,278
    1本
    翌々日出荷
    3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
    用途フライス加工用。トラスコ品番112-5093RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリIQミル エンドミル ホルダー イスカル

    ヘリIQミル エンドミル ホルダー

    イスカル
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    3コーナー使いフライス工具です。 高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。 3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
    材質スチール
  • KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子 40V dc 22000μF KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ,タブ端子 40V dc 22000μF

    KEMET
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 40V dc取り付けタイプ = 埋込型寸法 = 40 x 55mm長さ = 55mm高さ = 55mm直径 = 40mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALT22寿命 = 26000 h @ +85 ℃/40V dc/Irクランプ固定は付属していません。 ケースはマイナスの端子電位になります。. ALT22Aシリーズ - クランプ取り付け. 長寿命を特長とするハイグレードコンデンサ 単位体積あたりで高いCV値 低ESR、低インピーダンス、高リプル電流 産業用途のスイッチモード電源とエネルギー蓄積回路に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • S Series(SY9140) SMC

    S Series(SY9140)

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
...