DDフォーマービック

DDフォーマービック - アルゴファイルジャパン

大型のプラ板(スチロール樹脂)をレジンキャスト等を用いた模型製作の際に切り出した面の処理や形状作製に最適なダイヤヤスリです。
170mm×75mm大判の電着ダイヤヤスリです。
平らな面を使用して平面や形状加工を出すことができます。

トラスコ品番
563-7637
適合機種
175
幅(mm)
75
粒度
#400
全長(mm)
170
適合ハンドル
75
適合ブレード
DDフォーマー用
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06815869HDD0400
¥2,700
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする