カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 自動車補修部品(15)
  • バイク部品(8)
  • 制御機器(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • 家電(3)
  • 防災用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「dd-3-03」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルオーディオケーブル カナレ電気デジタルオーディオケーブルカナレ電気
19,980税込21,978
1本(3m)
14日以内出荷
AES/EBUデジタルオーディオ信号を使用したデジタルオーディオマルチケーブルです。110Ωのデジタルオーディオケーブルを使用した、マルチケーブルです。Dsubコネクタにあわせて開発したスリムケーブルを採用しました。熱収縮チューブをあらかじめ通してあります。信号名や接続機器名などの表示にご使用いただけます。
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
9,998税込10,998
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ACTIVO VOLCANO Black ACTIVOACTIVO VOLCANO BlackACTIVO
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
ACTIVO VOLCANOは、ブランド初のオリジナルIEMです。メインとなる8mm径ダイナミックドライバーと、サブでサウンドを補完する2基の6mm径ダイナミックドライバーによるトリプルダイナミックドライバーを搭載。独自に設計、開発したカスタム内部ポートを採用し、細い溝から太い溝へ変化するテーパード構造によって、各周波数帯域の音が自然に流れるようになり、トリプルダイナミックドライバーのシームレスなチューニングを実現しています。ケーブルには、クリアサウンドを実現する7コア銀メッキ銅線と5コアOFC線を組み合わせたハイブリッドケーブルを採用。カスタムIEM 2pinコネクター(0.78mm)を採用。プラグ部には、3.5mmアンバランスと4.4mmバランスに加え、384KHz/24bit UAC2.0対応のUSB Type-Cへの切り替えが可能な、3in1マルチプラグを採用。イヤーピースには厚さ約0.1mmに設計された快適な装着感のシリコンタイプと、高い遮音性を発揮するメモリーフォームタイプの2種類が付属。持ち運び用としてオリジナルキャリングケースが付属します。
セット内容ドライバー構成:8mm径ダイナミックドライバー×1 / 6mm径ダイナミックドライバー×2材質ポリカーボネートブラック形式密閉型感度100dB @ 1KHz, 1mW周波数特性20Hz - 20KHz保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)インピーダンス(Ω)16ドライバ種類ダイナミック型ドライバ数3DD / (片側)3ドライバー
ACTIVO VOLCANO ACTIVOACTIVO VOLCANOACTIVO
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
ACTIVO VOLCANOは、ブランド初のオリジナルIEMです。メインとなる8mm径ダイナミックドライバーと、サブでサウンドを補完する2基の6mm径ダイナミックドライバーによるトリプルダイナミックドライバーを搭載。独自に設計、開発したカスタム内部ポートを採用し、細い溝から太い溝へ変化するテーパード構造によって、各周波数帯域の音が自然に流れるようになり、トリプルダイナミックドライバーのシームレスなチューニングを実現しています。ケーブルには、クリアサウンドを実現する7コア銀メッキ銅線と5コアOFC線を組み合わせたハイブリッドケーブルを採用。カスタムIEM 2pinコネクター(0.78mm)を採用。プラグ部には、3.5mmアンバランスと4.4mmバランスに加え、384KHz/24bit UAC2.0対応のUSB Type-Cへの切り替えが可能な、3in1マルチプラグを採用。イヤーピースには厚さ約0.1mmに設計された快適な装着感のシリコンタイプと、高い遮音性を発揮するメモリーフォームタイプの2種類が付属。持ち運び用としてオリジナルキャリングケースが付属します。
セット内容ドライバー構成:8mm径ダイナミックドライバー×1 / 6mm径ダイナミックドライバー×2材質ポリカーボネートシルバー形式密閉型感度100dB @ 1KHz, 1mW周波数特性20Hz - 20KHz保証期間本体保証1年間/付属品90日 (日本国外は対象外)インピーダンス(Ω)16ドライバ種類ダイナミック型ドライバ数3DD / (片側)3ドライバー
スチールキャビネット YAMAZEN(山善)スチールキャビネットYAMAZEN(山善)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
スチールキャビネット 両開き、引戸タイプは鍵付き(鍵2本)可動棚は2cm単位で調整可能コンセント通し穴ありマグネット取付可能同シリーズで横並びに連結可能アジャスター付き【横連結可能】同シリーズ(CSC-OP3、CSC-DD3、CSC-SL3、CSC-OP5、CSC-DD5、CSC-SL5)での横並び連結が可能(※上下に連結はできません)
用途書類などの収納に。スチール書庫 スチールロッカー オフィス収納 オフィス家具材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:エポキシ樹脂塗装静止荷重(kg)天板:約20、棚板1枚あたり:約30組立時間約30-40分
組立簡単 スチールキャビネット YAMAZEN(山善)組立簡単 スチールキャビネットYAMAZEN(山善)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
スチールキャビネット 両開き、引戸タイプは鍵付き(鍵2本)可動棚は2.5cm単位で調整可能コンセント通し穴ありマグネット取付可能同シリーズで上下・横並びに連結可能下置き用は設置場所に応じてアジャスター調整可能【上下・横連結可能】同シリーズ(EFC-OP3、EFC-DD3、EFC-SL3、EFC-OP2UP、EFC-DD2UP、EFC-SL2UP)
用途書類などの収納に。スチール書庫 スチールロッカー オフィス収納 オフィス家具材質構造部材:金属(スチール)、表面加工:エポキシ樹脂塗装奥行(mm)800間口(mm)800組立時間約10-20分均等積載量(kg/段)天板:約20、棚板約30
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
12,700税込13,970
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
11,980税込13,178
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSTRW
9,198税込10,118
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSCOTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成・交換後の制動距離を最大47%短縮・業界基準を上回る高い性能を実現<最先端の製造技術>すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
HDMI 1.4 ケーブル/7m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブル StarTech.comHDMI 1.4 ケーブル/7m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブルStarTech.com
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(7m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIケーブル
用途壁内 HDMIケーブル 配線Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続オフィス、会議室、教室での使用に最適ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:7m●製品長さ:7m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:306gRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 1.4 ケーブル/5m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブル StarTech.comHDMI 1.4 ケーブル/5m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブルStarTech.com
949税込1,044
1個
4日以内出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(5m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅線編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するHDMIケーブル
用途壁内 HDMIケーブル 配線Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続オフィス、会議室、教室での使用に最適ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:5m●製品長さ:5m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:218gRoHS指令(10物質対応)対応
HDMI 1.4 ケーブル/3m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブル StarTech.comHDMI 1.4 ケーブル/3m/4K30Hz/CL3規格/ 壁内配線可/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス-オス/ホワイト/ウルトラHD UHD モニターケーブルStarTech.com
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル(3m)。4K解像度対応(3840x2160p 24/30Hz、4096x2160p 24Hz)。フルHD(1080p 120Hz)、10.2 Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応高耐久性CL3ケーブル:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフを使用、高い強度と信頼性を持つHigh Speed HDMIコード。火災時に発生する有毒ガスが少ないCL3レーティング被覆材。壁内配線や業務用環境に理想的高品質設計:30 AWGワイヤー、金めっきコネクター、アルマイラー箔と銅編組による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。高品質な映像・音声伝送を実現するHDMIケーブル用途:オフィス、会議室、教室での使用に適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでのプレゼンテーション表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用
用途壁内 HDMIケーブル 配線Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続仕様●コネクタ:HDMI●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:CL3●最大デジタル解像度:4K 30Hz●色:ホワイト●米国ワイヤゲージ規格:30/32 AWG●ケーブル長:3m●製品長さ:3m●製品幅:21mm●製品高さ:11mm●製品質量:99gRoHS指令(10物質対応)対応
MCS CVDダイモンドコテッドCFRP加工用 超硬ソリッドドリル 3D MCSシリーズ 三菱マテリアルMCS CVDダイモンドコテッドCFRP加工用 超硬ソリッドドリル 3D MCSシリーズ三菱マテリアル
33,980税込37,378
1本
5日以内出荷
CFRPに適した形状により高品位な穴加工を実現しました。独自のダイヤモンドコーティングにより優れた耐摩耗性と平滑性を両立しました。被削材:CFRP、CFRPとアルミニウム合金の重ね板。
エアフィルター ATHENA(アテナ)エアフィルターATHENA(アテナ)
969税込1,066
1個
62日以内出荷
Microchip MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD、PICkit 3インサーキットデバッガ用 ユニバーサルプログラミングモジュール2 チッププログラミングアダプタ MICROCHIPMicrochip MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD、PICkit 3インサーキットデバッガ用 ユニバーサルプログラミングモジュール2 チッププログラミングアダプタMICROCHIP
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
併用可能製品 = MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD、PICkit 3インサーキットデバッガ 識別カラー付きパッチワイヤ15本、情報シート. ユニバーサルプログラミングモジュール2. 使いやすいこのユニバーサルプログラミングモジュールは、MPLAB REAL ICE、MPLAB ICD 3インサーキットデバッガやPICkit 3インサーキットデバッガと共に8~40ピンDIPパッケージ部品のプログラミングに使用します。ツールが付属したV ;sub>;DD ;/sub>; から操作(ICD 3及びPICkit 3使用時) 2つのオンボード調整可能レギュレータ: 1.2 → 5.5 Vの範囲で調整可能なV ;sub>;DD ;/sub>;レギュレータ 1.2 → 2.7 Vの範囲で電圧を調整するCORE V ;sub>;DD ;/sub>;レギュレータ、V ;sub>;DDCORE ;/sub>; / V ;sub>;CAP ;/sub>;ピンへの電圧供給に使用
仕様アクセサリタイプ = ユニバーサルプログラミングモジュール2RoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CM3B-Z10DD BROADCOMBroadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CM3B-Z10DDBROADCOM
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
Avago HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3BシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bシリーズは、5 mmの青色及び緑色のLEDランプです。 これらの製品はT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収納されており、無着色、非拡散型です。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bカラーは、強度の高い青色と緑色です。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、第2世代の光学素子を実装しています。 特定の画角の円錐状に、明確な空間照射パターンを生成します。 このファミリは耐熱性と耐湿性に優れているため、屋外の信号や標識の用途にも適しています。 エポキシパッケージには耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDに適した用途には、商用屋外広告、可変メッセージ標識が含まれます。. HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDの特長: - 高光出力 - 無着色、非拡散型 - 青色と緑色 - 視野角: 15 °、23 °、30 °
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 16.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 525 nm寸法 = 5 x 8.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
Broadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CM3A-Z10DD BROADCOMBroadcom LED, 緑, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), HLMP-CM3A-Z10DDBROADCOM
1,698税込1,868
1袋(10個)
翌々日出荷
Avago HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3BシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bシリーズは、5 mmの青色及び緑色のLEDランプです。 これらの製品はT-1 3/4 (5 mm)パッケージに収納されており、無着色、非拡散型です。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3Bカラーは、強度の高い青色と緑色です。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、第2世代の光学素子を実装しています。 特定の画角の円錐状に、明確な空間照射パターンを生成します。 このファミリは耐熱性と耐湿性に優れているため、屋外の信号や標識の用途にも適しています。 エポキシパッケージには耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。 HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDに適した用途には、商用屋外広告、可変メッセージ標識が含まれます。. HLMP-Cx1A / 1B / 2A / 2B / 3A / 3B LEDの特長: - 高光出力 - 無着色、非拡散型 - 青色と緑色 - 視野角: 15 °、23 °、30 °
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 16.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 525 nm寸法 = 5 x 8.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
IC RTC CLK/CALENDAR PAR 44-SOH STマイクロエレクトロニクスIC RTC CLK/CALENDAR PAR 44-SOHSTマイクロエレクトロニクス
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
M48T201V-85MH1F STMicroelectronics製を販売します。
仕様●タイプ:クロック/カレンダ●時間形式:HH:MM:SS(24時間)●日付形式:YY-MM-DD-dd●インターフェース:パラレル●電圧-供給:3V~3.6V●電圧-供給、バッテリ:3V●電流-時間管理(最大):2mA@3V~3.6V●動作温度:0℃~70℃●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:44-BSOP(0.337インチ、8.56mm幅)にはSNAPCHATが必要アズワン品番67-0354-91
コンパクトドアソフトモーション枠セット(左) TOSTEM(LIXIL)コンパクトドアソフトモーション枠セット(左)TOSTEM(LIXIL)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(枠用;トラスタッピンねじΦ4x50:2本)
コンパクトドアソフトモーション枠セット(右) TOSTEM(LIXIL)コンパクトドアソフトモーション枠セット(右)TOSTEM(LIXIL)
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(枠用;トラスタッピンねじΦ4x50:2本)
工業用換気扇(1速) EA897Eシリーズ エスコ工業用換気扇(1速) EA897Eシリーズエスコ
48,000税込52,800
1台
8日以内出荷
騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらにご使用 いただいても空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切り 音を防ぎます。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防 ぎます。特殊なひねりを加えた高性能ファンの採用により、グングン換気します。 また、モータは塵埃や湿気に強い全閉型を採用。高性能シールドベアリ
Veeシリーズ スクーター ブレーキディスクキット フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Veeシリーズ スクーター ブレーキディスクキット フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
10,980税込12,078
1個
36日以内出荷
Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
10,980税込12,078
1個
36日以内出荷
SFAHH シンタリング ScooteR シリーズ パッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SFAHH シンタリング ScooteR シリーズ パッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,898税込6,488
1個
36日以内出荷
SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
2,698税込2,968
1個
36日以内出荷
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
12,980税込14,278
1個
62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
1本ブラケット モリタ宮田1本ブラケットモリタ宮田
1,798税込1,978
1台
6日以内出荷
モリタ宮田工業製消火器専用の1本ブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
取付穴数4
バンドブラケット モリタ宮田バンドブラケットモリタ宮田
1,698税込1,868
1台
当日出荷から8日以内出荷
モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
Sandisk USBメモリ SanDisk(サンディスク)Sandisk USBメモリSanDisk(サンディスク)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷
白熱投光器 屋外型シリーズ キタムラ産業白熱投光器 屋外型シリーズキタムラ産業
4,598税込5,058
1台
当日出荷
2芯、3芯兼用の白熱投光器です。
用途工事現場、工場等の光源に仕様補修部品:G-2E大ガード、K-3大バイス、DD-3大ダルマ芯数2芯・3芯兼用設置場所屋外
ラジエーター 輸入車用 CoolingDoorラジエーター 輸入車用CoolingDoor
15,980税込17,578
1個
当日出荷
長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
メーカー輸入車保証期間18か月
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2T160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2T160SMC
79,980税込87,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2L160 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2L160SMC
66,980税込73,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9320 SMC5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9320SMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
バックミラーASSY(ライト) 3Y1-26290-00 YAMAHA(ヤマハ)バックミラーASSY(ライト) 3Y1-26290-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
サイズネジ径10mm主な適合車種YB-1(58E2/S)・TW200(4CS1-6/5LB2)・TW225(5VC4)・SR125(4DD1/2/4WP1)・DT230(4TP1/2)・ST225(5BT1)・TT250R(4GY1)・セロー250(3C51/52)/225(4JG1/2/4/6/3RW5/5MP1-4)・DT200WR(3XP5)・DT125R(3FW8/A)・DT50(3LM4/5)・TY250ZS(4ML1)
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら