カテゴリ

  • オフィス家具(46)
  • 制御機器(34)
  • 自動車補修部品(22)
  • 家電(21)
  • バイク部品(14)
  • 切削工具(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 電動工具(12)
  • 作業服(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 農業機械(4)
  • 縫製用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建築金物(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)

「dd01」の検索結果

関連キーワード
229件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半回転かま DD1 ヒロセ半回転かま DD1ヒロセ(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
カラーコーン用立体表示カバー 電電広告カラーコーン用立体表示カバー電電広告(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
カラーコーンにかぶせるだけ。立体形状のミミで注目度抜群!。折り畳んで保管できるので、かさばりません。最適な厚みと重量により、安定した装着感を実現。吸水性がないポリプロピレン製の為、強度・耐摩耗性が高く、屋外使用に適しています。街の景観を損なわずに、効率良い注意喚起を促せます。
用途カラーコーンにかぶせて分かりやすいメッセージ表示。適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)材質ポリプロピレン厚さ(mm)約0.4取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(折りたたみ時)527×307×0.8使用期間(年)約1~3
ミシン針 DD×1 オルガン針ミシン針 DD×1オルガン針(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10本)
当日出荷から4日以内出荷
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1パック(5本)
当日出荷から9日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル
329税込362
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
クラッチディスク アイシン精機クラッチディスクアイシン精機(50件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用のクラッチディスクです。
デュアルモニターアーム BESTEKデュアルモニターアームBESTEK
7,798税込8,578
1台
当日出荷
必要なときだけ手前に引き出して使え、使用後はデスクの奥にたたむことができデスクは広々使えます。 耐荷重はアーム1つにつき10kgです。27インチまでの液晶ディスプレイに対応し、角度調節もできます。 使用する目線の高さに合わせて、初期設定にて位置を変更することができます。 工具を使わないレバー式で手締めで楽に行えます。 クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
付属品レバー×3、ケーブルガイド×4、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×12mm)×3、ネジ(M6×8mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ネジ(M3×6mm)×4、ワッシャー(Φ5)×8、アーム×1、ポール×1、締め具、台座×1、キャップ×1、ストッパー×1、保護マット×1タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式奥行(mm)110以上耐荷重(kg)20本体質量(kg)3.3角度調整範囲左右180度天板厚さ(mm)30~100VESAマウント(mm)75×75、100×100(準拠)液晶モニター2台対応インチサイズ~27アームの可動方向水平垂直
鉄工ドリル 三菱マテリアル鉄工ドリル三菱マテリアル
349税込384
1セット
当日出荷から4日以内出荷
鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
クラッチディスク(ニッサン) EXEDYクラッチディスク(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
EZ1DD用補助ハンドル Panasonic(パナソニック)EZ1DD用補助ハンドルPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
EZ1DD用補助ハンドル
ドリルドライバー 角利(角利産業)ドリルドライバー角利(角利産業)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
セット内容電動ドライバー本体、キャリングケース、ドライバービット(No.1、No.2、段付No.1、段付No.2、PZ2、PZ3、-6mm)、ドリルビット(1.6、2.4、3.2、4.0、4.8mm)、ソケット6.35mm角(4.5、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0、11.0、12.0mm)、6.35mm角ソケットアダプター質量(kg)2.2間口W×奥行D×高さH(mm)320×295×110定格消費電力(W)180穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5迄穴あけ能力(mm) 木工Φ10迄定格使用時間(分)20TKG品番9-2601-1001TKG品番(2017)6-2393-0201
クラッチディスク ミラターボ 87- アイシン精機クラッチディスク ミラターボ 87-アイシン精機
3,500税込3,850
1個
欠品中
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番31250-87229・31250-87228・31250-87229-000・31250-87222-000・31250-87228-000・31250-87222
クラッチディスク シャレード 83- アイシン精機クラッチディスク シャレード 83-アイシン精機
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
適合メーカーDAIHATU
ダブル液晶コンパクトデジタルカメラ4K エーインサイトダブル液晶コンパクトデジタルカメラ4Kエーインサイト(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
カメラ前後に液晶パネルを搭載し、自撮りやWEB会議などの様々なシーンで活躍するコンパクトデジタルカメラ。動画4K、静止画64MBの高画質でお楽しみいただけます。デジタル16倍ズームを搭載し、遠くの被写体もキレイに撮ることができます。
付属品カメラ、リチウム電池、USBケーブル、ユーザーマニュアル、カメラ用布バッグ、ストラップ質量(g)112レンズF=3.75mm、F2.0センサー8MP CMOSセンサー、64MP補間機能セルフタイマー、カメラフラッシュ、ホワイトバランス、光への露出、タイマー、自動電源オフメモリーmicroSD 最大128GBをサポートズーム最大16倍デジタルズーム解像度【写真】JPEG:3M、5M、8M、12M、20M、24M、56MP、64MPバッテリー容量(Ah)0.75バッテリー容量(mAh)750ISO規格ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200画面仕様デュアルスクリーン2.8インチTFT+1.4インチ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×23×55ビデオ仕様MP4:4K(3840×2160)@30FPS、2.7K(2688×1520)@3FPS、1080p(1920×1080)@60/FPS 720P(1280×720)@120/60/30FPS
超硬エンドミル 三菱マテリアル超硬エンドミル三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
インパクトミラクルエンドミル(S) 三菱マテリアルインパクトミラクルエンドミル(S)三菱マテリアル
9,698税込10,668
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質極超微粒子超硬
2枚刃エムスター強化形エンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)三菱マテリアル
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。
用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
バイオレットコーティング高硬度エンドミル 三菱マテリアルバイオレットコーティング高硬度エンドミル三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質極超微粒子超硬
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)高強度光ファイバ脱着式DVI-DケーブルADTECHNO(エーディテクノ)
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m)10
3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M) 三菱マテリアル3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M)三菱マテリアル
4,698税込5,168
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
ドリルドライバー ケニスドリルドライバーケニス
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
手軽に使える電動ドライバーです。
付属品ドリルビット3本(No.1、No.2、-6mm)寸法(mm)約225×63×180質量(kg)約1.3コード長さ(m)1.9穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ10
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)高強度光ファイバ脱着式DVI-DケーブルADTECHNO(エーディテクノ)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m)15
Siemens, ケーブルスイッチ, SIEMENSSiemens, ケーブルスイッチ,SIEMENS
99,980税込109,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミル 三菱マテリアル超硬エンドミル三菱マテリアル
8,398税込9,238
1本
5日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
エアオイルユニット AHU2-063-004 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-004ParkerTAIYO
129,800税込142,780特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.4
エアオイルユニット AHU2-063-001 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-001ParkerTAIYO
119,800税込131,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.16
エアオイルユニット AHU2-063-002 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-002ParkerTAIYO
119,800税込131,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.25
STMicroelectronics モータドライバIC STMicroSTMicroelectronics モータドライバICSTMicro
7,198税込7,918
1袋(5個)
7日以内出荷
スマホホルダー1/4インチねじ対応 bitstrong(ビットストロング)スマホホルダー1/4インチねじ対応bitstrong(ビットストロング)
349税込384
1個
5日以内出荷
U字型タイプの三脚用スマホホルダーです。1/4インチネジ(メス)対応で、三脚や自撮り棒への取付が可能です。55mm~85mmの間で長さ調節が可能。
用途スマホを三脚につなげる際、通常スマホには三脚用のネジ穴が無いのでホルダーを使用する事で対応します。仕様Model名:D013材質ABS樹脂+アルミ合金質量(g)13外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)28×52×84耐荷重(kg)1最大伸長(mm)85伸長(mm)最小:55
エアオイルユニット AHU2-063-010 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-010ParkerTAIYO
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)1
M5Stack用DCソリッドステートリレーユニット(CDG1-1DD/10A) M5StackM5Stack用DCソリッドステートリレーユニット(CDG1-1DD/10A)M5Stack
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
単相DCソリッドステートリレーユニット Wi-FiとBluetoothによる無線通信が可能なESP32-C3コントローラを備えた、DC用のソリッドステートリレー(SSR)ユニットです。押しボタンによる制御、I2Cスレーブ、Modbusネットワークの3つの動作モードが用意されています。ステータス表示用のプログラム可能なフルカラーRGB LEDを搭載し、操作性に優れています。SSRは半導体スイッチング素子のため無接点で、スイッチング速度が速く、長寿命、低ノイズ、スイッチングスパークがないなど、機械式リレーと比べて多くの利点があります。デジタルプログラム制御装置、モーター制御装置、温度制御、データ処理システム、コンピュータ周辺機器インターフェースなど幅広い用途に使用できます。 単相ソリッドステートリレー:CDG1-1DD/10A 3つの動作モード:押しボタン制御/I2Cスレーブ(デバイスのI2Cアドレス設定をサポート)/Modbusネットワーク(デバイスID設定をサポート) RS485PWRインターフェース(9V~24V入力をサポート) プログラマブルフルカラーRGB LED
仕様【オン状態降圧】≦ 1.6Vセット内容1×ソリッドステートリレー、1×ユニット DCSSR、1×HY2.0-4P ケーブル(20cm)、1×通信プロトコルマニュアル、2×3.96-4P ターミナルブロック寸法(mm)80×45×31質量(g)112.6負荷電圧(V)24~220DC電流(mA)【ブレークダウンリーク】≦ 5LED【プログラマブルRGB】SK6812表示灯赤(点灯:閉、消灯:未接続)負荷電流(A)10(十分に放熱した場合)電気的寿命≧ 100万回コントローラ【メイン】ESP32-C3
エアオイルユニット AHU2-063-016 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-016ParkerTAIYO
139,800税込153,780
1個
9日以内出荷
シリーズAHU2コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)1.6
エアオイルユニット AHU2-063-006 ParkerTAIYOエアオイルユニット AHU2-063-006ParkerTAIYO
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
コンバータ内径(Φmm)63コンバータ容量(L)0.63シリーズAHU2
フリントグレ- タイネツ  タッチアップ J5012-0001-DD Kawasakiフリントグレ- タイネツ タッチアップ J5012-0001-DDKawasaki
969税込1,066
1個
9日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J5012-0001-DD
スプロケット DD-1 ISAスプロケット DD-1ISA
6,698税込7,368
1枚
32日以内出荷
タイプフロント
CARBURETOR ASSY ( ホンダCARBURETOR ASSY (ホンダ
28,980税込31,878
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
CARBURETOR ASSY(S ホンダCARBURETOR ASSY(Sホンダ
22,980税込25,278
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
SW ASSY,OIL LEVEL ホンダSW ASSY,OIL LEVELホンダ
4,398税込4,838
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。