カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(285)
  • 制御機器(77)
  • オフィス家具(48)
  • 自動車純正部品(44)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 自動車補修部品(22)
  • 家電(22)
  • 物流用品(15)
  • 電動工具(15)
  • バイク部品(14)
  • 切削工具(14)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • バイク純正部品(12)
  • 作業服(11)
  • 作業工具(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 農業機械(4)
  • 縫製用品(4)
  • 防災用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dd01」の検索結果

関連キーワード
663件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半回転かま DD1 ヒロセ半回転かま DD1ヒロセ(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
注射針着脱補助具 山丸 DD0001シリーズ サイド・インサイド注射針着脱補助具 山丸 DD0001シリーズサイド・インサイド
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
ペン型インスリン自己注入器針の着脱時に誤穿刺を防止するための補助具です。針を挟んで着脱し、そのまま容器に廃棄できます。
材質シリコーンゴム消毒方法煮沸・オートクレーブ・EOG滅菌
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5DD1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5DD1)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DD1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-4DD1)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(4) AC220 (AC230)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
ストレートドリル 三菱マテリアルストレートドリル三菱マテリアル(15件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般穴あけ用です
ドリルのシンニング形状なし
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3DD1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-3DD1)SMC
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(3) AC110 (AC115)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
カラーコーン用立体表示カバー 電電広告カラーコーン用立体表示カバー電電広告(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
カラーコーンにかぶせるだけ。立体形状のミミで注目度抜群!。折り畳んで保管できるので、かさばりません。最適な厚みと重量により、安定した装着感を実現。吸水性がないポリプロピレン製の為、強度・耐摩耗性が高く、屋外使用に適しています。街の景観を損なわずに、効率良い注意喚起を促せます。
用途カラーコーンにかぶせて分かりやすいメッセージ表示。適合カラーコーン高さ700mm用(普及タイプ)材質ポリプロピレン厚さ(mm)約0.4取付方式カラーコーン取付寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)(折りたたみ時)527×307×0.8使用期間(年)約1~3
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-6DD1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-6DD1)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3定格電圧(V)(6) DC12圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-2DD1) SMCVP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-2DD1)SMC
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(2) AC200リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしパイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
ミシン針 DD×1 オルガン針ミシン針 DD×1オルガン針(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10本)
当日出荷から4日以内出荷
G-ストレートドリル 三菱マテリアルG-ストレートドリル三菱マテリアル(11件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1パック(5本)
当日出荷から9日以内出荷
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
六角軸鉄工ドリル 三菱マテリアル六角軸鉄工ドリル三菱マテリアル
329税込362
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
柄部がドライバービットタイプでワンタッチの着脱が可能。剛性を重視した溝長さ。刃先にシンニング処理を施しておりますので、手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状六角軸(6.35mm)対応機械電動ドリル・充電式ドリル有効加工深さ5D(刃径×5倍)
クラッチディスク アイシン精機クラッチディスクアイシン精機(50件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用のクラッチディスクです。
デュアルモニターアーム BESTEKデュアルモニターアームBESTEK
7,798税込8,578
1台
当日出荷
必要なときだけ手前に引き出して使え、使用後はデスクの奥にたたむことができデスクは広々使えます。 耐荷重はアーム1つにつき10kgです。27インチまでの液晶ディスプレイに対応し、角度調節もできます。 使用する目線の高さに合わせて、初期設定にて位置を変更することができます。 工具を使わないレバー式で手締めで楽に行えます。 クランプ式でデスクにしっかり固定できます。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に準拠した液晶ディスプレイの取り付けが可能です。
付属品レバー×3、ケーブルガイド×4、六角棒レンチ×1、ネジ(M6×12mm)×3、ネジ(M6×8mm)×2、ネジ(M4×12mm)×8、ネジ(M5×12mm)×8、ネジ(M3×6mm)×4、ワッシャー(Φ5)×8、アーム×1、ポール×1、締め具、台座×1、キャップ×1、ストッパー×1、保護マット×1タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式奥行(mm)110以上耐荷重(kg)20本体質量(kg)3.3角度調整範囲左右180度天板厚さ(mm)30~100VESAマウント(mm)75×75、100×100(準拠)液晶モニター2台対応インチサイズ~27アームの可動方向水平垂直
鉄工ドリル 三菱マテリアル鉄工ドリル三菱マテリアル
349税込384
1セット
当日出荷から4日以内出荷
鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。
用途鉄鋼・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材刃先シンニングシャンク形状ストレート対応機械ハンドドリル・電動ドリル・ボール盤有効加工深さ3~5D(刃径×3~5倍)
クラッチディスク(ニッサン) EXEDYクラッチディスク(ニッサン)EXEDY(7件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
EZ1DD用補助ハンドル Panasonic(パナソニック)EZ1DD用補助ハンドルPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
EZ1DD用補助ハンドル
ドリルドライバー 角利(角利産業)ドリルドライバー角利(角利産業)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
セット内容電動ドライバー本体、キャリングケース、ドライバービット(No.1、No.2、段付No.1、段付No.2、PZ2、PZ3、-6mm)、ドリルビット(1.6、2.4、3.2、4.0、4.8mm)、ソケット6.35mm角(4.5、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0、11.0、12.0mm)、6.35mm角ソケットアダプター質量(kg)2.2間口W×奥行D×高さH(mm)320×295×110定格消費電力(W)180穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5迄穴あけ能力(mm) 木工Φ10迄定格使用時間(分)20TKG品番9-2601-1001TKG品番(2017)6-2393-0201
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,498税込7,148
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)DC24使用流体空気
クラッチディスク ミラターボ 87- アイシン精機クラッチディスク ミラターボ 87-アイシン精機
3,500税込3,850
1個
欠品中
適合メーカーDAIHATU主な適合純正品番31250-87229・31250-87228・31250-87229-000・31250-87222-000・31250-87228-000・31250-87222
クラッチディスク シャレード 83- アイシン精機クラッチディスク シャレード 83-アイシン精機
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
適合メーカーDAIHATU
ダブル液晶コンパクトデジタルカメラ4K エーインサイトダブル液晶コンパクトデジタルカメラ4Kエーインサイト(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
カメラ前後に液晶パネルを搭載し、自撮りやWEB会議などの様々なシーンで活躍するコンパクトデジタルカメラ。動画4K、静止画64MBの高画質でお楽しみいただけます。デジタル16倍ズームを搭載し、遠くの被写体もキレイに撮ることができます。
付属品カメラ、リチウム電池、USBケーブル、ユーザーマニュアル、カメラ用布バッグ、ストラップ質量(g)112レンズF=3.75mm、F2.0センサー8MP CMOSセンサー、64MP補間機能セルフタイマー、カメラフラッシュ、ホワイトバランス、光への露出、タイマー、自動電源オフメモリーmicroSD 最大128GBをサポートズーム最大16倍デジタルズーム解像度【写真】JPEG:3M、5M、8M、12M、20M、24M、56MP、64MPバッテリー容量(Ah)0.75バッテリー容量(mAh)750ISO規格ISO100/ISO200/ISO400/ISO800/ISO1600/ISO3200画面仕様デュアルスクリーン2.8インチTFT+1.4インチ寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×23×55ビデオ仕様MP4:4K(3840×2160)@30FPS、2.7K(2688×1520)@3FPS、1080p(1920×1080)@60/FPS 720P(1280×720)@120/60/30FPS
5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY516シリーズSMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から21日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
超硬エンドミル 三菱マテリアル超硬エンドミル三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
5ポートソレノイドバルブ SY513シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY513シリーズSMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から15日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3切換方式ノーマルクローズ(N.C.)使用流体空気
インパクトミラクルエンドミル(S) 三菱マテリアルインパクトミラクルエンドミル(S)三菱マテリアル
9,698税込10,668
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質極超微粒子超硬
2枚刃エムスター強化形エンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)三菱マテリアル
1,998税込2,198
1本
当日出荷から5日以内出荷
コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。
用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
バイオレットコーティング高硬度エンドミル 三菱マテリアルバイオレットコーティング高硬度エンドミル三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質極超微粒子超硬
SYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712) SMCSYJ7_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ712)SMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式ノーマルクローズ
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)高強度光ファイバ脱着式DVI-DケーブルADTECHNO(エーディテクノ)
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m)10
3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M) 三菱マテリアル3枚刃MSTARスロッティングエンドミル(M)三菱マテリアル
4,698税込5,168
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数3材質極超微粒子超硬
ドリルドライバー ケニスドリルドライバーケニス
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
手軽に使える電動ドライバーです。
付属品ドリルビット3本(No.1、No.2、-6mm)寸法(mm)約225×63×180質量(kg)約1.3コード長さ(m)1.9穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5穴あけ能力(mm) 木工Φ10
高強度光ファイバ脱着式DVI-Dケーブル ADTECHNO(エーディテクノ)高強度光ファイバ脱着式DVI-DケーブルADTECHNO(エーディテクノ)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
ケーブル部にステンレスとケブラーが被覆されたガラス光ファイバケーブルを採用したアクティブDVI-Dケーブルです。 DVI-D信号シングルリンク対応。 最大WUXGA解像度(1920×1200)を10m伝送。 独自の3層構造被覆で耐圧壊2000N・耐引張800N対応。脱着式コネクタ採用。 メタル筐体採用で優れた電磁両立性。
ケーブル長(m)15
5点押しボタンコードDD10M 1式 KITO(キトー)5点押しボタンコードDD10M 1式KITO(キトー)
64,980税込71,478
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
5点押しボタンコードDD13M 1式 KITO(キトー)5点押しボタンコードDD13M 1式KITO(キトー)
76,980税込84,678
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
5点押しボタンコードDD12M 1式 KITO(キトー)5点押しボタンコードDD12M 1式KITO(キトー)
72,980税込80,278
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
5点押しボタンコードDD 3M 1式 KITO(キトー)5点押しボタンコードDD 3M 1式KITO(キトー)
37,980税込41,778
1式
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
S Series(SY3240) SMCS Series(SY3240)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
関連キーワード
...