二つ折り使い捨て式防じんマスク DS2排気弁付TRUSCO(3件のレビュー)当日出荷
鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。
立体構造をしっかりキープします。
3つの機能で漏れなく安全です。
金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。
排気弁でマスク内の不快感を軽減します。
用途溶接作業(オイルミストを含まない)、サンダーやグラインダー作業種別使い捨て防じんトラスコ品番496-4624形状カップ型区分DS2質量(g)110タイプ頭掛けタイプ入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号国家検定 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM580号)型式の名称:DD02V-S2-2使用限度時間(h)18縦(mm)125横(mm)150指定防護係数10