カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
エコロジープロダクト

芯高調整機能付きバイトホルダー "アジャスタ王"
THECUT¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷チップの性能を最大限活かせます 端面のへそ残りの解消 各メーカーのチップに対応出来ます 特殊対応により、溝入れ・突っ切りタイプも製作可 特殊クランプによりチップを確実に保持 チップの寿命UP形状ひし形55°勝手右勝手チップ逃げ角(°)0クランプシステム二重クランプ
旋削 ISO標準ホルダ― DDJNR・
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。寸法(mm)CDRX:1RoHS指令(10物質対応)対応
旋削ホルダー DDJN-KC 93°
ケナメタル¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷外径用ホルダー。DDJN-KC93°形状ひし形55°切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenclamp(TM)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら