カテゴリ

  • 制御機器(13)
    • 丸型コネクタ(13)
絞り込み
極数
  • 16(7)
  • 19(1)
  • 24(7)
  • 28(7)
  • 32(7)
シェルサイズ
  • 25
  • 10(6)
  • 12(13)
  • 13(13)
  • 14(16)
  • 16(26)
  • 18(20)
  • 20(21)
  • 21(13)
  • 22(20)
  • 24(19)
  • 28(14)
  • 32(19)
  • 36(13)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(7)
  • メス(ソケット)(7)
定格電流(A)
  • 5(4)
  • 10(4)
ブランド
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddk」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JMシリーズアングルプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)JMシリーズアングルプラグフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から27日以内出荷
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器などタイプ【フード】プラスチック定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応
JMシリーズストレートプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)JMシリーズストレートプラグフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,598税込2,858
1個
23日以内出荷から27日以内出荷
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器などタイプ【フード】プラスチック定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応
WEBシリーズボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)WEBシリーズボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
3,198税込3,518
1個
27日以内出荷
嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 防水性 嵌合状態でIP67以上 RoHS2適合品
用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350RoHS指令(10物質対応)対応
WEBシリーズ直型プラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)WEBシリーズ直型プラグフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
8,498税込9,348
1個
27日以内出荷
嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 防水性 嵌合状態でIP67以上 RoHS2適合品
用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350RoHS指令(10物質対応)対応
WEBシリーズケーブルレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)WEBシリーズケーブルレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
8,398税込9,238
1個
27日以内出荷
嵌合ロック方式コネクタを差し込んで90°回転し”カチッ”という音によりロック完了およびロック解除を確認できます。 小形、高密度 小形で、高密度なコンタクト配列です。 JMシリーズと同じインサート配列を有しています。 5個のキーによる確実な結合:シェルには5個の位置決めキーがありますので、確実な結合が得られます。 容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えてありますので、結線が容易です。 各種の規格に適合 絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。 防水性 嵌合状態でIP67以上 RoHS2適合品
用途WEBシリーズは、水滴・切削油等がかかるFA関連装置や粉塵等が多い悪環境下で使用される機器等へ適用できる様に 開発された耐振動、防水タイプのコネクタです。定格電圧(V)AC250(r.m.s)又はDC350RoHS指令(10物質対応)対応
JMシリーズレセプタクルキャップ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)JMシリーズレセプタクルキャップフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,998税込2,198
1個
27日以内出荷
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器などRoHS指令(10物質対応)対応
WEBシリーズレセプタクルキャップ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)WEBシリーズレセプタクルキャップフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
7,298税込8,028
1個
27日以内出荷
嵌合面保護に使用する金属キャップ
用途WEBシリーズレセプタクルやケーブルレセプタクル、ウォールレセプタクルの嵌合面保護に使用RoHS指令(10物質対応)対応
WEBシリーズプラグキャップ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)WEBシリーズプラグキャップフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
4,998税込5,498
1個
27日以内出荷
嵌合面保護に使用するゴムキャップ
用途WEBシリーズプラグの嵌合面保護に使用RoHS指令(10物質対応)対応
WEBシリーズプラグキャップ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)WEBシリーズプラグキャップフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
4,898税込5,388
1個
27日以内出荷
嵌合面保護に使用する金属キャップ
用途WEBシリーズプラグの嵌合面保護に使用RoHS指令(10物質対応)対応
JMシリーズプラグキャップ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)JMシリーズプラグキャップフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,398税込2,638
1個
27日以内出荷
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器などRoHS指令(10物質対応)対応
WEBシリーズレセプタクルキャップ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)WEBシリーズレセプタクルキャップフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
4,398税込4,838
1個
27日以内出荷
嵌合面保護に使用するゴムキャップ
用途WEBシリーズレセプタクルやケーブルレセプタクル、ウォールレセプタクルの嵌合面保護に使用RoHS指令(10物質対応)対応
JMシリーズボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)JMシリーズボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,498税込1,648
1個
27日以内出荷
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器など定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応
JMシリーズケーブルレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)JMシリーズケーブルレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
2,498税込2,748
1個
27日以内出荷
・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。
用途工作機、ロボット、FA機器などタイプ【フード】プラスチック定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350VRoHS指令(10物質対応)対応
ddk 57特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ddk 57