カテゴリ
- メカニカル部品(4)
- カー用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ddlf」の検索結果

DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)(25件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から8日以内出荷パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)(4件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉薄タイプ)
NMB(ミネベア)¥319税込¥3511個当日出荷形状[ラジアル]フランジ付き寸法(mm)面取り:0.100rs min、外輪肩径:(Lo)7.240、内輪肩径:(Li)5.200外径D(Φmm)8幅B(mm)3ボール個数Z:7内径d(Φmm)4材質(リング)ステンレス鋼基本動定格荷重Cr(N)391基本定格荷重Cor(N)140フランジ外径D1(Φmm)9.2フランジ幅C1(mm)0.6軌道輪形状深溝玉軸受寸法Dw(mm)ボール:1.1906
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)
NMB(ミネベア)(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列![Magnetic PaddleRS VW適合 GOLF7 SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68422631-251128-02.jpg)
Magnetic PaddleRS VW適合 GOLF7
SMART[自動車用品]¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、。そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。適合車種Golf MK7,Passat![Magnetic PaddleRS VW適合 GOLF,GTI,R,POLO 8/8.5 タッチスイッチ SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68422606-251128-02.jpg)
Magnetic PaddleRS VW適合 GOLF,GTI,R,POLO 8/8.5 タッチスイッチ
SMART[自動車用品]¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、。そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。適合車種Golf MK8,GTI,Golf R,Polo,Most of the new VW paddle shifters(タッチボタン)![Magnetic PaddleRS VW適合 GOLF8 GOLF,GTI,R,POLO 8/8.5 ボタン SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68422615-251128-02.jpg)
Magnetic PaddleRS VW適合 GOLF8 GOLF,GTI,R,POLO 8/8.5 ボタン
SMART[自動車用品]¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、。そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。適合車種Golf MK8,GTI,Golf R,Polo,Most of the new VW paddle shifters(プッシュスイッチボタン)
DL385 Gen11 LFF ODD有効化キット(8LFF用)
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷DL385 Gen11 LFF ODD有効化キット(8LFF用)。
DL3XX Gen11 LFF ODD有効化キット
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷イネーブルメントキット。DL3XX Gen11 LFF ODD有効化キット。
アコースティックギター用カポタスト
D'Addario¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷PW-CP-18 Cradle Capo は、D'Addario のステンレススチール製プレミアムカポタスト。Self-Centering Cradle 構造によりネックを包み込むように保持し、均一な弦圧と極めて高いチューニング安定性を実現する精密モデル。 。・ステンレススチール製ボディで高耐久・高剛性。・Self-Centering Cradle 構造で常にネック中央へ自動調整。・均一な弦圧により音程の狂いを最小限に抑制。・ネジ式で細かなテンション調整が可能。・アコースティックギターに最適。・品名:PW-CP-18 Cradle Capo。・ブランド:D'Addario。・カテゴリ:カポタスト。・カラー:Stainless(ステンレス)。・JANコード:0019954240134








![Magnetic PaddleRS VW適合 GOLF7 SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68422631-251128-02.jpg)
![Magnetic PaddleRS VW適合 GOLF,GTI,R,POLO 8/8.5 タッチスイッチ SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68422606-251128-02.jpg)
![Magnetic PaddleRS VW適合 GOLF8 GOLF,GTI,R,POLO 8/8.5 ボタン SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68422615-251128-02.jpg)