カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(626)
  • 制御機器(98)
  • 学童・教育用品(66)
  • トラック純正部品(39)
  • バイク純正部品(38)
  • 自動車純正部品(31)
  • バイク部品(30)
  • 家電(20)
  • 農業機械(19)
  • メカニカル部品(12)
  • 建築金物(12)
  • 電動工具(12)
  • オフィス家具(9)
  • 防犯用品(9)
  • カー用品(8)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「ddr」の検索結果

関連キーワード
1,094件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(44件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • DDR-240シリーズ MEAN WELL

    DDR-240シリーズ

    MEAN WELL
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    2:1の広い入力範囲。-40~+70℃の広い動作温度範囲。150%のピーク負荷能力。960W(3+1)までの電流分配が可能。DC出力調整可能。フリーエアー方式による冷却。DINレールTS-35/7.5または15に取り付け可能。保護機能:短絡/過負荷/過電圧/過温度/入力逆極性/入力電圧保護機能。4kVdc I/O絶縁。DC OKリレー接点。ON-OFF制御の解除
    仕様分離式:あり長さ(mm)40幅(mm)152.2奥行(mm)113.5定格電力(W)240温度(℃)-40~+70RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDINレールマウント絶縁電圧(kV)4dc出力数1
  • DDR Series 開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDR Series 開放ラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • DRAMノート用 DDR3-1600 シリコンパワー(Silicon Power)

    DRAMノート用 DDR3-1600

    シリコンパワー(Silicon Power)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷
    仕様●チップ密度:256Mx88Chips/256Mx816Chips/256Mx164Chips/256Mx168Chips/512Mx88Chips/512Mx816Chips電圧1.5V保証期間永久保証ピン数(ピン)204-PIN使用帯域PC312800/10600/8500動作周波数(MHz)1600/1333/1066CASレイテンシーCL11(1600)/CL9(1333)/CL7(1066)
  • デスクトップ用DRAM DDR3L シリコンパワー(Silicon Power)

    デスクトップ用DRAM DDR3L

    シリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    デスクトップPC用メモリモジュール。240Pin DDR3L-1600 PC3L-12800に対応。デスクトップPC用低電圧タイプのメモリーです。 低電圧タイプのPCでは、 1.35Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。
    仕様(CL値)CL11形状(メモリモジュール)240Pin UDIMM non-ECC電圧(V)1.35周波数(MHz)1600
  • デスクトップ用DRAM DDR4 2400 シリコンパワー(Silicon Power)

    デスクトップ用DRAM DDR4 2400

    シリコンパワー(Silicon Power)
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
    形状288Pin UDIMM non-ECC規格DDR4 SDRAM電圧(V)1.2準拠規格JEDEC保証期間無期限保証ピン数(ピン)288メモリークロック2400CASレイテンシーCL17SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
  • DRAMデスクトップ用 DDR3-1600 シリコンパワー(Silicon Power)

    DRAMデスクトップ用 DDR3-1600

    シリコンパワー(Silicon Power)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    仕様●チップ密度:256Mx88Chips/256Mx816Chips/256Mx164Chips/256Mx168Chips/512Mx88Chips/512Mx816Chips電圧1.5V保証期間永久保証ピン数(ピン)240-PIN使用帯域PC312800/10600/8500動作周波数(MHz)1600/1333/1066CASレイテンシーCL11(1600)/CL9(1333)/CL7(1066)
  • ノート用DDR5-5600増設メモリー プリンストン

    ノート用DDR5-5600増設メモリー

    プリンストン
    38,980税込42,878
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    PN5-5600シリーズはPC5-5600/262PinSODIMMに対応したノート・小型デスクトップPCに対応したメモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
    その他JEDEC準拠、RoHS対応外寸(mm)幅69.60×高さ30.00電源電圧(V)1.1メモリー使用:DDR5-5600ピン数(ピン)262RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)グリーン購入法適合メモリーモジュール規格PC5-5600CASレイテンシーCL:46SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
  • DDR5対PCメモリー プリンストン

    DDR5対PCメモリー

    プリンストン(1件のレビュー)
    299,800税込329,780
    1セット(2枚)
    当日出荷
    PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。
    仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.1V保証期間無期限保証RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)容量(GB)64(32×2枚組)メモリーモジュール規格PC5-4800 288Pin UDIMMCASレイテンシーCL40SPD対応
  • RAMアダプター DDR2 SODIMM変換 変換名人

    RAMアダプター DDR2 SODIMM変換

    変換名人
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ノートPC用SODIMM変換アダプタ → DIMM DDR2
    規格DDR2 SDRAMメモリーインターフェイスDIMM DDR2
  • RoHS準拠DDR4メモリモジュール 288pin DDR4-SDRAM DIMM エレコム

    RoHS準拠DDR4メモリモジュール 288pin DDR4-SDRAM DIMM

    エレコム
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●ECC:×●エラー検出機構:×形状メモリモジュール:288pin DIMMメモリーDDR4-SDRAM、DDR4-3200保証期間6年間RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600SPD
  • DDR5-5600 SODIMM 16GB アドテック

    DDR5-5600 SODIMM 16GB

    アドテック
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷
    DDR5-5600 / PC5-5600 (* PC5-44800) / 44.8GB/s / 262pin DIMM。JEDEC規格準拠。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。高品質、高信頼性の6年保証品。指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品。
    仕様●メモリタイプ:DDR5-5600 262pin SO-DIMM●容量内容:16GB●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):55mm●本体サイズ(W):170mm容量16384MB規格DDR5本体質量(g)50ピン数(ピン)262RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC5-5600メモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • DDR5-5600 UDIMM 8GB アドテック

    DDR5-5600 UDIMM 8GB

    アドテック
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    DDR5-5600 / PC5-5600 (* PC5-44800) / 44.8GB/s / 288pin DIMM。JEDEC規格準拠。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。高品質、高信頼性の6年保証品。指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品。
    仕様●メモリタイプ:DDR5-5600 288pin UDIMM●容量内容:8GB●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):55mm●本体サイズ(W):170mm容量8192MB本体質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM グリーンハウス

    デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM

    グリーンハウス
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM。 PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)に対応したDDR3L低電圧タイプメモリー。 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。 安心の5年保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
    規格JEDEC準拠PC3L-12800 240pin Unbuffered DIMM電圧(V)1.35保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAMCASレイテンシーCL=11SPD対応
  • コンパクト電子除湿器 露点温度設定タイプ DDRシリーズ アズワン

    コンパクト電子除湿器 露点温度設定タイプ DDRシリーズ

    アズワン
    107,000税込117,700
    1個
    当日出荷
    1.露点温度設定2.冷却器の温度モニター3.コンパクト設計ペルチェ素子をPID制御する除湿器です。高性能のコンパクト除湿器
    材質【本体】SUS430、【接ガス部】冷却器/アルミニウム(無電解ニッケルメッキ)パイプ/SUS304、接続口/SUS304ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)最大流量(L/min)1.5(DDR-1:1系統、DDR-2:2系統)コード長さ(m)2.5(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御/SSR出力温度設定範囲(℃)1~10口径接ガス部:Rc3/8(ドレイン含む)許容圧力(MPa)0.5(本体の許容圧力)
  • PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)

    PC3-12800(DDR3-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM

    BUFFALO(バッファロー)
    6,598税込7,258
    1式
    翌日出荷
    高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
    付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.5機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)6.1外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)67×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • DDR5-5600増設メモリー プリンストン

    DDR5-5600増設メモリー

    プリンストン
    43,980税込48,378
    1枚ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PD5 5600 シリーズは PC5-5600 /DDR5-5600 288Pin UDIMM に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
    その他JEDEC準拠、RoHS対応規格DDR5-5600電源電圧(V)1.1ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応グリーン購入法適合メモリーモジュール規格PC5-5600CASレイテンシーCL:46SPD対応メモリーインターフェイスnon-ECC UDIMM
  • DDR5-5600 SODIMM 8GB アドテック

    DDR5-5600 SODIMM 8GB

    アドテック
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    DDR5-5600 / PC5-5600 (* PC5-44800) / 44.8GB/s / 288pin DIMM。JEDEC規格準拠。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。高品質、高信頼性の6年保証品。指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品。
    仕様●メモリタイプ:DDR5-5600 262pin SO-DIMM●容量内容:8GB●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):55mm●本体サイズ(W):170mm容量8192MB本体質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • DDR5対PCメモリー プリンストン

    DDR5対PCメモリー

    プリンストン
    31,980税込35,178
    1枚ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
    規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30定格電源電圧1V保証期間無期限保証ピン数(ピン)262バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
  • HP 8GB DDR5 メモリ(5600MHz) HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP 8GB DDR5 メモリ(5600MHz)

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
  • DDR4 SO-DIMM ノートPC用メモリ アドテック

    DDR4 SO-DIMM ノートPC用メモリ

    アドテック
    25,980税込28,578
    1台
    欠品中
    DDR4 SODIMM non-ECC 260pin / JEDEC規格準拠 / 高速メモリモジュール / 高品質、高信頼性の6年保証品 / 指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品
    ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスSO-DIMM
  • DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDR-F Series 薄形ラジアル総玉軸受

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB BUFFALO(バッファロー)

    PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204Pin用 DDR3 SDRAM S.O.DIMM 2GB

    BUFFALO(バッファロー)
    4,398税込4,838
    1台
    翌日出荷
    。消費電力を20%以上削減できる省電力モデル。安心のMADE IN JAPAN
  • 2GB DDR3メモリ HP(日本ヒューレット・パッカード)

    2GB DDR3メモリ

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    メモリ。DDR3 Memory HP 2 GB x32 144-pin (800 MHz) DDR3 SODIMM
    容量2GB規格DDR3メモリーインターフェイスSODIMM
  • RoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップ エレコム

    RoHS準拠DDR4メモリモジュール 260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMノートパソコン/薄型デスクトップ

    エレコム
    229,800税込252,780
    1個
    翌々日出荷
    DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
    用途DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度25.6GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。DDR3の1.5Vと比べると1.2Vと低電圧で、消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを開いて作業したり、マルチメディアコンテンツの編集といったメモリを多く消費するような作業をする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様●ECC:×●エラー検出機構:×形状メモリモジュール:260pin DIMM規格DDR4-3200メモリーDDR4-SDRAM保証期間6年間ピン数(ピン)260RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-25600SPDメモリーインターフェイスS.O.DIMM
  • DDR4対応PCメモリー プリンストン

    DDR4対応PCメモリー

    プリンストン
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    PDD4/2666シリーズはDDR4-2666(PC4-2666/PC4-21300)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
    その他JEDEC規格準拠 RoHS指令準拠寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25電源電圧(V)1.2メモリーDDR4-2666ピン数(ピン)288バッファ仕様非対応(Unbuffered)エラーチェック非対応(non-ECC)容量(GB)4メモリーモジュール規格PC4-2666CASレイテンシーCL119SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
  • HP メモリ DDR3L DIMM HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP メモリ DDR3L DIMM

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    Color LaserJet用 メモリ。
    規格DDR3メモリーインターフェイスDIMM
  • 増設メモリ デスクトップ用 RoHS準拠DDR5メモリモジュール U-DIMM エレコム

    増設メモリ デスクトップ用 RoHS準拠DDR5メモリモジュール U-DIMM

    エレコム
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷
    DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
    用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した288pin DDR5-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュールです。 。最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 。1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 。端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 。メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 。6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 。メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【エラー検出機構】×対応【ECC】非対応バッファメモリ×保証期間6年間メモリーモジュール規格PC5-44800SPDメモリ規格DDR5-5600(SDRAM)メモリーインターフェイス288pin DIMM
  • PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) I ・O DATA(アイオーデータ)

    PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル)

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    20,980税込23,078
    1台
    翌日出荷
    。DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
    規格DDR4-3200ピン数(ピン)288メモリーモジュール規格PC4-3200SPD対応メモリーインターフェイスDIMM
  • DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリ CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    DT用 DDR4 288pin UDIMM 1RK 1.2v メモリ

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAM保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリーインターフェイスUDIMM動作電圧(V)1.2
  • DDR4対応ノート用PCメモリー プリンストン

    DDR4対応ノート用PCメモリー

    プリンストン
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    PDN4/2666シリーズはDDR4-2666(PC4-2666/PC4-21300)に対応したノート・小型デスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
    その他JEDEC規格準拠、RoHS指令準拠寸法(mm)69.6×30規格PC4-2666_260Pin_SODIMM対応SPD定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-2666ピン数(ピン)260バッファ仕様非対応(Unbuffered)エラーチェック非対応(non-ECC)メモリーモジュール規格PC4-2666CASレイテンシーCL119SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
  • ノート用 PC3-10600 204pin DDR3 SDRAM SO-DIMM グリーンハウス

    ノート用 PC3-10600 204pin DDR3 SDRAM SO-DIMM

    グリーンハウス
    9,498税込10,448
    1枚
    当日出荷
    1333MHz(PC3-10600)の高速動作を実現 データ転送レートが10.6GB/秒(理論値)の高速メモリー 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー 安心の5年保証 鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーバードア用裏板 DDR11150B TOEX(LIXIL)

    オーバードア用裏板 DDR11150B

    TOEX(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    セット内容※旧仕様柱にR本体を取付ける為の部品/全色兼用適合シリーズワイドオーバードア
  • オーバードア用裏板 DDR11150A TOEX(LIXIL)

    オーバードア用裏板 DDR11150A

    TOEX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    セット内容※旧仕様柱にR本体を取付ける為の部品/全色兼用適合シリーズオーバードア
  • SV用 DDR4 288pin RDIMM 1RK 1.2v 8GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

    SV用 DDR4 288pin RDIMM 1RK 1.2v 8GB

    CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
    規格DDR4 SDRAMメモリー容量8GB保証期間5年ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応性能ランクRANK:1(Single Rank)メモリーインターフェイスRDIMM動作電圧(V)1.2
  • AGI社ノート用DDR5-5600メモリー AGI

    AGI社ノート用DDR5-5600メモリー

    AGI
    74,980税込82,478
    1枚
    6日以内出荷
    DDR4と比較して有効帯域幅が50%増加。オンダイECCエラー訂正機能。1.1Vの電圧で動作し、DDR4より約20%省電力化。バンクの数が16から32に増加し全体の効率向上 【重要】AIサーバーの急激な需給増によりメモリー商材の入手難及び価格急騰が継続して発生しております。長期的に継続した状況が見込まれますので、お早目のご検討をお願いします。特にDDR5に関するメモリーは加速気味となっております。
    質量(g)8.3モジュール262ピンSO-DIMM規格DDR5寸法(幅W×奥行D)(mm)70×30周波数4800/5600MHz保証期間3年ピン数(ピン)262メモリーインターフェイスDIMM
  • DDR4-3200対応増設メモリーモジュール プリンストン

    DDR4-3200対応増設メモリーモジュール

    プリンストン
    25,980税込28,578
    1枚
    6日以内出荷
    PDD4/3200シリーズはDDR4-3200(PC4-3200/PC4-25600※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。※PC4-25600はJEDECの規格表示ではありません。
    その他【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered)備考JEDEC準拠定格電源電圧1.2VメモリーDDR4-3200保証期間無期限ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35 x 31.25RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC4-3200CASレイテンシーCL22SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
  • DDR5-4800対応増設メモリーモジュール プリンストン

    DDR5-4800対応増設メモリーモジュール

    プリンストン
    42,980税込47,278
    1枚ほか
    6日以内出荷
    PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。 ※PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。
    その他【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered)備考JEDEC準拠定格電源電圧1.1VメモリーDDR5-4800保証期間無期限ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25RoHS指令(10物質対応)対応メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスUDIMM
  • デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM グリーンハウス

    デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM

    グリーンハウス
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    デスクトップ向け 1600MHz(PC3-12800)対応 240pin DDR3 SDRAM。 1600MHz(PC3-12800)の高速動作を実現。 確実な実機検証/安定した高速転送の高信頼メモリー。 環境に配慮したRoHS指令対応。
    規格JEDEC準拠PC3-12800 240pin Unbuffered DIMM電圧(V)1.5保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAMCASレイテンシーCL=11SPD対応
  • AGI社デスクDDR5-5600メモリー AGI

    AGI社デスクDDR5-5600メモリー

    AGI
    149,800税込164,780
    1枚
    6日以内出荷
    DDR4と比較して有効帯域幅が50%増加。オンダイECCエラー訂正機能。1.1Vの電圧で動作し、DDR4より約20%省電力化。バンクの数が16から32に増加し全体の効率向上 【重要】AIサーバーの急激な需給増によりメモリー商材の入手難及び価格急騰が継続して発生しております。長期的に継続した状況が見込まれますので、お早目のご検討をお願いします。特にDDR5に関するメモリーは加速気味となっております。
    質量(g)15.5モジュール288-pin U-DIMM寸法(幅W×奥行D)(mm)134×31.3周波数4800/5600MHz保証期間3年容量(GB)32
関連キーワード
...
cdr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cdr