「ddr3l」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクトップ用DRAM DDR3L シリコンパワー(Silicon Power)デスクトップ用DRAM DDR3Lシリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1枚ほか
当日出荷
デスクトップPC用メモリモジュール。240Pin DDR3L-1600 PC3L-12800に対応。デスクトップPC用低電圧タイプのメモリーです。 低電圧タイプのPCでは、 1.35Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。
仕様(CL値)CL11形状(メモリモジュール)240Pin UDIMM non-ECC電圧(V)1.35周波数(MHz)1600
ノートPC用 DRAM DDR3L 1600 シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用 DRAM DDR3L 1600シリコンパワー(Silicon Power)(1件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷
規格DDR3 SDRAM保証期間無期限保証ピン数(ピン)204メモリーモジュール規格PC3-12800メモリークロック1600CASレイテンシーCL11SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM グリーンハウスデスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAMグリーンハウス
20,980税込23,078
1個
当日出荷
デスクトップ向け PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)対応 240pin DDR3 SDRAM。 PC3L-12800(DDR3L-1600MHz)に対応したDDR3L低電圧タイプメモリー。 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。 安心の5年保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠PC3L-12800 240pin Unbuffered DIMM電圧(V)1.35保証期間5年間RoHS指令(10物質対応)対応特性転送クロック:1600MHz、搭載DRAM:DDR3 SDRAMCASレイテンシーCL=11SPD対応
PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMM BUFFALO(バッファロー)PC3L-12800(DDR3L-1600)対応 204PIN DDR3 SDRAM S.O.DIMMBUFFALO(バッファロー)
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書質量(g)9規格DDR3 SDRAM定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時)機能エラー検出なし準拠規格JEDEC最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと)保証期間6年ピン数(ピン)204バッファ仕様なしメモリーモジュール規格PC3L-12800メモリークロック1600MHzCASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時)SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
HP メモリ DDR3L DIMM HP(日本ヒューレット・パッカード)HP メモリ DDR3L DIMMHP(日本ヒューレット・パッカード)
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
Color LaserJet用 メモリ。
規格DDR3メモリーインターフェイスDIMM
DT用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240p UDIMM 1.5/1.35v共用 4GB CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)DT用 PC3L-12800 DDR3L-1600 240p UDIMM 1.5/1.35v共用 4GBCENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
国内製造の日本製メモリー。 メジャーブランドDRAM搭載。 RoHS指令準拠。 高品質、高互換性メモリー。 安心の5年保証。 ※RoHSは2023年8月時点の情報です。
仕様●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:4GB●規格 DDR3L-1600/PC3L-12800 240-pin DIMM●バッファー Unbuffered●動作電圧 1.35V●エラー訂正 NON-ECC●SPD 対応●DRAM構成 4Gbit (512M x 8bit) x 8pcs●RANK 1●外形寸法 幅:133.35 mm x 高さ:30.00 mm●コード番号:CT500C7●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7510-76RoHS指令(10物質対応)対応
ノート用 低電圧版 PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM 4GB 4Gbit 永久保証 グリーンハウスノート用 低電圧版 PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM 4GB 4Gbit 永久保証グリーンハウス
59,980税込65,978
1本
23日以内出荷
DDR3L低電圧タイプメモリー 1600MHz(PC3L-12800)の高速動作 低電圧メモリー対応のパソコンとの組み合わせにより、低電力化を実現 安心の永久保証 RoHS指令対応
仕様●対応機種:ノート●メモリタイプ:PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM●容量:4096MB●容量内容:4GB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):68mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:7g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4220-55RoHS指令(10物質対応)対応
IR4GSO1866D3 iMac(Late2015 27-inchi Retina 5K)用メモリ 4GB ヤダイIR4GSO1866D3 iMac(Late2015 27-inchi Retina 5K)用メモリ 4GBヤダイ
7,498税込8,248
1個
12日以内出荷
iMac(Late2015 27-inchi Retina 5K)用メモリ DDR3L/1866 4GB SO-DIMM 204pin
用途メモリー/パーツ質量(g)22高さ(cm)1.5横(cm)17.5奥行き(cm)11.5容量(GB)4
PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) I ・O DATA(アイ・オー・データ)PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル)I ・O DATA(アイ・オー・データ)
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 16GB I ・O DATA(アイ・オー・データ)PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) 16GBI ・O DATA(アイ・オー・データ)
84,980税込93,478
1台
翌日出荷
DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。また、下位互換であるPC4-2666/PC4-2400/PC4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260容量(GB)16メモリーモジュール規格PC4-3200SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM
Arty S7-25 Spartan-7開発ボード DIGILENTArty S7-25 Spartan-7開発ボードDIGILENT
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
Arty S7-25を搭載した汎用FPGA開発ボード XilinxのSpartan-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。 650MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません) 128MビットクワッドSPIフラッシュ JTAGインターフェースでQuad-SPI Flashをプログラム可能
仕様【搭載FPGA】Arty S7-25(XC7S25-CSGA324)、内部クロック速度電源USBまたは7V~15Vから供給インターフェースUSB-UARTブリッジコネクタ拡張:Pmod×4、Arduino/chipKITシールドユーザーインタフェーススイッチ×4、ボタン×4、ボードリセットボタン、FPGAリセットボタン、緑色LED×4、RGB LED×2クロック周波数外部/100MHz
M5Stack CoreMP135 M5StackM5Stack CoreMP135M5Stack
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
STM32マイコンを搭載したM5Stackコア ESP32ではなく、STMicroelectronics社製のSTM32MP135Dを採用したM5Stackコアで、Linux産業用制御ホストとして使用できます。STM32MP135Dは、最大1GHzで動作するArm Cortex-A7コア、4GビットDDR3L SDRAMを搭載しています。 M5Stack CoreMP135は、2.0インチIPS静電容量式タッチスクリーンと1Wスピーカー(16ビットI2S駆動)を備えています。周辺機能は、ギガビットイーサネットポート×2、HDビデオ出力、USB 2.0-Aポート×2、USB-Cポート(OTGと電源用)、MicroSDカードスロット、CAN FDインターフェース×2、PWR485インターフェース(9~24V電源入力+RS485)、Grove(I2C/UART)インターフェース×2などを備えています。 そのほかに、AXP2101パワーマネージメントICとRTC(BM8563)を使用してウェイクアップやスリープを実現し、低消費電力を実現するように設計されており、充電式バッテリをサポートしています。外部DC12V/2A電源をサポートするDC電源ソケットもあります。 DebianシステムがプリロードされたmicroSDカードが付属しており、起動するとすぐに使用できます。 DINレールに据付可能
仕様【搭載MCU】STM32MP135DAE7【RAM】512MB DDR3L SDRAM【PMU】電源制御回路(PMU)搭載(AXP2101)【RTC】リアルタイムクロック(RTC)搭載(BM8563)【CAN】2 × CAN FD対応CANポート(SIT1051T/3)【RS-485】1 × RS-485ポート(半二重、MAX3485)【M5BUS】1 × M5BUSコネクタセット内容M5Stack CoreMP135(DINレール取付用ブラケット装着済) ×1、M3六角レンチ ×1、VH3.96-4Pコネクタ ×1、2.54mmピッチ 2Pコネクタ ×2、マイクロSDカード(OS書き込み済み) ×1、スペックシート ×1外形寸法(mm)54×54×34.5(DINレール取付用ブラケット除く)ディスプレイ【外部】HDMI(1280×720)(LT8618SX)使用CPU【コア】Arm Cortex-A7 32ビットRISCコア搭載LCD仕様2インチIPS液晶(320×240)(内蔵)入力電源DC12V/2A(内径2.1/外径5.5 mmバレルプラグ用)内蔵RAM【MCU】128KB AXI SYSRAM、他キャッシュメモリーL1:32KB命令用/32KBデータ用、L2:128KBタッチパネル方式マルチタッチ対応静電容量式(FT6336U)ポート1 × Port Aコネクタ(I2CまたはGPIO)、1 × Port Cコネクタ(UARTまたはGPIO)ストレージmicroSDカードスロット(OS書き込み済みのmicroSDカード付属)イーサネット対応2 × RJ-45コネクタ(RTL8211F、1Gbps対応)クロック周波数最大1GHzオーディオ1 × 1Wスピーカー搭載(D級アンプIC:NS4168)USB2 × Type-Aコネクタ(USB 2.0)、1 × Type-Cコネクタ(USB OTGサポート)
Arty A7 FPGA開発ボード DIGILENTArty A7 FPGA開発ボードDIGILENT
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
Arty A7-100Tを搭載した汎用FPGA開発ボード XilinxのArtix-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。 【搭載FPGA】Arty A7-100T(XC7A100TCSG324-1) 1Msps A/Dコンバータを内蔵 内部クロック速度:450MHz JTAGおよびQuad-SPIフラッシュでプログラム可能 ロジックセル:101440、ロジックスライス:15850、ビーチサンダル:126800、ブロックRAM:4860Kビット、クロック管理タイル:6、DSPスライス:240 【ボード仕様】 667MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L 16MBクワッドSPIフラッシュ USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません) USBまたは7V~15Vの電源から給電 インターフェース:10/100Mbpsイーサネット、USB-UARTブリッジ ユーザーインターフェース:スイッチ×4、ボタン×4、リセットボタン、LED×4、RGB LED×4 拡張コネクタ:Pmodコネクタ×4、Arduino/chipKITシールドコネクタ
タッチパネルコンピュータ(ステンレススチール筐体/IP69K規格) Advantech(アドバンテック)タッチパネルコンピュータ(ステンレススチール筐体/IP69K規格)Advantech(アドバンテック)
399,800税込439,780
1台
23日以内出荷
厳格な基準の環境で動作するために、IP69K および EN 1672-2 規格に準拠したステンレス鋼の筐体を備えてる。 SPC-515-633AE :第6世代インテル i3-6100U, 2.3GHz ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ・Memory 8 GB DDR3L SODIMM ・P-CAP(投影型静電容量方式)タッチパネル ・全方位(筐体前面/背面)SUS 304L ステンレス・スチール筐体(IP69K&M12コネ クタ付) ・IP69K規格に準拠し、塵や水から保護/EN 1672-2準拠 ・ファンレス冷却システム/飛散防止フィルムを搭載したタッチスクリーン ・VESAマウント(100 x 100 m)対応 ・OS Windows 10 LTSCをサポート ・添付部品:アダプター(100 ~ 240V 120W 24V 5A)および、電源ケーブル -----------------------------------------------------------------------------------------------------
関連資料商品データシート(0.27MB)
USB3.0対応デュアルDPアダプタ 4K60Hz StarTech.comUSB3.0対応デュアルDPアダプタ 4K60HzStarTech.com
19,980税込21,978
1個
当日出荷
デュアルモニター対応:USB 3.0経由でWindows搭載パソコン、またはMacに2台のモニター、テレビまたはプロジェクターに接続可能なUSB 3.0接続デュアルディスプレイDisplayPortコンバーター4K解像度:最大解像度4K60Hz、およびワイドスクリーンに対応。フルUHDで高精細な画質を実現するUSB 3.0対応外付けビデオ&グラフィックカード。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応マルチユース機能:ノートPCやデスクトップパソコンに、拡張モードまたは複製モードで2台のディスプレイを増設する高性能USB 3.2 Gen2 5Gbpsディスプレイアダプター。USB31CAADP(別売 USB-C - USB-A変換アダプター)との併用で、USB-Cホストデバイスに接続可能注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途4Kディスプレイをコンピュータシステムに接続複数の文書や大きな表計算ファイルを複数の画面に渡って表示異なるディスプレイでアプリケーションを複数実行することで生産性を向上。1台目のディスプレイでメールをチェックしながら、2台目のディスプレイで文書の編集仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容USBビデオアダプタ、クイックスタートガイド材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)175ブラック高さ(mm)30質量(g)155ポート数2電源USB電源対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+湿度(%RH)0~90コネクタ形状DisplayPort[20ピン]×2メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~70メモリーDDR3(L)SDRAM8Gb最大解像度【デジタル】モニター2台で4K@60Hz製品幅(mm)142動作温度(℃)0~40オーディオ機能2チャンネルステレオケーブル長(cm)30伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、4096×2160、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480。USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状DisplayPort[20ピン]変換タイプメス - オス
3画面・トリプルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VAPL-30 Maxtang3画面・トリプルLAN対応 極薄デスクトップパソコン VAPL-30Maxtang
75,980税込83,578
1個
4日以内出荷
3画面・トリプルLAN対応の極薄デスクトップパソコンです。デジタルサイネージ・組み込み向けです。Intel®; Celeron®; Processor J3455(4コア4スレッド)搭載わずか29mmの極薄筐体Windows 10やUbuntu等Linuxにも対応(付属OSなし)マイナス20℃~60℃までの過酷な温度環境でも動作可能動作音ゼロのファンレス駆動ですHDMI×2、DP×1による3画面対応有線ギガビットLANポート×3オプションでSIMモジュール搭載可能
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして付属品1×ACアダプタ、1×ACコード本体質量(g)約860冷却方式ヒートシンク(ファンレス)インターフェース【背面ポート】1×DC_IN、3×Gigabit LAN、2×HDMI、1×DisplayPort、4×USB2.0、【側面ポート】2×USB 3.0 (Type A)、1×ライン端子、1×マイク端子、2×COMポート(左側面)メモリー規格:SO-DIMM DDR3L-1600、容量:4GBメモリー容量4GB保証期間1年使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor J3455適合温度(℃)(動作時)-20~60、(非動作時)-20~80OS非搭載ロックケンジントンロック非対応寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)190×150×29(アンテナ含まず)Bluetooth非対応(オプションによりMini-PCIeスロットへ増設可能)映像出力2×HDMI、1×DisplayPort、DisplayPort(左):4K/60Hz、オーディオ出力対応、ホットプラグ対応、HDMI1(中央):4K/60Hz、オーディオ出力なし、ホットプラグ非対応、HDMI2(右):4K/30Hz、オーディオ出力対応、ホットプラグ対応シム4G/LTE:非対応(オプションによりMini-PCIeスロットへ増設可能)、内部にMicroSIMカードスロット搭載ストレージ規格:mSATA、容量:128GB内蔵グラフィックスIntel(R) HD Graphics 500VESA対応対応(オプション)有線LAN3×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LAN非対応(オプションによりMini-PCIeスロットへ増設可能)
Arty S7-50 Spartan-7開発ボード DIGILENTArty S7-50 Spartan-7開発ボードDIGILENT
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
Arty S7-50を搭載した汎用FPGA開発ボードXilinxのSpartan-7 FPGAを搭載したすぐに使える開発プラットフォームです。MicroBlazeソフトウェアプロセッサコアを使用するために特別に設計されています。MicroBlazeを使用すると、さまざまな周辺機器、メモリ、インターフェースを備えた組み込みアプリケーションを作成できます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。また、Vitis Core開発キットやザイリンクスソフトウェア開発キットを活用して、FPGAの経験がなくてもMicroBlazeプロセッサの開発を始めることができます。Arduinoヘッダーと複数のPmodポートを備えています。
仕様●搭載FPGA:Arty S7-50(XC7S50-CSGA324)、内部クロック速度:450MHz、A/Dコンバータ内蔵●650MHz @ 16ビットバス付き256MB DDR3L●拡張コネクタ:Pmodコネクタ×4、Arduino/chipKITシールドコネクタ●ユーザーインターフェース:スイッチ×4、ボタン×4、ボードリセットボタン、FPGAリセットボタン、緑色LED×4、RGB LED×2●インターフェース:USB-UARTブリッジ●電源:USBまたは7V~15Vから供給●USB-JTAGプログラミング回路(microUSBケーブルは含まれていません)●外部クロック:100MHz●128MビットクワッドSPIフラッシュ●JTAGインターフェースでQuad-SPI Flashをプログラム可能アズワン品番67-0390-97
Zybo Z7-10 Zynq-7000開発ボード DIGILENTZybo Z7-10 Zynq-7000開発ボードDIGILENT
85,980税込94,578
1個
5日以内出荷
Zynq-7010を搭載した開発プラットフォームXilinxのZynq-7010 All Programmable System-on-Chip(AP SoC)を搭載した開発プラットフォームです。Zynq-7000は、650MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-A9プロセッサとFPGAを搭載したデバイスで、マイコンを使ったプログラミングとFPGAによるハードウェア回路設計を行うことができます。MIPI CSI-2互換のPcamコネクタ、HDMI入力、HDMI出力などを搭載しているので、高性能な組み込み画像処理アプリケーションに使用することができます。さらに、Pmodコネクタによりモーターコントローラやセンサ、ディスプレイなどを接続して利用することができます。なお、WebPACKバージョンを含む開発ツールVivado Design Suite Editionを無料でダウンロードできます。
仕様●【搭載FPGA】●Zynq-7010(XC7Z010-1CLG400C)●667MHzで動作するデュアルコアCortex-A9プロセッサ●DMAチャネル×8と高性能AXI3スレーブポート×4を備えたDDR3Lメモリコントローラ●高速インターフェース:1Gイーサネット、USB2.0、SDIO●低速インターフェース:SPI、UART、CAN、I2C●JTAG、Quad-SPIフラッシュ、microSDカードからプログラミングが可能(MicroUSBケーブルは含まれていません)●Artix-7 FPGAと同等のプログラマブルロジック●【ボード仕様】●1GB DDR3L、32ビットバス @1066Mbps●EUI-48/64(TM)互換識別子を備えた16MBクアッドSPIフラッシュ●microSDスロット●USBまたは5Vの外部電源から給電●ギガビットイーサネットPHY●USB-JTAGプログラミング回路、USB-UARTブリッジ、USB2.0 OTG PHY(ホストのみをサポート)●オーディオとビデオ:HDMIシンクポート(入力)、HDMIソースポート(出力)●ステレオヘッドフォン、ステレオライン入力、マイクジャックを備えたオーディオコーデック●ユーザーインターフェース:押しボタン×6、スライドスイッチ×4、LED×5、RGB LED×2●インターフェース:Pmodポート×5アズワン品番67-0390-77
DE10-STANDARD 開発ボード TerasicDE10-STANDARD 開発ボードTerasic
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
Cyclone V SXを搭載したハードウェア設計プラットフォーム デュアルコアArm Cortex-A9とFPGAを組み合わせたSoCのCyclone V SXを搭載した開発ボードです。 本ボードには高速DDR3メモリ、ビデオ/オーディオ機能、イーサネットなどのハードウェアを搭載し、単純な回路から大規模なマルチメディアプロジェクトまで、幅広い回路を実装するための多くの機能があります。
仕様【スイッチ/ボタン/インジケータ】ユーザキー ×5 (FPGA ×4、HPS ×1)、ユーザースイッチ ×10 (FPGA ×10)、ユーザーLED ×11 (FPGA ×10、HPS ×1)、HPSリセットボタン×2 (HPS_RST_n、HPS_WARM_RST_n)、7セグメントディスプレイ ×6その他FPGA:【Cyclone V SX SoC(5CSXFC6D6F31C6N)】110K LE、41509ALM、組み込みメモリ:5761Kビット、FPGA PLL×6、HPS PLL×3、ハードメモリコントローラ×2、【コンフィギュレーションとデバッグ】シリアルコンフィギュレーションデバイス:FPGA上のEPCS128、オンボードUSB Blaster II (通常のタイプB USBコネクタ)、【ADC】サンプルレート:500KSPS、チャンネル数:8、解像度:12ビット、アナログ入力範囲:0~4.096V入力【ビデオ】TVデコーダ(NTSC/PAL/SECAM)、TVインコネクタセンサーGセンサを搭載ディスプレイ24ビットVGA DAC、128×64ドットLCDモジュール、バックライト付き通信機能USB 2.0ホストポート(ULPIインターフェース、USB Type Aコネクタ)×2 (HPS上)、USB to UART(MicroUSB Type B コネクタ) (HPS上)、10/100/1000イーサネット (HPS上)、PS/2マウス/キーボード、IRエミッタ/レシーバコネクタ40ピン拡張ヘッダ(3.3V) ×1個、HSMCコネクタ(構成可能なI/O規格 1.5/1.8/2.5/3.3V) ×1、10ピンADC入力ヘッダ ×1、LTCコネクタ(SPIマスタ、I2C、GPIO) ×各1個搭載プロセッサー【HPS(ハードプロセッサシステム)】925MHz、デュアルコアARM Cortex-A9 MPCoreプロセッサ:512KBの共有L2キャッシュ、64KBのスクラッチRAM、DDR2/DDR3/LPDDR1/LPDDR2をサポートするマルチポートSDRAMコントローラ、8チャネルDMAコントローラRoHS指令(10物質対応)対応オーディオ24ビットCODEC、ライン入力、ライン出力、マイクロホン入力ジャックデバイス【メモリ】64MB(32M×16) SDRAM (FPGA上)、1GB(2×256M×16) DDR3 SDRAM (HPS上)、MicroSDカードソケット (HPS上)
ベアボーン産業用ファンレスPC ARBORベアボーン産業用ファンレスPCARBOR
169,800税込186,780
1個
6日以内出荷
コンパクトサイズ
コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM) Advantech(アドバンテック)コンパクト・制御盤内・ファンレス産業用小型ゲートウェイPC【UNO-2271G】、2 x GbE、1 x mPCIe、HDMI、eMMC 搭載 Intel(R) Atom(TM)Advantech(アドバンテック)
93,980税込103,378
1台
63日以内出荷から82日以内出荷
「UNO-2000シリーズ」は、高耐久性、ファンレス、モジュラー設計を採用し、スマート工場での多様な用途に対応可能です。 ・4GB DDR3L オンボードメモリ搭載 インテル(RI Atom(TM) E3815 プロセッサ ・2 x GbE, 1 x USB 3.0, 1 x HDMI ・コンパクトファンレス設計 ・第2層アセンブリ用の内部予備ネジ付きゴム製ストッパー設計 ・32GB eMMC ストレージオンボード
仕様ファンレス、ポケットサイズ、アルミ製ハウジング入力電源10~30 VDC動作温度範囲(℃)0~50容量(GB)4設置方法スタンド、壁、VESAOSWindows10 IoT Enterprise LTSC (2019 Entry 64 bit 日本語)SSDオンボード 32GB eMMC有線LAN2 x RJ45、10/100/1000 Mbps IEEE 802.3uI/Oタイプ1×HDMI