カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(383)
    • メモリ(30)
    • マザーボード(14)
  • 制御機器(9)
  • 建築金物(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
メモリインターフェイス
メモリーモジュール規格
ピン数(ピン)
262・288
SPD
対応
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ddr5」の検索結果

関連キーワード
410件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノート用DDR5-5600増設メモリー プリンストンノート用DDR5-5600増設メモリープリンストン
53,980税込59,378
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
PN5-5600シリーズはPC5-5600/262PinSODIMMに対応したノート・小型デスクトップPCに対応したメモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC準拠、RoHS対応外寸(mm)幅69.60×高さ30.00電源電圧(V)1.1メモリー使用:DDR5-5600ピン数(ピン)262RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)グリーン購入法適合メモリーモジュール規格PC5-5600CASレイテンシーCL:46SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
DDR5-5600増設メモリー プリンストンDDR5-5600増設メモリープリンストン
53,980税込59,378
1枚ほか
4日以内出荷から10日以内出荷
PD5 5600 シリーズは PC5-5600 /DDR5-5600 288Pin UDIMM に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC準拠、RoHS対応規格DDR5-5600電源電圧(V)1.1ピン数(ピン)288外寸(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応エラーチェック訂正:非対応グリーン購入法適合メモリーモジュール規格PC5-5600CASレイテンシーCL:46SPD対応メモリーインターフェイスnon-ECC UDIMM
DDR5対PCメモリー プリンストンDDR5対PCメモリープリンストン(1件のレビュー)
379,800税込417,780
1セット(2枚)
欠品中
PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。
仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25定格電源電圧1.1V保証期間無期限保証RoHS指令(10物質対応)対応バッファ仕様非対応 (Unbuffered)容量(GB)64(32×2枚組)メモリーモジュール規格PC5-4800 288Pin UDIMMCASレイテンシーCL40SPD対応
DDR5対PCメモリー プリンストンDDR5対PCメモリープリンストン
48,980税込53,878
1枚ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
規格DDR5-4800寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30定格電源電圧1V保証期間無期限保証ピン数(ピン)262バッファ仕様非対応 (Unbuffered)エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)メモリーモジュール規格PC5-4800CASレイテンシーCL40SPD対応メモリーインターフェイスSODIMM
DDR5-4800 UDIMM 8GB アドテックDDR5-4800 UDIMM 8GBアドテック
34,980税込38,478
1台
翌日出荷
DDR5-4800 / PC5-4800 ( PC4-38400) / 38.4GB/s / 288pin DIMM。JEDEC規格準拠。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。高品質、高信頼性の6年保証品。指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品。
規格DDR5-4800ピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)8メモリーモジュール規格PC5-4800 ( PC4-38400)メモリーインターフェイスDIMM
DDR5-4800 SODIMM 8GB アドテックDDR5-4800 SODIMM 8GBアドテック
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
DDR5-4800 / PC5-4800 (* PC4-38400) / 38.4GB/s / 262pin DIMM。JEDEC規格準拠。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり38.4GB/sの高速メモリモジュール。高品質、高信頼性の6年保証品。指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品。
仕様●メモリタイプ:DDR5-4800 262pin SO-DIMM●容量内容:8GB●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):55mm●本体サイズ(W):170mm容量8192MB本体質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
DDR5-5600 UDIMM 8GB アドテックDDR5-5600 UDIMM 8GBアドテック
35,980税込39,578
1台
翌日出荷
DDR5-5600 / PC5-5600 (* PC5-44800) / 44.8GB/s / 288pin DIMM。JEDEC規格準拠。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。高品質、高信頼性の6年保証品。指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品。
仕様●メモリタイプ:DDR5-5600 288pin UDIMM●容量内容:8GB●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):55mm●本体サイズ(W):170mm容量8192MB本体質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
増設メモリ ノートPC用 RoHS準拠DDR5メモリモジュール エレコム増設メモリ ノートPC用 RoHS準拠DDR5メモリモジュールエレコム
98,980税込108,878
1個
欠品中
DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
用途DDR5-5600/PC5-44800に対応した262pin DDR5-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュールです。 最大データ転送速度44.8GB/sで、安定した高速動作が可能です。 1.1Vと低電圧で、DDR4の1.2Vと比べ消費電力の低減を実現しています。 端子面になだらかな傾斜が付いており、スムーズにスロットに装着可能です。 メモリ容量を増やすことで、複数のアプリケーションを同時に開いたり、マルチメディアコンテンツの編集などメモリを多く消費するような作業をしたりする場合でも、ストレスのない快適な操作環境を実現できます。 6年保証ですので、安心してご利用いただけます。 メーカーWebサイト「メモナビ」で最新の対応機種をすぐに確認可能です。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。仕様【エラー検出機構】×対応【ECC】非対応バッファメモリ×保証期間6年間メモリーモジュール規格PC5-44800SPDメモリ規格DDR5-5600(SDRAM)メモリーインターフェイス262pin DIMM
HP 8GB DDR5 メモリ(5600MHz) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP 8GB DDR5 メモリ(5600MHz)HP(日本ヒューレット・パッカード)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
DDR5-4800対応増設メモリーモジュール プリンストンDDR5-4800対応増設メモリーモジュールプリンストン
49,980税込54,978
1枚ほか
6日以内出荷
PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400※)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。 ※PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。
その他【エラー訂正】非対応 (non-ECC)【バッファ】非対応 (Unbuffered)備考JEDEC準拠規格PC5-4800 288Pin UDIMM定格電源電圧1.1VメモリーDDR5-4800保証期間無期限外寸(幅W×高さH)(mm)133.35 x 31.25RoHS指令(10物質対応)対応CASレイテンシーCL40SPD対応
AGI社ノート用DDR5-5600メモリー AGIAGI社ノート用DDR5-5600メモリーAGI
89,980税込98,978
1枚
6日以内出荷
DDR4と比較して有効帯域幅が50%増加オンダイECCエラー訂正機能1.1Vの電圧で動作し、DDR4より約20%省電力化バンクの数が16から32に増加し全体の効率向上 【重要】AIサーバーの急激な需給増によりメモリー商材の入手難及び価格急騰が継続して発生しております。長期的に継続した状況が見込まれますので、お早目のご検討をお願いします。特にDDR5に関するメモリーは加速気味となっております。
質量(g)8.3モジュール262ピンSO-DIMM寸法(幅W×奥行D)(mm)70×30周波数4800/5600MHz保証期間3年
AGI社デスクDDR5-5600メモリー AGIAGI社デスクDDR5-5600メモリーAGI
179,800税込197,780
1枚
6日以内出荷
DDR4と比較して有効帯域幅が50%増加オンダイECCエラー訂正機能1.1Vの電圧で動作し、DDR4より約20%省電力化バンクの数が16から32に増加し全体の効率向上 【重要】AIサーバーの急激な需給増によりメモリー商材の入手難及び価格急騰が継続して発生しております。長期的に継続した状況が見込まれますので、お早目のご検討をお願いします。特にDDR5に関するメモリーは加速気味となっております。
質量(g)15.5モジュール288-pin U-DIMM寸法(幅W×奥行D)(mm)134×31.3周波数4800/5600MHz保証期間3年容量(GB)32
DDR5-5600 SODIMM 16GB アドテックDDR5-5600 SODIMM 16GBアドテック
54,980税込60,478
1台
8日以内出荷
DDR5-5600 / PC5-5600 (* PC5-44800) / 44.8GB/s / 262pin DIMM。JEDEC規格準拠。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。高品質、高信頼性の6年保証品。指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品。
仕様●メモリタイプ:DDR5-5600 262pin SO-DIMM●容量内容:16GB●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):55mm●本体サイズ(W):170mm容量16384MB本体質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
DDR5-5600 SODIMM 8GB アドテックDDR5-5600 SODIMM 8GBアドテック
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
DDR5-5600 / PC5-5600 (* PC5-44800) / 44.8GB/s / 288pin DIMM。JEDEC規格準拠。DDR5-4800を搭載し、入出力ピンあたり44.8GB/sの高速メモリモジュール。高品質、高信頼性の6年保証品。指定有害物質を排除した、RoHS指令対応品。
仕様●メモリタイプ:DDR5-5600 262pin SO-DIMM●容量内容:8GB●本体サイズ(D):25mm●本体サイズ(H):55mm●本体サイズ(W):170mm容量8192MB本体質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応
AGI社デスク用DDR5-5600メモリー AGIAGI社デスク用DDR5-5600メモリーAGI
89,980税込98,978
1枚ほか
6日以内出荷
DDR4と比較して有効帯域幅が50%増加オンダイECCエラー訂正機能1.1Vの電圧で動作し、DDR4より約20%省電力化バンクの数が16から32に増加し全体の効率向上 【重要】AIサーバーの急激な需給増によりメモリー商材の入手難及び価格急騰が継続して発生しております。長期的に継続した状況が見込まれますので、お早目のご検討をお願いします。特にDDR5に関するメモリーは加速気味となっております。
質量(g)15.5モジュール288-pin U-DIMM寸法(幅W×奥行D)(mm)134×31.3周波数4800/5600MHz保証期間3年
DDR5 4800 SODIMM ECC メモリ HP(日本ヒューレット・パッカード)DDR5 4800 SODIMM ECC メモリHP(日本ヒューレット・パッカード)
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
PC5-38400 DDR5-4800メモリ。
規格DDR5メモリーモジュール規格PC5-38400メモリーインターフェイスSODIMM
AMD B650 ATXマザーボード / AMD Ryzen7000番台 Socket AM5対応 / DDR5 対応 MSI(エムエスアイ)AMD B650 ATXマザーボード / AMD Ryzen7000番台 Socket AM5対応 / DDR5 対応MSI(エムエスアイ)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
LAVIE N16用 16GB SODIMM(DDR5) PC5-44800 NECLAVIE N16用 16GB SODIMM(DDR5) PC5-44800NEC
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
仕様●その他環境及び安全規格:ISO14001対応●メモリタイプ:SO-DIMM●容量内容:8GB×1●本体サイズ(D):4mm●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし容量8000MB本体質量(g)7対応機種PC-N1655Lシリーズ、PC-N1635LシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
LAVIE N16用 8GB SODIMM(DDR5) PC5-44800 NECLAVIE N16用 8GB SODIMM(DDR5) PC5-44800NEC
39,980税込43,978
1台
8日以内出荷
仕様●その他環境及び安全規格:ISO14001対応●メモリタイプ:SO-DIMM●容量内容:16GB×1●本体サイズ(D):4mm●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし容量16000MB本体質量(g)8対応機種PC-N1655Lシリーズ、PC-N1635LシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
Intel B760 Chipset搭載マザーボード/DDR5メモリ版/LGA1700 MSI(エムエスアイ)Intel B760 Chipset搭載マザーボード/DDR5メモリ版/LGA1700MSI(エムエスアイ)
37,980税込41,778
1台
8日以内出荷
Intel Z790 Chipset搭載マザーボード/DDR5メモリ版/LGA1700 MSI(エムエスアイ)Intel Z790 Chipset搭載マザーボード/DDR5メモリ版/LGA1700MSI(エムエスアイ)
43,980税込48,378
1台
8日以内出荷
AMD B650 M-ATXマザーボード / AMD Ryzen7000番台 Socket AM5対応 / DDR5 4800対応 MSI(エムエスアイ)AMD B650 M-ATXマザーボード / AMD Ryzen7000番台 Socket AM5対応 / DDR5 4800対応MSI(エムエスアイ)
32,980税込36,278
1台
8日以内出荷
AMD B650 M-ATXマザーボード / AMD Ryzen7000番台 Socket AM5対応 / DDR5 6400+(OC)対応 MSI(エムエスアイ)AMD B650 M-ATXマザーボード / AMD Ryzen7000番台 Socket AM5対応 / DDR5 6400+(OC)対応MSI(エムエスアイ)
37,980税込41,778
1台
8日以内出荷
NOX RGB DDR5-6000MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL38-48-48-96 シルバー 3年保証 ApacerNOX RGB DDR5-6000MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL38-48-48-96 シルバー 3年保証Apacer
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
Intel XMP 3.0 およびAMD EXPO(TM)シングルクリックオーバークロックテクノロジーをサポートし、驚異の8000MT/sで真のオーバークロックパワーを実現します。44mm未満の薄型設計のこのメモリモジュールは、高い柔軟性で簡単にインストールでき、最も野心的なビルドに対応し、最高のパフォーマンスを実現します。
NOX RGB DDR5-6400MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL36-48-48-104 シルバー 3年保証 ApacerNOX RGB DDR5-6400MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL36-48-48-104 シルバー 3年保証Apacer
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
Intel XMP 3.0 およびAMD EXPO(TM)シングルクリックオーバークロックテクノロジーをサポートし、驚異の8000MT/sで真のオーバークロックパワーを実現します。44mm未満の薄型設計のこのメモリモジュールは、高い柔軟性で簡単にインストールでき、最も野心的なビルドに対応し、最高のパフォーマンスを実現します。
NOX DDR5-6000MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL38-48-48-96 ヒートシンク 白 3年保証 ApacerNOX DDR5-6000MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL38-48-48-96 ヒートシンク 白 3年保証Apacer
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
パフォーマンス。容量。安定性。効率性。ApacerのNOX DDR5ゲーミングメモリーモジュールは、これらすべてを新たなレベルへ引き上げます。ヒートシンクの放熱性と電源管理チップの効率性を組み合わせ、真のシナジー効果を実現しました。低消費電力のおかげで、放熱量も抑えられます。
NOX RGB DDR5-6400MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL36-48-48-104 黒 3年保証 ApacerNOX RGB DDR5-6400MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL36-48-48-104 黒 3年保証Apacer
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
Intel XMP 3.0 およびAMD EXPO(TM)シングルクリックオーバークロックテクノロジーをサポートし、驚異の8000MT/sで真のオーバークロックパワーを実現します。44mm未満の薄型設計のこのメモリモジュールは、高い柔軟性で簡単にインストールでき、最も野心的なビルドに対応し、最高のパフォーマンスを実現します。
NOX RGB DDR5-6000MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL38-48-48-96 黒 3年保証 ApacerNOX RGB DDR5-6000MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL38-48-48-96 黒 3年保証Apacer
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
Intel XMP 3.0 およびAMD EXPO(TM)シングルクリックオーバークロックテクノロジーをサポートし、驚異の8000MT/sで真のオーバークロックパワーを実現します。44mm未満の薄型設計のこのメモリモジュールは、高い柔軟性で簡単にインストールでき、最も野心的なビルドに対応し、最高のパフォーマンスを実現します。
NOX DDR5-6400MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL36-48-48-104 ヒートシンク 白 3年保証 ApacerNOX DDR5-6400MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL36-48-48-104 ヒートシンク 白 3年保証Apacer
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
パフォーマンス。容量。安定性。効率性。ApacerのNOX DDR5ゲーミングメモリーモジュールは、これらすべてを新たなレベルへ引き上げます。ヒートシンクの放熱性と電源管理チップの効率性を組み合わせ、真のシナジー効果を実現しました。低消費電力のおかげで、放熱量も抑えられます。
NOX DDR5-6400MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL36-48-48-104 ヒートシンク 黒 3年保証 ApacerNOX DDR5-6400MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL36-48-48-104 ヒートシンク 黒 3年保証Apacer
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
パフォーマンス。容量。安定性。効率性。ApacerのNOX DDR5ゲーミングメモリーモジュールは、これらすべてを新たなレベルへ引き上げます。ヒートシンクの放熱性と電源管理チップの効率性を組み合わせ、真のシナジー効果を実現しました。低消費電力のおかげで、放熱量も抑えられます。
第14世代Intel CPU対応Intel Z790チップセット搭載ATXマザーボード/DDR5-7200+(OC)MHz/LGA1700/Wi-Fi 6E MSI(エムエスアイ)第14世代Intel CPU対応Intel Z790チップセット搭載ATXマザーボード/DDR5-7200+(OC)MHz/LGA1700/Wi-Fi 6EMSI(エムエスアイ)
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
インターフェースSupport 4K@60Hz as specified in HDMITM 2.1、 DisplayPort 1.4 - Requires Processor Graphicsメモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR5-7200+MHz (OC)使用CPUSupports 12th/13th Gen Intel(R) CoreTM Processors、 Pentium(R)Gold and Celeron(R) ProcessorsチップセットIntel(R) Z790 ChipsetソケットLGA 1700ネットワークタイプIntel(R) Wi-Fi 6E、 Bluetooth 5.3USBポート1× USB 3.2 Gen 2×2 20Gbps (Type-C)、2× USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C + Type-A)、6× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A)、8× USB 2.0ストレージ4× M.2 Gen 4 ×4 64Gbps slots 6× SATA 6Gbps ports拡張スロット数1× PCIe 5.0 ×16 slot、 1× PCIe 4.0 ×16 slot、 2× PCIe 3.0 ×1 slotsオーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio BoostLANIntel(R) 2.5G LAN
NOX DDR5-6000MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL38-48-48-96 ヒートシンク 黒 3年保証 ApacerNOX DDR5-6000MHz デスクトップ用 288pin 16GBx2 1.35V CL38-48-48-96 ヒートシンク 黒 3年保証Apacer
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
パフォーマンス。容量。安定性。効率性。ApacerのNOX DDR5ゲーミングメモリーモジュールは、これらすべてを新たなレベルへ引き上げます。ヒートシンクの放熱性と電源管理チップの効率性を組み合わせ、真のシナジー効果を実現しました。低消費電力のおかげで、放熱量も抑えられます。
DDR Series 開放ラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDR Series 開放ラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から10日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
DDコーン 標語入り 2.7kg (重り一体化タイプ) ブラスト興業DDコーン 標語入り 2.7kg (重り一体化タイプ)ブラスト興業
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
本体と重りを一体化したリーズナブルな重量コーン。 上部に工事灯が設置できるように40Φの穴、重り部分には滑りを抑えるためEVA樹脂を25%配合。持ち取っ手の穴がついてるので、持ち運びも楽々です。
用途道路規制等材質PE質量(kg)2.7穴径(Φmm)40
Intel B760チップセット搭載MicroATXマザーボード/第14世代Intel Coreプロセッサー(LGA1700)対応/DDR5メモリー/Wi-Fi 6E対応/ホワイトPCの構築におすすめ MSI(エムエスアイ)Intel B760チップセット搭載MicroATXマザーボード/第14世代Intel Coreプロセッサー(LGA1700)対応/DDR5メモリー/Wi-Fi 6E対応/ホワイトPCの構築におすすめMSI(エムエスアイ)
23,980税込26,378
1台
8日以内出荷
インターフェースSupport 4K@60Hz as specified in HDMITM 2.1、DisplayPort 1.4 - Requires Processor Graphicsメモリー4 DIMMs、 Dual Channel DDR5-6800+MHz (OC)使用CPUSupport Intel(R) CoreTM 14th/ 13th/ 12th Gen Processors、 Intel(R)Pentium(R) Gold and Celeron(R) ProcessorsチップセットIntel(R) B760 ChipsetソケットLGA 1700ネットワークタイプIntel(R) Wi-Fi 6E、 Bluetooth 5.3USBポート2× USB 3.2 Gen 2 10Gbps (2 Type-A)、7× USB 3.2 Gen 1 5Gbps (6 Type-A + 1 Type-C)、6× USB 2.0ストレージ2× M.2 Gen4 ×4 64Gbps slots、4× SATA 6Gbps ports拡張スロット数2× PCIe 4.0 ×16 slots、 1× PCIe 3.0 ×1 slotオーディオ8-Channel (7.1) HD Audio with Audio BoostLANRealtek(R) RTL8125BG 2.5Gbps LAN
DDコーン 標語入り 2.7kg (重り一体化タイプ) ブラスト興業DDコーン 標語入り 2.7kg (重り一体化タイプ)ブラスト興業
17,980税込19,778
1セット(10本)
翌日出荷
本体と重りを一体化したリーズナブルな重量コーン。 上部に工事灯が設置できるように40Φの穴、重り部分には滑りを抑えるためEVA樹脂を25%配合。持ち取っ手の穴がついてるので、持ち運びも楽々です。
用途道路規制等材質PE質量(kg)2.7穴径(Φmm)40
落下防止電工ドライバー(マグネット入り) TRUSCO落下防止電工ドライバー(マグネット入り)TRUSCO
769税込846
1本
当日出荷
廻しやすくからみにくい360度回転機能付きで、高所作業でのドライバーの落下を防ぎます。
種類電工ドライバー表面処理パーカーメッキ仕上げ材質(グリップ)アセチル樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ワンプッシュダイレクトボトル スケーターワンプッシュダイレクトボトルスケーター
1,798税込1,978
1個ほか
5日以内出荷
中身が見える透明ボディの直飲み水筒です。プッシュ式フタで簡単オープン♪底部には衝撃をやわらげるクッション付き!
ワンプッシュダイレクトボトル スケーターワンプッシュダイレクトボトルスケーター
1,498税込1,648
1個(150g)
5日以内出荷
中身が見える透明ボディの直飲み水筒です。プッシュ式フタで簡単オープン♪底部には衝撃をやわらげるクッション付き!
材質キャップ・本体:PET、フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、クッション:エラストマー、バネ・ピン:ステンレス容量(mL)約480寸法(直径Φ×高さH)(mm)約72×192耐熱温度(℃)キャップ・本体:100、フタ・ベルト:120、パッキン:140、クッション:70デザインディノサウルスピクチャー
関連キーワード
メモリカテゴリ
関連カテゴリ