カテゴリ
- 切削工具(26)
- ドリル(17)
- 作業工具(5)
- 電設工事関連(1)
- メカニカル部品(33)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 制御機器(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 防災用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- バイク部品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 住設機器(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- カネミツ(26)
- ケナメタル(15)
- 東日興産(TN)(14)
- サンドビック(7)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(5)
- マルヤス電業(4)
- ボウエキ(BOUEKI)(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- 日本精器(2)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- リンナイ(2)
- セイサ(2)
- 神威産業(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- ヤマニパッケージ(2)
- BODIS (ボディス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「de-200」の検索結果

引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷から8日以内出荷欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
備蓄deポンチョ 200人用
ファシル(FACIL)¥239,800税込¥263,7801箱(200個)8日以内出荷企業・官公庁様向け。 毛布より手軽で、ブランケットより機能的。新発想の防寒対策。 軽くて、あったか。備蓄 de ポンチョ。 3WAY!カサカサしない静音タイプ。 災害時や野外での防寒対策。 撥水・軽量素材のレインウェア。 災害時や野外でのトイレの目隠し。用途宿泊施設・公共施設・工場・避難所・オフィス・マンション・病院質量(kg)約16.5色オレンジ質量(g)80/1着サイズ(cm)【畳んだ状態】12.5×8×2/1着幅(cm)約:130耐温度性(℃)-28~80丈(cm)約:105サイズ(mm)567×357×254/箱袖口幅(cm)約:30
細工用精密ヤスリ 楕円 ブリスターパック入り
バローべ¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。楕円状のヤスリで全面に鋭利な刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状楕円(ダエン)適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
M10ポール 先端キャップ
Panasonic(パナソニック)¥489税込¥5381個4日以内出荷用途種別:ポール用別売部材。種類:先端キャップ。材質:ASA樹脂。寸法フカサ/ヨコ/タテ(mm):35/66.6/66.6種別M10ポール用別売部材材質ASA樹脂寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)35/66.6/66.6入数(個)1
滅菌スクリュー喀痰処理器 10個×50袋
栄研化学¥20,980税込¥23,0781箱(50袋×10個)6日以内出荷滅菌処理器は採痰後、試験管に移す必要がなくそのまま振とう器にかけられます。表面は鏡面仕上げをしていますので、透明度が高く喀痰状態の観察に適しています。容量15mL材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛(mL)1、2、3、5、10、15単位本体寸法(mm)28Φ×14Φ×100材質(キャップ)PE(ポリエチレン)スクリューアズワン品番64-2192-62
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 2段排気方式
ULVAC(アルバック)¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷から9日以内出荷ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥42,980税込¥47,2781本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
変流器 入力電流:2000A 2000:5 表面実装
シュナイダーエレクトリック¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷Schneider Electric METSECT5DE200 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DE200 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 2000/5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護仕様●巻数比:2000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:2000A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:135mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4488アズワン品番65-7321-13
絶縁 インダストリアル ニードルノーズプライヤー 200mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,498税込¥8,2481本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)200切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大1.6
絶縁 インダストリアル ニードルノーズプライヤー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,798税込¥7,4781本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー切断能力ピアノ線程度
絶縁 重量級インダストリアルカッター(ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,698税込¥9,5681本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。切断能力ピアノ線程度
絶縁 プロフェッショナル ケーブルカッター
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,498税込¥9,3481本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー・プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー切断能力ピアノ線程度
SDS PLUS Chisels
BAHCO(バーコ)¥2,598税込¥2,8581本4日以内出荷から90日以内出荷ハイグレードで耐摩耗性の高い工具鋼を使用しています。 先端形状は解体作業に適した形状です。 具体的には平たがねになっていて、点状の先端より破壊力が高く多くの解体作業で力を発揮します。用途改修や復元を目的とした軽く彫る作業用途、SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリルに適合、床や壁などのタイルの除去に最適適合煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石材質/仕上工具鋼
絶縁 重量級プロフェッショナルカッター(ダイナミックジョイント)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。重量級:盗開口部の支点を変えることにより、切断力が40%増します。開口用のスプリングによって、片手で操作できます。切断能力ピアノ線程度
超硬エンドミル HARVI 2 UGDE
ケナメタル¥83,980~税込¥92,378~1個翌々日出荷HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長3xD。43°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 2 UGDE
ケナメタル¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。刃長5xD。43°ネジレ。5枚刃材質超硬刃数5表面処理PVDコーティング
Tempatron 遅延リレー オンディレー シングル動作
TEMPATRON¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷取付方式プラグイン電源外部接点構成DP-NO/NC最大電流(A)10コンタクト数2タイマーシングルRoHS指令(10物質対応)対応操作方式オンディレー通電ターミナルタイプ8ピンコネクタ
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型)
リンナイ¥259,800~税込¥285,780~1台7日以内出荷から32日以内出荷ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型)用途プロパン用色シャイニーシルバーガスの種類LPガスリモコン別売り給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リング
マルヤス電業¥1,798~税込¥1,978~1個10日以内出荷種別抵抗器付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型)
リンナイ¥259,800~税込¥285,780~1台7日以内出荷から33日以内出荷ウルトラファインバブルガス給湯暖房用熱源機(屋外壁掛型)用途都市ガス用色シャイニーシルバーガスの種類都市ガスリモコン別売り給水・給湯接続20A(R3/4)グリーン購入法適合
超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
ケナメタル¥78,980税込¥86,8781個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き材質超硬表面処理PVDコーティング
カラースクエア
ヤマニパッケージ¥9,698税込¥10,6681ケース(200枚)4日以内出荷定番の「ホワイト」箱。165×165の正方形。別売りのDE-200X・205X金台紙が入ります。用途ギフト用材質裏白ボール形状1枚組立式色ホワイトサイズ165質量(g)38内寸法(mm)165×165×40数量(個)【パーツ】1
カラースクエア
ヤマニパッケージ¥13,980税込¥15,3781ケース(200枚)4日以内出荷ビビットなイエローBOX。165×165の正方形。別売りのDE-200X・205X金台紙が入ります。用途ギフト用材質裏白ボール形状1枚組立式色イエローサイズ165質量(g)38内寸法(mm)165×165×40数量(個)【パーツ】1
超硬エンドミル HARVI 1 UADE EXT NECK
ケナメタル¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ロングネック付き材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル HARVI 1 UADE NECK
ケナメタル¥77,980税込¥85,7781個8日以内出荷HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック材質超硬表面処理PVDコーティング
超硬エンドミル RSM II
ケナメタル¥69,980税込¥76,9781個8日以内出荷マルチフルート。チタン合金加工用。AlTiNコーティング。クーラントスルー。36°ネジレ。15枚刃。Safe-Lock材質超硬刃数15切刃長さ(mm)40表面処理PVDコーティング