カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 手袋(1)

「de-360」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DEVOLG 天然ゴムタッチパネル手袋 DE-360 ウィード(Wonder Grip)

    DEVOLG 天然ゴムタッチパネル手袋 DE-360

    ウィード(Wonder Grip)(2件のレビュー)
    419税込461
    1双
    当日出荷
    タッチパネルに対応した特殊な天然ゴムコーティングを施しております。手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどタッチパネルのスムーズな操作が可能です。天然ゴムは柔軟性に優れ、フィット感と強いグリップ力が特徴で、低温でも固くなりにくい素材です。通気性の良い背抜き加工でムレにくく作業が快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
    用途運輸・物流業、土木建築業、機械加工業などグリップ力を必要とする作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適材質コーティング:天然ゴムレッド規格2131×(EN388:2016)入数(双)1機能タッチパネル対応、柔軟性、作業性、スマホ対応、タブレット対応材質(手袋)ポリエステルゲージ数13
  • かんたん印刷位置合わせ2 デネット

    かんたん印刷位置合わせ2

    デネット
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
  • 水冷クーラー CPS

    水冷クーラー

    CPS
    15,790税込17,369
    1個
    6日以内出荷
    従来の水冷ポンプモーターに比べて、DEシリーズのポンプモーターはより大きな流量を提供し、液体冷却材の循環速度を増加させより強力な静音性能を提供します。従来の液冷製品とは異なり、合金シャフトの代わりに先進のセラミックシャフトを採用し、優れた自己潤滑性と長寿命を実現するとともに、優れた静音性を発揮します。従来のシングルポンプに比べ、デュアルポンプは水流に強力な運動エネルギーを与え、流速を約15%向上させることで液冷システムの放熱性能が向上しています。航空宇宙用アルミニウム合金は、繊細で温かみのある手触りと低密度・高強度・耐食性を実現しました。CNC(コンピュータ数値制御)によるミリメートルレベルの高精度成形技術を駆使し、究極の視覚体験やビジュアル面での充実感を実現しました。AURA SYNCテクノロジーに対応しており、照明効果の同期が可能になり、幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。ベアリングにFDB(Fluid Dynamic Bearing)を採用し、摩擦の低減や寿命の延長と騒音の低減を実現しました。限られたスペースで空気の誘導と圧力を高めるブーストフレームで設計されており、エアフローが増加し放熱性能が向上しました。高圧ラバーチューブを採用し、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度が増加しました。熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。
    仕様(ファン台数)3台のPWMファン材質(ラジエーター)アルミニウム寸法(mm)(ラジエーター)396×120×27、(ファン)120×120×25質量(kg)2.18質量(g)約1200(ファン含まず)電流(A)0.1電圧(V)5消費電力(W)0.5ベアリングFDB最大静圧(mmH2O)2.64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×215×135回転数【ファン】600~1,850RPM±10%(最大)【ポンプ】(最大)3200RPM±10%保証期間ご購入日より3年間適合ソケット【INTEL】LGA115X/1200/1700/20XX、【AMD】AM3/AM4/AM5ノイズレベル16-33.8dB(A)/28±2dB(A)ポンプサイズ70×70×55mmチューブ長さ(mm)430最大風量(CFM)71.86
  • CPS 360mm水冷CPUクーラー CPS

    CPS 360mm水冷CPUクーラー

    CPS
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    PC Cooler「CPS」ブランドのDE360シリーズの最新モデル、新型ポンプ「CPS次世代フルセラミックベアリングポンプ」や高品質かつ低静音な「デュアルボールベアリングファン」を搭載、ハイエンドクラスの冷却能力を誇る360mm水冷CPUクーラーです。 新型ハイエンドプロセッサー向けに設計された超高精度マイクロチャネルと新開発の次世代大型チャンバーポンプ。 より強力なパワーと低動作音を実現し、優れた耐久性と冷却性能を発揮。 最大回転数2200RPM、最大ノイズ34.3dB(A) 最大静圧 4.04mmH2O、最大風量66CFM。 最適化されたブレード設計により強力な風量と風圧を実現。 ファンフレームのネジ穴が見えず外観もシンプルで美しい、衝撃吸収防止パッドにより共振を低減。 水冷クーラーに装着済みのファンは、ケーブル1本でマザーボードに接続が可能。 ケーブルマネージメントが大幅に簡素化され、より迅速かつ効率的なインストール設置が可能。 CNC精密機械加工した水冷ヘッドのシェル部分は、航空宇宙グレードのアルミニウム合金を採用。 表面にアルマイト酸化とサンドブラスト処理を施し、上質かつ堅牢な質感を実現。 また、ヘッドのフレーム部分はARGBライティングのカスタマイズが可能。 縦糸と横糸の織り方によりチューブの耐久性が向上したEPDM複合液冷チューブ。 トライアングルデザインのウォーターチュービングクリップにより美しくチューブのマネージメントが可能。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
    材質ラジエーター:アルミニウム寸法(mm)ラジエーター:394×120×27ベアリングポンプベアリング:Ceramic Bearing本体質量(kg)1.7(付属ファン含む)最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ回転数:2600±10%騒音レベル(dB(A))最大15適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(INTEL)LGA 115X/1200/1700/1851ポンプサイズ81.5×68.7×54mmファン120×120×25mm / 3台RoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400
  • デジタルカメラ用互換バッテリー JTT

    デジタルカメラ用互換バッテリー

    JTT(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
    対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
  • Insta360 X5 見えないマイクコールドシュー (RΦDE マイク用) insta360

    Insta360 X5 見えないマイクコールドシュー (RΦDE マイク用)

    insta360
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    RΦDE Wireless GO/GO II/Me/Pro 専用設計でぴったりフィット。 軽量で耐久性のあるデザイン。マイクアダプターと併用すれば、360度撮影時にマイクが映像から見えなくなります。
    セット内容RΦDEコールドシュー、3.5mmオーディオケーブル (155mm ±10mm) 、ベルクロストラップ防塵防水性能IPX5
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • Brother純正 PC-551 普通紙ファクス用リボンカートリッジ(リボン+カセット) brother(ブラザー)

    Brother純正 PC-551 普通紙ファクス用リボンカートリッジ(リボン+カセット)

    brother(ブラザー)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合FAX-380DL/380DW/370DL/370DW/360DL/360DW/350CL/350CLW/330DL/330DW/320DL/320DW/320DE4/320TA/315DL/315DW/310TA/310DL/310DW/310DE3/300TA/300CL/300CLW/105CLY/KJ8CL/KJ9CL適合機種メーカーブラザー工業RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラザー PC-551汎用FAXインクリボン 1本 MCO

    ブラザー PC-551汎用FAXインクリボン 1本

    MCO
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    約10%増量 お得なFAXインクリボン46m PC-551対応機種にお使いいただけます。
    長さ(m)46適合機種メーカーブラザー対応機種ブラザー:PC-551が使用できるFAX機(FAX-105CLY・FAX-300TA・FAX-300CL・FAX-300CLW・FAX-310TA・FAX-310DL・FAX-310DW・FAX-310DE3・FAX-315DL・FAX-315DW・FAX-320DL・FAX-320DW・FAX-320TA・FAX-330DL・FAX-330DW・FAX-350CL・FAX-350CLW・FAX-360DL・FAX-360DW・FAX-370DL・FAX-370DW・FAX-380DL・FAX-380DW・FAX-KJ8CL・FAX-KJ9CL)
  • 普通紙ファックス用インクリボン オーム電機

    普通紙ファックス用インクリボン

    オーム電機(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • クアドロ アイスサンデー360 EBM(江部松商事)

    クアドロ アイスサンデー360

    EBM(江部松商事)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    種別345cc寸法(mm)Φ81×H19容量(mL)345EBM品番5922660
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • SNS パワーシーブ 5V10本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 5V10本掛

    カネミツ
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数10総幅(mm)182.9溝の形5V
  • SNS パワーシーブ 8V10本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 8V10本掛

    カネミツ
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数10総幅(mm)295.4溝の形8V
  • SNS パワーシーブ 5V6本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 5V6本掛

    カネミツ
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数6溝の形5V
  • SNS パワーシーブ 5V4本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 5V4本掛

    カネミツ
    65,980税込72,578
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    溝数4溝の形5V
  • SNS パワーシーブ 8V6本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 8V6本掛

    カネミツ
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数6溝の形8V
  • SNS パワーシーブ 8V4本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 8V4本掛

    カネミツ
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から75日以内出荷
    溝数4溝の形8V
  • SNS パワーシーブ 5V3本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 5V3本掛

    カネミツ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数3溝の形5V
  • SNS パワーシーブ 3V6本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 3V6本掛

    カネミツ
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数6溝の形3V
  • SNS パワーシーブ 8V8本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 8V8本掛

    カネミツ
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数8総幅(mm)238.2溝の形8V
  • SNS パワーシーブ 5V8本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 5V8本掛

    カネミツ
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数8溝の形5V
  • SNS パワーシーブ 5V5本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 5V5本掛

    カネミツ
    87,980税込96,778
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    溝数5溝の形5V
  • SNS パワーシーブ 3V4本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 3V4本掛

    カネミツ
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    溝数4溝の形3V
  • SNS パワーシーブ 3V2本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 3V2本掛

    カネミツ
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷から30日以内出荷
    溝数2溝の形3V
  • SNS パワーシーブ 5V2本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 5V2本掛

    カネミツ
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    溝数2溝の形5V
  • SNS パワーシーブ 3V5本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 3V5本掛

    カネミツ
    40,980税込45,078
    1個
    6日以内出荷
    溝数5溝の形3V
  • SNS パワーシーブ 3V1本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 3V1本掛

    カネミツ
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    溝数1溝の形3V
  • SNS パワーシーブ 3V3本掛 カネミツ

    SNS パワーシーブ 3V3本掛

    カネミツ
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    溝数3溝の形3V
  • ONE RS 1インチ 360度版 見えないマイクブラケット insta360

    ONE RS 1インチ 360度版 見えないマイクブラケット

    insta360
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    RODE Wireless GOおよびGO II用に特別設計されています。マイクアダプター(縦型)と併用することで、マイクを完全に見えなくすることができます。軽量で持ち運びやすく、耐久性に優れています。
    セット内容Insta360 ONE RS見えないマイクブラケット(RΦDE Wireless GOおよび GO II)×1、3.5mmオーディオケーブル(オス-オス)材質アルミニウム、シリコン、鉄寸法(mm)81.6×109.6×25質量(g)21対象ONE RS 1インチ360度版RoHS指令(10物質対応)対応