カテゴリ
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「de-9sf」の検索結果

D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型
JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から7日以内出荷基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC1250結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D SUB コネクタ スタンダード 9POS RCPT
AMPHENOL¥2,898税込¥3,1881個16日以内出荷仕様コネクタ タイプ:D Sub シリーズ:D コンタクト数:9 D Sub シェルサイズ:DE コネクタ 本体 材質:メタル 種別:レセプタクル コンタクト 終端:ワイヤーラップ 本体 材質:スチール コネクタ タイプ:D Subアズワン品番65-1454-73