カテゴリ

  • バイク純正部品(105)
  • 制御機器(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
  • 建材・エクステリア(53)
  • 切削工具(32)
  • 防災用品(25)
  • 機構部品(22)
  • 自動車補修部品(19)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • バイク部品(15)
  • 介護用品(14)
  • トラック純正部品(14)
  • 清掃用品(12)
  • 自動車純正部品(12)
  • カー用品(12)
  • 作業工具(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 作業服(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(3)
  • 日用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 電動工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「de20」の検索結果

関連キーワード
559件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグコード NGK(日本特殊陶業)

    プラグコード

    NGK(日本特殊陶業)(383件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット(4本)
    当日出荷から8日以内出荷
    幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
  • フランス落し SYS(シブタニ)

    フランス落し

    SYS(シブタニ)(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径5.4~9.6Φmm)

    アキュレイト(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    当日出荷から8日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
  • 逃し弁 兼工業

    逃し弁

    兼工業(3件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の逃し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので、確実で安定した作動が得られます。
    材質弁軸:C3604使用流体上水最高使用温度(℃)不凍0~100圧力(kPa)吹き始め:95(標準品)材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム材質(弁箱)CAC406材質(調節ばね)SWPA
  • 引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト

    引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    当日出荷から9日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB延長ケーブル A-A スリム 極細 両面挿せる エレコム

    USB延長ケーブル A-A スリム 極細 両面挿せる

    エレコム
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSB延長ケーブル(延長コード)(A-A) USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルで USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続可能です。 ※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。 直径2.5mmとスリムで柔らかく、取り回ししやすい極細タイプです。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
    ブラック
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • エルボ90°(保温材付) 因幡電工

    エルボ90°(保温材付)

    因幡電工(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    材質継手:PVC/保温材:30倍発泡ポリエチレン種類エルボ保温材厚(mm)6
  • アルミ丸棒(A5052) エスコ

    アルミ丸棒(A5052)

    エスコ(5件のレビュー)
    2,700税込2,970
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。 特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される材質アルミ(A5052 )JIS規格H4040 A5052BD調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDスタンド アイネックス

    USB3.2Gen2対応 M.2 NVMe SSDスタンド

    アイネックス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    USB 3.2 Gen 2に対応した、M.2 NVMe SSDを外付USBドライブにするスタンドです。M.2 NVMe SSDをケースに入れずに、スロットに差すだけで使えます。USB 10Gbps対応。USB 3.2 Gen 2に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値)。UASP (USB Attached SCSI Protocol) 対応。データ転送の効率を高めてUSB 3.2の速度を最大限に引き出します。電源をUSBケーブルから供給するので、ACアダプタが必要ありません。電源のオン/オフスイッチを搭載しています。スイッチをオフにするとケーブル接続状態でもSSDに電源が入らず、安全にSSDを抜き差しできます。また再度スイッチで電源をオンにすると、パソコンがすぐにSSDを認識します。ブルーのインジケーターで、電源のオン/オフ状態、アクセス状態が一目でわかります。小型で持ち運びに便利です。一体型ケーブルのため扱いやすく、接続が簡単です。データのバックアップに好適です。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
    ブラック材質(本体)ABS適合規格NVM Express 1.3、USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1/2.0との後方互換性)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×14 (ケーブルを除く)対応M.2カードタイプ: Key M (専用)LEDブルー点灯 (認識)、ブルー点滅 (アクセス)ケーブル長(cm)約17 (コネクタを含む)データ転送速度最大10Gbps (理論値)I/OポートUSB Type-C メス (バスパワー対応)適合システムUSB 3.2 Gen 2対応Type-Cコネクタ搭載パソコン、Windows 10/11 (32/64bit)
  • プレミアムレーシング オプション SUNSTAR(サンスター)

    プレミアムレーシング オプション

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 踏台 CAMBER キャンバー DE 長谷川工業

    踏台 CAMBER キャンバー DE

    長谷川工業
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    角がなくなめらかな手触りとシンプルなデザインで場所やスタイルを選ばず多目的に活躍します。 なめらかな曲面のフレーム。持った感触や体のあたりは、やさしくなめらかです。 移動キャスター装備。ステップを踏むとキャスターが沈み込み、しっかり安定するスプリング式です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    踏ざん踏面幅(mm)169踏ざん間隔(mm)205最大使用質量(kg)100
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • デルリン ポリアセタール  POM ボール(球)精密球 ヒューマニティ

    デルリン ポリアセタール POM ボール(球)精密球

    ヒューマニティ
    7,898税込8,688
    1袋(1000個)
    当日出荷から3日以内出荷
    摩耗、摩擦係数が小さいです。耐薬品性にすぐれ、アルカリにも耐えます。高い引張り強度、衝撃強度、剛性があります。耐疲労性に優れています。湿度、ガソリン、溶剤、中性の化学物質に対する耐性があります。良好な電気絶縁特性があります。良好な弾性、耐クリープ性に優れています。材料自体が持つすべり特性に優れています。使用温度領域が広いです。
    用途自動車、家電製品、建設、ハードウェア、電子、日常用品などの広い用途で使用されています。数千にもおよぶエンジニアリング部品で信頼性と性能で高い評価を受けています。比重1.41
  • 2本組 [+-]ドライバー(スタビー型) エスコ

    2本組 [+-]ドライバー(スタビー型)

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    当日出荷
    材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DE-20セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6×0.8mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • A4ボックス収納deリュック20点セット ボウエキ(BOUEKI)

    A4ボックス収納deリュック20点セット

    ボウエキ(BOUEKI)
    5,998税込6,598
    1セット
    7日以内出荷
    コンパクトに折りたためるバッグ。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。A4ボックスがそのまま入るバッグサイズです。
    セット内容【1】収納deリュック、【2】多目的deポンチョ、【3】非常用給水袋3L、【4】マスク、【5】絆創膏5枚、【6】綿棒10P、【7】抗菌消臭・簡易トイレ、【8】携帯用ミニトイレ、【9】防災ガイド、【10】レインポンチョホワイト、【11】新反射安全タスキ、【12】4層!アルミシート、【13】ラジオdeライト(単4電池×3本使用 別売)、【14】防災用ウェットティッシュ (20枚入)、【15】ポケットティッシュ、【16】除菌ジェル、【17】eco便利バッグ、【18】軍手、【19】ロープ、【20】笛材質(バッグ本体)ポリエステル寸法(mm)(収納deリュック)約300×120×H370質量(kg)1.1包装形態A4スリム箱
  • G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    当日出荷
    適合流体気体と液体エスコ品番EA729DE-20ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~2
  • 高速アイソレータ 渡辺電機工業

    高速アイソレータ

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
  • CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビック

    CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター

    サンドビック
    199,800税込219,780
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式です。
    用途溝入れ・突切り加工
  • 延長コード型ドラム(びっくリール) 20m 日動工業

    延長コード型ドラム(びっくリール) 20m

    日動工業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    コンセントのみ持っていける逆配線タイプ、高所作業・移動作業に最適! 屋内型電工ドラム20m(1次線3m+2次線17m)です。 コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配線、延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。 入力プラグはポッキンプラグです。
    質量(kg)5.8定格電圧(V)125コンセント個数3+2定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364電線長さ(m)20(1次線3+2次線17)電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3コンセント仕様接地2Pトリプルコンセント 15A 125V電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内型
  • 温水機器用逃し弁 DE 兼工業

    温水機器用逃し弁 DE

    兼工業
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    DEは、KRME/KRMJの二次側に組み合わせて使用します。 温水機器の温水膨張による過圧力の兆し、器具の保護に使用します。 ダイアフラム式を採用していますので確実せ安定した作動が得られます。
    仕様吹き始め圧力:90~200kPa(標準95kPa)材質弁軸:C3604使用流体上水最高使用温度(℃)不凍0~100材質(ダイヤフラム)フッ素ゴム材質(弁箱)CAC406材質(調節ばね)SWPA
  • Rc  2”   ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    Rc 2” ゲートバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    39,800税込43,780
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470DE-20材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類ゲートバルブ
  • クリップ (LFDE) MAZDA(マツダ)

    クリップ (LFDE)

    MAZDA(マツダ)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
  • 先端キャップ Panasonic(パナソニック)

    先端キャップ

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    用途種別:ポール用別売部材。種類:先端キャップ。材質:ASA樹脂。寸法フカサ/ヨコ/タテ(mm):35/66.6/66.6種別臨時施設ポール用別売部材材質ASA樹脂寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)35/66.6/66.6グレー入数(個)1
  • M20xP1.5  ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ) エスコ

    M20xP1.5 ロッドエンド(無給油式/雌ネジ/左ネジ)

    エスコ
    4,350税込4,785
    1個
    翌日出荷
    材質ハウジング:S35C亜鉛メッキ、ボールSUJ2寸法(mm)A:20、B:25、C:77、D:46ピッチ(mm)1.5
  • 日立建機 バケットシリンダー用シールキット 東日興産(TN)

    日立建機 バケットシリンダー用シールキット

    東日興産(TN)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    メーカー日立建機
  • 中圧ベーンポンプ ストレートベーンタイプ ダイキン工業

    中圧ベーンポンプ ストレートベーンタイプ

    ダイキン工業
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。
    最低使用圧力(MPa)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーEポール 先端キャップ Panasonic(パナソニック)

    カラーEポール 先端キャップ

    Panasonic(パナソニック)
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】カラーEポール用の別売り部材です。
    種別カラーEポール用別売部材材質ASA樹脂種類先端キャップ入数(個)1
  • 両面使用型アルミ伸縮足場板 ブルーコンパクトステージ STKD型 ピカコーポレイション

    両面使用型アルミ伸縮足場板 ブルーコンパクトステージ STKD型

    ピカコーポレイション
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    ストッパーの操作で4mmピッチで任意の長さに伸縮・固定できる優れたアルミ足場板です。 スノコ式天板で高強度を実現・最大使用質量120kgでありながら全サイズ2点支持でご使用いただけます。 STKD-E4023の縮長は業界最小サイズ(2.23m)です。車載もしやすく便利です。 バンド部分、取手部分はブルーアルマイト仕様 フローリング・床材・クロスの傷つけ防止用に両端にエンドキャップを取り付けています。 ストッパー突起部分が足場板の内側に入っているので、フローリング・床材を傷つけません。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・工事現場・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。
  • 細工用精密ヤスリ 楕円 ブリスターパック入り バローべ

    細工用精密ヤスリ 楕円 ブリスターパック入り

    バローべ
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。楕円状のヤスリで全面に鋭利な刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状楕円(ダエン)適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
  • 外径角シャンク用アダプタ タンガロイ

    外径角シャンク用アダプタ

    タンガロイ
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    シリーズTungCapRoHS指令(10物質対応)対応
  • M10ポール 先端キャップ Panasonic(パナソニック)

    M10ポール 先端キャップ

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    用途種別:ポール用別売部材。種類:先端キャップ。材質:ASA樹脂。寸法フカサ/ヨコ/タテ(mm):35/66.6/66.6種別M10ポール用別売部材材質ASA樹脂寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)35/66.6/66.6入数(個)1
  • R 2”x200mm 両ねじニップル(ステンレス製) エスコ

    R 2”x200mm 両ねじニップル(ステンレス製)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DE-20A
  • (3/8SQ)絶縁ソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    (3/8SQ)絶縁ソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    8,198税込9,018
    1個
    翌日出荷から91日以内出荷
    1000V絶縁ソケット。
    差込角(sq.)3/8
  • レベル機器 omron(オムロン)

    レベル機器

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • 外径角シャンク用アダプタ タンガロイ

    外径角シャンク用アダプタ

    タンガロイ
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
  • チューブ バキューム (LFDE) MAZDA(マツダ)

    チューブ バキューム (LFDE)

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • 電磁操作弁 ダイキン工業

    電磁操作弁

    ダイキン工業
    84,980税込93,478
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
  • 滅菌スクリュー喀痰処理器 10個×50袋 栄研化学

    滅菌スクリュー喀痰処理器 10個×50袋

    栄研化学
    20,980税込23,078
    1箱(50袋×10個)
    6日以内出荷
    滅菌処理器は採痰後、試験管に移す必要がなくそのまま振とう器にかけられます。表面は鏡面仕上げをしていますので、透明度が高く喀痰状態の観察に適しています。
    容量15mL材質(本体)PS(ポリスチレン)目盛(mL)1、2、3、5、10、15単位本体寸法(mm)28Φ×14Φ×100材質(キャップ)PE(ポリエチレン)スクリューアズワン品番64-2192-62
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

    ULVAC(アルバック)
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
関連キーワード
...