カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み

「de233」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm) アキュレイト引張コイルばね DEシリーズ(外径2.16~4.8Φmm)アキュレイト(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(20個)
当日出荷から9日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)引張ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
ばねの種類引張コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト エンド マサル工業エルダクト エンドマサル工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
●ダクト末端の閉塞に使用します。
用途ダクト末端の閉塞に使用します。エルダクトに差込みます。材質PVC形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-1NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
JIS Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-3NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
種類Vプーリー溝の形A溝数3リム幅w(mm)50下穴径d(Φmm)-
JIS Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-2NBK(鍋屋バイテック会社)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A下穴径(Φmm)-
SNSJISVプーリ A形1本掛 カネミツSNSJISVプーリ A形1本掛カネミツ
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
溝の形A溝数1種類Vプーリー
SNSJISVプーリ A形2本掛 カネミツSNSJISVプーリ A形2本掛カネミツ
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
溝の形A溝数2種類Vプーリー
SNSJISVプーリ A形3本掛 カネミツSNSJISVプーリ A形3本掛カネミツ
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷から66日以内出荷
溝の形A溝数3種類Vプーリー