カテゴリ

  • バイク純正部品(27)
  • メカニカル部品(17)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 医療(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク部品(2)
  • 家電(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)

「de360」の検索結果

62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DEVOLG 天然ゴムタッチパネル手袋 DE-360 WeedDEVOLG 天然ゴムタッチパネル手袋 DE-360Weed(2件のレビュー)
419税込461
1双
当日出荷
タッチパネルに対応した特殊な天然ゴムコーティングを施しております。手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどタッチパネルのスムーズな操作が可能です。天然ゴムは柔軟性に優れ、フィット感と強いグリップ力が特徴で、低温でも固くなりにくい素材です。通気性の良い背抜き加工でムレにくく作業が快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途運輸・物流業、土木建築業、機械加工業などグリップ力を必要とする作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適材質コーティング:天然ゴムレッド規格2131×(EN388:2016)入数(双)1機能タッチパネル対応、柔軟性、作業性、スマホ対応、タブレット対応材質(手袋)ポリエステルゲージ数13
かんたん印刷位置合わせ2 デネットかんたん印刷位置合わせ2デネット
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
CPS 360mm水冷CPUクーラー CPSCPS 360mm水冷CPUクーラーCPS
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
PC Cooler「CPS」ブランドのDE360シリーズの最新モデル、新型ポンプ「CPS次世代フルセラミックベアリングポンプ」や高品質かつ低静音な「デュアルボールベアリングファン」を搭載、ハイエンドクラスの冷却能力を誇る360mm水冷CPUクーラーです。 新型ハイエンドプロセッサー向けに設計された超高精度マイクロチャネルと新開発の次世代大型チャンバーポンプ。 より強力なパワーと低動作音を実現し、優れた耐久性と冷却性能を発揮。 最大回転数2200RPM、最大ノイズ34.3dB(A) 最大静圧 4.04mmH2O、最大風量66CFM。 最適化されたブレード設計により強力な風量と風圧を実現。 ファンフレームのネジ穴が見えず外観もシンプルで美しい、衝撃吸収防止パッドにより共振を低減。 水冷クーラーに装着済みのファンは、ケーブル1本でマザーボードに接続が可能。 ケーブルマネージメントが大幅に簡素化され、より迅速かつ効率的なインストール設置が可能。 CNC精密機械加工した水冷ヘッドのシェル部分は、航空宇宙グレードのアルミニウム合金を採用。 表面にアルマイト酸化とサンドブラスト処理を施し、上質かつ堅牢な質感を実現。 また、ヘッドのフレーム部分はARGBライティングのカスタマイズが可能。 縦糸と横糸の織り方によりチューブの耐久性が向上したEPDM複合液冷チューブ。 トライアングルデザインのウォーターチュービングクリップにより美しくチューブのマネージメントが可能。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。
水冷クーラー CPS水冷クーラーCPS
15,790税込17,369
1個
6日以内出荷
従来の水冷ポンプモーターに比べて、DEシリーズのポンプモーターはより大きな流量を提供し、液体冷却材の循環速度を増加させより強力な静音性能を提供します。従来の液冷製品とは異なり、合金シャフトの代わりに先進のセラミックシャフトを採用し、優れた自己潤滑性と長寿命を実現するとともに、優れた静音性を発揮します。従来のシングルポンプに比べ、デュアルポンプは水流に強力な運動エネルギーを与え、流速を約15%向上させることで液冷システムの放熱性能が向上しています。航空宇宙用アルミニウム合金は、繊細で温かみのある手触りと低密度・高強度・耐食性を実現しました。CNC(コンピュータ数値制御)によるミリメートルレベルの高精度成形技術を駆使し、究極の視覚体験やビジュアル面での充実感を実現しました。AURA SYNCテクノロジーに対応しており、照明効果の同期が可能になり、幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。ベアリングにFDB(Fluid Dynamic Bearing)を採用し、摩擦の低減や寿命の延長と騒音の低減を実現しました。限られたスペースで空気の誘導と圧力を高めるブーストフレームで設計されており、エアフローが増加し放熱性能が向上しました。高圧ラバーチューブを採用し、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度が増加しました。熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。
仕様(ファン台数)3台のPWMファン材質(ラジエーター)アルミニウム寸法(mm)(ラジエーター)396×120×27、(ファン)120×120×25質量(kg)2.18質量(g)約1200(ファン含まず)電流(A)0.1電圧(V)5消費電力(W)0.5ベアリングFDB最大静圧(mmH2O)2.64寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×215×135回転数【ファン】600~1,850RPM±10%(最大)【ポンプ】(最大)3200RPM±10%保証期間ご購入日より3年間適合ソケット【INTEL】LGA115X/1200/1700/20XX、【AMD】AM3/AM4/AM5ノイズレベル16-33.8dB(A)/28±2dB(A)ポンプサイズ70×70×55mmチューブ長さ(mm)430最大風量(CFM)71.86
Insta360 X5 見えないマイクコールドシュー (RΦDE マイク用) insta360Insta360 X5 見えないマイクコールドシュー (RΦDE マイク用)insta360
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
RΦDE Wireless GO/GO II/Me/Pro 専用設計でぴったりフィット。 軽量で耐久性のあるデザイン。マイクアダプターと併用すれば、360度撮影時にマイクが映像から見えなくなります。
セット内容RΦDEコールドシュー、3.5mmオーディオケーブル (155mm ±10mm) 、ベルクロストラップ防塵防水性能IPX5
ブラザー PC-551汎用FAXインクリボン 1本 MCOブラザー PC-551汎用FAXインクリボン 1本MCO
939税込1,033
1個
当日出荷
約10%増量 お得なFAXインクリボン46m PC-551対応機種にお使いいただけます。
長さ(m)46適合機種メーカーブラザー対応機種ブラザー:PC-551が使用できるFAX機(FAX-105CLY・FAX-300TA・FAX-300CL・FAX-300CLW・FAX-310TA・FAX-310DL・FAX-310DW・FAX-310DE3・FAX-315DL・FAX-315DW・FAX-320DL・FAX-320DW・FAX-320TA・FAX-330DL・FAX-330DW・FAX-350CL・FAX-350CLW・FAX-360DL・FAX-360DW・FAX-370DL・FAX-370DW・FAX-380DL・FAX-380DW・FAX-KJ8CL・FAX-KJ9CL)
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(11件のレビュー)
8,898税込9,788特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音 YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター 扇風機 全分解 洗える 18畳まで 360度首振り 静音YAMAZEN(山善)
7,698税込8,468
1台
4日以内出荷
工具不要で分解お掃除ができる360度首振りDCサーキュレーター。DCモーター搭載。お手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(ガードと羽根は水洗い可能)。リズムモード:一定のリズムで風量が変化します(風量の変更はできません)。おやすみモード:ボタン操作音が鳴らなくなります。また、風量を時間経過毎に下げながら運転します。循環モード:最大風量で上下左右広範囲に首振りします(風量の変更はできません)。減光モード、メモリー機能、消音機能、360°自動首振り、左右自動首振り搭載。リモコン付属。◇羽根:15cm径 5枚。◇風量:9段階。◇タイマー:【切】1-9h 【入】1-9h。◇電源コード長さ:約1.6m。◇畳数目安:18畳まで。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:20W(50/60Hz)。◇電気代目安(1時間あたり):約0.6円(50/60Hz)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 扇風機 ファン 省エネ エコ eco 節電 節約 換気 リモコン DCファン 360度首振り 猛暑対策 おしゃれ 3D首振り 卓上扇風機質量(kg)2.1ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20(50/60Hz)コード長さ(m)電源/約1.6ハネ径(cm)15モーターDCモーター機能リズム風:あり、リモコン:あり、上下首振り:あり、左右首振り:あり、立体首振り:あり、入タイマー:あり、切タイマー:あり、風量調節:あり、メモリー機能:あり、消音機能:ありハネ枚数5適合床面積18畳まで保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.2×22.2×30.51時間あたりの電気代目安(円)約0.6円(50/60Hz)
Brother純正 PC-551 普通紙ファクス用リボンカートリッジ(リボン+カセット) brother(ブラザー)Brother純正 PC-551 普通紙ファクス用リボンカートリッジ(リボン+カセット)brother(ブラザー)(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合FAX-380DL/380DW/370DL/370DW/360DL/360DW/350CL/350CLW/330DL/330DW/320DL/320DW/320DE4/320TA/315DL/315DW/310TA/310DL/310DW/310DE3/300TA/300CL/300CLW/105CLY/KJ8CL/KJ9CL適合機種メーカーブラザー工業RoHS指令(10物質対応)対応
普通紙ファックス用インクリボン オーム電機普通紙ファックス用インクリボンオーム電機(4件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
SNS パワーシーブ 5V10本掛 カネミツSNS パワーシーブ 5V10本掛カネミツ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形5V溝数10総幅(mm)182.9
SNS パワーシーブ 8V10本掛 カネミツSNS パワーシーブ 8V10本掛カネミツ
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形8V溝数10総幅(mm)295.4
SNS パワーシーブ 5V6本掛 カネミツSNS パワーシーブ 5V6本掛カネミツ
95,980税込105,578
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形5V溝数6
SNS パワーシーブ 5V4本掛 カネミツSNS パワーシーブ 5V4本掛カネミツ
65,980税込72,578
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
溝の形5V溝数4
SNS パワーシーブ 8V6本掛 カネミツSNS パワーシーブ 8V6本掛カネミツ
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形8V溝数6
SNS パワーシーブ 8V4本掛 カネミツSNS パワーシーブ 8V4本掛カネミツ
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から75日以内出荷
溝の形8V溝数4
SNS パワーシーブ 5V3本掛 カネミツSNS パワーシーブ 5V3本掛カネミツ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形5V溝数3
SNS パワーシーブ 3V6本掛 カネミツSNS パワーシーブ 3V6本掛カネミツ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形3V溝数6
SNS パワーシーブ 8V8本掛 カネミツSNS パワーシーブ 8V8本掛カネミツ
249,800税込274,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形8V溝数8総幅(mm)238.2
SNS パワーシーブ 5V8本掛 カネミツSNS パワーシーブ 5V8本掛カネミツ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形5V溝数8
SNS パワーシーブ 5V5本掛 カネミツSNS パワーシーブ 5V5本掛カネミツ
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
溝の形5V溝数5
PIN,SLIDE    45115GE3601 ホンダPIN,SLIDE 45115GE3601ホンダ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
HEAD,CYLINDER   12200GE3600 ホンダHEAD,CYLINDER 12200GE3600ホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
BRIDGE,FR FENDER    61102GE3600 ホンダBRIDGE,FR FENDER 61102GE3600ホンダ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
CYLINDER COMP.A  12110GE3600 ホンダCYLINDER COMP.A 12110GE3600ホンダ
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
CYLINDER COMP A,  12110GE3601 ホンダCYLINDER COMP A, 12110GE3601ホンダ
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷
CYLINDER,MASTER    45500GE3602 ホンダCYLINDER,MASTER 45500GE3602ホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
CYLINDER,MASTER    45500GE3601 ホンダCYLINDER,MASTER 45500GE3601ホンダ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
CYLINDER ASSY.,FR    45500GE3603 ホンダCYLINDER ASSY.,FR 45500GE3603ホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
(ME360)CYLINDER,A 三菱ふそう(ME360)CYLINDER,A三菱ふそう
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
EMB.A,SIDE*TYPE3*  83605MY4770ZE ホンダEMB.A,SIDE*TYPE3* 83605MY4770ZEホンダ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
PLATE,SIDE*TYPE3*  83604KV3770ZD ホンダPLATE,SIDE*TYPE3* 83604KV3770ZDホンダ
939税込1,033
1個
5日以内出荷
MARK,SIDE *TYPE3*  83604MW0670ZB ホンダMARK,SIDE *TYPE3* 83604MW0670ZBホンダ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
MARK,SIDE *TYPE3*  83602MASL00ZC ホンダMARK,SIDE *TYPE3* 83602MASL00ZCホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
MARK,SIDE *TYPE3*  83601MBV750ZC ホンダMARK,SIDE *TYPE3* 83601MBV750ZCホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
MARK,SIDE *TYPE3*  83604MY9000ZC ホンダMARK,SIDE *TYPE3* 83604MY9000ZCホンダ
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
MARK,SIDE *TYPE3*  83603MW6300ZE ホンダMARK,SIDE *TYPE3* 83603MW6300ZEホンダ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
MARK,SIDE *TYPE3*  83602MAS780ZA ホンダMARK,SIDE *TYPE3* 83602MAS780ZAホンダ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷