カテゴリ
- 制御機器(11)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「dec mcs2」の検索結果

RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)質量(g)約35接触抵抗(mΩ)50以下動作時間(ms)20以下復帰時間20ms以下
ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S
omron(オムロン)(42件のレビュー)¥499~税込¥549~特価1個当日出荷から111日以内出荷カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
リレーソケット SJシリーズ
IDEC(和泉電気)¥549税込¥6041個当日出荷薄型で省スペース、マーキング対応 RJシリーズリレー用ソケット レバーを標準搭載定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ)
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥4,798~税込¥5,278~1箱(10個)当日出荷から36日以内出荷質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
RY形 ミニチュアリレー
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥499~税込¥549~特価1個当日出荷から3日以内出荷RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。 RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。種類ミニチュアリレー接点最大許容電流(A)3
パワーリレー G2R
Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)¥129~税込¥142~特価1個当日出荷から111日以内出荷1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
RH形パワーリレー ブレード端子タイプ
IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)¥179~税込¥197~特価1個当日出荷から86日以内出荷RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。種類パワーリレー使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下