「deebot n8」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DEEBOT 交換アクセサリーキット(OZMO 920/950/750/T8シリーズ/N8PROシリーズ/T9シリーズ専用) エコバックスジャパンDEEBOT 交換アクセサリーキット(OZMO 920/950/750/T8シリーズ/N8PROシリーズ/T9シリーズ専用)エコバックスジャパン
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
ロボット掃除機が壁際や隅を掃除するためのアクセサリーをまとめたキットです。ロボット掃除機が床を掃除するためのかなめパーツ「メインブラシ」や丸い本体では取れないごみを掻きこむための大切なサイドブラシ、お掃除をするときにゴミと一緒に吸い込んだ空気を吐き出す前にキレイにするフィルターなどをセットにいたしました。
セット内容メインブラシ:1本、サイドブラシ:4個、フィルター:3個対応機種DEEBOT N10 PLUS・DEEBOT N10・DEEBOT OZMO 920(DX5G)・DEEBOT OZMO 950(DX9G)・DEEBOT OZMO 750(DV6G)・DEEBOT OZMO T8(DLX11-44)・DEEBOT OZMO T8+(DLX11-54)・DEEBOT OZMO T8 AIVI(DBX11-11)・DEEBOT OZMO T5・DEEBOT T9(DLX13-54)・DEEBOT T9+(DLX13-54)・DEEBOT N8・DEEBOT N8+(DLN26-11)・DEEBOT N8 PRO(DLN11-11)・DEEBOT N8 PRO+(DLN11-31)・DEEBOT N7(DLN12)
DEEBOT 使い捨てクリーニングモップ 25枚入り(T9/T9+、N8PRO/N8PRO+、OZMO T8/T8+/T8 AIVI専用) エコバックスジャパンDEEBOT 使い捨てクリーニングモップ 25枚入り(T9/T9+、N8PRO/N8PRO+、OZMO T8/T8+/T8 AIVI専用)エコバックスジャパン
1,998税込2,198
1パック(25枚)
当日出荷
適合機種T9/T9+、N8PRO/N8PRO+、OZMO T8/T8+/T8 AIVI専用
DEEBOT 交換用エコ紙パック 3枚入(OZMO T8+ 自動ゴミ収集スタンド用) エコバックスジャパンDEEBOT 交換用エコ紙パック 3枚入(OZMO T8+ 自動ゴミ収集スタンド用)エコバックスジャパン
1,698税込1,868
1パック(3枚)
当日出荷
適合機種X1 OMNI用
充電式ロボットクリーナ マキタ充電式ロボットクリーナマキタ(1件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
当日出荷
ロボットクリーナRC200D クリーン業務を「ロボット」でサポート、オフィス、店舗、倉庫のお掃除に ・18Vバッテリ2本で大面積を掃除「バッテリ1本でも運転可能」 約600m2の掃除が可能「6.0Ah×2本使用時」3.0Ah使用時は約300m2(カバー率80%) 1充電あたりの連続運転時間 (目安) 6.0Ah×2本使用時:約4時間。タイルカーペットは約3時間20分 ・プロの現場で使える優れた清掃性能大容量2.5L、ダストボックス マキタ・業務用集じん機同等の、高性能フィルタ内蔵 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集じん構造を採用。 ・選べる清掃パターン パターン走行モード:障害物の少ない、広いスペース。整理された倉庫や工場内などに。 ランダム走行モード:障害物が多く、入り組んだ場所。オフィスや店舗などに。 ・自動走行制御を搭載 センサウォール機能(走行エリア制限機能)入って欲しくない場所を制限したり、一度に清掃できない広いスペースを複数に分けて清掃させることが可能。 ・簡単メンテナンス 1.ダストボックスのゴミすてもラクラク。 2.ブラシは外せて水洗い可能。 3.フィルタやダストボックスは丸ごと水洗い可能。 ・タイマー機能 運転スタート、運転停止の予約時間を設定可能。「入タイマー」1/3/5時間後に清掃運転を開始 ・リモコン 本体のブザー音とパイロットランプが点滅。ロボットクリーナの位置がカンタンに確認できます。 ・その他の機能 落下防止用赤外線センサー(4ヶ所)搭載、障害物検知用 超音波センサ(8ヶ所)&バンパセンサ、スタック検知用車輪センサ(2ヶ所)&地磁気センサ、直進性確保用ジャイロセンサ
用途クリーン業務を「ロボット」でサポート、 オフィス、店舗、倉庫のお掃除に集塵容量(L)2.5付属品リモコン、センサウォールテープ電圧(V)18連続使用時間(分)6.0Ah×2本使用時:約240(タイルカーペットは約200)、3.0Ah×2本使用時:約120(タイルカーペットは約100分)適合面積(m2)600太さ(Φmm)50充電器形名DC18RD(別売)ブラシ幅(mm)260タイマー入/切適合バッテリーBL1860B(別売)商品タイプ本体のみ
ロボットクリーナ マキタロボットクリーナマキタ
269,800税込296,780
1台
当日出荷
マッピング機能搭載ロボットクリーナ ・「ライダーセンサ」と「カメラセンサ」で部屋の形状を正確にマッピング 清掃エリアを把握し、効率良くお掃除。 1.ライダーセンサ レーザー光を照射し、障害物までの距離を測定。マッピング時と、清掃時に障害物を認識。 2.カメラセンサ 天井や壁を捉え自己位置を確認。マッピング精度を高めます。 ・清掃カバー率、約95%※ 部屋に合わせて隅々までキレイにお掃除。最大5部屋の記憶が可能で、清掃完了後は自動で清掃開始位置へ自動帰還。メーカー従来機と比較して、清掃効率約50%アップ。 ・専用のスマホアプリ対応、スマートフォンから様々な操作が行なえます 1.清掃進捗状況や清掃時間をスマートフォンからチェック 2.清掃履歴確認 3.進入禁止範囲の設定や履歴一覧も確認可能 進入禁止範囲:最大100箇所の設定が可能(マッピング機能使用時) 履歴一覧:過去の清掃も確認可能(最大15件) ・バッテリは2本並列装着可能(1本でも使用可能) 1充電あたりの連続使用時間は約4時間(BL1860B×2本装着時)。 1充電あたりの作業面積はテニスコート約3面分、約600m2(BL1860B×2本装着時)。 ・2つの清掃モード 1.マッピング清掃モード:マッピングで登録した部屋形状に合わせて効率清掃。5部屋まで登録可能。 2.フリー清掃モード:部屋情報を登録しないで、すぐに清掃スタート。 ・大容量3Lダストボックス ゴミサイズ別「2層」集じん構造で、軽く小さなゴミは吸引ファンで上部へ、大きなゴミはブラシで下側へ集じん。 ・ツールレスでメンテナンスも簡単。 回転ブラシカバー、ツールレスサイドブラシ ・別販売品アクセサリでより効率的に清掃 フェンスボード・フェンススタンド(別販売品)、展示物周り等の侵入を制限したい時に。 センサーウォールシート(別販売品) 両面テープ付で地面に貼り付け。工場や倉庫等、清掃範囲を制限したい時に。 その他特長 ■リモコン付(電源OFF、清掃開始/停止、遠隔操作、自動帰還、吸込みON/OFF、ブザー音) ■ハイパワーブラシレスモータ搭載 ■高性能フィルタ採用 ■入切タイマー(時刻指定) ■位置お知らせ機能 ■吸引ファン オン/オフ切替
用途マッピング機能で清掃カバー率 約95%. スマホアプリ対応でオフィス、店舗、倉庫のお掃除に電圧(V)18集塵容量(L)3連続使用時間(時間)約4(6.0Ah)、(吸引+パワーブラシ使用)
ロボット掃除機 太知ホールディングスロボット掃除機太知ホールディングス
36,980税込40,678
1台
当日出荷
自動充電、開始時間設定、音声ガイダンス、掃除範囲指定など欲しい充実の機能を搭載したロボット掃除機。自動運転:掃除の開始~充電までおまかせ開始時間を設定することでお好みのタイミングで自動スタートすることができます。オート走行モードでは、ジグザグ→スポット→壁沿い→ジグザグ→スポット→壁沿いを反復し、壁や家具などの障害物がある場合はその壁や家具に沿って動きながら2つのサイドブラシでごみや塵をかき出し、部屋全体を掃除します。掃除が終了した時と充電池残量が少なくなった場合、本体は自動的に充電ステーションに戻り充電を行い、次のお掃除に備えます。音声ガイダンス機能搭載:「お掃除を開始します」など状況に応じたガイダンスが流れます。付属のマグシールドで範囲制限:キッチン周りや赤ちゃんが寝ている場所など入ってきてほしくないエリアを、付属のマグネットシールドを使うことで制限できます。水洗いできるダストケース:汚れが気になりだしたら、サッと水洗い。いつでも清潔に使用できます。
用途自動掃除機、ロボット掃除機として。コードレス/ロボットクリーナー/ゴミ/ホコリ/充電式/スリム/スマート/おしゃれ/プレゼント/ギフト/子ども/赤ちゃん/ベビー/時短付属品サイドブラシ(左右)、集塵フィルター、ACアダプター、充電ステーション、マグネットシールド×2、ブラシ、リモコン、取扱説明書質量(kg)2.6使用環境温度(℃)0~40ACアダプタ(定格出力)直流24V 600mAACアダプタ(定格入力)交流100V 50/60Hz充電池タイプニッケル水素Ni-MH 14.4V 2000mAh直径×高さ(cm)Φ32×8.5運転時間(分)最大約90面積(m2)(稼働)約76.2(47畳相当)
パワーソースキット マキタパワーソースキットマキタ(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
バッテリー容量(Ah)6.0
ダストシール 28X42X8(N 91257KA3711 ホンダダストシール 28X42X8(N 91257KA3711ホンダ(8件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
主な適合純正品番91257-KA3-711
押しボタンスイッチ 8Nシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ 8Nシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。 ボタンはΦ10です。 RoHS対応品
機能動作ON-(ON)付属品ボタンキャップ、ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個材質(カラーボタン)ポリアミド樹脂定格AC125V・6A/250V・3A端子形状はんだ端子表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理寸法B(mm)8寸法A(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
DEEBOT 交換用クリーニングモップ 3枚入り【OZMO T8 / T8 AIVI / T8+ / N8PRO / N8PRO+シリーズ専用】 エコバックスジャパンDEEBOT 交換用クリーニングモップ 3枚入り【OZMO T8 / T8 AIVI / T8+ / N8PRO / N8PRO+シリーズ専用】エコバックスジャパン
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
OZMO T8 / T8 AIVI / T8+ / N8PRO / N8PRO+シリーズ専用交換用清掃モップ。ロボット掃除機の後方に取り付ける「大型モップ」3枚入り。
入数1パック(3枚入り)
ロボット掃除機 DEEBOT N30 PRO エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT N30 PROエコバックスジャパン
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
【進化したクリーニング技術で清掃力を解き放つ】DEEBOT N30 PROは、ZeroTangle 2.0 絡まり防止技術とOZMOモップシステムを組合せ、高効率の吸引と精密なエッジクリーニングを実現します。11000Paの強力な吸引力を備え、カーペットを効率よく掃除します。【高度なインテリジェンスと確かなパフォーマンスで巡回ルートを作成】わずか8分で最大100平方メートルのエリアを分析できる高速マッピング技術で、DEEBOT N30 PROは正確に部屋を巡回することができます。高度な障害物検知機能により、最大20mmの障害物を乗り越え、さまざまな表面で効率よく清掃できます。大容量バッテリーは一回の充電で広範囲をカバーし、家全体を清掃するのに最適です。ユーザーフレンドリーなデザインで、直感的な清掃を手元から使いやすいアプリを通じて、高度なカスタマイズ設定を提供し、スマートフォン上は直感的な制御項目で清掃のルーティン化をサポートします。吸引力、水流、清掃スケジュールなどを気楽に管理できます。
質量(kg)3.92タイプ吸引+拭くタイプ(水拭き)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×353×104充電時間(時間)6.5運転時間(分)320ダストボックス容量(mL)350
ロボットクリーナー 落下防止・ショックセンサー UVランプ付き ベルソスロボットクリーナー 落下防止・ショックセンサー UVランプ付きベルソス
8,498税込9,348
1台
当日出荷
お掃除の負担がグッと軽くなるロボットクリーナー。ゴミを吸い取るだけでなくモップ掛けもできます。 お掃除パターンは便利な6通り。ご使用環境に合わせてお選びください。 自動モード(自動的に方向を変えながら、ランダムに走行し、お掃除します) 念入りモード(念入りにお掃除します。) スポットモード(開始位置を中心に外側に向かって、渦巻き状にお掃除し、中心をずらしながら渦巻き状にお掃除します) 隅っこモード(部屋の隅を走行しながらお掃除します。) マニュアルモード(リモコンの矢印ボタンで手動操作をします。) モップモード(モップで床を拭きながら、自動モードの運転パターンでお掃除します。掃除ブラシの回転は停止し、モップのみの床拭きとなります)。 落下防止センサーを搭載。段差を感知して落下を防止します。 ショックセンサーを搭載。壁や障害物を感知すると自動で方向転換。壁にぶつかってもバンパーで衝撃を吸収します。 UVランプ搭載。タイマー機能付き(30分、60分、90分)
用途一般家庭用付属品専用ACアダプター/アダプターコード(長さ:約90cm)、リモコン(単四形乾電池×2)、掃除ブラシ×4、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.1消費電力(W)15電源ACアダプター 入力:100-240V(50/60Hz) 出力:DC 5V/ 1A連続使用時間(分)90吸引能力1400Pa運転音(dB)65充電時間(時間)4~5充電池タイプリチウムイオン二次電池 DC7.4V 2000mAh本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)300×300×55面積(m2)80(最大クリーニング作業)集塵容量(mL)160
ロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭き エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭きエコバックスジャパン
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
【エコバック史上、最もコンパクトなDEEBOT】幅わずか28.6cmのDEEBOT mini PRO は、狭いスペースもスムーズに走行し、届きにくい場所も容易に掃除します。最先端のエッジ距離センサー、LDSレーザー、前方レーザーを搭載し、障害物を避けながら最適なルートをマッピング。清掃カバー率は最大89%と高く、スペースに限りのあるお部屋でも隅々までしっかり対応します。あらゆる部屋で最大限のカバー力を発揮します。【エコバックス史上、最もコンパクトなOMNIステーション】高さわずか38.5cmのミニOMNIステーションは、コンパクトなデザインとパワフルな性能を両立しています。そのため、どんなお部屋にもスタイリッシュにフィットし、掃除体験をワンランクアップさせます。さらに、エコバックス史上最小サイズでありながら、45℃の自動熱風乾燥機能を搭載しており、モップとベースプレートを効率よく乾燥させます。また、高性能ファンが雑菌やニオイを防ぎ、常に清潔な状態を維持します。そして、スマート自動ゴミ集塵機能により、手間のかからないゴミ処理が可能です。加えて、インテリジェントなディープモッピング機能を活用することで、効率的かつ丁寧に床を磨き上げます。さらに、全自動洗浄機能が搭載されているため、お手入れが非常に簡単です。
付属品メインブラシ、サイドブラシ、、抗菌フィルター、ベース、電源ケーブルブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:320×400×385集塵容量(L)本体:0.14、ステーション:1.8機能清掃モード:吸引、水拭き、吸引+水拭き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×286×99.8充電時間(分)200稼働時間(分)最大128
リチウムイオンバッテリ マキタリチウムイオンバッテリマキタ(57件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
DEEBOT X1 TURBO/OMNI交換用消耗品 交換キット(サイドブラシ*4; フィルター*3) エコバックスジャパンDEEBOT X1 TURBO/OMNI交換用消耗品 交換キット(サイドブラシ*4; フィルター*3)エコバックスジャパン
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷
適合機種X1 TURBO/OMNI
抗菌機能付きゴミパック3個入り。 エコバックスジャパン抗菌機能付きゴミパック3個入り。エコバックスジャパン
2,298税込2,528
1個
当日出荷
抗菌機能付きゴミパック3個入り。
対応機種DEEBOT N10 PLUS・DEEBOT T9 AIVI +・DEEBOT T9+・DEEBOT N8 PRO+・DEEBOT N8+・DEEBOT T8 AIVI+・DEEBOT OZMO T8+・自動ゴミ収集スタンド/Auto-Empty[グレー]・自動ゴミ収集スタンド/Auto-Empty[ホワイト]
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(48件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!高輝度LEDライト付パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
ロボット掃除機 DEEBOT Y1 PRO エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT Y1 PROエコバックスジャパン(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
【優れた清掃力】6500Pa の吸引力と水拭き。部屋の端から15mmまでアプローチが可能に。隅々までホコリを取り逃しません。超音波センサーを搭載。吸引+水拭きモードではカーペットを回避し、吸引のみのモード※では、カーペットや床のみぞのホコリも効率的に取り除きます。※モップパッドとモップパッドプレートを取り外して下さい。【スマートな賢さ】TrueMapping/LDS LiDARを搭載。高性能AIで間取りを把握、効率よく部屋を清掃。LDS LiDARとバンパーを組み合わせることで障害物対策を強化。掃除中に家具の位置が乱れることを防ぎます。4つの落下防止センサーにより、段差を検知し、掃除機の方向転換をし落下を防ぎます。【充実した機能】ホームアプリで自由にカスタマイズ、ご自宅に合わせた清掃を簡単に。アプリで複数のマップを管理し、最大3つのマップを自動的に切替え可能です。アレクサまたはグーグル・アシスタントに対応。起動、一時停止、停止、ドッキング、バッテリー残量の確認など、基本的なタスクを簡単に管理します。
仕様最大吸引力(真空度Pa):6500セット内容ロボット掃除機本体、メインブラシ(装着済み)、サイドブラシ×1個、サイドブラシ固定用ネジバッグ×1個、フィルター(装着済み)、充電台、電源アダプター、モップパッドプレート、洗えるモップパッド×4個、取扱説明書、クイックマニュアル消費電力(W)本体:35本体質量(kg)2.95充電時間約5時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)326×324×101水タンク容量(mL)420稼働時間(分)【最大】270(ハードフロアで、吸引・標準モード)、250(ハードフロアで、吸引と水拭き・標準モード)ダストボックス容量(mL)400
PHANTAS 掃除ロボット GausiumPHANTAS 掃除ロボットGausium
2,998,000税込3,297,800
1台
11日以内出荷
4つの床掃除モード「吸い込み」「乾拭き」「掃き掃除」「水拭き」搭載
仕様ナビゲーション技術:Integrated Lidar-sensor SLAM(Developed by Gausium)質量(kg)46種類ライダー:2Dライダー/1個、Line-Lidar/3個容量(L)ゴミ袋:6(再利用可能)センサータイプウェルトセンサー/1個、3D深度カメラ/1個、RGBカメラ/2個アンチドロップ:障害物検知、異常時センサー、段差センサー、落下防止センサー、禁止エリアの設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×540×617騒音値(dB)65以下速度最大作業:0.8m/秒バッテリー容量(Ah)40ダストボックス容量(L)0.7充電時間(時間)約2稼働時間(時間)スクラブ(水拭):約5、バキューム(吸込):約5、清掃(掃き掃除):約18、ダストプッシュ(乾拭):約10作業能力(m2/h)400~700
ワイパー取付モップ アズマ工業ワイパー取付モップアズマ工業
799税込879
1個
当日出荷
使い捨てシートでは取れないこびりつき汚れに。お手持ちのワイパーにつける事ができる水拭きモップ。各社フローリングワイパーに取付可能。クッションフロアに最適。ブラシ入りだから、汚れをしっかりかき取る。
材質ポリエステル、ナイロン質量(g)約40タイプクッション水拭き用寸法(縦×横)(mm)約290×140繰り返し・詰め替え対応
抗菌フィルター入りアクセサリーキット エコバックスジャパン抗菌フィルター入りアクセサリーキットエコバックスジャパン
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌機能付き交換アクセサリーキット。
T10/X1交換アクセサリーキット エコバックスジャパンT10/X1交換アクセサリーキットエコバックスジャパン
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
ロボット掃除機が壁際や隅を掃除するためのアクセサリーをまとめたキットです。ロボット掃除機が床を掃除するためのかなめパーツ「メインブラシ」や丸い本体では取れないごみを掻きこむための大切なサイドブラシ、お掃除をするときにゴミと一緒に吸い込んだ空気を吐き出す前にキレイにするフィルターなどをセットにいたしました。【入数】 メインブラシ:1本、 サイドブラシ:4個、 フィルター:3個【対応機種】・ DEEBOT T10 ・ DEEBOT T10 PLUS ・ DEEBOT T10 OMNI