カテゴリ

  • 作業工具(309)
    • ソケット/ソケットレンチ(84)
    • ドライバー/ビット(26)
    • スパナ/レンチ(87)
    • ハサミ(1)
  • 保管用品(8)
    • 物品棚/収納用品(7)
  • 整備工具・収納(25)
    • ボディ関連工具(7)
  • 照明(3)
    • 作業灯(3)
  • 物流用品(12)
    • ワゴン(7)
  • 測定用品(3)
    • コンベックス・巻尺・距離測定(1)
  • バイク純正部品(365)
  • バイク部品(259)
  • 学童・教育用品(110)
  • 制御機器(97)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 電気材料(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • メカニカル部品(38)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • トラック純正部品(27)
  • 自動車純正部品(23)
  • 手袋(14)
  • 救急・衛生(12)
  • 自転車部品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 事務用品(6)
  • 作業服(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 清掃用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 空圧工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全保護具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「deen」の検索結果

1,564件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックツイストラチェット DEENクイックツイストラチェットDEEN(2件のレビュー)
8,636税込9,500
1本
当日出荷
ラチェットハンドルのベストセラー! ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍! グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。 グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。 また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています! 差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。 グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。 グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!
セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ厚さ(mm)ヘッド:15全長(mm)180差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27.3ギア数60
DEEN マグネティックマルチソケットレール DEENDEEN マグネティックマルチソケットレールDEEN(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
強力マグネットを内蔵したダブルレールタイプのホルダーです。 左右別々のサイズのソケットスタッドを装着する事で、理想的なソケットホルダーを作り出す事が出来ます(マグネットは超強力ですので、取り付け、取り外しの際はご注意を)。 ソケットホルダーがレンチホルダーとしても使えるようになる。 ツールクリップが新登場です。 ツールクリップ別売り(YAC1110個入り)
幅(mm)65全長(mm)305
DEEN.J クリップリムーバー DEENDEEN.J クリップリムーバーDEEN
991税込1,090
1個
当日出荷
この形状、硬さが絶妙に良く、使いやすいと多くのお客様から意見を頂いておりました。 ただもっと目立つ色だと作業後に置き忘れを防げるのにという事でしたので、あえて良くある白色ではなく、ビビットな黄色を採用しました。 ドアパネル、ウッドパネル等の内装の取り外しに!
質量(g)14先端厚さ(mm)1材質ポリアセタール樹脂(POM)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×19×5
DEEN シン・スイベル 72ギア DEENDEEN シン・スイベル 72ギアDEEN
5,998税込6,598
1個
当日出荷
首振りラチェットのように使用でき、狭いところでも垂直に立ててドライバーのように早回しも可能な「スイベルラチェット」。 そんなDEENのロングセラーアイテムから、更に作業性向上の可能性を秘めたNEWアイテム「シン・スイベル」が発売されました! スイベルラチェットのヘッド部分に差込角を設け、各種エクステンションやハンドルと組み合わせて作業シーンに合わせた形態で使用が可能です。 手しか入らないような狭い箇所でもそのままソケットを付けてグリップラチェットのようにも使えます。 ビットアダプターを付ければラチェットドライバーのようにもなりますね! ”シン・”の由来は、 新・・・新しいスイベルという意味合い 真・・・真のスイベルという意気込み 震・・・工具業界に激震が走る 進・・・スイベルラチェットの進化形 といったような意味を込めてみました。
ギア数72
DEEN.J ビットホルダー10本用 DEENDEEN.J ビットホルダー10本用DEEN
299税込329
1個
当日出荷
10本用のビットホルダーです。
全長(mm)84
カラビナ ツイストロック 耐荷重400kg DEEN.Jカラビナ ツイストロック 耐荷重400kgDEEN.J(1件のレビュー)
800税込880
1個
当日出荷
モノの吊り下げ用に。 別売のDEEN.Jの「タイダウンベルト自動巻式 片側フック」のフックが付いてない先端に取り付けて使用する事も可能です。 フック(カラビナ)が付いていない状態で狭い所に通してから、カラビナを取り付けるなど作業性がアップします。
長さ(mm)83幅(mm)50厚さ(mm)8質量(g)34耐荷重(kg)400開口幅(mm)23.5
DEEN ビットラチェットセット DEENDEEN ビットラチェットセットDEEN
8,598税込9,458
1個
当日出荷
DEEN.J バルブツールロング DEENDEEN.J バルブツールロングDEEN
709税込780
1個
当日出荷
自動車用のタイヤバルブ虫回しです。
先端外径(Φmm)4
スキニーメタルプライ DEENスキニーメタルプライDEEN(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
先端が0.4mmととても薄く、適度にカーブしている金属製のリムーバーです。 内装の隙間に入りやすく、硬くしなりにくいのでスムーズに内装の取り外しが可能です。 握りやすく、内装に当たっても傷つけにくいグリップを採用しました。
厚さ(mm)(先端)0.4、(柄)9.8全長(mm)179
ツールケース DEENツールケースDEEN
2,198税込2,418
1個
当日出荷
最小限の工具の持ち運びに便利なツールポーチです。 ナイロン性のため破れに強く、ドライバーやプライヤーなど先端が鋭い工具を入れても安心です。 ポーチ内で工具を種類ごとに分けたい場合や、移動中の工具同士の接触により傷をつけたくない場合に便利な内側ポケット付きです。 両サイドにカラビナやショルダーベルトを付けられるフープ付き。 ファスナーは開閉のしやすいカバー付きです。
材質(本体)ナイロン外寸法・幅(mm)260外寸法・高さ(mm)110外寸法・奥行(mm)50
充電式デュアルフレキシブルライト DEEN充電式デュアルフレキシブルライトDEEN(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
首に掛けて使用することで両手がフリーになり、手元を近距離で照射できます。 中央部分にマグネットがあり、スチール素材のものに固定することができます。 中央部分のネジ穴は三脚などへ固定が可能です。 アーム部分が自在に曲がることで照射箇所を選べます。 ボタンを長押しで明るさの調節が可能です。
連続使用時間(時間)2(ダブル)/4(シングル)充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2000消費電力量(Wh)7.4明るさ(Lm)300/150(ダブル/シングル)
ヘッドライトコーティング DEENヘッドライトコーティングDEEN(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
危険物の類別非危険物
DEEN インパクトソケット カバー21mm用 DEENDEEN インパクトソケット カバー21mm用DEEN
329税込362
1個
当日出荷
スピーダーT型ハンドル(1/4sq・ビット両用) DEENスピーダーT型ハンドル(1/4sq・ビット両用)DEEN(3件のレビュー)
3,990税込4,389
1セット
当日出荷
スピーダー部分の回転がスムーズになり新発売されたDEENのスピーダーT型ハンドルです。 DEENJのスピーダーハンドルユーザーからの声を元に、全長の見直しやビットの保持力向上を行いました。 また、T型スライドハンドルとスピーダーエクステンションのジョイント部分のガタつきを軽減するため、スピーダーエクステンション側のスクエアホールの公差を極限まで小さく設計しました。 使わないときはスライドハンドルを外すとコンパクトになるので、携帯時、収納時にも場所を取りません。
全長(mm)210(1/4sq使用時)/221(1/4"ビット使用時)※T型スライドハンドル組み合わせ時、T型スライドハンドル:180、スピーダーエクステンション:201差込角(sq.)6.35[1/4]先端径(Φmm)12
DEEN インパクトソケット カバー19mm用 DEENDEEN インパクトソケット カバー19mm用DEEN
329税込362
1個
当日出荷
DEEN.J オートストップメジャー5.5mx25mm幅 DEENDEEN.J オートストップメジャー5.5mx25mm幅DEEN(2件のレビュー)
2,400税込2,640
1個
当日出荷
JIS 1級取得の為、精度に正確性があります ナイロンコーティングが施されている為、耐摩耗性に優れております 本体前面と底面の2ヵ所にロック&巻き取りボタン付 0点補正の為に先端の爪位置が移動します ヨンゴーピッチ表示有り:455mm間隔に印(↓)があるので、ツーバイフォー、パネル工法に使用可能 先端の爪部分にマグネット付 ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトフック付、オ―トストップ機能付、メートル目盛、JIS規格1級、爪部マグネット爪、目盛が両面にあり、先端にマグネット付
テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット爪
ロングノーズプライヤー90°ベント DEENロングノーズプライヤー90°ベントDEEN
3,898税込4,288
1本
当日出荷
奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
全長(mm)265先端形状ベントタイプ
ピンセットラジオペンチ DEENピンセットラジオペンチDEEN(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
プライヤーの先端からジョイント部分にかけてピンセットのように極限まで薄く細く仕上げたことにより、従来のプライヤーやペンチでは困難だった奥まった箇所へのアクセスや繊細な作業を可能にしました。 つかみ面はギザギザになっておらずフラットなので、対象物を傷付けたくない箇所への使用に適しています。
DEEN.J ビットホルダー6本用 DEENDEEN.J ビットホルダー6本用DEEN
239税込263
1個
当日出荷
6本用のビットホルダーです。
全長(mm)53
3/8sqソケットホルダー DEEN3/8sqソケットホルダーDEEN(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
3/8SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
寸法(mm)収納可能サイズ:6~20寸法(幅W×高さH)(mm)337×77差込角(sq.)9.5[3/8]
プライバーセット(貫通) DEENプライバーセット(貫通)DEEN
8,698税込9,568
1セット
当日出荷
貫通式のプライバーセットです。
セット内容200、300、460、610mmの4本セット
ビットセット DEENビットセットDEEN
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
専用メタルケースに各種ビットが整然と収納されたビットセットです。 プラスマイナス、HEXやTORXの主要サイズが入っているので、工具箱に入れておくと安心です。 専用ケースに収納されているため簡易的な車載用の工具セットとしても人気のアイテムです。 また、欧州家具などによく使われているポジドライブや、玩具によく使われている三角ネジ用が入っているので、ご家庭に1セットあると便利な内容です。
ケース寸法(mm)130×80×30
万能ハサミ DEEN万能ハサミDEEN(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷
電工関係のお客様からディーラーのメカニックさんまで幅広い層の方に絶賛されているDEENの万能バサミ! 以前からリクエストの多かったロングタイプが新登場しました! 刃の材質にモリブデン・バナジュームという医療用のメスやプロ向けの包丁などに採用されている鋼材にステンレスを配合しているので、粘りと強靭さに防錆効果をプラスした、ハイグレードなプロ用万能ハサミです! その抜群の切れ味を是非!
全長(mm)155刃長(mm)56切断能力軟線ケーブル約4.5mmまで、銅板0.5mm厚まで、ケーブルタイまたは同系統の樹脂材
ビットハンドル DEENビットハンドルDEEN(2件のレビュー)
2,990税込3,289
1本
当日出荷
ビット用のロッキングアダプターを備えたスピンナーハンドルです。 プラスビットやヘックスビットなどは特に、ネジを締め終わったときにビットがネジに噛んでしまいビットが抜けてしまうことがあります。 力を入れやすいスピンナーハンドルだからこそ、ロッキングアダプターでビットを保持できるのは重要な機能です。 ビットを外したい時は黒いスリーブ部分をスライドすることで簡単に取り外しできます。 また、別売りの1/4sqビットを介してソケットを装着することも可能です。
全長(mm)155外径(mm)アダプタ:15
カップリングプライヤー DEENカップリングプライヤーDEEN(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
カプラー外し専用のプライヤーです。 シングル、ダブルに対応し、縦横どの方向からでもロック部を押すことができます。 先端部の特殊な形状により、正確にロック部をとらえます。 特に、古くなり樹脂が硬くなっているカプラーや、 手でカプラー外すのがむずかしくなる冬場や寒冷地で活躍します。 非絶縁工具なので感電には十分にご注意ください。
全長(mm)200
電池式ルーター DEEN電池式ルーターDEEN
2,898税込3,188
1本
当日出荷
いわゆる小型ルーター!DEENブランドではとても珍しいです! ブリスターパックには本体の他、ダイヤモンドチップ(予備含めて2本)木材・ガラス・金属・革などにそのまま使用できます。 チップを交換するためのHEXレンチが付属します。こちらの赤いボタンを押すと回転が始まり、離すと止まります。 スイッチ操作で作業部分の微調整も行いやすくなっています。 単4電池2本(別売り)で使用するため、対象物をガッツリ削ったり形状を変えたりという作業よりは、対象物に文字やイラストなど模様を付けるのに打ってつけ! 使用したスタッフ曰く「リューターの振動に慣れれば、ボールペンで絵を書く感覚で作業できます」とのこと。 ※メッキ面に加工をするとその部分が錆びやすくなるのでそこだけ注意! 標準のダイヤモンドチップが小さいのでもっと複雑な絵も描けそうです。 ちなみにダイヤモンドチップの軸が2.34mm設計ので、同じ軸径の市販品を付け替えることが可能です。
商品構成単品
ビットラチェット&T型レンチ DEENビットラチェット&T型レンチDEEN(1件のレビュー)
5,990税込6,589
1本
当日出荷
首振りロック式の非常にコンパクトなヘッドを持ったビットラチェットです。 首振り部のボタンを押してロック解除し、角度を変えられます。 付属の専用エクステンションバーと組み合わせることで多様なシーンで活躍します。 ・ヘッド部に差してビット用エクステンションバーとして ・グリップエンドに差して本体の延長 ・ヘッド部に貫通させてT型レンチとして・・ など、通常のビットラチェットからT型レンチまで、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。 延長シャンクの平らな面と、早回しダイヤル部分の白いドットの向きを合わせて差し込むと中央まで貫通、ドットの向きを変えて差し込めば手前で止まる2WAY機構。 シャンクを中央まで差し込んで、ハンドルのエンド部分にビットを挿せばT型ハンドルとしても使えます。
寸法(mm)付属シャンク:100全長(mm)127適合ビット1/4"(6.35mm)ビットギア数60
3/8sqスイベルラチェット DEEN3/8sqスイベルラチェットDEEN(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。
全長(mm)275ヘッド高さ(mm)31.8差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)42.4ギア数100
フェンダーカバー(マグネット入り) DEENフェンダーカバー(マグネット入り)DEEN
4,398税込4,838
1個
当日出荷
【法人導入事例】こちらの商品を元に、ホンダ系ディーラー様に特注品として納めました。
DEEN.J バルブツールビット差し替え式 DEENDEEN.J バルブツールビット差し替え式DEEN
899税込989
1個
当日出荷
バルブ虫回し用のビット差替えドライバーです。 バイク用に人気のスタビタイプです。
外径(Φmm)30(ドライバ本体)ビットタイヤバルブ虫回し用×1、プラスマイナス両頭ビット×1
75°オフセットメガネレンチ DEEN75°オフセットメガネレンチDEEN(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
今では数あるDEENのレンチの中でも最も新しくラインナップに加わったレンチです。 なぜ、ライナップに加わったのか?人気があるからに他なりません。 そもそも、ここまで深い角度のついたメガネレンチは国内工具メーカーではラインナップが無く多くは欧州メーカーのみのライナップでした。 しかし、欧州メーカーのライナップでは10×12mmや12×14mmといったいわゆる「日本サイズ」の組み合わせのライナップが無くお客様は購入に躊躇される方が多かったのです。 そこで、そのお声に応えて作られたのがこのレンチです。 サイズ組み合わせはもちろん「日本サイズ」も多く含んでいます。 ただ、このレンチのすごい所はサイズだけではありません。 ただ作るだけではなく、時にはユーザー様のご意見を伺いながら、実際に作業する際の様々なシチュエーションを思い浮かべ何度も試作を繰り返し作られた拘り満載のレンチです。 それでは、このレンチのこだわりポイントを紹介していきます。 スタイリッシュデザインユーザー様からのお声として「メガネの側面部を薄くしてほしい」との声を多く聞きました。 側面部が厚いと、狭い箇所に入らないのはもちろん振り幅にも影響してしまうのです。 その声に応えるように、ここまでの薄さを実現しています。 機能面だけでなく、見た目にも拘ったポイントです。 ザグリなし今日では、様々な分野で軽量化が追及され遂にはボルトやナットにまでその波が押し寄せています。 ボルト・ナットを軽くするために手っ取り早いのが、頭を薄くすること。 しかしながら、薄いという事はナメやすいというリスクが高まります。 レンチとの接地面積が少なく、力が集中してしまうためです。 DEENのレンチでは、そういった低頭のボルト・ナットも接地面積を増やすためにレンチ内側の面取り、いわゆる「ザグリ」を排しています。 これにより、低頭でも安定して回すことが可能です。 軽量且つ屈強ボディーレンチのボディーはクボミを付けることで、軽量化を図っています。 更にただ軽量化されただけでなくI型構造と呼ばれる技法を用いて強度UPも図っています。 このクボミは親指を置いて力を掛けやすいといった効果もあります。 このレンチ1本でもこれだけの拘りが詰まっています。 サイズラインナップ:8×10/9×11/10×12/12×14/13×15/14×17/16×18/17×19mm※セット販売もございます。
形状オフセット
3/8sqビットアダプタ DEEN3/8sqビットアダプタDEEN(1件のレビュー)
659税込725
1個
欠品中
DEENのクイックツイストラチェット(DNR-60TWS)付属の3/8sqドライブビットです。
差込角(sq.)9.5[3/8]
ロングノーズプライヤーセット DEENロングノーズプライヤーセットDEEN
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーの3本セットです。
全長(mm)ストレート:295、45°ベント:290、90°ベント:265先端形状ストレート、ベントタイプ
DEEN NEW 3/8sqユニバーサルボールジョイント DEENDEEN NEW 3/8sqユニバーサルボールジョイントDEEN
3,398税込3,738
1個
当日出荷
国産メーカーとの共同開発で誕生したユニバーサルボールジョイントです。 狭く奥まった箇所へのアクセスを想定して極限までスリムに仕上げました。 ボールジョイントを採用することで、パーツを十字に組み合わせたタイプのユニバーサルジョイントで生じがちな、回した際のジョイント部の引っかかりを軽減しました。 軽くスムーズな回転でストレスなくお使いいただけます。
全長(mm)42外径(Φmm)17.8差込角(sq.)9.5[3/8]
DEEN NEW 1/4sqユニバーサルボールジョイント DEENDEEN NEW 1/4sqユニバーサルボールジョイントDEEN
2,698税込2,968
1個
当日出荷
国産メーカーとの共同開発で誕生したユニバーサルボールジョイントです。 狭く奥まった箇所へのアクセスを想定して極限までスリムに仕上げました。 ボールジョイントを採用することで、パーツを十字に組み合わせたタイプのユニバーサルジョイントで生じがちな、回した際のジョイント部の引っかかりを軽減しました。 軽くスムーズな回転でストレスなくお使いいただけます。
全長(mm)30.7外径(Φmm)12.7差込角(sq.)6.35[1/4]
コンビネーションプライヤー DEENコンビネーションプライヤーDEEN
2,990税込3,289
1本
当日出荷
ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
全長(mm)200
ビットラチェットショートソケットセット DEENビットラチェットショートソケットセットDEEN
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
ソケットは外周の6角部分が11mmになっています。 専用ハンドルと組み合わせると一般的なラチェットハンドルとソケットを組み合わせた高さより高さを抑えた設計となっています。 また、ソケットには1/4sqも付いているため他のハンドルとも組み合わせても使用可能です。 ビットも低く設計されているため、作業スペースが限られた場所で活躍するセットとなっています。 コンパクトなメタルケースに収納された車載用工具セットとしても人気です。
厚さ(mm)ビット側:9.8、ソケット側:7.7
荷締め機 DEEN.J荷締め機DEEN.J
2,598税込2,858
1個
欠品中
・従来品と比べて巻き取りのスピードがアップしました!・バイク、自転車、ヨット、水上バイク、自転車、荷物等の固定に!・面倒な長さ調整が一切いらなく、半自動で締め付け作業が可能!
材質鉄、ポリエステル、PVC質量(g)737ベルト幅(mm)25全長(m)3.5(固定側:約220mm、巻取り側:約3.1m(金属部分含まず)使用荷重(kg)320本体寸法(mm)70×150×75破断荷重(kg)640
3/8sqスイベルラチェット DEEN3/8sqスイベルラチェットDEEN
6,998税込7,698
1本
欠品中
3/8sqですが、1/4sqヘッドベースのサイズのラチェットハンドルです。 ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
全長(mm)155ヘッド高さ(mm)31.2差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
...