「degner」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HBサドルバッグMIL/グリーン/10L DAYTONA(デイトナ)HBサドルバッグMIL/グリーン/10LDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
11日以内出荷
アーミー調のデザインで気軽に装着できるサドルバッグ。
容量(L)約10セット内容バッグ本体、固定ベルト×2、振れ止めベルト×4、アジャスター20mm用×4寸法(縦×横)(mm)280×350(下)-320(上)厚さ(mm)100
夏用 バイク プロテクター付 ストレッチ ナロークロッチ デニム ブラック RIDEZ(ライズ)夏用 バイク プロテクター付 ストレッチ ナロークロッチ デニム ブラックRIDEZ(ライズ)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
RIDEZはこれまで、数多くのライディングパンツを制作してきました。中でもデニムは、多くのライダーに愛され続けてきた定番アイテムです。今回、RIDEZはデニムを”ゼロ”から見直しました。コンセプト、素材、デザイン、そしてサイズ感──すべてを再定義し、情熱とこだわりを込めてまったく新しい一本を完成させました。それが、RIDEZ MOTO PREMIUM DENIMです
ブラック厚さ9.3oz股下(cm)83プロテクター膝部分標準装備
HBシングルサドルバッグ ラフアンドロードHBシングルサドルバッグラフアンドロード(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
「大きいと取り付け場所を選ぶ。小さいと荷物が入らない」その間をバランスよくとりもった丁度良いサイズ。バイクのサイドに収まりやすく、取り付けやすい。ワンアクションで開閉できるジップスライダーで荷物の出し入れもラクラク。アメリカン、シングル向けのシングルサドルバッグ。
サイズM容量(L)9.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×14×24
フックピック セット モノタロウフックピック セットモノタロウ(419件のレビュー)
539税込593
1セット
当日出荷
用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。全長(mm)約140形状直型・L型・フック型・異型軸径(Φmm)約3質量(g)約120材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP柄長さ(mm)約67
MOTO FIZZ マップバッグ ブラック TANAX(タナックス)[バイク用品]MOTO FIZZ マップバッグ ブラックTANAX(タナックス)[バイク用品](3件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
旺文社のツーリングマップルサイズで差込みと見開きが独立したWマップスペース。薄型でライディングを邪魔しません。財布や小物も収納可能独立した小型フラップと強力マグネット4個で確実取付
合皮ブラック容量(L)3.3付属品レインカバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×200×280
プロテックパッドシート DAYTONA(デイトナ)プロテックパッドシートDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
プロテックパッド(13083)の大型シート版。タンクパッドの他多用途に使える。使用にあわせて好みのサイズ、形状にカットして使用。ゲル状の密着面は何度でも貼り直しができ、接着面が汚れて粘着力が弱くなったら水洗いすれば元通りの粘着力が復活。複雑な曲面には対応できません。サイズ:245mm×160mm厚さ:1.2mm1枚入り
厚さ(mm)1.2寸法(mm)245×160
サドルバッグ 12L HenlyBegins(ヘンリービギンズ)サドルバッグ 12LHenlyBegins(ヘンリービギンズ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
開閉しやすいダブルファスナーは別売のダイヤルロックで盗難抑止が可能。ライダースジャケットをイメージした赤い裏地。書類や小物の収納に便利なファスナーポケットを装備。固定ベルトが2種類付属。合皮ベルトはデザイン性と強度を両立。ナイロンベルトは薄くて強度が高いため、純正シートレールとフェンダーのすきまに通しやすい。ベルト固定部はウインカーとの干渉を防ぐコンパクト設計。生地の質感、糸の色、金具の形状等の素材選びにまでこだわったサドルバッグ。背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×360×120
防水サドルバッグMIL DAYTONA(デイトナ)防水サドルバッグMILDAYTONA(デイトナ)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
アーミー調のデザインで気軽に装着できるサドルバッグ。
容量(L)8寸法(mm)縦280×横345×奥行90商品構成バッグ本体、ひも×2、金具付き固定ベルト×2、樹脂部品付き固定ベルト×2、アジャスター25mm×2
SA-214 ツーリングタンクバッグ コミネSA-214 ツーリングタンクバッグコミネ(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ナビゲーション使用に便利なナビポケット付きの手頃なサイズのタンクバッグ。 強度に優れる1680デニールのポリバリスティックを使用しています。付属のレインカバーにはナビウインドウ付きで便利。 真ん中のファスナーを開ければ容量アップ。ツーリング中に荷物が増えても安心です。 夜間被視認性を高めるリフレクター装備。
トライアングルサイドバッグサポート ラフアンドロードトライアングルサイドバッグサポートラフアンドロード(19件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
サイドバッグと車体との干渉を防止。 ダブルはお得な左右セット。 可動ジョイントで調整可能。
寸法(mm)250×133×60付属品取付ボルト
オフロードタンクバッグ3 TANAX(タナックス)[バイク用品]オフロードタンクバッグ3TANAX(タナックス)[バイク用品](8件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ラジエターカバー付きのオフ車にも対応! カードや高速券をゆったりと収納できるフロントポケットを装備。 ツーリングマップルサイズの地図の出し入れが、手前から簡単にできるクリアトップのマップケース。 強力マグネットとベルト止め設計でハードなオフロード走行にも安心。
ブラック容量(L)4.5仕様強力マグネット+リアベルト固定。セフティベルト付属。レインカバー付。材質840Dナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×190×250
クラシックホルスター ラフアンドロードクラシックホルスターラフアンドロード
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
クラシックシリーズの中で最大の3.5リットルの大容量最大の魅力は収納力。余裕の収納力で使用頻度の高いスマホやロングレザーウォレットなどの貴重品のほかタバコ、モバイルバッテリーなども同時に携帯できる魅力的な収納性を誇ります。メインスペースは約2.5リットル、本体と背面の間にあるスリット部が約1リットルと合計3.5リットルのホルスターバッグとしては充分な収納力を確保しました。右利きでも左利きでも対応できるように工夫したウエストベルトも嬉しい機能です。
ブラック容量(L)3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×310(最大)
アメリカンツールバッグ4 TANAX(タナックス)[バイク用品]アメリカンツールバッグ4TANAX(タナックス)[バイク用品](8件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
色々入る大型ツールバッグ。 車載工具や他専用工具の積載に便利。 バッグ下部に4つの水抜穴がついているので、水が浸入しても底部に溜まりません。 オレンジステッチとブラックステッチの2パターンでラインナップ。 やや大きめのサイズでサイドバッグとしても活用できます。
容量(L)3.5材質PVCレザー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×270×95
タンクパッド 【1ピース】 DAYTONA(デイトナ)タンクパッド 【1ピース】DAYTONA(デイトナ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
立体感があるポッティング樹脂を使用したやわらかくて貼りやすいタンクパッド。シンプルなモノトーンカラー。ブラックと純正色を邪魔しないクリアーを用意。
Cmod S7 Spartan-7 FPGA Module DIGILENTCmod S7 Spartan-7 FPGA ModuleDIGILENT
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
DescriptionThe Cmod, or Carrier Module, family of products is designed to offer quick, simple, and flexible integration of an FPGA into circuit design, prototyping, and learning/hobby projects.The Digilent Cmod S7 is a small, 48-pin DIP form factor board, populated with 36 pins, built around a Xilinx Spartan-7 FPGA that brings FPGA power and prototyping to a solderless breadboard.The board includes a Quad-SPI flash for programming, as well as a USB-JTAG programming circuit and USB-UART bridge. The Cmod S7 also features a clock source, Pmod port, and onboard I/O with LEDs and pushbuttons. There are 32 FPGA I/O signals, 2 FPGA analog input signals, an external power input rail, and ground that are routed to 100-mil-spaced through-hole pins, making the Cmod S7 compatible with solderless breadboards. This form factor makes the Cmod S7 a great option for flexible and affordable prototyping, or learning FPGA and digital logic circuits. At just .7 by 3.05, it can also be loaded in a standard socket and used in embedded systems.The Spartan-7 FPGA on the Cmod S7 fits performance into a small form-factor packaging. With the MicroBlaze Soft Processor Core from Xilinx, you can create embedded applications with a variety of peripherals, memory, and interfaces.If your design requires transceiver lines or more FPGA resources, we recommend the higher-performance Cmod A7, featuring an Artix-7 FPGA.Guides and demos are available to help users get started quickly with the Cmod S7. These can be found through the Support Materials tab.FeaturesXilinx Spartan-7 FPGA(XC7S25-1CSGA225C)〇3,650 slices containing four 6-input LUTs and 8 flip-flops〇1,620 Kbits of fast block RAM〇Three clock management tile, each with a phase-locked loop and mixed-mode clock manager〇80 DSP slices〇Internal clock speeds exceeding 450 MHz〇On-chip analog-to-digital converter(XADC)〇Programmable over JTAG and Quad-SPI FlashMemory〇4 MBQuad-SPI FlashPower〇Powered from USB or 5V external supply connected to DIP pin 24(micro USB cable NOT included)USB〇USB-JTAG programming circuitry〇USB-UART bridgePush-buttons and LEDs〇2 Buttons〇4 LEDs〇1 RGB LEDExpansion Connectors〇1 Pmod connector8 total FPGA I/O〇48-pin DIP form-factor headers36 populated pins■32 total FPGA I/O■2 Single-ended 0-3.3V analog inputs to XADCProduct Compliance:〇HTC:8473301180〇ECCN:EAR99What's IncludedCmod S7 ModuleCustom Digilent cardboard box with protective foam
アズワン品番67-0390-84
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:スルーホール●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.75mm●幅:21.5mm●深さ:19.2mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4441アズワン品番65-7778-97
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 80個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 80個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
159,800税込175,780
1セット(80個)
7日以内出荷
Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
仕様●入数:1リール(80個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1×1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:20mm●幅:21.35mm●深さ:19.3mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4307規格CAT5アズワン品番65-7777-06
RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5e 1セット 80個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5e 1セット 80個入TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
239,800税込263,780
1セット(80個)
7日以内出荷
Extended temperature range -40℃ to +85℃ PoE+ support according to 802.3at Plating thickness 0.76μm [30μ inch] Gold over 1.27μm [50μ inch] Nickel Supporting 260℃ reflow solder processes to simplify manufacturing without extra process step Reduction of electrical problems and corrosion via thicker plating Fits Industrial applications: -40℃ to +85℃ temp range Compact design on PCB using integrated magnetics Remote powering supported by 802.3at PoE Enhanced EMI with 3 wire choke Applications Industrial Communications & Ethernet Industrial Machinery Industrial Production Equipment Automated Test Equipment
仕様●入数:1リール(80個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1 x 1●極数:8●シールドタイプ:ニッケルめっき黄銅●方向:ライトアングル●IP保護等級:IP20●長さ:19.85mm●幅:32.57mm●深さ:18.68mm●シリーズ番号:2337992●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルに金めっき、ニッケルにスズめっき●コード番号:188-4308アズワン品番65-7775-17
MOTO FIZZ スマートタンクバッグL TANAX(タナックス)[バイク用品]MOTO FIZZ スマートタンクバッグLTANAX(タナックス)[バイク用品]
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
ツーリングマップルRとスマホが同時に見れる 小型強力マグネットを採用 ツーリングマップルR見開き対応。スマホも入る小物スペースあり。 増量時にも対応するレインカバー。クリアトップだから雨の日もOK メインスペースはフルオープンで荷物の出し入れがしやすい。
容量(L)9→17(可変)適合マグネット装着のため、ガソリンタンクが鉄製であること。寸法(mm)最小130H×235W×340D、最大230H×235W×340DサイズL最大積載量(kg)5
ツインワイヤーロック WAKI(和気産業)ツインワイヤーロックWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
使い方用途いろいろシングルとダブルの2通りのロックが可能
ワイヤー長(mm)720ワイヤー径(Φmm)4材質ABS樹脂・ナイロン・ステンレススケルトン本体厚さ(mm)20本体径(mm)69
HB サドルバッグMIL DHS-10 HenlyBegins(ヘンリービギンズ)HB サドルバッグMIL DHS-10HenlyBegins(ヘンリービギンズ)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
アーミー調のデザインで気軽に装着できるサドルバッグ。
容量(L)15/片側付属品紐・金具付き固定ベルト、樹脂部品付き固定ベルト、アジャスター25mm寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×365×135
SCHWARZ R F-ホルスター SWZ ラフアンドロードSCHWARZ R F-ホルスター SWZラフアンドロード
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ホルスターバッグのパイオニアのメーカーが今まで培ってきたノウハウを結集し、F-styleとしてリリースされたF-ホルスターに”漆黒シリーズ”のシュバルツが仲間入り。 使いやすさにこだわり、細部に渡って徹底的に作りこみまれたホルスターバッグ。 メイン素材をナイロンの7倍もの強度を持つ超高耐久のコーデュラ(R)を採用することで究極のホルスタ-バッグへとバージョンアップさせました。 バイクはもちろん、街中でも自然なデザインは秀逸です。
容量(L)2.2シュバルツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×270
DHS-4 サドルバッグ 18L HenlyBegins(ヘンリービギンズ)DHS-4 サドルバッグ 18LHenlyBegins(ヘンリービギンズ)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
開閉しやすいダブルファスナーは別売のダイヤルロックで盗難抑止が可能。ライダースジャケットをイメージした赤い裏地。書類や小物の収納に便利なファスナーポケットを装備。固定ベルトが2種類付属。合皮ベルトはデザイン性と強度を両立。ナイロンベルトは薄くて強度が高いため、純正シートレールとフェンダーのすきまに通しやすい。ベルト固定部はウインカーとの干渉を防ぐコンパクト設計。生地の質感、糸の色、金具の形状等の素材選びにまでこだわったサドルバッグ。背面部はサドルバッグサポートに差し込むだけで走行時の振れを抑制。汎用性が高く、幅広い車種に装着が可能。
材質合成皮革×1680Dナイロン プレーン寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×400×150
Grove - Differential Amplifier Seeed StudioGrove - Differential AmplifierSeeed Studio
1個
欠品中
DescriptionFind setting up an amplifier IC on the breadboard a troublesome and totally no-need-to-repeat job? This Grove module can save you clutter to settle up such an IC by integrating the whole operating circuit. It's designed for precise differential-input amplification. Input the differential signals of your sensor to this module through the male pins, then your Arduino will get a precisely amplified output from the Grove interface. The gain scale factor is selectable. You can get a 35 times or 1085 times amplification via a switch on the board.FeaturesHigh amplifying precisionSelectable scale factorCan be conveniently read by ArduinoStrong input protection:&;plusmn;40V
アズワン品番67-0476-27
SparkFun BabyBuck Regulator Breakout - 3.3V AP63203 SPARKFUNSparkFun BabyBuck Regulator Breakout - 3.3V AP63203SPARKFUN
1,398税込1,538
1個
33日以内出荷
DescriptionWho doesn't occasionally need power regulation? We certainly do, so we've designed the SparkFun BabyBuck Regulator Breakout to help us with just such a task. Featuring the AP63203 from Diodes Inc, this breakout board takes advantage of a 2A synchronous buck converter that has a wide input voltage range of 3.8V to 32V and fully integrated 125mΩ high-side power MOSFET/68mΩ lowside power MOSFET to provide high-efficiency step-down DC/DC conversion. All of this snuggled up in a low-profile, TSOT26 package that's integrated into a 0.4in by 0.5in board.Unlike it's sibling, the BabyBuck sacrifices power option flexibility for space. Don't worry, though, because you can still use the plated through holes for input and output power. With some simple right-angle headers, you'll be up and running in no time.Frequency Spread Spectrum(FSS)reduces EMI and a proprietary gate driver scheme resists switching node ringing without sacrificing MOSFET turn-on and turn-off times, which further erases high-frequency radiated EMI noise.Get Started with the SparkFun Buck Regulator Hookup GuideFeaturesLow-Profile FootprintVIN 3.8V to 32VVOUT 3.3VUp to 2A Continuous Output Current0.8V ± 1% Reference Voltage22μA Ultralow Quiescent CurrentSwitching Frequency - 1.1MHzSupports Pulse Frequency Modulation(PFM)Up to 80% Efficiency at 1mA Light LoadUp to 88% Efficiency at 5mA Light LoadFixed Output Voltage - 3.3VProprietary Gate Driver Design for Best EMI ReductionFrequency Spread Spectrum(FSS)to Reduce EMIPrecision Enable Threshold to Adjust UVLOProtection CircuitryOvervoltage ProtectionCycle-by-Cycle Peak Current LimitThermal Shutdown
アズワン品番67-0421-86
Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite SPARKFUNRaspberry Pi Compute Module 3+ LiteSPARKFUN
10,980税込12,078
1個
33日以内出荷
DescriptionThe Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite contains the guts of a Raspberry Pi 3 Model B+(the BCM2837 processor and 1GB LPDDR2 RAM). This module allows a designer to leverage the Raspberry Pi hardware and software stack in their own custom systems and form factors. In addition this module has extra IO interfaces over and above what is available on the Raspberry Pi model A/B boards, opening up more options for the designer.This is all integrated onto a small(67.6mm×31mm)board that fits into a standard DDR2 SODIMM connector. You get the full flexibility of the BCM2837 SoC(which means that many more GPIOs and interfaces are available than with a standard Raspberry Pi), and designing the Module into a custom system should be relatively straightforward because all the tricky bits have been put onto the Module itself.The CM3+ Lite product is the same as CM3+ except the eMMC Flash is not fitted, and the SD/eMMC interface pins are available for the user to connect their own SD/eMMC device. Note that the CM3+ is electrically identical and, with the exception of higher CPU z-height, physically identical to the legacy CM3 products.Note:The CM3+ modules require a software/firmware image dated November 2018 or newer to function correctly.FeaturesBroadcom BCM2837B0, Cortex-A53(ARMv8)64-bit SoC @ 1.2GHz1GB LPDDR2 SDRAMOperating Supply Voltage:1.8V, 3.3VMinimum Operating Temperature:-25CMaximum Operating Temperature:+80CHDMI, MIPI, USB, and GPIO interfaces on edge connector
アズワン品番67-0423-17
バイク レイン 小型 コンパクト RIDEZ RIDEZ(ライズ)バイク レイン 小型 コンパクト RIDEZRIDEZ(ライズ)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
究極の小型&軽量!レインウェア
用途COMPACT& LIGHT【小さいは正義!軽量・コンパクト設計】バイク乗りには、積載と雨の問題はつきもの。最近ではゲリラ豪雨が増え、突然の雨→止む、なんてことはザラにあります。そこでRIDEZでは、レインを気軽に持っていけるように、「小さく」することに注目しました。「かさばらない」「重くない」レイン目指し発売当初から、品質を維持しながらも、縫い目を極力少なくする、ファスナーを少なくするなど、改良を重ねてきました。その結果、現在では、最小時は「350ml缶」とほぼ同じサイズまで小さくなりました。小型コンパクトなライズレインは、雨具としてバイクライフ、ツーリングはもちろん、登山やキャンプなどアウトドアでも活躍できます。もう積載を気にする事はありません。是非一度その手で確かめて下さい。 WATERPROOF 【高い防水性能・耐水圧:20,000mm】マイクロレインは一般的にレインウェアよりもさらに、強い水圧に耐えれるように設計。ハードなシーンにも耐えうる性能を実現しました。一般的には、小雨や小雪をしのぐ程度であれば耐水圧が5,000mm程度と言われていますが、RIDEZマイクロレインでは「20,000mm」と嵐に耐えられる設計になっています。防風性能もあり、ロングツーリングなど、長時間雨にうたれて運転際にも安心してご利用頂けます。バタつきが気になる、袖回りなどにはベルクロ設置しバタつき防止仕様となっています。 STRETCH【ストレッチ性・快適なライディングポジション】通常のレインと違い、ストレッチ性も優れています。バイクを運転する際に、ライディングポジションは通常のレインだと突っ張る場合があり、運転しにくい場合があります。ライズのマイクロレインではストレッチ性を重視し、運転が快適にできるように、こだわりました。 Unisex 【サイズ・色・上下が別々で選べる!】ジャケットとパンツがそれぞれ、別売のため好きな組み合わせをお選び頂けます。バイクはサイズ感が重要です。ライダースジャケットはプロテクターの分、ジャケットだけサイズアップしたりする事ができます。カラーも、上下好きな組み合わせが選べる事が特徴的です。パンツだけサイズアップする事も可能です。買い替えの際に、パンツだけ買い替えたり、ジャケットだけ買い替えたりと、コスパ面でも優れています。S~4L幅広いバリエーションがあり男女兼用です。レディース・メンズ、男性、女性問わず、自分に合ったサイズをお選び頂けます。オリーブ機能ストレッチ性あり、ベンチレーションあり耐水圧(mm)20000透湿性(g/m2・24hr以上)15000
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら