カテゴリ

  • 防災用品(8)
    • 非常用電源本体(4)
  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 溶接用品(1)
すべてのカテゴリ

「delta3」の検索結果

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh EcoFlow(エコフロー)

    DELTA 3 Plus ポータブル電源 1,024Wh

    EcoFlow(エコフロー)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    業界最速の充電速度(AC充電56分、ソーラー70分)と1500W高出力で99%の家電に対応。高耐久LFPバッテリーは約10年寿命、4000回以上のサイクルを実現。超静音設計で30dB以下の運転音を維持。容量:1024Wh。容量拡張:最大5kWhまで対応。バッテリー寿命:4000回以上。定格出力:1500W(サージ時:3000W)、X-Boost:2000W。AC充電時間:<56分。ソーラー入力:最大1000W(500W x 2)。UPS機能:切り替え時間<10ms。重量:約12.5kg。サイズ:39.76 x 20.2 x 28.36 cm。動作音:<30dB。保証期間:5年間
  • 銅.真鍮.ブロンズ用粉体DELTA 3000 250G マグナアロイアンドリサーチ

    銅.真鍮.ブロンズ用粉体DELTA 3000 250G

    マグナアロイアンドリサーチ
    19,980税込21,978
    1缶
    5日以内出荷
    銅.真鍮.ブロンズ用粉体
    用途接着低温シャフト上肉盛り用適合鋼鉄、銅合金、ステン、工具鋼、鋳物等硬度ブロンズ粉体容器仕様ポリ容器形態粉体溶接方法酸素アセチレンガス溶融温度(℃)1091-1166材質規格Cu,ZnNiMnAl.Si
  • DELTA 3 1500 ポータブル電源 1,536Wh EcoFlow(エコフロー)

    DELTA 3 1500 ポータブル電源 1,536Wh

    EcoFlow(エコフロー)
    99,980税込109,978
    1台
    6日以内出荷
    1kWhクラスの製品とサイズはほとんど変わらず、容量は1.5倍に。1500W AC入力時に最短60分で80%、90分でフル充電。お家のコンセントと同じ家電が使える高出力。さらに、独自のX-Boosst機能で最大2000Wの家電に給電可能です。10年間の長寿命 & 5年保証で安心・安全
    用途大きさそのまま、容量「1.5倍」セット内容1. DELTA 3 15002. AC 充電ケーブル3. 車載充電ケーブル4. DC5521-DC5525ケーブル 1本5. マニュアル&保証書質量(kg)約16.5容量拡張:最大5.5kWh定格出力(W)1,500(サージ3,000寸法(cm)21.3×39.8×28.15騒音値(dB)約30以下容量(W)1,536h充電時間(時間)AC:約1.5入力(W)ソーラー:500RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,000回以上
  • DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh EcoFlow(エコフロー)

    DELTA Pro 3 ポータブル電源 4,096Wh

    EcoFlow(エコフロー)
    319,800税込351,780
    1箱
    当日出荷
    仕様●USB-A急速充電:5V 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 各ポート最大18W、合計 36W●USB-A急速充電ポートの数:2●USB-C 出力:5/9/12/15/20V 5A 各ポート最大100W、合計200W●アンターソン出力:最大30A●シカーソケット入力:12V/24V 8A最大、48V 20A最大●ソーラー入力:11-60V/20A, 1000W最大セット内容EcoFLow DELTA Pro 3 ポータブル電源、EcoFlow専用AC充電ケーブル、ハンドルカバー、ユーザーマニュアル、保証書出力3600W/7200W(サージ)、【AC】4X NEMA 5-20R, 100V/20A、1X L6-30, 100V/30A、1X L15-30, 100V/200V/18A、1X NEMA 6-20R, 200V/18A、【DC】12.6V 30A/5A 最大378W本体質量(kg)約51.5定格容量4096Wh入力【AC】100-240V 15A 50/60HZバッテリー【サイクル寿命】4000回(80%)RoHS指令(10物質対応)対応寸法(横×奥行×高さ)(mm)約693×341×410
  • DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリーフラット接続ケーブル 0.85m EcoFlow(エコフロー)

    DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリーフラット接続ケーブル 0.85m

    EcoFlow(エコフロー)
    13,980税込15,378
    1本
    7日以内出荷
    DELTA Pro 3本体とDELTA Pro 3専用エクストラバッテリー接続用のケープルです。DELTA Pro本体とDELTA Pro専用エクストラバッテリーの接続にもご使用いただけます。本体背面のエクストラバッテリーポートを使用して接続します。DELTA Pro3専用エクストラバッテリーケーブルには編組線が採用されているため、DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブルよりも柔軟で便利にご使用いただけます。
    長さ(m)0.85RoHS指令(10物質対応)対応
  • DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリーフラット接続ケーブル 2m EcoFlow(エコフロー)

    DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリーフラット接続ケーブル 2m

    EcoFlow(エコフロー)
    18,980税込20,878
    1本
    7日以内出荷
    DELTA Pro 3本体とDELTA Pro 3専用エクストラバッテリー接続用のケープルです。DELTA Pro本体とDELTA Pro専用エクストラバッテリーの接続にもご使用いただけます。本体背面のエクストラバッテリーポートを使用して接続します。DELTA Pro3専用エクストラバッテリーケーブルには編組線が採用されているため、DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブルよりも柔軟で便利にご使用いただけます。
    長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-W (+)DELTA PT ナベ 大阪魂

    3カ-W (+)DELTA PT ナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(69個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 3カ-W (+)DELTA PTナベ 大阪魂

    3カ-W (+)DELTA PTナベ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(33個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理3価ホワイトクロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 3カ-W (+)DELTA PT バインド 大阪魂

    3カ-W (+)DELTA PT バインド

    大阪魂
    667税込734
    1袋(43個)ほか
    翌々日出荷
    十字穴番号2
  • 3カ-W (+)DELTA PTバインド 大阪魂

    3カ-W (+)DELTA PTバインド

    大阪魂
    667税込734
    1セット(23個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)10十字穴番号2寸法f(mm)1寸法k(mm)2.1寸法dk(mm)10.3ねじの呼びd5寸法k+f(mm)3.1
  • 3カ-B (+)DELTA PTナベ 大阪魂

    3カ-B (+)DELTA PTナベ

    大阪魂
    29,029税込31,932
    1セット(2000個)ほか
    9日以内出荷
    十字穴番号2表面処理3価黒クロメート頭部形状ナベ寸法k(mm)2穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5ねじの呼びd3
  • Alternator Charger DELTA Pro / DELAT Pro 3用接続ケーブル EcoFlow(エコフロー)

    Alternator Charger DELTA Pro / DELAT Pro 3用接続ケーブル

    EcoFlow(エコフロー)
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    スマート発電機アダプター無しでDELTA Pro / DELTA Pro 3とAlternator Chargerを接続できるケーブル
    長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siretta アンテナ Siretta

    Siretta アンテナ

    Siretta
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • D-subコネクタ FCI, オス, 37極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, オス, 37極

    AMPHENOL
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーフラスコ ツーポジションキャップ Thermo Scientific Nunc

    イージーフラスコ ツーポジションキャップ

    Thermo Scientific Nunc
    28,980税込31,878
    1箱(6セット×5個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    わずか1/3回転でキャップの開閉が可能です。培養表面の隅々までピペットやセルスクレーパーが届きます。培養面はNunclon(TM)Delta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。フラスコの両側面に容量目盛が付いています。インキュベーターの中で重ねたままでも、キャップ上部のY字マークによってひと目で開閉状態が分かります。
    キャップタイプツーポジション材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
  • BenQ AQCOLORシリーズ デザイナー向け 27型モニター PD2730S BenQ(ベンキュー)

    BenQ AQCOLORシリーズ デザイナー向け 27型モニター PD2730S

    BenQ(ベンキュー)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    ・27型・5K解像度(5120 x 2880)・リフレッシュレート60Hz。・視野角の広いIPSパネル、光の反射を抑えるナノマットコート採用。・ネイティブコントラスト比2000:1、DisplayHDR 400対応。・3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン。・10ビットカラーによる10.7億色の表現力。・広色域: Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%。・AQCOLOR(TM)対象製品、1台1台工場出荷時キャリブレーションを行い、Delta E<2の色精度を保証、キャリブレーションレポート付属。・ムラ補正技術により均一な輝度・色味の表現を実現。・Palette Master Ultimateソフトウェアでのソフトウェアキャリブレーションに対応。・カラーモード:sRGB/DCI-P3/Display P3/Rec.709/HDR/CAD・CAM/デザイン/暗室/M-book/DICOM/ユーザー1/ユーザー2。・左右で異なる画面設定で表示できるDualViewモード、2つの接続機器の映像を同時に表示できるPIP/PBPモード。・HDMI、DP、Thunderbolt 4の3系統接続。・KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。・USBハブ機能付き。・3Wx2 スピーカー内蔵。・高さ調整、回転機能付き。・Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能
    付属品電源ケーブル×1 (約1.8m)/Thunderbolt 4ケーブル×1 (約1.0m)/HDMI2.1ケーブル×1 (約1.8m)/DisplayPort 1.4ケーブル×1(約1.8m)消費電力(W)最大230/標準40 デフォルトDisplay P3/エコモードなし電源内蔵角度(°)スウィーベル左右:30/30、ティルト上下:-5/20、ピボット:90表示サイズ(mm)596.7×335.7表面処理ノングレア対応HDCP2.3機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CIコントラスト比2000:1最大解像度5120×2880(5K)表示色約10.7億色保証期間本体3年保証(パネル・バックライト含む)センドバック対象製品走査周波数(水平)30 - 178KHz走査周波数(垂直)24 - 76Hz応答速度GtG 5ms入力端子HDMI 2.1×1/DisplayPort 1.4×1/Thunderbolt 4(90W給電)×1視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー3W×2色(本体)ホワイト画面サイズ27インチワイド出力端子Thunderbolt 4(out、15W給電)×1画素数画像ピッチ:0.1166mm、画素密度:218 ppi高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応バックライトIPS / LEDバックライト(パネル駆動方式)イヤフォンジャックオーディオジャック(入力 or 出力)なし、ヘッドフォンジャック(出力)ありアスペクト比16:9待機時消費電力(W)<0.5パネル駆動方式IPS対応VESA規格あり(100×100mm)輝度(cd/m2)400(HDR時400)USBUSB Type-C (Downstream)×1/USB3.2 Gen1 (Downstream)×3/USB Type-C (Upstream)×1
  • イージーフラスコ 0.2μmフィルターキャップ Thermo Scientific Nunc

    イージーフラスコ 0.2μmフィルターキャップ

    Thermo Scientific Nunc
    39,980税込43,978
    1箱(6セット×5個)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    わずか1/3回転でキャップの開閉が可能です。培養表面の隅々までピペットやセルスクレーパーが届きます。培養面はNunclon(TM)Delta処理により細胞付着性・増殖性に優れています。フラスコの両側面に容量目盛が付いています。
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)キャップタイプ0.2μmフィルター
  • 接続キット 接続のセット TeSys F シュナイダーエレクトリック

    接続キット 接続のセット TeSys F

    シュナイダーエレクトリック
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 電源接続セット、3 極スター Delta毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys Fアズワン品番65-7286-48
  • 液晶モニタ 27インチ  タンデムOLED/280 Hz/Neo 近接センサー/ASUS OLED Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQWMG ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ タンデムOLED/280 Hz/Neo 近接センサー/ASUS OLED Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQWMG

    ASUS(エイスース)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    ・リフレッシュレート280Hz、応答速度0.03msの26.5インチ QHD(2560×1440)TrueBlack Glossy WOLEDゲーミングモニター。・新しいタンデム有機ELテクノロジーにより、前世代のWOLEDパネルに比べてピーク輝度が15%向上、色域が25%拡大、OLEDの寿命が60%向上。・曇りのないクリアな画面と驚くほどシャープな映像を実現するTrueBlack Glossyパネルを採用。・VESA Display HDR 500 True Black準拠、DCI-P3カバー率99.5%、10-bitカラー、Delta E<2の色差により、驚異的なHDR性能を実現。・Neo 近接センサーを搭載したASUS OLED Care Proがユーザーが離れたことを正確に検知し、黒い画面に切り替えて焼き付きのリスクを低減。・DisplayWidget Centerを使ってマウス1つでOLED Care Pro機能にアクセスし、モニター設定を調整
    仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●本体調節範囲:上下角度調節 (チルト) 上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル) 左右45°、高さ調節 0~110mm、縦回転(ピボット) +90°~-90°●バックライト:WOLED●パネル種類:TandemWOLED●画素ピッチ:0.229mm●視野角:178°(H)/178°(V)●最大輝度:1500cd/m2(HDRPeak)●応答速度:0.03ms(GTG)●最大表示色:約'10億7370万色●広色域:ColorSpace(DCI-P3):99.5%●HDR(HighDynamicRange):搭載/VESADisplayHDRTrueBlack500●フリッカーフリー搭載"電源(V)100-240消費電力(W)使用時:26.8以下、スタンバイ時:0.5以下表面処理グロッシー型番XG27AQWMG寸法(cm)60.5×50.0×18.8(スタンド含む)機能GamePlus、GameVisual、VRRテクノロジー:Adaptive-Sync、ExtremeLowMotionBlur、ディスプレイウィジェットセンター、GameFastInputテクノロジー、ShadowBoost、アスペクトコントロール、A.I.アシスタントテクノロジー:AIVisual、/DynamicCrosshair、/DynamicShadowBoost最大解像度2560×1440スピーカーなしRoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル:水平/垂直 HDMI:30~480KHz(H)/41~280Hz(V)、DP:480~480KHz(H)/41~280Hz(V)入出力端子DisplayPort1.4DSCx1、HDMI(v2.1)x2(FRL)、2xUSB3.2Gen1Type-A、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ26.5型対応VESA規格100mm×100mm
  • 液晶モニタ   27インチ 1440p QD-OLED/Neo近接センサー/ASUS OLED Care Pro/3年保証 XG27AQDMES ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 27インチ 1440p QD-OLED/Neo近接センサー/ASUS OLED Care Pro/3年保証 XG27AQDMES

    ASUS(エイスース)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    ・27インチQHD(2560 x 1440)QD-OLEDゲーミングモニター、リフレッシュレート240Hz、応答時間0.03ms。・ASUS OLED Care Proは、ユーザーが不在時に正確に検知するNeo近接センサーを搭載し、焼き付けのリスクを減らすために黒画面に切り替わります。・99%のDCI-P3の高域、真の10ビットカラー、そしてDelta E<2色差で驚異的なHDR性能を実現しています。・ASUS専用のDisplayWidget Centerアプリケーションにより、ユーザーはマウスでOLED Care Proの機能に簡単にアクセスし、モニター設定を調整できます。・ROG GamingのAI技術とAI搭載の機能により、ユーザーのゲーム体験を向上させます
  • 液晶モニタ  26.5インチ 4K量子ドット有機ELパネル/OLED Anti-Flicker 2.0/カスタムヒートシンク/OLED Care Pro/3年保証 XG27UCDMG ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 26.5インチ 4K量子ドット有機ELパネル/OLED Anti-Flicker 2.0/カスタムヒートシンク/OLED Care Pro/3年保証 XG27UCDMG

    ASUS(エイスース)
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    ・26.5インチ 4K (3840 x 2160) 量子ドット有機EL ゲーミングモニター、240Hzリフレッシュレート、0.03ms応答時間。・最新の第4世代量子ドット有機ELテクノロジーにより、より鮮明な画像とクリアなテキストを提供し、前世代有機ELよりも長寿命を実現。・OLED Anti-Flicker 2.0テクノロジーは、新しい輝度補正アルゴリズムを採用し、前世代パネルと比較してちらつきを20%削減し、快適な視聴を保証。・新しいASUS OLED Care Pro機能はNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが離れたときに正確に検出し、黒画面に切り替えて焼き付きリスクを低減。・VESA Display HDR 400 True Black準拠、99%DCI-P3、10-bitフルカラー、Delta E<2の色差により、驚異的なHDR性能を実現、画像や動画編集に最適。・DisplayWidget Centerにより、ユーザーはマウスを使用してOLED Care Pro機能に簡単にアクセスし、モニター設定を調整可能。・DisplayPort 1.4、HDMI 2.1、90W給電対応USB-C(DP Altモード)、USBバブ、イヤホンジャックなど幅広い接続オプションを搭載
    仕様●ケンジントンセキュリティースロット:搭載●質量(本体・パッケージ込)(kg):10.3●搭載技術/機能:色精度:△E< 2、GamePlus、ブルーライト低減、HDCP Support:2.2、Game Visual、VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、HDRモード、Shadow Boost、ディスプレイウィジェットセンター、PIP (PBP) テクノロジー、アスペクトコントロール、KVM スウィッチ付属品DisplayPortケーブル、HDMIケーブル、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROG ステッカー、USB 3.2ケーブル、USB-Cケーブル、VESA mount kit、保証書質量(kg)7.44電源(V)100~240表面処理アンチグレア型番XG27UCDMG角度調整範囲上下角度調節 (チルト)上20°~下5°、左右角度調節(スウィーベル)左右45°、縦回転(ピボット)+90°~-90°コントラスト比1500000:1解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなし色(本体)ブラック高さ調整範囲(mm)0~120RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数アナログ:水平/垂直 - デジタル:水平/垂直 HDMI: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V)、DP/Type-C: 30~590KHz (H) / 48~240Hz (V)入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C(DP ALT mode & PD 90W)/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3/オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)61.30×50.94×16.87(スタンド含む)モニターサイズ26.5インチ、画素ピッチ:0.15525 mm、視野角:178°(H) / 178°(V)、最大輝度:Brightness (Max) : 450cd/m2、Brightness (100% APL) : 250cd/m2、応答速度:0.03ms(GTG)、最大表示色:約10 億 7370 万色、広色域: Color Space (DCI-P3) : 99%、Color Space (sRGB) : 145%、HDR (High Dynamic Range)搭載/DisplayHDR True Black400、フリッカーフリー搭載パネル駆動方式有機ELパネル/OLED対応VESA規格100mm×100mm
  • 液晶モニタ   34インチ フィルム採用34インチタンデムRGB QD-OLED/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 XG34WCDMS ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 34インチ フィルム採用34インチタンデムRGB QD-OLED/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 XG34WCDMS

    ASUS(エイスース)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    ・34インチ WQHD QD-OLED 1800R モニター、280Hzリフレッシュレート、GTG応答時間0.03ms。・RGBストライプピクセルOLEDパネルは、鮮明で鮮明なテキストエッジ、正確な色再現、高品質な動的表示性能を実現するRGBサブピクセル配置を備えています。・BlackShieldフィルムはパネルの硬度を2.5倍向上させ、前世代のQD-OLEDパネルと比べて黒のレベルを最大40%向上させます。・VESA DisplayHDR 500 True Black準拠、99%のDCI-P3色域、真の10ビットカラー、そしてDelta E<2色差を備え、驚異的なHDR性能を実現し、写真や動画編集に最適です。・ASUS OLED Care ProはNeo Proximity Sensorを搭載し、ユーザーが不在時に正確に検知し、焼き付きリスクを減らすために黒画面に切り替わります。・DisplayWidget Centerは自動ファームウェアアップデートを提供し、設定を任意のデバイスにエクスポート・インポートしたり、プロ配信者の設定をコピーしたり簡単にできます。・豊富な接続オプションには、DisplayPort 1.4 DSC、HDMI 2.1、USB-C(15ワットパワーデリバリー)があります
  • D-subコネクタ FCI, メス, 37極 AMPHENOL

    D-subコネクタ FCI, メス, 37極

    AMPHENOL
    679税込747
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶モニタ  34インチ IPS/UWQHD (3440 x 1440)/USB-C/3年保証 PA348CGV ASUS(エイスース)

    液晶モニタ 34インチ IPS/UWQHD (3440 x 1440)/USB-C/3年保証 PA348CGV

    ASUS(エイスース)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    ・マルチタスクをより楽しく、効率的にするフレームレスデザインの超広角21:9 3440 x 1440 IPS 178°広視野角ディスプレイ。・国際的な色彩規格であるDCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 100%の広色域を実現。・Delta E < 2の色精度を実現するために工場でキャリブレーションされたCalman Verifiedを取得。・90W Power Delivery対応のDP over USB-C、DisplayPort、HDMI、USBハブを含む豊富な接続性。・FreeSync Premium Proによる120Hzの可変リフレッシュレート(VRR)により、クリエイターに滑らかで高速なレンダリングと快適な視聴体験を提供
    付属品キャリブレーションレポート / C- クランプ / DisplayPortケーブル / クイックスタートガイド / USB-C ケーブル / 保証書質量(kg)【スタンド付き】12.2、【 スタンドなし】7.8、【総】17、【デスクCクランプなし総】15.7表面処理ノングレア消費電力消費電力:省電力モード:電源オフモード:0W(ハードスイッチ) / 電圧:100-240V、50/60Hzコントラスト比1000:1最大解像度3440×1440スピーカーあり(2W×2)RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数デジタル信号周波数:HDMI:30~151KHz (H)/ 30~100Hz(V) / USB-C、ディスプレイポート: 185~185 KHz (H) / 48~120 Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4、HDMI(v2.0)、USB-C(USB-C Power Delivery : 90W)、USB-A(USB 3.2 Gen 1)、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ34型ワイドパネル駆動方式IPS
  • トリプルフラスコ Thermo Fisher Scientific

    トリプルフラスコ

    Thermo Fisher Scientific
    75,980税込83,578
    1ケース(32本)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    培養スペースが3段あり、従来の800mlフラスコと同サイズながら3倍の培養面積。Nunclon&trade; Delta処理。γ線滅菌済。材質:本体/PS、キャップ/HDPE
    容量(mL)800培養面積(cm2)500使用量最適:200mL
  • Kit for assembling star delta starters シュナイダーエレクトリック

    Kit for assembling star delta starters

    シュナイダーエレクトリック
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LA9D シリーズキットは、接触器 LC1D80 x 3 でスター Delta スタータの組み立て用で、時間遅延ブロックが組み込まれています。Green Premium 製品 機械式インターロック 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:Star Deltaスタータ用キット●併用可能製品:LC1D80 です●範囲:Tesys D●コード番号:211-2575アズワン品番65-7286-38
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 60A パネルマウント 3.4 mA Two Stage TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 三相 60A パネルマウント 3.4 mA Two Stage

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    WYE用途向けの高性能3相RFIフィルタです。AYTデュアルステージは、最高のパフォーマンスを提供します。定格電流:30→600A3相製品のDeltaまたはWYE構成安全機関の承認-詳細については、表を参照してください単相製品の定格電圧は最大250Vです最大定格電圧:277/480V、250/440V(3相製品用途代替エネルギー及び太陽光発電ファクトリオートメーションHVACシステム重機包装機器モータ及びモータコントローラ周波数コンバータ食品加工機械エレベータやエスカレータ
    仕様●入数:1箱(1個入)●最大定格電流:60A●最大定格電圧:440 V ac●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:3●ステージ数:Two Stage●動作周波数:50Hz●長さ:351.3mm●奥行き:122.4mm●高さ:175.8mm●寸法:351.3 x 122.4 x 175.8mm●漏れ電流:3.4 mA●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7128-10
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    11,900税込13,090
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    10,710税込11,781
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • フィンガーグリップ ボール無 ラムマウント

    フィンガーグリップ ボール無

    ラムマウント
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    Finger-Gripはサイズ問わず様々なデバイスの取り付けに対応する汎用ホルダー。長さの異なる3種類のフィンガーが付属し、GPS端末やラジオ、Bluetoothスピーカーなど、通常のスマホホルダーでは固定できない厚みのあるデバイスにも柔軟に対応します。【製品詳細】。。商品内容。・ホルダープレートx1。・サポートバー(大・小)各x2。・フィンガーバー(大・中・小)各x4。・ラバーキャップx4。・その他取付ネジ類(#8-32 x 1/2" ネジx2、#8-32 x 5/8" ネジx2、#8-32 x 3/4" ネジx2、#8-32ナイロックナットx2)。。ホルダー対応サイズ。高さ: ~184.1mm(サポートバー使用時)。横幅: 31.75~88.9mm。厚み: 最大38.1mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:218g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30
    材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 60A フランジマウント 1箱 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 60A フランジマウント 1箱 2個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    129,800税込142,780
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    多目的電源ライン RFI フィルタ(放射制御用)。ライン - アース間干渉除去フィルタと追加回路を組み合わせて、ライン - ラインのノイズと過渡電流を低減します。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250
    仕様●最大定格電流:60A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom S●動作周波数:50/60Hz●長さ:182.88mm●奥行き:57.91mm●高さ:78.23mm●寸法:182.88 x 57.91 x 78.23mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7154-04
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウント 1箱 4個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウント 1箱 4個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    65,980税込72,578
    1箱(4個)
    7日以内出荷
    SMPS エミッション制御用の高性能 K シリーズ RFI ラインフィルタです。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250 / 440 V ( 3 相製品 用途 代替エネルギー及び太陽光発電 ファクトリオートメーション HVA
    仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom SK●動作周波数:50/60Hz●長さ:163.83mm●奥行き:55.4mm●高さ:100.6mm●寸法:163.83 x 55.4 x 100.6mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7157-88
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 40A フランジマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    汎用 RFI 電源ラインフィルタ - 高インピーダンス負荷に最適パルス、連続、断続的 RFI 干渉が発生する用途に最適です。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250 / 440 V ( 3 相製品 用途 代替エネルギー及
    仕様●最大定格電流:40A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ねじ付きボルト●相数:1●シリーズ:Corcom K●動作周波数:50/60Hz●長さ:135.6mm●奥行き:38.9mm●高さ:106.7mm●寸法:135.6 x 38.9 x 106.7mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7122-92
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 50A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 50A フランジマウント

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    92,980税込102,278
    1個
    7日以内出荷
    周波数コンバータ用単相電源ラインフィルタです。周波数インバータと可変速モータドライブ向けに設計されています。定格電流: 30 → 600 A 3 相製品の Delta または WYE 構成 安全機関の承認 - 詳細については、表を参照してください 単相製品の定格電圧は最大 250 V です 最大定格電圧: 277 / 480 V、250 / 440 V ( 3 相製品 用途 代替エネルギー及び
    仕様●入数:1箱(1個入)●最大定格電流:50A●最大定格電圧:250 V ac●実装タイプ:フランジマウント●終端スタイル:ターミナルブロック●相数:1●シリーズ:Corcom FC●動作周波数:50/60Hz●長さ:175.3mm●奥行き:64.77mm●高さ:139.3mm●寸法:175.3 x 64.77 x 139.3mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+40℃アズワン品番65-7131-55
  • DELTA Pro Ultra専用EVアダプター EcoFlow(エコフロー)

    DELTA Pro Ultra専用EVアダプター

    EcoFlow(エコフロー)
    21,980税込24,178
    1個
    6日以内出荷
    このアダプターがあれば、世界の数千か所にあるLevel 2 AC EV充電ステーションでEcoFlow DELTA Pro Ultraを充電できます。高速充電:自宅やEV充電スタンドで高速6,000W入力が可能。高い互換性:Type 1規格適合の充電コネクタ(SAE J1772コネクタ)をサポートし、世界中のEV充電ステーションでバッテリーを充電できます。
    その他DELTA Pro 3対応可能長さ(mm)490出力100V/200V、30A入力AC:100V/200V、30ARoHS指令(10物質対応)対応
  • DELTA Pro Ultra 6,000Whセット EcoFlow(エコフロー)

    DELTA Pro Ultra 6,000Whセット

    EcoFlow(エコフロー)
    919,800税込1,011,780
    1台
    6日以内出荷
    太陽光発電・蓄電と電源バックアップがお家でもオフィスでも簡単に実現。1台であらゆる機器を自由に使える。6kWの高出力、単相100V/200V対応。どんな場所でもハイパワー機器が使える。200V 30A対応。1時間のソーラー発電で1日分の電力を蓄められる。5.6kWソーラー入力
    用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」セット内容1.EcoFlow DELTA Pro Ultra インバーター2.EcoFlow DELTA Pro Ultra 専用架台3.EcoFlow 支持脚4.M6×205.EcoFlow サイドマウントキャスター6.EcoFlow分解・組み立て用工具7.EcoFlowソーラー低圧PVポート充電ケーブル8.EcoFlow AC 充電ケーブル (×1)9.ユーザーマニュアルおよび保証書5. マニュアル&保証書10.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー11.EcoFlow バッテリー接続ケーブル質量(kg)約97.7容量拡張:最大30kWh定格出力(W)6,000(サージ1口4,500寸法(cm)インバーター:69.0×48.1×21.4、バッテリー:66.0×45.5×20.4容量(W)6,144hRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー寿命3,500回以上
  • アーウィットサーマロイ ヒートシンク, ネジ止め式 AAVID THERMALLOY

    アーウィットサーマロイ ヒートシンク, ネジ止め式

    AAVID THERMALLOY
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Siretta マルチバンドアンテナ Siretta

    Siretta マルチバンドアンテナ

    Siretta
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
  • GK-183 Protect M-Gloves-BRAVE コミネ

    GK-183 Protect M-Gloves-BRAVE

    コミネ
    3,998税込4,398
    1双
    7日以内出荷
    適度なプロテクションとメッシュの面積を大きく設けた軽快メッシュグローブ。 スマートフォン操作も可能。
  • サーキットブレーカアクセサリ Linergy、TeSys シュナイダーエレクトリック

    サーキットブレーカアクセサリ Linergy、TeSys

    シュナイダーエレクトリック
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Schneider Electric LAD9 シリーズキットは、接触器 LC1D09-D18 (回路ブレーカ GV2 搭載) x 3 、コンパクトな取り付けでスター Delta スタータの組み立て用になっています。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用アズワン品番65-7286-47
非常用電源本体カテゴリ