カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
テープ幅(mm)
- 124(1)
- 155(1)
- 186(1)
- 248(1)
- 340(1)
用途
電気・電子用(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.026(1)
特長
- 耐久(1)
基材
- 銅箔(1)
テープ長さ(m)
- 1
- 2(1)
- 10(6)
- 18(1)
- 20(5)
- 25(3)
- 50(2)
- 100(1)
ブランド
- デンカエレクトロン(1)
デンカエレクトロン
「denka」の検索結果

シールド銅箔テープ 粘着剤無し
デンカエレクトロン(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(1m)当日出荷から5日以内出荷シールド銅箔テープを巻きつけたり貼り付けたりすることにより高い導電性を発揮します。公差+2 mm -1mm ございます。 裏面に絶縁体を貼っております。 折り曲げ・屈曲にも強く、耐摩耗性も高い製品です。 筐体や板金部分にも貼り付けて使用できます。 スリット加工にて様々な幅をご用意しております。"用途電磁波のシールド ・ケーブル、コネクターなどのシールド ・スイッチングトランスなどのショートリング ・静電気除去やアース取り ・ハウジングなどのシールド ・電極などの固定にご利用下さい。