カテゴリ
- 日用品(6)
- 家電(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(2)
- 積水樹脂(2)
- 日立(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- バンドー化学(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- 因幡電工(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- THERMOS(サーモス)(1)
- フクダクラフト(1)
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1)
- サン・ハーベスト(1)
エコロジープロダクト
「des-n76」の検索結果

衣類乾燥機用のびのびスタンド
日立(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台欠品中洗濯機と独立して使用が可能です。用途日立衣類乾燥機用の独立スタンドトラスコ品番201-3588幅(mm)610~850厚さ(mm)513質量(kg)11.5色シルバーグレー高さ(mm)1040~1330奥行(mm)513アズワン品番64-8484-60
伸縮式ランドリーラック
フクダクラフト¥14,989税込¥16,4881台3日以内出荷洗濯機周りの衣類や洗剤、タオルなどをスッキリ収納できて便利です。洗濯機上の空いたスペースを有効活用し、脱衣スペースをスッキリ整えます。横幅65~95cmで無段階伸縮可能なので、脱衣スペースや洗濯機に合わせて設置ができます。6枚の可動棚は棚受けパイプが10cm間隔3段階で高さの調節ができる自由度の高い設計になっています。棚の高さを調節できるので、ドラム式の洗濯機にも対応します。右側面のメッシュフレームには、お手持ちのS字フックなどを使って小物類のちょい掛けに活用いただけます。ガタツキ防止 調節幅は20mmのアジャスター付き。耐荷重:棚板1枚5kg,全体耐荷重30kg。実用新案登録済材質(本体)スチール・粉体塗装、(棚板)化粧繊維板質量(kg)(約)17.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)95×40×192
ステンレス洗濯機ラック
積水樹脂¥8,598税込¥9,4581台4日以内出荷本体の横幅は洗濯機に合わせて調整可能です(70~91cm)。洗濯機に合わせて棚の高さが調整ができます。用途洗濯機まわりをスッキリ収納できるワイドメッシュ棚。材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)色ステン/ホワイト質量(g)3800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×320×1360
スポットLEDライト6灯 II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥7,998税込¥8,7981個欠品中従来品より大幅に光度UP!サーチライトとしても使用可能なスLEDポットライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。約100mの照射距離があり、船のサーチライトとしても使用できる明るさです。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。仕様●サイズ(横×縦×奥行)(mm):159.8×47.5×63●取り付けボルトサイズ:M8:●照射タイプ:スポット質量(g)530灯数6
サーモス 真空断熱アイスペール
THERMOS(サーモス)(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ステンレス魔法瓶構造で結露しにくく、氷長持ち。付属品アイストング材質本体:ステンレス鋼 フタ:ポリプロピレン容量(L)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×135×H165品名・タイプアイスペールTKG品番9-1906-1601TKG品番(2017)6-1704-1101
バンコラン丸ベルト
バンドー化学(61件のレビュー)¥419~税込¥461~1個ほか当日出荷から5日以内出荷低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。材質ポリウレタン種類丸ベルト
ランドリーラック 幅伸縮式
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台5日以内出荷洗濯機の設置後に取付可能なランドリーラック。 幅伸縮可能でスペースを有効活用。 小物を置くのに便利な棚付き。 付属のプラスチック棚3枚で伸縮時の棚板デッドスペース解消。 大型タオルバー上下2本付き。用途洗濯機上ラック、ランドリー収納ラック、洗濯機ラック、洗濯機棚として。材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(棚板)ポリプロピレン内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:550~870×570×122/126(高さ2段階調節)、下棚:500×230×240/280(高さ2段階調節)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61~93×60×182棚寸法(幅W×奥行D)(mm)上棚:500×230
バッテリテスタ
HIOKI(日置電機)¥299,800税込¥329,7801台20日以内出荷測定記録音声ガイドでUPSや鉛蓄電池の劣化診断を効率化。付属プローブなし。用途電池を装置に接続したまま、無停電で測定可能 測定から保存まで最速 約2秒、従来機種(3554)と比較して60%短縮 内部抵抗/電圧を測定して劣化状態を良・注意・不可に瞬時診断 ノイズリダクションテクノロジー搭載、耐ノイズ性能アップ 本体画面や音声 によるガイドで、より単純な測定手順を実現 測定データを測定現場の情報に関連付けて保存し、管理工数を低減 様々な測定データをGENNECT Crossアプリで一括管理 プロテクタ装着により、持ちやすさと現場の使用に耐える強度が向上幅(mm)199高さ(mm)132質量(g)960 (電池, プロテクタ含む)奥行(mm)60.6電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×8測定項目バッテリの内部抵抗測定、 バッテリの端子電圧測定(DC電圧のみ)、 温度測定(9460、9451、9451S使用時)抵抗(Ω)3mΩ(最大表示3.100mΩ、分解能1μΩ)~3Ω(最大表示3.100Ω、分解能1mΩ) 4切替え 確度±0.8%rdg.±6dgt.直流電圧(V)±6V(最大表示±6.000V、分解能1mV)~±60V(最大表示±60.00V、分解能10mV)2切替え 確度±0.08%rdg.±6dgt.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)199×132×60.6温度測定範囲(℃)-10~60(最大表示60.0℃、分解能0.1℃、測定確度±1.0℃)メモリーデータ数6000データ開放端子電圧5Vmax.測定確度電圧:±0.8% rdg. ±6 dgt. (3 mΩレンジのみ ±1.0% rdg. ±8 dgt.)測定周波数1 kHz ±30 Hz、 ノイズ周波数回避機能有効時は1 kHz ±80 Hz.測定電流160mA(3m/30mΩレンジ)、16mA(300mΩレンジ)、1.6mA(3Ωレンジ)測定電圧(V)±6(最大表示±6.000V、分解能:1mV)~±60(最大表示±60.00V、分解能:10mV)、2切替えRoHS指令(10物質対応)対応
全自動洗濯機 7kg 洗濯 脱水 コンパクト
日立¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷コンパクトな日立全自動洗濯機7kgタイプ。【仕様】。◇容量(洗濯・脱水):7kg。◇目安時間:43分(洗濯時)。◇洗浄方式:シャワー洗浄。◇搭載コース:標準/つけおき/すすぎ1回/おいそぎ/おしゃれ着/毛布/槽洗浄/槽乾燥。◇便利機能:ほぐし脱水/部屋干し。◇標準使用水量:110L(洗濯時)。◇消費電力(50/60Hz):410/470W。◇衣類乾燥機用別売部品:DES-N76。◇お洗濯キャップ/洗濯ネット:洗濯ネット(MO-F40)用途槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー シャワー洗浄 ほぐし脱水 新生活 一人暮らし
オールステンレスランドリーラック
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781個翌日出荷軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製のランドリーラック。ハンガーパイプ、小物の収納・整理に便利なメッシュ棚と小物掛けに便利なメッシュパネル付。トラスコ品番511-6546網棚寸法(奥行D×幅W)(mm)28×54
ランドリースタンド
積水樹脂¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷用途やスペースに合わせてZ型やコの字型に使えます。 ピンチハンガーや丈の長い洗濯物、約54cmまでのスポーツタオルも干すことができます。 収納時は幅6cmまでスリムになります。 ドライバー不要で組み立て簡単!材質本体/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)耐荷重(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)Z型使用時/約117×60×117、コの字使用時/約60×60×117収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約6×60×117
突っ張り式洗濯機ラック(棚3段)
サン・ハーベスト¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷3cmの隙間があれば設置可能。 突っ張り式なので壁を傷付けずにしっかり固定できます。 棚板はハシゴに引っ掛けるだけで、9段階調整の簡単セッティング。 フレームカラーは明るいホワイトと、シックなブラックの2色からお選びいただけます。用途突っ張り式洗濯機ラック(棚3段)耐荷重(kg)棚板耐荷重:1枚あたり約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×265×2070-2640材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(棚板)塩化ビニル化粧繊維版
衣類乾燥機
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷一目でわかる、シンプルで美しく空間に馴染むボディとシンプルで使いやすいデザインの衣類乾燥機。大きな透明窓を採用した投入口は幅383mmと広く、毛布などの大物も出し入れしやすい仕様です。また槽の中が見やすいので取り出しやすく、取り忘れ防止にも。取っ手が下方部にあり、ユニット上の高い場所に設置しても手が届きやすくなっています。ヒーターの吹き出し口をそれぞれ2箇所に搭載し、大風量の温風を衣類全体に当てることでふんわり仕上がります。タッチパネルタイプの操作ボタンで操作しやすく、電源「切」時は表示が消え、運転中は必要な部分のみ点灯のスマート表示です。付属品排水ホース(ホースバンド付き)、排水パイプ、ホースホルダー、ユニット台取付ネジ寸法(mm)幅600×高さ697×奥行544(ドア開き寸法奥行込み1034)質量(kg)約31タイプドア開閉:左開き消費電力(W)1255機能コース:標準、約75℃除菌、タオル除菌、15分ドライ、ワイシャツ、厚物、ふとん・毛布(毛布3kg以下)、しわ取り、タイマー(20/40/60分)乾燥方式空冷除湿式