全自動洗濯機 7kg 洗濯 脱水 コンパクト
コンパクトな日立全自動洗濯機7kgタイプ
【仕様】
◇容量(洗濯・脱水):7kg
◇目安時間:43分(洗濯時)
◇洗浄方式:シャワー洗浄
◇搭載コース:標準/つけおき/すすぎ1回/おいそぎ/おしゃれ着/毛布/槽洗浄/槽乾燥
◇便利機能:ほぐし脱水/部屋干し
◇標準使用水量:110L(洗濯時)
◇消費電力(50/60Hz):410/470W
◇衣類乾燥機用別売部品:DES-N76
◇お洗濯キャップ/洗濯ネット:洗濯ネット(MO-F40)
- 用途
- 槽洗浄 槽乾燥 予約タイマー シャワー洗浄 ほぐし脱水 新生活 一人暮らし
- 質量(kg)
- 約32
- 色
- ホワイト
- 容量(L)
- (洗濯・脱水)7
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 410/470
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 56×56.3×89
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 北海道地方 | 1 | ¥5,500/税込¥6,050 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
家電 の新着商品
カテゴリ




























