カテゴリ
- 洗剤・除去剤(16)
- 厨房用品(6)
- 日用品(3)
- 制御機器(2)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 花王(4)
- ロケット石鹸(4)
- 熊野油脂(1)
- コスモビューティー(1)
- NSファーファ・ジャパン(1)
- P&G(1)
- LION(ライオン)(1)
- ダルトン(1)
- シーバイエス(1)
- SICK(1)
- ライオンハイジーン(1)
- Druck(1)
- ジョイ(1)
- Sensata / Cynergy3(1)
エコロジープロダクト
「detergent」の検索結果

【大容量】ジョイW除菌 食器用洗剤 業務用 詰め替え 4L P&Gプロフェッショナル
P&G(30件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個(4L)ほか当日出荷除菌でおなじみのジョイの大容量、業務用。高い洗浄力と除菌力をキープし、すすぎが早くなり、中性洗剤になりました。タイプ液体シリーズジョイ商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
キュキュット クリア除菌 業務用
花王(25件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個(4.5L)ほか当日出荷●乾いたこびりつき汚れへの高い洗浄力で、放置したこびりつき汚れもラクに落とせる。 ●高い泡の持続力で、継ぎ足しの手間軽減。 ●茶渋もパッ!とクリアに。 ●牛乳などのくすみもピカピカに。 ●消臭 ●まな板・スポンジの除菌、ウイルス除去(すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証) ●手にやさしい ●原液使用 ●グレープフルーツの香り用途●食器・調理用具の洗浄 ●スポンジの除菌 ●まな板の除菌・ウイルス除去 ●食器・調理用具のウイルス除去 ※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。 ※エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証タイプ液体
洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプ
(46件のレビュー)¥439~税込¥483~1箱(1kg)ほか当日出荷制服や作業着などに付着するしつこい油汚れや皮脂汚れを、強力な洗浄力で除去します。酵素配合で、襟・袖・脇の汗ジミや臭いの原因もしっかり洗い流し、白さと清潔感を維持します。さらに、柔軟剤成分を配合しているため、これ1つでふんわりとした仕上がりに。柔軟剤を別途投入する手間が省けるため、洗濯の効率化・時短にも効果的です。用途綿、麻、合成繊維 <使用量の目安> 30L…40g (約スプーン0.9杯) 45L…60g (約スプーン1.2杯) 55L…73g (約スプーン1.5杯) 65L…88g (約スプーン1.8杯)付属品計量スプーン(約50g)成分界面活性剤(20% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、柔軟剤、分散剤、安定化剤、香料、蛍光増白剤、酵素形状粉末液性弱アルカリ性商品タイプ業務用販売区分業務用
ビオレU 10L 業務用
花王(13件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(10L)当日出荷・素肌とおなじ弱酸性で赤ちゃんから大人まで使える業務用ボディウォッシュ。 ・みるみる泡立ち、肌あたりやさしく、すべすべ健康素肌に。 ・肌への刺激の一因となる汚れを落として、肌本来のうるおいは守って洗う。 ・やさしいフレッシュフローラルの香り(微香性)。 ・詰め替え用コックは付属しておりません。用途ボディウォッシュシリーズビオレ使用場所浴室
無りんトップ 洗濯洗剤 粉末 大容量
LION(ライオン)(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(3.2kg)当日出荷酵素配合で高洗浄力だから、まとめ洗いでもキレイに洗い上げる洗剤。 タンパク汚れ分解酵素を増量、たくましい酵素パワーを発揮します。 汚れを取り込む力の強い主成分AO(アルファオレフィン)と酵素のパワーではげしい汚れをすばやく落とします。 たっぷり100回分使える大容量サイズ(水30Lあたり洗剤32gの場合)。 持ちやすい取って付き。シリーズトップ使用の目安水30L(洗濯物量1.5Kg)に対し40g
作業衣専用洗剤(無リン)
コスモビューティー(18件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(2.1kg)当日出荷水に溶けやすく泥や油汚れに優れた洗浄力を発揮します。低泡性ですすぎ排水がとてもカンタン。 作業衣以外にも、運動靴、換気扇、ガスレンジの油汚れ、 機械部品、車、工場や船の床等に大変効果があります。仕様無りん成分界面活性剤(17%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、工程剤、水軟化剤(アルミノけい塩酸)、分散液、蛍光増白剤
TISSUE DISPENSER ティッシュ ディスペンサー
ダルトン¥7,000税込¥7,7001個当日出荷金属製 ティッシュボックス材質ステンレススチール幅(mm)265高さ(mm)55奥行(mm)140
キレイキレイ泡ハンドソープ プロ
ライオンハイジーン(24件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個(2L)ほか当日出荷殺菌成分配合。きちんと殺菌し、バイ菌から手肌を守ります。 無香料・無着色タイプで、手洗い後に手の残り香を気にせず作業ができます。 きめ細かな泡が汚れをすみずみまでキャッチし、しっかり落とします。 すばやい泡切れ、ぬるつかない洗い上がり。タイプ泡シリーズキレイキレイ液性弱アルカリ性香り無香料商品タイプ業務用医薬品医療機器等法医薬部外品
消臭ハイパワーアワーズ
ロケット石鹸(3件のレビュー)¥409税込¥4501個(0.9kg)当日出荷漂白剤配合。汗・皮脂のニオイもスッキリ。ミントの香り。形状粉末寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×150×90商品タイプ本体
アタック 業務用
花王(25件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(2.5kg)当日出荷・プロ向け専用処方。 ・高活性酵素をたっぷり配合!業務用のハードな汚れもしっかり落とす! ・油や調味料などの頑固な食べ物汚れまでスッキリ! ・ニオイの原因となる皮脂汚れもしっかり落とします。 ・飲食店、宿泊施設、病院・介護施設のお洗たくにおすすめ。 ・蛍光剤配合 ・粉末タイプ用途洗濯用洗剤成分界面活性剤[26%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル]、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩)、分散剤、工程剤、漂白剤、蛍光増白剤、酵素タイプ粉末洗剤シリーズアタック液性弱アルカリ性
作業着用洗剤 粉末タイプ
(32件のレビュー)¥359~税込¥395~1箱(1kg)ほか当日出荷作業着用の粉末洗剤です。高い洗浄力で、オイルやエンジンオイルなどのしつこい油汚れはもちろん、厨房の揚げ物油などの頑固な汚れまでしっかり落とします。工場や整備現場、飲食店など、油汚れの多い作業環境に最適です。 さらに、酵素のパワーで襟や袖に付着した皮脂汚れや汗ジミもスッキリ除去。作業服の清潔感を取り戻し、気になるニオイも抑えます。用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用 <使用量の目安> 30L…40g (約スプーン0.9杯) 45L…60g (約スプーン1.2杯) 55L…73g (約スプーン1.5杯) 65L…88g (約スプーン1.8杯)付属品計量スプーン(約50g)成分界面活性剤(20% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、分散剤、香料、消泡剤、蛍光増白剤、酵素形状粉末液性弱アルカリ性商品タイプ業務用適合用途作業着用販売区分業務用
作業着液体洗剤
NSファーファ・ジャパン(23件のレビュー)¥559~税込¥615~1個(720g)ほか当日出荷作業着の汚れ専用の液体洗剤。 しつこい油汚れが気になる自動車整備工、製造業の方にオススメ。 スタミナバブルが汚れを包み込み、頑固な油汚れをしっかり落とす。成分水、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド、エタノールアミン、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、エタノール、アクリル酸系ポリマー、防腐剤、香料、消泡剤形状液体液性弱アルカリ性適合用途作業着用
ジョイ 食器用洗剤 W除菌 コンパクト 詰め替え 各種
ジョイ(2件のレビュー)¥269~税込¥296~1個(300mL)ほか当日出荷から5日以内出荷時短すすぎ※+強力洗浄 ※時短すすぎ過去の自社製品と比較 食器用洗剤
アタック ZERO 業務用
花王(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個(2kg)ほか当日出荷から5日以内出荷●無菌レベルの消臭力*1 ●漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去性能*2 ●抗菌+(プラス)*3*4 ●ウイルス除去*5 ●洗たく槽防カビ*3 ●環境にやさしい洗浄成分バイオIOS配合 ●濃縮タイプ ●すすぎ1回 ●微香性 ●[蛍光剤無配合] *1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと *2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酸素系漂白剤・除菌洗剤比 *3すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません *4抗菌に加えてニオイ菌のニオイ代謝を制御 *5すべてのウイルスを除去するわけではありません *5エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証用途綿・麻・合成繊維用 洗濯洗剤
ファーマアクト 薬用泡ハンドソープ
熊野油脂(40件のレビュー)¥189~税込¥208~1個(200mL)ほか当日出荷殺菌成分イソプロピルメチルフェノール配合。 様々な菌から手肌を守り、清潔に保ちます。 弱酸性のきめ細かな泡が手肌をやさしく洗い上げます。 高保湿成分ヒアルロン酸配合でしっとりなめらか。 さわやかなナチュラルフローラルの香り。タイプ泡シリーズファーマアクト液性弱酸性医薬品医療機器等法医薬部外品
オレンジオイル配合フレッシュ
ロケット石鹸(7件のレビュー)¥129税込¥1421個(500mL)当日出荷油汚れもサッと落とす! 手肌に優しい中性洗剤オレンジオイル配合成分界面活性剤(16% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤タイプ液体シリーズフレッシュ液性中性香りオレンジ使用場所キッチン
フルーツ酸フレッシュコンパクト
ロケット石鹸(3件のレビュー)¥139税込¥1531本(250mL)当日出荷ごはんや卵のこびりつきにも強い!成分界面活性剤(24%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定剤タイプ液体シリーズフレッシュ液性中性使用場所キッチン
Sensata Cynergy3 フロート スイッチ ポリプロピレン
Sensata / Cynergy3¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷This float switch is designed for internal fitting inside a tank. The float switch is fitted in a 16.5 mm dia. hole in the tank from the inside and secured by a nylon nut on the outsidePP material Internal mounting 100cm PVC flying leads WRAS approvedProduct Application InformationThis PP float switch is most suitable for use in water, detergents, vegetable oils, some organic and inorganic chemicals. Typical applications include vending machines, commercial washing machines and evaporator units.仕様検出タイプ = フロート実装タイプ = 横型スイッチ出力 = NO / NC本体材質 = ポリプロピレンケーブル長 = 1m動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +100℃最大AC電圧 = 300V最大DC電圧 = 300V電流 Max = 0.6 Aガスケット材 = ニトリルシリーズ = RSF40代表規格 = WRASRoHS指令(10物質対応)対応
Druck 圧力校正器, 最大圧力35バール
Druck¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様最大圧力測定 = 35バール最小圧力測定 = 0バールモデル番号(P) = IDT 600Druck IDT - Calibrator Dirt and Moisture Trap. IDT stands for "Ingress Dirt Trap", Druck's IDT 600 has been designed to be used in conjunction with Druck's portable pressure calibrator range. The IDT protects portable pneumatic pressure calibrators from ingress of moisture and dirt through trapping it. It is trapped in the transparent chamber, allowing users to visually inspect the level of contamination. Through regular use of the IDT, it will ensure that only clean, dry gas enters a calibrator. Also, through regular use of an IDT - users can prevent contamination of pneumatic systems and reduce calibrator downtime and maintenance. Features ; Benefits. The IDT screws easily into an inlet port The transparent chamber allows the user to visually inspect any dirt and moisture contamination Easy dismantling for when deposits need emptying Comprised of stainless steel and acrylic construction, both aesthetically pleasing and strong materials Suitable for, but not limited to Druck's portable pneumatic pressure field calibrators DPI601, DPI610 and DPI603 series Maximum working pressure is 35 bar 1/8 BSPF (parallel) male to 1/8 BSPF (parallel) female pressure connections for inline connection to the calibrator pressure port Designed for pneumatic systems only. IDT Installation Advice. Please ensure that you use the product in a vertical position Remove the IDT after use and whilst in transit Once fitted, please ensure that a suitable sealing method is used for the pressure connection When necessary, clean the IDT internally and externally using a damp lint-free cloth and mild liquid detergent
光電センサ 角形 検出範囲 0 → 33000 mm
SICK¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷OverviewThe W100-2 miniature photoelectric sensors include all common detection principles (transceiver barrier, reflex barrier, reflex barrier for detecting transparent objects, energetic direct reflection detector and direct reflection grid with background attenuation ) and are therefore truly versatile in terms of detection。仕様●センサーのスタイル:角形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 33000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8オスコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:0.0005 秒●実装タイプ:基板実装●ねじの呼び:M8アズワン品番65-7303-48