カテゴリ
- 制御機器(39)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「deutsch dt06」の検索結果

Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 2 DT06-2S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
DEUTSCH(1件のレビュー)¥599税込¥6591袋(5個)当日出荷仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 2長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)17質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 オス 13A グレー
DEUTSCH¥769税込¥8461個当日出荷幅(mm)37.21色グレー高さ(mm)19.71タイプコネクタシリーズDT定格電流(A)13深さ(mm)30.91材質(ハウジング)PA GF行数2コンタクト数8RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 6 DT06-6S 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWG
DEUTSCH¥369税込¥4061個当日出荷仕様併用可能製品 = メス端子シリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 6長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オス
DEUTSCH¥439~税込¥483~1個当日出荷から7日以内出荷アクセサリタイプコネクタハウジング併用可能製品自動車用コネクタシリーズDTオス・メスオスシリーズ番号DT06RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch バックシェル 自動車コネクタ バックシェル DTシリーズ ライトアングル オス 6
DEUTSCH¥3,398税込¥3,7381袋(5個)7日以内出荷シリーズDTコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプバックシェルオス・メスオスボディ向きライトアングル併用可能製品自動車用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 オス
DEUTSCH¥2,198税込¥2,4181袋(5個)当日出荷仕様極数 = 6 オス/メス = オス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 22.63mm 幅 = 18.19mm 深さ = 30.94mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)20質量(g)43
Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ メス
DEUTSCH¥449~税込¥494~1個当日出荷から7日以内出荷アクセサリタイプコネクタハウジング併用可能製品自動車用コネクタシリーズDTオス・メスメスシリーズ番号DT04RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着
DEUTSCH¥989税込¥1,0881袋(10個)当日出荷シリーズ0462端子種別圧着AWG【最大】14抵抗【最大接触】60mVRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125オス・メスメスコンタクトめっきニッケル併用可能製品DT / HD密閉型コネクタハウジング
Deutsch バックシェル 自動車コネクタ バックシェル DTシリーズ ライトアングル メス 6
DEUTSCH¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷シリーズDTコンタクト数6RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプバックシェルオス・メスメスボディ向きライトアングル併用可能製品自動車用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ オスハウジング DTシリーズ オス 3 DT06-3S 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
DEUTSCH¥779税込¥8571袋(5個)7日以内出荷仕様種類 = オスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = オス極数 = 3長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 6極 メス
DEUTSCH¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様極数 = 6 オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = パネルマウント シリーズ = DT 色 = 黒 IP保護等級 = IP68 高さ = 30.99mm 幅 = 54.74mm 深さ = 47.45mm 動作温度 Max = +125℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)30質量(g)25
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オス
DEUTSCH(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷仕様タイプ = コネクタ オス/メス = オス行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 18.19mm 幅 = 40.56mm 深さ = 30.94mm ハウジング材質 = PA GF Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃→ +125 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 3極 メス
DEUTSCH¥2,398税込¥2,6381袋(2個)当日出荷仕様タイプ = レセプタクルハウジング オス/メス = メス 行数 = 3 定格電流 = 13A 実装タイプ = フランジマウント シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 24.71mm 幅 = 21.13mm 深さ = 43.13mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)19
Deutsch 基板接続用ヘッダ DT13シリーズ ライトアングル
DEUTSCH¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷から7日以内出荷シリーズDT13ボディ向きライトアングル取付方式スルーホール、 パネルマウント端子種別はんだ定格電圧(kV)1.5ac仕様Deutsch DT13 / 15シリーズコネクタ、基板ヘッダ. Deutsch DT13/15 系列印刷路板座接器特合用于重型子感器和小模汽接器用。 DT13 具有 90° 引脚、DT15 具有直向引脚、均心合金。 DT13/15 系列可与Deutsch DT06 系列接器插配用。. Deutsch DT13/15 系列接器、印刷路板座. 特長と利点. 環境シーリング性の高いコネクタ 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 ~ +125 ℃ 銅合金製ソリッドコンタクトで成形 DT06シリーズコネクタプラグとかん合
Deutsch 自動車用コネクタ コネクタハウジング DTシリーズ オス 12
DEUTSCH¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷シリーズDTコンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタハウジングオス・メスオスシリーズ番号DT06併用可能製品自動車用コネクタ
Deutsch 基板接続用ヘッダ DT15シリーズ ストレート
DEUTSCH¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷仕様Deutsch DT13 / 15シリーズコネクタ、基板ヘッダ. Deutsch DT13/15 系列印刷路板座接器特合用于重型子感器和小模汽接器用。 DT13 具有 90° 引脚、DT15 具有直向引脚、均心合金。 DT13/15 系列可与Deutsch DT06 系列接器插配用。. Deutsch DT13/15 系列接器、印刷路板座. 特長と利点. 環境シーリング性の高いコネクタ 頑丈な熱可塑樹脂製コネクタハウジング 動作温度範囲: -55 ~ +125 ℃ 銅合金製ソリッドコンタクトで成形 DT06シリーズコネクタプラグとかん合シリーズDT15端子種別はんだRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1.5acボディ向きストレートコンタクトめっきニッケル
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 4極 オス
DEUTSCH¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷仕様タイプ = プラグハウジング オス/メス = オス 行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 19.74mm 幅 = 20.83mm 深さ = 43.21mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)20質量(g)48
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ メス 13A パネルマウント
DEUTSCH¥1,398~税込¥1,538~1個7日以内出荷タイプコネクタオス・メスメス定格電流(A)13取付方式パネルマウントシリーズDT動作温度(℃)-55仕様DTフランジレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座随附安全法、配接密封到高度保。 DT 插座接器安全、多用途且可靠、特用于汽用。. 特長と利点. ワイヤ対ワイヤ接続 一体型ロック IP68 動作温度-55 ~ +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ メスハウジング DTシリーズ メス 2 DT04-2P 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWG
DEUTSCH¥469税込¥5161袋(5個)当日出荷仕様種類 = メスハウジングシリーズ = DT適合電線サイズ = 0.5→ 2.5 mm 2 、 20→ 14 AWGオス/メス = メス極数 = 2長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)17質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
キースイッチ, Cole Hersee
Cole Hersee¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様●ポジション数:4●スイッチの動作:Acc-Off-Ign/Acc-Start●コンタクト定格電流(A):10●IP保護等級:IP67●キータイプ:ストレート●端子:ネジ●ケース材質:プラスチック●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:車載●パネルからの奥行き(mm):49.52●コンタクト材質:ニッケルめっき黄銅●定格電圧(V):DC12●キー:カバー付きの2つのキーが付属●対応コネクタ(別途必要):Deutsch DT06-6Sコネクタ又は同等の互換コネクタ●代表規格:cULus、SAE J259RoHS指令(10物質対応)対応