カテゴリ

  • 事務用品(19)
  • 学童・教育用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み

「dexas」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップボードフォルダーA4(黒) アーテック[学校教材・教育玩具]クリップボードフォルダーA4(黒)アーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
928税込1,021
1個
当日出荷
収納力バツグン 会議、展示会、講義など様々なシーンで便利に使える。※小物は付属しておりません。材質:PP。サイズ:350×240×33mm。セット内容:本体×1
用途事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。サイズA4ブラックセット内容本体×1材質PP包装形態OPP袋寸法(mm)350×240×33
ティースタックバインダー DEWALTティースタックバインダーDEWALT(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
人気ツールボックスシリーズと組み合わせて使える高機能&タフ仕様。タブレットやツールも収まる厚さ30mmのインナー収納付き。LEDライト付。
質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)413×285×35
多機能バインダー SIGNET(シグネット)多機能バインダーSIGNET(シグネット)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
A4サイズ(210mmX297mm)に対応。クリップボードは約2mmまでの書類を挟めます。材質は高品質PP、水性と防汚性がありお手入れが簡単です。丸みを帯びたデザインで安全です。ボードの表面が硬く、安定した状態でメモ出来ます。背面に吊り下げ穴、吊り下げて保管スペースの節約可能。内部にはA4用紙サイズだと100枚以上の収納が可能。車検時、商談時、会議等々の場に。
材質PPブルー質量(g)450収納枚数100以上適合サイズA4
クリップファイル リヒトラブクリップファイルリヒトラブ(22件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊
当日出荷
添付資料や名刺が入るポケット付きのクリップファイルなので、見本市会場でのアンケート実施や社内資料の閲覧等にご活用下さい。
材質表装/ビニール(中芯/ボール紙)、綴じ具/スチールタイプタテ背幅(mm)10綴じ枚数60
クリップファイル リヒトラブクリップファイルリヒトラブ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊
当日出荷
表紙は丈夫なプレスシールド加工。 ボールペン等の筆記特性バツグン。 資料などを入れられる透明ポケット付き。
材質表装/オレフィン(中芯/ボール紙)、クリップ/ABS樹脂タイプタテ背幅(mm)18綴じ枚数40グリーン購入法適合
ケース付クリップボード A4サイズ サンケーキコムケース付クリップボード A4サイズサンケーキコム
499税込549
1袋
4日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレン・スチール製品質量(g)330本体横(mm)240本体縦(mm)320
キャンパス 仕分けができる2ポケット ルーズリーフケース コクヨキャンパス 仕分けができる2ポケット ルーズリーフケースコクヨ(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
キャンパスルーズリーフケース(ルーズリーフ30枚入り)。 仕分けができる2ポケットなので、記入後の一時保管に便利です。 ルーズリーフが折れ曲がらず、きれいなまま持ち運びが出来るケースです。 逆さにしてもルーズリーフが落ちにくい設計です。 フラップの背面部分に切り込みを入れることでルーズリーフを取り出しやすくしています。 丈夫なケースなので、繰り返し使えます。 ルーズリーフはノ-836ATNと同じです。最大100枚まで入ります。
サイズB5枚数30ケース寸法(mm)タテ278×ヨコ206穴数26穴(丸穴)材質(ケース)PP紙厚(g/m2)75(0.10mm程度)仕切りポケットあり行数31紙質上質紙普通横罫(ドット入り)中紙サイズ(mm)タテ257×ヨコ182最大収納枚数(枚)100
クリップボード PP製 モノタロウクリップボード PP製モノタロウ
109税込120
1枚
当日出荷
A4サイズの書類などを挟めるクリップボードです。PP製で水や汚れに強く、軽くて持ち歩きやすいです。
用途書類の書き込み時や回覧などに材質PPサイズA4板厚(mm)1.4
クリップファイル 発泡PP製 モノタロウクリップファイル 発泡PP製モノタロウ
249税込274
1枚
当日出荷
しっかりとした厚みがある発泡PP製で軽量で耐久性に優れたクリップファイルです。
用途用箋挟として材質PPサイズA4板厚(mm)2
クリップファイル 発泡美人 セキセイクリップファイル 発泡美人セキセイ(28件のレビュー)
599税込659
1冊
当日出荷
不透明の表紙が付いているので、個人情報関連の書類や、簡単に見られたくない書類の保護に最適。 すべり止めストッパー付きのクリップが書類をしっかり固定します。 名刺やメモがはさめる内ポケット付き。(FB-2016のみ)
サイズA4綴じ枚数50
用箋挟(クリップボード) コクヨ用箋挟(クリップボード)コクヨ(66件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
クリップにすべり止めカバーをプラスしました。用紙をしっかりと固定します。クリップ部分に、便利なペンホルダーを追加。ペンも挟めるようになりました。太軸にも対応しています。(軸径7.5~11mmのペンに対応)。丈夫な総クロス貼りのボードに、さびないPP銅板のクリップと角金が付いています。
用途丈夫な材質の用箋挟。クリップ部分に書類のすべり止めとペンホルダー付き。材質クロス貼り(芯材:古紙パルプ配合)グレーエコマーク認定認定収納枚数(枚)(コピー用紙)約40マグネットなしエコマーク認定番号18 112 035
クリップボード キングジムクリップボードキングジム(20件のレビュー)
359税込395
1冊ほか
当日出荷
アンケート記入や回覧に便利。ハードに使えるクリップボード。 グリーン購入法適合品
芯材再生紙材質(表紙)オレフィン素材貼表紙材質(とじ具)スチール幅(mm)235厚さ(mm)15サイズA4高さ(mm)320タイプタテ綴じ枚数30程度グリーン購入法適合
クリップボード オープン工業クリップボードオープン工業(8件のレビュー)
308税込339
1枚
当日出荷から4日以内出荷
地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
クリップボード(カバー付) キングジムクリップボード(カバー付)キングジム
529税込582
1冊
当日出荷
360°折り返せるカバー付きクリップボード。
サイズA4グリーン購入法適合収納枚数(枚)100未満材質再生紙(本体芯材)幅(mm)233高さ(mm)314タイプタテ種類クリップ式奥行(mm)17材質(とじ具)スチール表紙仕様PPフィルム貼表紙再生紙使用マーク適合
クリップボードH コクヨクリップボードHコクヨ(39件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
レバーによる操作で軽くクリップ部分を開閉でき、クリップ上端を押して開ける従来の開閉操作にも対応しています。 レバーを最大まで開くと、クリップがそのまま固定されるレバーロック機構付き。片手でも書類の抜き差しができます。 ひも通し穴(A4・B5/2ヵ所、A3・B4/4ヵ所)をあけることができます。 太軸まで対応のペンホルダー付き(軸径7.5~11mmまで) フック掛けが付いています。 ユニバーサルデザイン。
用途簡単なレバー操作でラクに開閉できるクリップボード材質R-ABSエコマーク認定認定収納枚数(枚)(コピー用紙)約40エコマーク認定番号17 112 138
クリップボード ABS樹脂製 縦向き ホールド付きタイプ モノタロウクリップボード ABS樹脂製 縦向き ホールド付きタイプモノタロウ(7件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
片手で開閉ができるホールド付き! 丈夫なABS製のクリップボード。 水にも強い樹脂製。 作業に便利なペンホルダーも付いています。 使用しない時の保管に便利な壁掛け用穴も付いています。
用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。サイズA4仕様レバーホールド機能付き材質本体:ABSクリップ部:ABS質量(g)195タイプタテ寸法(縦×横)(mm)323×232収納枚数(枚)約20(コピー用紙)
クリップボードケース カール事務器クリップボードケースカール事務器
919税込1,011
1個(1個)
7日以内出荷
立ち作業に最適。オフィスや現場など、場所を選ばず活躍します。滑り止め付きクリップで、用紙をしっかり挟めます。収納スペースが2つに分かれているので、書類と小物を分けて収納できます。フック穴があるため、壁に掛けて保管もできます。グリップ形状の背面で、書きやすさアップ。
本体質量(g)460適合サイズA4クリップ最大保持30枚本体サイズ(mm)W250×L365×H40最大収納枚数(枚)100
クリップファイル<捺印対応> リヒトラブクリップファイル<捺印対応>リヒトラブ(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1冊
当日出荷
クッション性があるので、文字が書きやすく印鑑がしっかり押せます。 中央部にペンがはさめます。表装は非塩ビ・オレフィン素材で書きやすさも抜群。 片手でオープン&ロックできる綴じ具。
サイズA4グリーン購入法適合トラスコ品番855-9795材質表装/オレフィン(中芯/ボール紙・発泡ポリエチレン)、クリップ/ABS樹脂タイプタテ背幅(mm)18縦(mm)337横(mm)240綴じ枚数40
オールイン クリップボード(カバー付き) キングジムオールイン クリップボード(カバー付き)キングジム(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1冊
当日出荷
多機能ポケットが 小物と書類の持ち運びに便利
サイズA4材質3種3層発泡PP(表紙)/ナイロン(メッシュ・パイピング)質量(g)358外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)251× 333×23最大収納枚数(枚)30
ワイドクリップボード シングルタイプ ナカバヤシワイドクリップボード シングルタイプナカバヤシ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
縦横が少しワイドになることで、手が置けてA4用紙の端まで安定して書きやすいクリップボード。通常のA4クリップボードよりも縦横サイズが約3cm大きく(メーカー比)、A4用紙の端まで利き手を安定させて筆記できる。契約書や履歴書などの書類が入った角二封筒や折り曲げたくない大切な書類の持ち運び、一時保管として使用できる背面ポケット。説明会、アンケート、建設現場など机のない場所や立ったままでの筆記に最適。
材質綴具:スチールクリップ式綴具、PPストッパー付サイズA4本体質量(g)約200最大収納枚数(枚)約30(A4コピー用紙・64g/m2程度)サイズ(mm)A4E型/約タテ350×ヨコ260×厚み16RoHS指令(10物質対応)対応ボード厚さ(mm)発泡PP/約2.5
スティーズ(ベイトキャスティングモデル) DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スティーズ(ベイトキャスティングモデル)DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
69,980税込76,978
1本
5日以内出荷
現代のタフ化するフィールドで釣り勝つために、さらなる汎用性を具備したショアコンペティションの中核を成す究極のバーサタイルロッド。16ファイヤーウルフからバーサタイル性を高めた22ファイヤーウルフをベースにセンターカット2PCS化。チューブラーと見誤るくらい16モデルよりスティッフな中弾性ソリッドティップを搭載し、チューブラーは前作より高弾性化させたレギュラーファストテーパーにすることで、 ラバージグなど水中で抵抗の大きいリグの操作時にティップがモタレ過ぎることなく操作が可能。また従来のチューブラーティップでは気付きにくかった水中の変化を捉え、 手元まで伝達する高い感度と操作性を生む。またワイヤーベイトのスラックラインリトリーブやノセ感にも優れ、特筆すべきはクランクベイトへの対応力が飛躍的に向上したこと。 この22ファイヤーウルフの性能を維持したまま、センターカット2PCS化することで、携行性を高めつつVジョイントαを搭載することで、通常のセンターカット2PCSに比べ、パワー・レスポンス・感度が向上。 釣り勝てるセンターカット2PCSに仕上がった。LURE APPLICATION。Snagless Neko Rig /No Sinker Rig /Down Shot Rig /Texas Rig /Leaderless Down Shot Rig /Free Rig /Rubber Jig /Spinnerbait /Vibration /Crankbait /Crawlerbait。SVFナノプラス/X45フルシールド/Vジョイントα/メガトップ
全長(m)2.06コードFIRE WOLF元径(mm)12.9継数(本)2仕舞(cm)107先径(mm)2標準自重(g)115適合ライン(号)-適合ライン(lb)8~20カーボン含有率(%)99
Microchip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MR MICROCHIPMicrochip コントローラ USB 3.0 USB5734-I/MRMICROCHIP
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
USB5734 USB 3.0 Hub Controllers. From Microchip the USB5734 is a 3.0 compliant (also known as USB 3.1 Gen 1) and supports all the defined USB speeds up to the 5 Gbps SuperSpeed (SS) data rate on all enabled downstream ports. The device integrates a USB 2.0 controller to decouple SuperSpeed data from slower USB 2.0 traffic to avoid bottlenecks slower USB 2.0 traffic can create. The USB5734 integrates functions that would typically be associated with a separate MCU or processor; as such Microchip classifies this device as a ’Smart Hub ’. For example the device can communicate to peripherals via I2C, SPI, GPIOs or UART in addition to USB. Also a downstream device can take control of the host system by swapping roles to become the host port, with the Smart Hub switching between two different hosts if required. 特長. Four downstream USB 3.0 (USB 3.1 Gen1)/2.0 ports Integrated Hub Feature Controller (HFC) enabling I/O bridging and FlexConnect I/O Bridging: Host communication to external peripherals - USB to I2C/UART/SPI/GPIO FlexConnect: Host port swapping and switching to downstream devices Battery Charging: USB-IF revision 1.2 support on downstream ports (DCP, CDP, SDP) Simultaneous data transfer for 2500 mA of high speed charging Port Configuration Straps: Predefined configuration of port settings Battery Charging, Non-Removable, Disable Application Straps: Predefined configuration of GPIOs for specific Use Cases including Mixed Mode, FlexConnect Mode, Port Speed mode, Port BC Mode and UART Mode. ProTouch2: Configuration tool to enable enhanced OEM configuration options through either One-Time Programmable (OTP) (8Kbit) or external SPI ROM Manufacturing line programming tool and field update capabilities USB Link Power Management (LPM) support IETF RFC 4122 compliant 128-bit UUID Compatible with MicrosoftR WindowsR 8/8.1 and other major OS ’s
仕様トランシーバ数 = 1データレート = 5Gbit/sプロトコルサポート = USB 3.0電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 1.2 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SQFNピン数 = 64寸法 = 9 x 9 x 1mm高さ = 1mm長さ = 9mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
DECOY Texas Lock(テキサスロック) L-1 カツイチDECOY Texas Lock(テキサスロック) L-1カツイチ
309税込340
1袋(20個)
6日以内出荷
テキサスリグのスナッグレス性能UP!
用途テキサスリグにおけるスナッグレス性能をUPさせるため、バレットシンカーの動きを制御するストッパーゴムです。引き抜きラインにステンレスワイヤーを採用しているため、太いラインへのセット時にも切れることなくスムーズにセットできます。更に、シンカーとの接触面を少しくぼませることでシンカーとの一体感が増し、キレイにフィット。こまかなウィード、ゴミ等もひっかかりにくい形状です。 フッキング時に程よくズレることで、バスの首ふり時もシンカーが揺さぶられにくく、結果バラシにくさにつながる絶妙な保持力に設定。ズレが気になる場合は2個付けも可能。または保持力の高い「ヘビーロック L-3」をオススメします。Black入数(個)20
RF Link Transmitter - 315MHz SPARKFUNRF Link Transmitter - 315MHzSPARKFUN
1,698税込1,868
1個
33日以内出荷
Description。These wireless transmitters work with our 315MHz receivers. They can easily fit into a breadboard and work well with microcontrollers to create a very simple wireless data link. Since these are only transmitters, they will only work communicating data one-way, you would need two pairs(of different frequencies)to act as a transmitter/receiver pair.。Note:These modules are indiscriminate and will receive a fair amount of noise. Both the transmitter and receiver work at common frequencies and don't have IDs. Therefore, a method of filtering this noise and pairing transmitter and receiver will be necessary. The example code below shows such an example for basic operation. Please refer to the example code and links below for ways to accomplish a robust wireless data link.。Features。315MHz。500ft range(given perfect conditions)。4800bps data rate。5V supply voltage
アズワン品番67-0430-46
RF Link Receiver - 4800bps 315MHz SPARKFUNRF Link Receiver - 4800bps 315MHzSPARKFUN
1,998税込2,198
1個
33日以内出荷
Description。These wireless receivers work with our 315MHz transmitters. They can easily fit into a breadboard and work well with microcontrollers to create a very simple wireless data link. Since these are only receivers, they will only work communicating data one-way, you would need two pairs(of different frequencies)to act as a transmitter/receiver pair.。Note:These modules are indiscriminate and will receive a fair amount of noise. Both the transmitter and receiver work at common frequencies and don't have IDs. Therefore, a method of filtering this noise and pairing transmitter and receiver will be necessary. The example code below shows such an example for basic operation. Please refer to the example code and links below for ways to accomplish a robust wireless data link.。Note:These receivers are almost identical to the RF link 434MHz receiver. SparkFun does everything in our power to make sure you receive the product you requested. However, if you are concerned you may have received the incorrect product you can verify which version receiver this is by running a simple test circuit.。Features。315 MHz。500ft range(given perfect conditions)。4800bps data rate。5V supply voltage
アズワン品番67-0430-44
SparkFun Qwiic Button - Green LED SPARKFUNSparkFun Qwiic Button - Green LEDSPARKFUN
1,698税込1,868
1個
33日以内出荷
Description。Buttons are an easy and tactile way to interface with your project, but why would you want to deal with debouncing, polling, and wiring up pull-up resistors? The Qwiic Button with built-in green LED simplifies all of those nasty worries away into an easy to use I2C device! Utilizing our Qwiic Connect System, using the button is as simple as connecting cable and loading up some pre-written code!。If you need multiple buttons for your project, fear not! Each button has configurable I2C address, so you can daisy-chain multiple buttons over Qwiic and still address each one individually. We've got an example in our Arduino library that provides super-easy way to configure your Qwiic Button to whatever I2C address you desire. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Qwiic Button' or you can get the GitHub repo as .zip file and install the library from there.。In addition to handling blinking and debouncing, the Qwiic Button has configurable interrupts that can be configured to activate upon button press or click. We've also taken the liberty of implementing FIFO queue onboard the Qwiic Button where it keeps an internal record of when the button was pressed. This means that code on your microcontroller need not waste valuable processing time checking the status of the button but instead can run small function whenever the button is pressed or clicked! For more information on interrupts check out our guide here!。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Button Guide。Features。12mm Green LED Button rated for 50mA。Built in LED can be configured for your desired level of blinkiness!。Each button has configurable I2C address。Configurable interrupts check out our guide here!。FIFO queue。Don't like the color green? Check out the SparkFun Qwiic Button Breakout and add another colored button!。Red LED Tactile Button。Blue LED Tactile Button。Green LED Tactile Button。White LED Tactile Button
アズワン品番67-0420-14