クリップボード PP製
A4サイズの書類などを挟めるクリップボードです。PP製で水や汚れに強く、軽くて持ち歩きやすいです。
用途
書類の書き込み時や回覧などに
材質
PP
サイズ
A4
板厚(mm)
1.4
内容量
1枚
注意
・用途以外で使用しないでください。
・クリップ部に指を入れないでください。ケガをするおそれがあります。
・金具でケガをしないように十分ご注意ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
寸法(横×縦)(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72836061
A4-YOKO-BlACK
黒
ヨコ型
315×230
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72836070
A4-YOKO-BLUE
青
ヨコ型
315×230
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72836079
A4-TATE-BlACK
黒
タテ型
230×315
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
72836088
A4-TATE-BLUE
青
タテ型
230×315
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください