カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
  • オフィス家具(28)
  • 制御機器(25)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 保管用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 農業機械(4)
  • 切削工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • カー用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「df-9」の検索結果

300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品用コンテナー DF-9 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    食品用コンテナー DF-9

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    翌々日出荷
    機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
    用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。材質PP有効内寸(mm)580×390×41外寸(mm)634×440×54内寸(mm)590×400×51フタなしスタッキング高さ(mm)44圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]コンテナ種類メッシュスタッキングネスティング
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 41 極 1mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 41 極 1mm 2 列 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,598税込1,758
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    タイプ基板対基板ピッチ(mm)1極数41シリーズDF9定格電圧(V)150行数2定格電流(mA)500材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 51極 1.0mm 2列 DF9-51P-1V(69) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 51極 1.0mm 2列 DF9-51P-1V(69)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,498税込2,748
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様ヒロセ電機DF9シリーズ1.0 mm基板対基板ヘッダ及びソケットコネクタ. DF9シリーズ基板対基板ヘッダ及びコネクタは、LCDディスプレイ用のVESA (Video Electronics Standards Association) FPDI-1 (Flat Panel Display Interface)規格インターフェイスコネクタに準拠する用に設計されています。 DF9シリーズ基板コネクタは、誤挿入を防止する台形のかん合インターフェイスを備えています。 イージーロック機構により、コネクタがしっかりピッチ(mm)1極数51シリーズDF9定格電圧(V)150行数2定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • MDF ノーブランド

    MDF

    ノーブランド(13件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    3日以内出荷
  • DF-9用オプション品 ADVANTEC

    DF-9用オプション品

    ADVANTEC
    16,799税込18,479
    1箱(2個)ほか
    29日以内出荷から37日以内出荷
    交換用部品です。
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
    種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
  • 江戸打紐 日本紐釦貿易

    江戸打紐

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(15m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン編数8
  • フリーコーナー(フレキ) 因幡電工

    フリーコーナー(フレキ)

    因幡電工(27件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    仕様ダクト嵌合材質PE種類フリーコーナー寸法F(mm)800寸法G1(mm)70寸法G2(mm)70
  • エコエフリッパー(Pタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    エコエフリッパー(Pタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    エコケーブル2×3CまでOK!! 一度使うとやめられない、多機能リッパー 握りやすいソフトグリップ VA工事のスピードUP 良く切れるカッター付(銅線専用) 一丁で4種(シースストリッパー、芯線ストリッパー、カッター、プライヤー)
    全長(mm)205質量(g)200使用範囲(シースストリップ)1.6×2C、1.6×3C、2.0×2C、2.0×3C、(芯線ストリッパー)1.6、2.0、(カッター)銅線専用
  • ブランクキー 2DF-82511-09 YAMAHA(ヤマハ)

    ブランクキー 2DF-82511-09

    YAMAHA(ヤマハ)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
  • LED電球 サイフォン CHANDELIER(シャンデリア) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン CHANDELIER(シャンデリア)

    オンリーワン(OnlyOne)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シャンデリアやペンダントライトのためにデザイン。フィラメントの灯りがシャンデリアのもつ独特な雰囲気を際立たせる。
    質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)3定格寿命(時間)15000保証期間3年入力電流(A)0.04演色指数(Ra)88
  • 液晶保護フィルム ASUS X102BA X102BA-DF009H 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム ASUS X102BA X102BA-DF009H 10.1インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS X102BA X102BA-DF009H取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
  • ゴムバンド両端フック付2本線 SK11

    ゴムバンド両端フック付2本線

    SK11
    569税込626
    1本
    当日出荷
    軽トラックなどのシートを固定に使用できるゴムバンドです。フック部分が移動可能な為様々な場所に金具を引っ掛け固定可能です。
    用途軽トラックシート固定やホロ車シートの固定。材質ゴム,金属幅(mm)約20フック2本線
  • ハンマーホルダー スイングタイプ JEFCOM(ジェフコム)

    ハンマーホルダー スイングタイプ

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ホールド部が強靭なスチール製のハンマーホルダー です。 軽くて丈夫なポリエステルキャンバス仕様です。 左右にスイング取り出しラクラクです。
    質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×45×170
  • LED電球 サイフォン Ball50 Gold mirror(ボール50 Tミラー ゴールド) オンリーワン(OnlyOne)

    LED電球 サイフォン Ball50 Gold mirror(ボール50 Tミラー ゴールド)

    オンリーワン(OnlyOne)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハーフミラーやTミラーとよばれている、電球のTOPが加飾されている電球です。加飾されている部分は光を通さず、直接見ても眩しくなく優しく光が拡散します。
    寸法(mm)Φ50×75【ガラス】クリア(金)質量(g)15定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)3全光束(Lm)325 (40W相当)定格寿命(時間)15000色温度(K)【電球色】2700保証期間3年エネルギー消費効率(Lm/W)108.3入力電流(A)0.04演色指数(Ra)88
  • ハンマーホルダー JEFCOM(ジェフコム)

    ハンマーホルダー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    ホールド部が強靭なスチール製のハンマーホルダー です。 軽くて丈夫なポリエステルキャンバス仕様です。
    質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×40×170
  • スクリュ リヤピボット 8DF-47367-09 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリュ リヤピボット 8DF-47367-09

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番8DF-47367-00
  • ドレンフィルタ コガネイ

    ドレンフィルタ

    コガネイ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。 小形・軽量で、しかも配管途中への取り付け、F.R.Lとのコンビネーションと多様な取り付けができます。 エア供給量に合わせて幅広い口径サイズを用意しました。 エレメント交換はほとんどありません。
    材質(本体)アルミダイカスト取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.97ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネートエレメント寿命2000Hr(2年間)周囲温度および使用流体温度(℃)5~60捕集効率(%)99以上材質(エレメント)ナイロン不織布設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ロータリエンコーダ アクセサリ E69-□ omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ アクセサリ E69-□

    omron(オムロン)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から74日以内出荷
  • NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ

    9.0x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1本
    当日出荷
    用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)9全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
  • ダイレクトフィルトレーション用加圧 ADVANTEC

    ダイレクトフィルトレーション用加圧

    ADVANTEC
    479,800税込527,780
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    ダイレクトフィルトレーション用加圧タンクは、送液チューブが簡単に着脱できます。送液チューブは、一切継目がないため、チューブ内での汚染がありません。
    付属品底板 クイックコネクター付PFAチューブ2m(1/4インチ(外径6.35mm)チューブ)材質本体:SUS304・SUS316・SUS303 チューブ:PFA O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04
  • パッドアイ丸カン(ステンレス製 エスコ

    パッドアイ丸カン(ステンレス製

    エスコ
    2,590税込2,849
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し
  • Φ9.5x0.5x1820mmステンレス管 エスコ

    Φ9.5x0.5x1820mmステンレス管

    エスコ
    5,390税込5,929
    1セット(5本)
    当日出荷
    エスコ品番EA440DF-9.5材質ステンレス(SUS304)形状パイプ厚さ(mm)0.5長さ(m)1.82
  • IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ SMC

    IDF60-90 - 冷凍式エアドライヤ

    SMC
    759,800税込835,780
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    高温環境に対応! 周囲温度 :最大45℃ 入口空気温度:最大65℃ 16.4m3/min(従来機種比 24%アップ)。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途空気圧機器を水分から守る! エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の 水分を取り除き、水分による空気圧機器の不具合を防止します。
  • 9.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本) エスコ

    9.5x 65mm ドリルビット(1/4"六角軸・1本)

    エスコ
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途鉄鋼、ステンレス、アルミ仕様取付部寸法:13mm材質HSS(チタンコーティング)寸法(mm)9.5全長(mm)65入数1六角シャンク径(Φmm)6.35
  • ステンレス製網台車 フタ TRUSCO

    ステンレス製網台車 フタ

    TRUSCO
    53,980税込59,378
    1枚
    3日以内出荷
    適合網台車の上に取り付ければ2段台車になります。フタをしたままでも適合網台車の扉の開閉は可能です。
    用途食品工場、研究所など。材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)282018年トラスコ掲載ページ8 1030
  • PD コーナー45° 因幡電工

    PD コーナー45°

    因幡電工
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    用途45°曲り材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)アイボリー種類エルボ寸法D(mm)38寸法E(mm)32
  • 手動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ フジキン

    手動グローブタイプメタルダイヤフラムバルブ

    フジキン
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
    用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用材質(本体)SUS316L最高使用圧力(MPa)16.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • BDRファイルケース96枚 FSC

    BDRファイルケース96枚

    FSC
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    CD/DVD/BD-R対応。96枚収納可能
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC25 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC25

    七星科学研究所
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から88日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ25防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • ヒロセ電機 コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-9S-1.25C HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 コネクタハウジング 9極 ピッチ:1.25mm 1列 DF13-9S-1.25C

    HIROSE(ヒロセ電機)
    459税込505
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12.9幅(mm)3.2ピッチ(mm)1.25極数9シリーズDF13材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ミニチュア圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • 3/4"sqx1・1/16" ソケット エスコ

    3/4"sqx1・1/16" ソケット

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA618DF-9
  • ドレンフィルタ コガネイ

    ドレンフィルタ

    コガネイ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    高性能の凝縮分離エレメントの採用により供給エアの流速、流量が変化しても分離効率(99%)は一定です。エレメント交換は、ほとんど必要ありません。
    ねじの種類Rc
  • LUDF プラクランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LUDF プラクランプレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状T字形材質(本体)ナイロン6種類テンションレバー取付部めねじ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC30 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC30

    七星科学研究所
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ30RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW16 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW16

    七星科学研究所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ16防水仕様IP-67相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • LEDユニット 東芝ライテック

    LEDユニット

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)8.9(100V)定格電圧100V相関色温度(K)2700定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra:83エネルギー消費効率(Lm/W)134.8(100V)入力電流(mA)145(100V)光束(Lm)1200配光角度(°)160光色電球色グリーン購入法適合