カテゴリ

  • 電動工具(1)
    • 充電式ドライバドリル(1)
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 36(1)
最大トルク(N・m)
  • 65(1)
チャック能力(mm)
  • 1.5~13(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2200(1)
2200
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M6
穴あけ能力(mm) 木工
  • 38(1)
38
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ10×90(1)
Φ10×90
充電時間
  • 30分未満(1)
30分未満
ブランド
  • マキタ(1)
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df002g」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷
    高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
    用途木工、鉄工穴あけ電源(V)直流36(40max)バッテリー電圧(V)36(max40)最大トルク(N・m)65回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600最大穴あけ能力(mm) 木工38最大穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.9(バッテリ含む)全長(mm)164本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×86×265モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56クラッチ数(段)21適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080Fライト機能高輝度LEDライト(2灯式)